カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • omron(オムロン)(20)
  • CAL(13)
  • ABB(9)
  • AUTONICS(オートニクス)(8)
  • StarTech.com(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • ハーティング(5)
  • Eurotherm(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • Kubler(4)
  • 篠原電機(3)
  • WEST INSTRUMENTS(3)
  • Sensata / Crydom(3)
  • Advantech(アドバンテック)(3)
  • 富士電機(2)
  • ニデックドライブテクノロジー(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • ITT CANNON(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din48」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブコネクタ

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 電子カウンタ LED RS PRO

    RS PRO 電子カウンタ LED

    RS PRO
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, MVCOV-9 端子カバー, RS PRO

    RS PRO, MVCOV-9 端子カバー,

    RS PRO
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    仕様サイズ併用:1/16 DIN, 1/8 DIN端子カバー. 端子カバーは96 x 48 mmと48 x 48 mmのRS Pro PID温度コントローラに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • シグナルコンディショナ RS Pro RS PRO

    シグナルコンディショナ RS Pro

    RS PRO
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入力タイプ = アナログ●出力タイプ = 電流●シグナルコンディショナのタイプ = アナログ → 電流●入力範囲 = -50 → +50 mA、-50 → +50 V●出力レンジ = 0 → 21.5 mA, -10 → +10 V●電源電圧 = 10 → 32 V ac, 10 → 48 V dc●取り付けタイプ = DINレール●最低動作温度 = -30℃●最大使用温度 = +70℃●基準合致 = CE●設定ソフトウェア(USB Speed-Link) ●GEN1600VIアイソレータ / コンディショナ. ●GEN1600VIは、あらゆる特殊な要件に対応するよう構成できる電源付きアイソレータ / コンディショナです。 ●出力段は、電圧信号、バイポーラ電圧信号、電流再伝送信号のいずれかに対応します。 ●シンク又はソース用途に対応 要件に合った無料ソフトウェアツールの利用が可能 ●USBインターフェイス. ●PCSSR_481552RoHS指令(10物質対応)対応
  • シグナルコンディショナ RS Pro RS PRO

    シグナルコンディショナ RS Pro

    RS PRO
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入力タイプ = 温度●出力タイプ = 電流●シグナルコンディショナのタイプ = 温度 → 電流●入力範囲 = 0 → 100 KΩ, -100 → 200 mV, -200 → +2000 ℃●出力レンジ = 0 → 10 V、0 → 21.5 mA●電源電圧 = 10 → 32 V ac, 10 → 48 V dc●取り付けタイプ = DINレール●最低動作温度 = -30℃●最大使用温度 = +70℃●基準合致 = CE●設定ソフトウェア(USB Speed-Link).● GEN1600T RTD / TCシグナルコンディショナ. RTD、熱電対、ポテンショメータセンサ用のGEN1600T / シグナルコンディショナです。● 固有のニーズに応じて、出力段は、電圧信号、バイポーラ電圧信号、電流再伝送信号に対応 ●高効率スイッチモード電源標準搭載で使用が簡単 ●AC用途とDC用途間での調整が不要 ●すばやく簡単に構成できるUSBインターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO インターフェイスリレーモジュール RS PRO

    RS PRO インターフェイスリレーモジュール

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    取付方式DINレール接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステートリレー, SP RS PRO

    ソリッドステートリレー, SP

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応