カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 椿本チエイン(2)
- イトーキ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- ナイキ(1)
- ジャパックス(1)
- KSフィルター(1)
- 大広製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「dk94」の検索結果

RS Pro 結束バンド, 292mm x 9 mm, 黒, ナイロン 66 DKシリーズ
RS PRO¥5,898税込¥6,4881袋(100個)7日以内出荷仕様長さ = 292mm幅 = 9 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = ダブルロッキングケーブルタイ量 = 100シリーズ = DK引張り強さ = 55kg最大バンドル直径 = 72mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = UL94V-2ダブルロッキングケーブルタイ. リリース不可のダブルロッキングヘッドを備えたケーブルタイ。 このケーブルタイは、滑らずにケーブルやワイヤを素早く固定します。 ダブルロッキングデザインのこのケーブルタイは、ケーブル束を丸くまとめます。. 特長と利点 ; UL適合のナイロン66製 ; 黒又はナチュラルカラー、各種サイズを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 382mm x 9 mm, 黒, ナイロン 66 DKシリーズ
RS PRO¥7,798税込¥8,5781袋(100個)7日以内出荷仕様長さ = 382mm幅 = 9 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = ダブルロッキングケーブルタイ量 = 100シリーズ = DK引張り強さ = 55kg最大バンドル直径 = 100mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = UL94V-2ダブルロッキングケーブルタイ. リリース不可のダブルロッキングヘッドを備えたケーブルタイ。 このケーブルタイは、滑らずにケーブルやワイヤを素早く固定します。 ダブルロッキングデザインのこのケーブルタイは、ケーブル束を丸くまとめます。. 特長と利点 ; UL適合のナイロン66製 ; 黒又はナチュラルカラー、各種サイズを用意RoHS指令(10物質対応)対応