カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 共立電気計器(4)
- SIBA(3)
- 三和電気計器(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- testo(テストー)(2)
- オーム電機(1)
- サトーパーツ(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- 富士電機(1)
- 富士元工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dmi fuse」の検索結果

RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応