カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 日本電産(7)
- ツカサ電工(6)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- 澤村電気工業(1)
- マブチモーター(1)
- TAMIYA(タミヤ)(1)
- 日本電産コパル(1)
- Mellor Electric(1)
- Nidec(1)
「dmn29」の検索結果

DCモーター RS Pro 12V
RS PRO¥7,498税込¥8,2481個当日出荷仕様電源電圧 = 12 V dc許容入力 = 80.16 W出力スピード = 8311 rpm軸径 = 6.35mm最大出力トルク = 92.13 mNm長さ = 69mm寸法 = 51.8 (直径) x 69 mm許容電流値 = 10.82 Aコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適