カテゴリ
- 機構部品(12)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- DNT(大日本塗料)(80)
- DEEN(72)
- SMC(25)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(25)
- CKD(12)
- ホンダ(12)
- 神保電器(12)
- ESTERA(9)
- 沖データ(OKI)(7)
- コクヨ(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
- VISHAY(6)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(5)
- ワルター(5)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- BIORAD(4)
- AHS(4)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「dnt」の検索結果
特価

Oリング RS PRO 内径 19.5mm ニトリルゴム
RS PRO¥1,198税込¥1,3181袋(50個)翌々日出荷NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 19.5mm外径 = 25.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 6.1mm ニトリルゴム
RS PRO¥829税込¥9121袋(50個)翌々日出荷NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 6.1mm外径 = 9.3mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 31.5mm ニトリルゴム
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(50個)翌々日出荷NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 31.5mm外径 = 37.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Jタイプ, 25m
RS PRO¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷長さ = 25m。熱電対タイプ = J℃。シールド有無 = 非遮蔽。導体構成 = 7 / 0.2mm。ケーブル形状 = フラットペア。ストランド数 = 2。代表規格 = BS。。PVCフラットペア熱電対ケーブル. From the trusted brand RS PRO, this range of high quality and great value PVC insulated flat pair extension and compensation cables. Available for thermocouple types E, J, K, T ; N. The general purpose thermocouple cables are both highly flexible and waterproof. Available in 10m, 25m, 100m and 200m lengths. Manufactured to industry standards, these thermocouple extension wires are an excellent solution for extending the distance between a temperature probe and the instrument providing the reading. Features and Benefits. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. Applications. Thermocouples are instruments that are designed to provide temperature measurement of substances and have a variety of applications such as; Medical - research into DNA and hypodermic insertion to detecting a tumour. Vehicle diagnostics - used to monitor and adjust factors such as battery health, exhaust readings, spark plug function and brake performance. Temperature readings in boilers, heating sensors, and ovens Food thermometers, industrial probes, and sensors. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。What is the difference between screened and unscreened cables.. Screened share a lot in common with unscreened cables however screened cables emit less electromagnetic energy which can cause signal interference with cables that are nearby. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 25m
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷長さ = 25m。熱電対タイプ = K℃。シールド有無 = 非遮蔽。導体構成 = 7 / 0.2mm。ケーブル形状 = フラットペア。ストランド数 = 2。代表規格 = ANSI。。PVCフラットペア熱電対ケーブル. From the trusted brand RS PRO, this range of high quality and great value PVC insulated flat pair extension and compensation cables. Available for thermocouple types E, J, K, T ; N. The general purpose thermocouple cables are both highly flexible and waterproof. Available in 10m, 25m, 100m and 200m lengths. Manufactured to industry standards, these thermocouple extension wires are an excellent solution for extending the distance between a temperature probe and the instrument providing the reading. Features and Benefits. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. Applications. Thermocouples are instruments that are designed to provide temperature measurement of substances and have a variety of applications such as; Medical - research into DNA and hypodermic insertion to detecting a tumour. Vehicle diagnostics - used to monitor and adjust factors such as battery health, exhaust readings, spark plug function and brake performance. Temperature readings in boilers, heating sensors, and ovens Food thermometers, industrial probes, and sensors. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。What is the difference between screened and unscreened cables.. Screened share a lot in common with unscreened cables however screened cables emit less electromagnetic energy which can cause signal interference with cables that are nearby. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 24.5mm ニトリルゴム
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(50個)7日以内出荷NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 24.5mm外径 = 30.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 5.6mm ニトリルゴム
RS PRO¥799税込¥8791袋(50個)7日以内出荷NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 5.6mm外径 = 10.4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 39.5mm ニトリルゴム
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(50個)7日以内出荷NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 39.5mm外径 = 45.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 32.5mm ニトリルゴム
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(50個)7日以内出荷NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 32.5mm外径 = 38.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 7.6mm ニトリルゴム
RS PRO¥1,198税込¥1,3181袋(50個)7日以内出荷NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 7.6mm外径 = 12.4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 4.1mm ニトリルゴム
RS PRO¥799税込¥8791袋(50個)7日以内出荷NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 4.1mm外径 = 7.3mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 26.5mm ニトリルゴム
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(50個)7日以内出荷NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 26.5mm外径 = 32.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 14.6mm ニトリルゴム
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(50個)7日以内出荷NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 14.6mm外径 = 19.4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 6.6mm ニトリルゴム
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(50個)7日以内出荷NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 6.6mm外径 = 11.4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応