カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- DOD(ディーオーディー)(164)
- nomodo(13)
- TRUSCO(8)
- VOODOORIDE(13)
- MARWI(143)
- RACODON(31)
- ケナメタル(29)
- ホンダ(21)
- StarTech.com(16)
- 自重堂(14)
- DMM.com(13)
- DAYTONA(デイトナ)(12)
- OUTDOOR PRODUCTS(10)
- LPL(10)
- AOHI(アオハイ)(10)
- ハーティング(9)
- AMPHENOL(9)
- RENOGY JAPAN(9)
- イスカル(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dod」の検索結果

RS PRO ディップスイッチ スライド DPST
RS PRO¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPST●コンタクト定格電流:1 A @ 100 V●コンタクト材質:金めっき●ポジション数:2●装着タイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:スライド●パッケージスタイル:DIP●機械的寿命:10000Operations●動作温度 Max:+100℃●動作温度 Min:-55℃●動作温度範囲:-55 → +100℃●定格電圧:100V ac●特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. 横動作スイッチ. 構成を選択可能 フローはんだ付けプロセス中に洗浄液の侵入を防止するにはテープシール構造が必要 非スイッチング定格 5A (AC100V) 接触抵抗 10mΩRoHS指令(10物質対応)対応