カテゴリ

  • 制御機器(82)
  • 科学研究・開発用品(50)
  • 作業服(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 安全標識(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(223)
  • エレコム(97)
  • SMC(58)
  • レイ・アウト(58)
  • ICOM(アイコム)(56)
  • ナカバヤシ(42)
  • ホンダ(36)
  • StarTech.com(36)
  • 京セラ(33)
  • サンワサプライ(28)
  • レイメイ藤井(25)
  • エムディーエス(25)
  • 光興業(24)
  • タンガロイ(21)
  • TORRAS(20)
  • Phenomenex(17)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • 三菱ふそう(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(111)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dpr」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On

    RS PRO
    789税込868
    1個
    当日出荷
    仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)黄銅銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
  • RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On-On ハンダ端子 RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On-On ハンダ端子

    RS PRO
    899税込989
    1個
    当日出荷
    仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)黄銅銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント

    RS PRO(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能、銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色動作特性ラッチケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250レジェンド電源記号
  • RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On ハンダ端子 RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On ハンダ端子

    RS PRO
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    仕様UL E187490、ミニチュアフラットレバートグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銅合金接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)12.3実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能、銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色動作特性ラッチケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチアクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色動作特性モーメンタリケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)最大55カットアウト直径(Φmm)(パネル)19実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250レジェンド電源記号
  • RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On ハンダ端子 RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On ハンダ端子

    RS PRO
    759税込835
    1個
    当日出荷
    仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)黄銅銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)2@250Vac機械的寿命(万回)4
  • RS PRO ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.3mm RS PRO

    RS PRO ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.3mm

    RS PRO
    729税込802
    1個
    当日出荷
    RS PRO 15
    仕様接点構成 = DPST動作特性 = On-Offパネルのカットアウト幅 = 22.3mmパネルのカットアウト高さ = 28.2mmコンタクト定格電流 = 20 Aイルミネーション = ありボタン色 = 赤アクチュエータ形状 = 長方形V機械的寿命 = 50,000CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On

    RS PRO
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)黄銅銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)5.08実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
  • RS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On ハンダ端子 RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On ハンダ端子

    RS PRO
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    仕様UL E187490、ミニチュアフラットレバートグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-Off-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銅合金接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)12.3実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
  • RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On-On RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On-On

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    仕様IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10mA 50mV→10μA、最低5Vdc)及び電源用途(3A@250Vac)の両方に最適です。規格MIL-STD-202F接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-On-On端末仕様はんだ保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)18実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)5
  • RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On ハンダ端子 RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On ハンダ端子

    RS PRO
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)黄銅銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)12.3実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
  • RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On-On ハンダ端子 RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On-On ハンダ端子

    RS PRO
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)黄銅銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)2@250Vac機械的寿命(万回)4
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能 銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色動作特性ラッチケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250
  • RS PRO HDPE製 広口 丸形ボトル 1L RS PRO

    RS PRO HDPE製 広口 丸形ボトル 1L

    RS PRO
    6,598税込7,258
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    丸形HDPE製ボトル. 高密度ポリスチレン硬質(HDPE)製ボトル、様々な分野における保管および採取に最適 半透明、液漏れがない硬質性ボトル、PP製キャップ付 キャップはくっつき防止加工で約1.5回転で簡単に開閉可能 ボトルの底にプラスチック材質識別マークと容量の成形表示付
    仕様素材 = HDPE容量 = 1Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル寸法 = 90 (Dia.) x 207mm直径 = 90mm長さ = 207mm
  • RS PRO LDPE製 広口 洗浄瓶 500ml RS PRO

    RS PRO LDPE製 広口 洗浄瓶 500ml

    RS PRO
    7,598税込8,358
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    素材 = LDPE。容量 = 500ml。ネックタイプ = ワイドネック。ボトルタイプ = 洗浄瓶。。RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、安全ベント付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする、軽量で Durable LDPE 洗浄ボトルは、試験管や瓶などのガラスラボウェアの洗浄にラボで一般的に使用される最適な洗浄ボトルです。これらの LDPE ボトルはスクイーズ可能ながら頑丈で、分注キャップを使用して液体を簡単に分注することができます。広口で内部に液体を簡単に注入でき、流出を低減します。また、独自 Durable 2 ウェイバルブ付きキャップも備えていて、蒸気を逃がすと同時に液体に吸い込まれないようにします。RS Pro スクイーズ可能 LDPE 洗浄ボトルを使用すると、連続した正確なストリームを分注することができ、不要な有害な滴下を防止できます。RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、安全ベント付きは、さまざまなオプションを用意して. 250ml/ 赤のクロージャ/アセトン ; - 838-6361 - 838-6361 250ml/ Orange cClosing/Ethanol- ; 838-6365 838-6365 250ml/ 黄色の閉鎖/ IMS ; - 838-6374 - 838-6374 250ml/ 青の閉鎖 / イソプロパノール - ; 838-6377 838-6377 250ml/ 緑のキャップ / メタノール ; - 838-6371 - 838-6371 500 ml/ 赤のクロージャー /アセトン ; -838-6380 -838-6380 500ml/ 黄色の閉鎖 IMS ; - 838-6387 - 838-6387 500ml/ ブルークロージャ / イソプロパノール ; - 838-6396 - 838-6396 500ml/ 緑の閉鎖 / メタノール ; -838-6399 -838-6399. 特長と利点:. 軽量で Durable LDPE (低密度ポリエチレン)デザイン 独自の 2 方向バルブにより、液体に空気を入れずに、圧力の蓄積による蒸気を逃がすことができます 正確で連続的なストリーム 漏れ防止容器 補充が容易な広口 ポリプロピレン製ねじキャップは色分けされており、密閉性と液漏れ防止性を備えています 250ml または 500ml を用意 赤(アセトン)、 Orange (エタノール)、黄( IMS )、青(イソプロパノール)、緑(メタノール)で色分け ・ボトルに記載されている溶剤記号と安全情報を 4 言語で掲載しています. 代表的用途:. ラボ 教育と研究 家庭での基本的な用途 ラボ用ボトルは、サンプル、医薬品、化学薬品、スパイス、エッセンシャルオイル、洗剤、オイルなどの保管に使用できます. よくある質問:. LDPE 洗浄ボトルの用途 LDPE ボトルは、ラボでの滅菌や、ビーカーや試験管などのラボウェアの洗浄によく使用されます。アセトンなどのさまざまな洗浄液や洗剤を充填できます LDPEとは. LDPE は低密度ポリエチレンを指し、一般に洗浄ボトルに使用される絞り出しが可能で柔軟性の高いプラスチックの一種です。耐久 Durable なコンパウンドです。ベンダルブルコンパウンドは、空気が液体に吸い込まれないようにしながら、圧力の蓄積からの蒸気を必要とするクレンジング液体を保管するのに最適な材料です。 LDPE と HDPE の違いは何ですか. LDPE と HDPE はどちらも同様の特性を備えていますが、これらも非常に異なります。LDPE は非常に柔軟性が高く、プラスチック製容器又は食品包装での使用に最適です。 HDPE は耐薬品性が高く、高温に耐えます。 広口と狭口の違いは. LDPE 及び HDPE ボトルは、必要な用途に応じて狭口又は広口を用意しています。LDPE プラスチックボトルは、こぼれた液体を迅速かつ効率的に注入することができる広いネックを備えている傾向があり、同時に流出のリスクも軽減されます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LDPE製 細口 洗浄瓶 250mL RS PRO

    RS Pro LDPE製 細口 洗浄瓶 250mL

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様素材 = LDPE容量 = 250mlネックタイプ = くびれボトルタイプ = 洗浄瓶寸法 = 56 x 254 x 244mm直径 = 59mm長さ = 139mmLDPE製洗浄ボトル. 低密度ポリスチレン軟質(LDPE)製丸形洗浄ボトル ボトル底に容量の成形表示付容量(mL)250
  • RS PRO 燃料容器, 10L RS PRO

    RS PRO 燃料容器, 10L

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    ディスペンサータイプ = 燃料缶。容量 = 10L。材料 = HDPE。。RS PRO 6
  • RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On

    RS PRO
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト直径 = 6.35mmアクチュエータ長さ = 12.3mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 40000Cyclesトグルスイッチ、ミニチュア - RSシリーズ. RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性が1000 Vrmsです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro トグルスイッチ DPDT (On)-On RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ DPDT (On)-On

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    仕様IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10mA 50mV→10μA、最低5Vdc)及び電源用途(3A@250Vac)の両方に最適です。規格MIL-STD-202F接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-(On)端末仕様はんだ保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)18実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)5
  • RS Pro トグルスイッチ DPDT (On)-On RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ DPDT (On)-On

    RS PRO
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性(On)-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)黄銅銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
  • RS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On

    RS PRO
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = On-Off-Onコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト直径 = 4.95mmアクチュエータ長さ = 5.33mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 20mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリートグルスイッチ、サブミニチュア - RS Series. RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro トグルスイッチ DPDT (オン)-オフーオン RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ DPDT (オン)-オフーオン

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = (オン)-オフ-オンコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = Solder LugIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 18mmアクチュエータ材料 = 真鍮接触抵抗 = 10mΩ動作温度 Max = +85℃IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。 このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。 スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10 mA 50 mV → 10 μA、最低5 V dc)及び電源用途(3A @ 250 V ac)の両方に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On ハンダ端子 RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On ハンダ端子

    RS PRO
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-Off-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)黄銅銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
  • RS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On ハンダ端子 RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On ハンダ端子

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    仕様UL E187490、ミニチュアパネル取り付けトグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-Off-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銅合金接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
  • RS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On ハンダ端子 RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On ハンダ端子

    RS PRO
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー定格電圧(V)AC250接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-Off-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)黄銅銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
  • RS PRO トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-Off-On RS PRO

    RS PRO トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-Off-On

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    接点構成 = DPDT。動作特性 = On-Off-On。コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac。実装タイプ = PCB。末端様式 = はんだ。IP保護等級 = IP67。アクチュエータ長さ = 18mm。アクチュエータ材料 = 真鍮。コンタクト材質 = 銀mΩ。機械的寿命 = 50000Cycles。。IP67密閉構造 小型トグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉型スイッチは、機械的強度と電気絶縁性を高めるため、二重のシェルケースを採用しています。このスイッチの前面には 2 つの O リングがあり、作動中にもシールを維持します。また、スイッチの背面は完全に密閉されており、流水から完全に保護することができます。このコンタクトは、低レベルのスイッチング(10mA 50mV → 10μA、最小5V dc )とパワーアプリケーション(3A @ 250V ac)の両方に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On) RS PRO

    RS PRO トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On)

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO V18
    仕様接点構成 = DPDT動作特性 = (On)-Off-(On)コンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dc実装タイプ = パネルマウント末端様式 = はんだイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 11.91mmアクチュエータ長さ = 17.56mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき定格電圧 = 120 ac/dc, 28V ac/dcコンタクト材質 = 銀Ω動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 燃料容器, 20L RS PRO

    RS PRO 燃料容器, 20L

    RS PRO
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    ディスペンサータイプ = 燃料缶。容量 = 20L。材料 = HDPE。。RS Pro ジェリカン HDPE 、 20 Lこの明るい赤燃料缶を使用して、安全かつ便利に燃料を輸送します。容量は 20 リットルで、成形ハンドルにより簡単に持ち運ぶことができます。注ぎ口が別に用意され、そこに入れることができます。 20 mm の吐出口は比較的広く、給水がスムーズで安全になるように換気口が付いています。カバーキャップには柔軟なバンドが付いているので、間違った場所に置くことはありません。HDPE (高密度ポリエチレン)製で、燃料の本体を軽量化できます。重量はわずか 1.27 kg です。 RS PRO RS Pro 製品のすべてに必要な厳しいテストに合格するだけでなく、ドイツの BAM 及び TUV の欧州安全認定を取得しています。燃料補給に加え、産業や農業環境での流体の輸送や供給に最適です。特長と利点.赤のジェリー缶 . HDPE 製(高密度ポリエチレン) .スチールグレーのアダプタ .容量は 20 リットル .重量は 1.27 kg .高さは 410 mm .ベースの寸法は 385 mm x 229 mm です .吐出チューブの長さは 245 mm です .吐出口の外径は 20 mm ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • RS PRO ポンプディスペンサ RS PRO

    RS PRO ポンプディスペンサ

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro ピンクアンチスプラッシュ散逸ポンプディスペンサです. 容量 240 ml の RS Pro ESD 帯電防止溶剤ポンプディスペンサです。HDPE ボトルは、散逸性があり、静電気の影響を受けやすい貴重なプリント回路を保護するように設計されています。 高密度ポリエチレン( HDPE )は、さまざまな溶剤に対する耐性があり、密度と強度の比率が高いため、再利用可能なボトルに最適なプラスチックです。特長と利点:. 溶剤やクリーナーを正確に吐出できます 防滴ステンレススチール製ポンプアクション設計 帯電防止ポリマー素材により、 ESD 作業場に対応しています ESD 保護 Symbol をエンボス加工します 永久静電気散逸 HDPE アースに対する耐性 容量: 240 ml ディスペンサは目盛り付きで、残量が表示されます 再利用可能な補充可能なディスペンサ - 環境に優しい. 代表的用途. この RS Pro 散逸性ディスペンサボトルは、ユーザーが選択したソリューションで充填できます。液体、溶剤、化学薬品の吐出にお勧めします。超クリーン環境及び ESD 作業場に最適. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様併用可能製品 = 洗浄性、溶剤性製品の容量 = 240ml色 = ピンク
  • RS PRO LDPE製 広口 洗浄瓶 500ml RS PRO

    RS PRO LDPE製 広口 洗浄瓶 500ml

    RS PRO
    8,598税込9,458
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    素材 = LDPE。容量 = 500ml。ネックタイプ = ワイドネック。ボトルタイプ = 洗浄瓶。。RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、安全ベント付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする、軽量で Durable LDPE 洗浄ボトルは、試験管や瓶などのガラスラボウェアの洗浄にラボで一般的に使用される最適な洗浄ボトルです。これらの LDPE ボトルはスクイーズ可能ながら頑丈で、分注キャップを使用して液体を簡単に分注することができます。広口で内部に液体を簡単に注入でき、流出を低減します。また、独自 Durable 2 ウェイバルブ付きキャップも備えていて、蒸気を逃がすと同時に液体に吸い込まれないようにします。RS Pro スクイーズ可能 LDPE 洗浄ボトルを使用すると、連続した正確なストリームを分注することができ、不要な有害な滴下を防止できます。RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、安全ベント付きは、さまざまなオプションを用意して. 250ml/ 赤のクロージャ/アセトン ; - 838-6361 - 838-6361 250ml/ Orange cClosing/Ethanol- ; 838-6365 838-6365 250ml/ 黄色の閉鎖/ IMS ; - 838-6374 - 838-6374 250ml/ 青の閉鎖 / イソプロパノール - ; 838-6377 838-6377 250ml/ 緑のキャップ / メタノール ; - 838-6371 - 838-6371 500 ml/ 赤のクロージャー /アセトン ; -838-6380 -838-6380 500ml/ 黄色の閉鎖 IMS ; - 838-6387 - 838-6387 500ml/ ブルークロージャ / イソプロパノール ; - 838-6396 - 838-6396 500ml/ 緑の閉鎖 / メタノール ; -838-6399 -838-6399. 特長と利点:. 軽量で Durable LDPE (低密度ポリエチレン)デザイン 独自の 2 方向バルブにより、液体に空気を入れずに、圧力の蓄積による蒸気を逃がすことができます 正確で連続的なストリーム 漏れ防止容器 補充が容易な広口 ポリプロピレン製ねじキャップは色分けされており、密閉性と液漏れ防止性を備えています 250ml または 500ml を用意 赤(アセトン)、 Orange (エタノール)、黄( IMS )、青(イソプロパノール)、緑(メタノール)で色分け ・ボトルに記載されている溶剤記号と安全情報を 4 言語で掲載しています. 代表的用途:. ラボ 教育と研究 家庭での基本的な用途 ラボ用ボトルは、サンプル、医薬品、化学薬品、スパイス、エッセンシャルオイル、洗剤、オイルなどの保管に使用できます. よくある質問:. LDPE 洗浄ボトルの用途 LDPE ボトルは、ラボでの滅菌や、ビーカーや試験管などのラボウェアの洗浄によく使用されます。アセトンなどのさまざまな洗浄液や洗剤を充填できます LDPEとは. LDPE は低密度ポリエチレンを指し、一般に洗浄ボトルに使用される絞り出しが可能で柔軟性の高いプラスチックの一種です。耐久 Durable なコンパウンドです。ベンダルブルコンパウンドは、空気が液体に吸い込まれないようにしながら、圧力の蓄積からの蒸気を必要とするクレンジング液体を保管するのに最適な材料です。 LDPE と HDPE の違いは何ですか. LDPE と HDPE はどちらも同様の特性を備えていますが、これらも非常に異なります。LDPE は非常に柔軟性が高く、プラスチック製容器又は食品包装での使用に最適です。 HDPE は耐薬品性が高く、高温に耐えます。 広口と狭口の違いは. LDPE 及び HDPE ボトルは、必要な用途に応じて狭口又は広口を用意しています。LDPE プラスチックボトルは、こぼれた液体を迅速かつ効率的に注入することができる広いネックを備えている傾向があり、同時に流出のリスクも軽減されます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDポスター RS Pro 黒/黄 ビニール, Attention Esd Protected Area 150 x 300mm RS PRO

    ESDポスター RS Pro 黒/黄 ビニール, Attention Esd Protected Area 150 x 300mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様テキスト言語 = イギリス記号の説明 = アンチスタティック自己粘着性 = あり材質 = ビニール色 = 黒/黄パッケージごとの数量 = 1各高さ = 300 mm幅 = 150mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = サインBS EN61340-5-1に適合. 粘着性標識 / ポスター. 3Mの粘着式ESDラベル製品です。
  • RS PRO LDPE製 広口 洗浄瓶 250ml RS PRO

    RS PRO LDPE製 広口 洗浄瓶 250ml

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    素材 = LDPE。容量 = 250ml。ネックタイプ = ワイドネック。ボトルタイプ = 洗浄瓶。。RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、安全ベント付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする、軽量で Durable LDPE 洗浄ボトルは、試験管や瓶などのガラスラボウェアの洗浄にラボで一般的に使用される最適な洗浄ボトルです。これらの LDPE ボトルはスクイーズ可能ながら頑丈で、分注キャップを使用して液体を簡単に分注することができます。広口で内部に液体を簡単に注入でき、流出を低減します。また、独自 Durable 2 ウェイバルブ付きキャップも備えていて、蒸気を逃がすと同時に液体に吸い込まれないようにします。RS Pro スクイーズ可能 LDPE 洗浄ボトルを使用すると、連続した正確なストリームを分注することができ、不要な有害な滴下を防止できます。RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、安全ベント付きは、さまざまなオプションを用意して. 250ml/ 赤のクロージャ/アセトン ; - 838-6361 - 838-6361 250ml/ Orange cClosing/Ethanol- ; 838-6365 838-6365 250ml/ 黄色の閉鎖/ IMS ; - 838-6374 - 838-6374 250ml/ 青の閉鎖 / イソプロパノール - ; 838-6377 838-6377 250ml/ 緑のキャップ / メタノール ; - 838-6371 - 838-6371 500 ml/ 赤のクロージャー /アセトン ; -838-6380 -838-6380 500ml/ 黄色の閉鎖 IMS ; - 838-6387 - 838-6387 500ml/ ブルークロージャ / イソプロパノール ; - 838-6396 - 838-6396 500ml/ 緑の閉鎖 / メタノール ; -838-6399 -838-6399. 特長と利点:. 軽量で Durable LDPE (低密度ポリエチレン)デザイン 独自の 2 方向バルブにより、液体に空気を入れずに、圧力の蓄積による蒸気を逃がすことができます 正確で連続的なストリーム 漏れ防止容器 補充が容易な広口 ポリプロピレン製ねじキャップは色分けされており、密閉性と液漏れ防止性を備えています 250ml または 500ml を用意 赤(アセトン)、 Orange (エタノール)、黄( IMS )、青(イソプロパノール)、緑(メタノール)で色分け ・ボトルに記載されている溶剤記号と安全情報を 4 言語で掲載しています. 代表的用途:. ラボ 教育と研究 家庭での基本的な用途 ラボ用ボトルは、サンプル、医薬品、化学薬品、スパイス、エッセンシャルオイル、洗剤、オイルなどの保管に使用できます. よくある質問:. LDPE 洗浄ボトルの用途 LDPE ボトルは、ラボでの滅菌や、ビーカーや試験管などのラボウェアの洗浄によく使用されます。アセトンなどのさまざまな洗浄液や洗剤を充填できます LDPEとは. LDPE は低密度ポリエチレンを指し、一般に洗浄ボトルに使用される絞り出しが可能で柔軟性の高いプラスチックの一種です。耐久 Durable なコンパウンドです。ベンダルブルコンパウンドは、空気が液体に吸い込まれないようにしながら、圧力の蓄積からの蒸気を必要とするクレンジング液体を保管するのに最適な材料です。 LDPE と HDPE の違いは何ですか. LDPE と HDPE はどちらも同様の特性を備えていますが、これらも非常に異なります。LDPE は非常に柔軟性が高く、プラスチック製容器又は食品包装での使用に最適です。 HDPE は耐薬品性が高く、高温に耐えます。 広口と狭口の違いは. LDPE 及び HDPE ボトルは、必要な用途に応じて狭口又は広口を用意しています。LDPE プラスチックボトルは、こぼれた液体を迅速かつ効率的に注入することができる広いネックを備えている傾向があり、同時に流出のリスクも軽減されます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO LDPE製 広口 洗浄瓶 500ml RS PRO

    RS PRO LDPE製 広口 洗浄瓶 500ml

    RS PRO
    8,598税込9,458
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    素材 = LDPE。容量 = 500ml。ネックタイプ = ワイドネック。ボトルタイプ = 洗浄瓶。。RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、安全ベント付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする、軽量で Durable LDPE 洗浄ボトルは、試験管や瓶などのガラスラボウェアの洗浄にラボで一般的に使用される最適な洗浄ボトルです。これらの LDPE ボトルはスクイーズ可能ながら頑丈で、分注キャップを使用して液体を簡単に分注することができます。広口で内部に液体を簡単に注入でき、流出を低減します。また、独自 Durable 2 ウェイバルブ付きキャップも備えていて、蒸気を逃がすと同時に液体に吸い込まれないようにします。RS Pro スクイーズ可能 LDPE 洗浄ボトルを使用すると、連続した正確なストリームを分注することができ、不要な有害な滴下を防止できます。RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、安全ベント付きは、さまざまなオプションを用意して. 250ml/ 赤のクロージャ/アセトン ; - 838-6361 - 838-6361 250ml/ Orange cClosing/Ethanol- ; 838-6365 838-6365 250ml/ 黄色の閉鎖/ IMS ; - 838-6374 - 838-6374 250ml/ 青の閉鎖 / イソプロパノール - ; 838-6377 838-6377 250ml/ 緑のキャップ / メタノール ; - 838-6371 - 838-6371 500 ml/ 赤のクロージャー /アセトン ; -838-6380 -838-6380 500ml/ 黄色の閉鎖 IMS ; - 838-6387 - 838-6387 500ml/ ブルークロージャ / イソプロパノール ; - 838-6396 - 838-6396 500ml/ 緑の閉鎖 / メタノール ; -838-6399 -838-6399. 特長と利点:. 軽量で Durable LDPE (低密度ポリエチレン)デザイン 独自の 2 方向バルブにより、液体に空気を入れずに、圧力の蓄積による蒸気を逃がすことができます 正確で連続的なストリーム 漏れ防止容器 補充が容易な広口 ポリプロピレン製ねじキャップは色分けされており、密閉性と液漏れ防止性を備えています 250ml または 500ml を用意 赤(アセトン)、 Orange (エタノール)、黄( IMS )、青(イソプロパノール)、緑(メタノール)で色分け ・ボトルに記載されている溶剤記号と安全情報を 4 言語で掲載しています. 代表的用途:. ラボ 教育と研究 家庭での基本的な用途 ラボ用ボトルは、サンプル、医薬品、化学薬品、スパイス、エッセンシャルオイル、洗剤、オイルなどの保管に使用できます. よくある質問:. LDPE 洗浄ボトルの用途 LDPE ボトルは、ラボでの滅菌や、ビーカーや試験管などのラボウェアの洗浄によく使用されます。アセトンなどのさまざまな洗浄液や洗剤を充填できます LDPEとは. LDPE は低密度ポリエチレンを指し、一般に洗浄ボトルに使用される絞り出しが可能で柔軟性の高いプラスチックの一種です。耐久 Durable なコンパウンドです。ベンダルブルコンパウンドは、空気が液体に吸い込まれないようにしながら、圧力の蓄積からの蒸気を必要とするクレンジング液体を保管するのに最適な材料です。 LDPE と HDPE の違いは何ですか. LDPE と HDPE はどちらも同様の特性を備えていますが、これらも非常に異なります。LDPE は非常に柔軟性が高く、プラスチック製容器又は食品包装での使用に最適です。 HDPE は耐薬品性が高く、高温に耐えます。 広口と狭口の違いは. LDPE 及び HDPE ボトルは、必要な用途に応じて狭口又は広口を用意しています。LDPE プラスチックボトルは、こぼれた液体を迅速かつ効率的に注入することができる広いネックを備えている傾向があり、同時に流出のリスクも軽減されます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50 RS PRO Virgin LDPE Aprons on a Roll - RS PRO

    50 RS PRO Virgin LDPE Aprons on a Roll -

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様色 = 青オス/メス = ユニセックス生地特性 = 軽量材質 = LDPE長さ = 1.48m内容量 = 50
  • RS PRO HDPE製 カーボーイ容器 3L RS PRO

    RS PRO HDPE製 カーボーイ容器 3L

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    素材 = HDPE。容量 = 3L。ボトルタイプ = カーボーイ容器。長さ = 335mm。。RS PRO V6
  • RS PRO HDPE製 細口 丸形ボトル 1L RS PRO

    RS PRO HDPE製 細口 丸形ボトル 1L

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO V16
    仕様素材 = HDPE容量 = 1Lネックタイプ = くびれボトルタイプ = ストレージボトル寸法 = 90 (Dia.) x 201mm直径 = 90mm長さ = 201mm
  • RS PRO HDPE製 広口 吸引ボトル 5L RS PRO

    RS PRO HDPE製 広口 吸引ボトル 5L

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro HDPE アスピリンレーターボトル、ハンドル付き、 5L RS Pro の高耐久性吸引ボトルです。化学薬品やラボのソリューションなど、大量の液体の保管や取り出しに最適な高品質で Durable な保存ボトルです。RS Pro 吸引器ボトルは、 HDPE (高密度ポリエチレン)プラスチック製で、耐久性と耐薬品性に優れています。これらの大型液体コンテナは、側面に成形目盛りがあり、内容物の量をすばやく安全に評価できます。RS Pro HDPE 吸引器分配ボトルは、液体を簡単かつ安全に注入できます。また、液漏れ防止シーリング及び識別用の色分けされたねじキャップの LID が付属しています。また、ボトルは持ち運びや運搬に便利な Durable キャリーハンドルと安全なグリップを備えています。RS Pro 吸引器ボトルは硬質設計で、卓上でのディスペンサに最適です。液漏れ防止活栓を備えているので、液体をスムーズに吐出できます。 特長と利点 液体のバルク保管や分注に最適です 液漏れ防止の活栓でスムーズに吐出できます Durable なデザインは HDPE 製です 衝撃及び化学薬品に対する優れた耐性 識別しやすいようにねじキャップの LID が色分けされています Durable キャリーハンドルは、持ち上げと移動に役立ちます 成形目盛りで、体積をすばやく効率的に測定できます EU US FDA 規制に準拠した食品接触用途に適合します 用途 アスピレータボトルは、固体と液体の分離を必要とする用途で一般的に使用される貯蔵ボトルです。吸引ボトルは、重い粒子を底に流して、活栓から安全に液を排出できます。吸引器ボトルは、一般的な液体分注用途にも適しており、以下のような場所で一般的に使用されます。 医療用 研究 ラボ 蒸留所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FDA CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? いいえ、このボトルはオートクレーブ不可で、オートクレーブ装置では使用しないでください これは卒業していますか。 はい。このカーボーイ貯蔵ボトルは、側面に目盛り(リットル単位、ガロン単位)がはっきりと刻まれているため、容積の評価に役立ちます。 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012464) 2012464 5L RS 品番( 2012466) 2012466 10 L
    仕様素材 = HDPE容量 = 5Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = 吸引ボトル目盛 = あり直径 = 175mm
  • RS PRO HDPE製 広口 丸形ボトル 500ml RS PRO

    RS PRO HDPE製 広口 丸形ボトル 500ml

    RS PRO
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    丸形HDPE製ボトル. 高密度ポリスチレン硬質(HDPE)製ボトル、様々な分野における保管および採取に最適 半透明、液漏れがない硬質性ボトル、PP製キャップ付 キャップはくっつき防止加工で約1.5回転で簡単に開閉可能 ボトルの底にプラスチック材質識別マークと容量の成形表示付
    仕様素材 = HDPE容量 = 500mlネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル寸法 = 75 (Dia.) x 161mm直径 = 75mm長さ = 161mm
  • RS PRO LDPE製 広口 洗浄瓶 500ml RS PRO

    RS PRO LDPE製 広口 洗浄瓶 500ml

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1袋(5個)
    欠品中
    RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、青色 LID 500 ml RS Pro LDPE 洗浄ボトルは、軽量で Durable 液性が高く、柔軟性がありながら頑丈な LDPE 設計を採用しており、手で簡単に洗浄溶液や液体を注せることができます。RS Pro LDPE 洗浄ボトルは広口を備えており、液体を注入する際に形状が維持され、一体型 PP ふたが色分けされており、洗浄液を簡単に識別して整理することができます。また、液体を安全に保管できます。蓋には、正確に吐出を制御する精密ジェット先端と、溶剤の液漏れを防ぐ通気機能が組み込まれています。RS Pro LDPE 洗浄ボトルは、さまざまなサイズと色付きのふたが用意されており、ニーズに合わせてさまざまなオプションが用意されています。 特長と利点 様々なサイズと色付きのふたを用意しています 軽量 Durable LDPE デザイン 柔軟性がありながら頑丈で、簡単につまめることができます 優れた耐酸性及び耐薬品性 色分けされたリードで、ソリューションの識別と整理が容易です 大きなネックにより、液体を簡単に注入できます 精密ジェット先端ノズルは、液体の噴射に高い精度を提供します 蒸気排気値で水滴を防止 用途 洗浄ボトルは、軽量で絞り出し可能なボトルの一種で、さまざまなラボ用機器の洗浄や洗浄に最適です。プラスチック製洗浄ボトルは、ノズル付きの安全なねじキャップを備えているので、ボトルを絞り込むときに液体を精密に排出できます。洗浄ボトルは、次のような液体の保管及び分配によく使用されます。 アセトン エタノール 蒸留水 ナトリウム メタノール 規格 手が届きにくい よくある質問 LDPE の利点 LDPE (低密度ポリエチレン)は、軽量ながら Durable なプラスチックの一種で、優れた柔軟性と耐酸性を提供します。収縮ラップからボトルまで幅広い用途で使用され、広くリサイクル可能です。 オートクレーブ機で使用できますか? いいえ。 RS Pro LDPE ボトルはオートクレーブ不可です。 色は何を表していますか? 一般的に、洗浄ボトルはキャップ又はふたが色分けされているので、中身を簡単に識別でき、整理整頓できます。
    仕様素材 = LDPE容量 = 500mlネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = 洗浄瓶ふたの色 = 青