カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 廣杉計器(8)
  • JAE(日本航空電子工業)(7)
  • omron(オムロン)(2)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
  • カナレ電気(2)
  • ハーティング(2)
  • Aratas(旧:omron)(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • ラインアイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dsub 4-40」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-Subコネクタ RS Pro, オス, 37極 RS PRO

    D-Subコネクタ RS Pro, オス, 37極

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 69.4mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mmシリーズ番号 = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応