カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ALBA(アルバ)(2)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- brembo(4)
- BROYCE CONTROL(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- SMC(1)
- SUNSTAR(サンスター)(4)
- SWAGE-LINE(18)
- Vesrah(2)
- X.A.M(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- アイシン精機(1)
- オーム電機(1)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- プロト(1)
- ホーザン(2)
- 住友電工ハードメタル(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dt230」の検索結果

マルチタイマ RS PRO SPDT 230V ac 17.5mm
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:230 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:173 → 218 V ac (電圧不足)、242 → 288 V ac (過電圧)●遅延時間:0.2 → 10秒●周波数検出範囲:48 → 63 Hz●ターミナルタイプ:ねじ●UL認定. Lシリーズ - 制御リレー. Lシリーズリレー製品のタイマー、コントロール、三相リレーは最新の技術を搭載し、ユーザーが選択できる広範な機能を備えています。. 17.5 mm DINレールハウジング マイクロプロセッサベース SPDTリレー出力8 A x 1 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示RoHS指令(10物質対応)対応