カテゴリ
- メカニカル部品(52)
- 制御機器(51)
- 電気材料(15)
- 物流用品(2)
- 測定用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(2)
- 三菱電機(570)
- WURTH ELEKTRONIK(404)
- BIGM(丸山製作所)(224)
- SMC(221)
- SIEMENS(160)
- 日本モレックス(molex)(157)
- CEJN(セイン)(145)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(134)
- オカムラ(岡村製作所)(109)
- フエニックス・コンタクト(105)
- スズキ(97)
- シュナイダーエレクトリック(83)
- 徳武産業(64)
- WEIDMULLER(63)
- 神保電器(58)
- KOA(56)
- VISHAY(55)
- ホンダ(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(70)
「du3」の検索結果

RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 330Ω 0.25W ±5%
RS PRO¥259税込¥2851袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 330Ω 1W ±5%
RS PRO¥389税込¥4281袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W - フル広帯. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 3.3kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥259税込¥2851袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 3.3kΩ 0.5W ±5%
RS PRO¥359税込¥3951袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 33kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥259税込¥2851袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 33kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大温度係数 = +350ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 390Ω 0.25W ±5%
RS PRO¥259税込¥2851袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 390Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 3.9kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥259税込¥2851袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 3.9kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 39kΩ 2W ±5%
RS PRO¥429税込¥4721袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 39kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 330Ω 0.5W ±5%
RS PRO¥359税込¥3951袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 3.3kΩ 2W ±5%
RS PRO¥459税込¥5051袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mm最小動作温度 = -55℃カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 33Ω 2W ±5%
RS PRO¥459税込¥5051袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 33Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mm最大動作温度 = +155℃炭素皮膜抵抗器2 W - 弾帯式. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期に渡る安定性に優れ、標準はんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、車載、通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO はんだごて交換コテ先 ATシリーズ3.2 mm, 円錐チゼル
RS PRO¥699税込¥7691個翌々日出荷チップ形状 = 円錐チゼル。併用可能製品 = AT60D 、 AT80D。チップサイズ = 3.2 mm。チップシリーズ = AT。。RS PROはんだこて先. このシリーズのRS PROはんだこて先は、あらゆるはんだ付けのニーズに対応する品質と信頼性を備えています。複数の形状とサイズのオプションが揃っています。 このRS PROはんだこて先は先端サイズが小さく、高い性能を維持しながら熱を効率的に伝えることができます。セットに含まれるはんだごて先:. 用途は何ですか. 799-8939及び799-8948はんだごてステーション用のRS PROはんだこて先。 使用可能なタイプ: ; 799-8976 799-8976 - 0.2 mm、鋭円錐 ; 799-8979 799-8979 - 1.2 mm、円錐チゼル ; 799-8973 799-8973 - 2.4 mm、円錐チゼル ; 799-8982 799-8982 - 3.2 mm、円錐チゼル ; 799-8985 799-8985 . 0.8 mm、ストレート円錐 ; 799-8989 799-8989 - 2 mm、円錐ベベルRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 30, ピッチ円直径 30mm
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ギア比の範囲 位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 圧力角度: 20 ° メートル 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減仕様モジュール = 1歯の数 = 30材料 = スチールボア内径 = 10mmピッチ円直径 = 30mmハブ径 = 25mmフェイス幅 = 10mm
ツイストドリルビット RS PRO 70 mm HSS 直径3.5mm シャンクサイズ3.5mm
RS PRO¥2,598税込¥2,8581箱(10個)翌々日出荷RS Pro HSSジョバードリルビット. 高速度鋼チタン窒化物コーティングジョバードリルビットは、さまざまな作業及び材料に適しています。また、他の標準ドリルビットと比べてシャフトが長く、ハンドドリルにも電動ドリルにも使用できます。金属、木材、プラスチックその他の材料の穴開けに適しています。先端の切削角度は118 °で右回転用です。特長 利点. 窒化チタン(TiN) 長めのシャフト長 直角の先端角 切削角度: 118 サイズ: 0.25 20 mm 金属、木材、プラスチックに適合. ドリルビットとは. ドリルビットは、片手持ちのドリルや産業用大型ドリルなどの電動工具のアタッチメントです。さまざまな形状やサイズのビットがあり、建設、電気、組積造の用途に必要な手作業が大幅に削減されます。ジョバーの意味は. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。HSSとは. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 3.5mm全体長さ = 70 mm個数 = 10
RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 3.7mm, 赤 22AWG to, 16AWG
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(100個)翌々日出荷絶縁 = 絶縁。絶縁体 = ビニールmm。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2。適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2。適合電線サイズAWG Min = 22AWG。適合電線サイズAWG Max = 16AWG。スタッド径 = 3.7mm。色 = 赤。全長 = 22mm。コンタクト材質 = 銅。厚さ = 0.75mm。。RS PRO絶縁スペードコネクタ. これらの絶縁圧着スペード端子は、はんだ付けの手間をかけずにワイヤを簡単に終端処理できるソリューションです。ワイヤをスタッド、バスバーなどに接続するように設計されており、銅構造とスズめっきで比類のない強度と耐久性を発揮します。しかし、それだけではなく、これらのコネクタは、非導電性で耐腐食性のあるナイロン素材で絶縁されているため、最高の安全性と長寿命を実現します。特長. 絶縁フォーク端子 スズめっき銅 ワイヤサイズに対応するカラーコード 強度と耐久性 すべてのモデルに高い信頼性と優れた品質RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリルビット RS Pro 61 mm HSS 直径3mm プレーン シャンクサイズ3mm
RS PRO¥2,298税込¥2,5281箱(10個)翌々日出荷仕様直径 = 3mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 61 mmシャンクサイズ = 3mmシャンクタイプ = プレーンカット長さ = 33mmポイントアングル = 118°HSS TiNコーティング. 高速度鋼窒化チタンコーティングドリルビット. ストレートシャンク 右巻き切削 DIN338、BS328-ISO235/1
平歯車 RS PRO POM樹脂 モジュール 0.5 歯の数 30, ピッチ円直径 15mm
RS PRO¥919税込¥1,0111個翌々日出荷モジュール = 0.5。歯の数 = 30。材料 = POM樹脂。ボア内径 = 5mm。ピッチ円直径 = 15mm。ハブ径 = 10mm。フェイス幅 = 3mm。。RS PRO POMスパーギア. RS PROスパーギアにより、産業機械に必要な電力を供給します。これらのギアは、注入成形アセタールコポリマー素材で作られているため、非常に強力で耐久性に優れています。これらのギアは、優れた耐摩耗性と低摩擦性を備え、産業機械の回転部品の速度を低減したり、トルク伝達を向上させたりするのに最適です。RS PRO Spur Gearsで次のレベルまでオペレーションを進める準備をしてください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. 圧力角度: 20 ° メートル さまざまな歯数を用意 モジュール: 0.5、0.8、又は1 伸張強度: 94 N/mm 2 硬度(Rockwell R): 110 → 120 . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO POM樹脂 モジュール 0.8 歯の数 36, ピッチ円直径 28.8mm
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷モジュール = 0.8。歯の数 = 36。材料 = POM樹脂。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 28.8mm。ハブ径 = 12mm。フェイス幅 = 4mm。。RS PRO POMスパーギア. RS PROスパーギアにより、産業機械に必要な電力を供給します。これらのギアは、注入成形アセタールコポリマー素材で作られているため、非常に強力で耐久性に優れています。これらのギアは、優れた耐摩耗性と低摩擦性を備え、産業機械の回転部品の速度を低減したり、トルク伝達を向上させたりするのに最適です。RS PRO Spur Gearsで次のレベルまでオペレーションを進める準備をしてください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. 圧力角度: 20 ° メートル さまざまな歯数を用意 モジュール: 0.5、0.8、又は1 伸張強度: 94 N/mm 2 硬度(Rockwell R): 110 → 120 . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.7 歯の数 32, ピッチ円直径 22.4mm
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様モジュール = 0.7歯の数 = 32材料 = スチールボア内径 = 5mmピッチ円直径 = 22.4mmハブ径 = 15mmフェイス幅 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フランジ AFシリーズ 32mm
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷シリンダアクセサリ仕様内径サイズに合わせる = 32mm併用可能製品 = シリンダメーカーシリーズ = AFRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 拡大鏡レンズ 3.5倍
RS PRO¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷仕様拡大率 = 3.5RS Pro双眼拡大鏡ヘッドバンド. RS Pro双眼拡大鏡ヘッドバンドは、対象物や画像のサイズと解像度を向上させます。 電子部品の検査、時計や宝石の製作、ラボの検査などの汎用用途向けに設計されています。 このRS Pro拡大鏡には、精密又は安全メガネに適合するガラスレンズが付属し、優れた光学素子と調整可能なヘッドバンドを提供します。. 特長と利点:. 拡大率: 2.7倍 連続使用時でも快適 ヘッドバンド周囲の調整範囲: 480 → 570 mm 眼鏡をかけたままでも装着できます。 簡単なレトロフィットのレンズオプションを用意 黒色A.B.S.へのレンズセット. レンズオプション. 拡大率1.8倍と3.5倍の交換レンズが用意されており、標準取り付けの2.7倍のレンズと簡単に交換することができます。. RS Pro拡大鏡レンズ - 1.8倍: 品番: 662-917 RS Pro拡大鏡レンズ - 3.5倍: 品番: 662-923. 用途情報. RS Pro双眼拡大鏡は、電子部品 / ラボの検査用途に最適です。
RS PRO 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 450V
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 450V本体材質 = セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO チーズ形エア継手 6401シリーズ 3mm
RS PRO¥6,598税込¥7,2581袋(5個)7日以内出荷0仕様空圧継手の種類 = Tチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間コネクタA = プッシュイン3 mmボディ材質 = ナイロン動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃基準適合 = RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 600V dc gPV
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷Battery Chargers Consumer Electronics Power Supplies Industrial Controllers Office machines Audio/Video system Lighting system Medical equipment仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 600V dc gPV
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ RS PRO A シリーズ 3A
RS PRO¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷仕様RS Proヘビーデューティパワーコネクタ - フードとハウジング. フードとハウジングは、IP65等級の亜鉛ダイキャスト金属製です。 すべての製品が金属製のロックレバーを備えており、まとめて安全に固定できます。このシリーズでは、3A、6B、10B、16B、24Bのサイズで、トップエントリ、サイドエントリ、表面実装、及びバルクヘッド / パネル取り付けバージョンを用意しています。UL認定を受けています。タイプコネクタフードシリーズRSPROA範囲3 ARoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44スレッドサイズM20
キャスター RS PRO タイヤ材 メタル, 取付けプレートサイズ 38 x 38mm
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(2個)7日以内出荷小型キャスター. すべて金属の軽荷重小型キャスターで、色は茶色 プレートまたはステム固定仕様ホイール径 = 50mm許容荷重 = 50kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 65mm回転 = スイベル車輪材質 = メタル固定プレート寸法 = 38 x 38mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 4mm重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = メタル
キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 38 x 38mm
RS PRO¥8,198税込¥9,0181袋(2個)7日以内出荷黒静電気防止タイヤ付き備品用キャスター . BS2099に適合したホイール通電、表面抵抗率20 ;sup>;5 ;/sup>; Ω/sq (最大) 黒いゴムタイヤ ペアで販売(左右タイプ)仕様ホイール径 = 50mm許容荷重 = 50kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 68mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム固定プレート寸法 = 38 x 38mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 4mm重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = メタル
平歯車 RS PRO モジュール 1 歯の数 30, ピッチ円直径 30mm
RS PRO¥649税込¥7141個7日以内出荷仕様モジュール = 1歯の数 = 30ボア内径 = 6mmピッチ円直径 = 30mmハブ径 = 15mmフェイス幅 = 9mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO モジュール 1 歯の数 32, ピッチ円直径 32mm
RS PRO¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷仕様モジュール = 1歯の数 = 32ボア内径 = 6mmピッチ円直径 = 32mmハブ径 = 18mmフェイス幅 = 9mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO モジュール 1 歯の数 35, ピッチ円直径 35mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様モジュール = 1歯の数 = 35ボア内径 = 8mmピッチ円直径 = 35mmハブ径 = 18mmフェイス幅 = 9mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO モジュール 1 歯の数 36, ピッチ円直径 36mm
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様モジュール = 1歯の数 = 36ボア内径 = 8mmピッチ円直径 = 36mmハブ径 = 18mmフェイス幅 = 9mmRoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリルビット RS PRO 46mm HSS 直径3mm シャンクサイズ3mm
RS PRO¥1,598税込¥1,7581セット(5個)7日以内出荷材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 3mm。全体長さ = 46mm。個数 = 5。。HSS Gツイストスタブドリル. 金属板及び薄肉の断面の加工に使用できる、プロフェッショナル製品のHSSストレートスタブドリルです。HSS Gツイストスタブドリル DIN1897 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
平歯車 RS PRO モジュール 0.7 歯の数 30, ピッチ円直径 21mm
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷RS Pro スパーRS Pro 30 歯メートルスパーギアは、ピッチ径が 21 mm 、ハブ径が 12 mm 、内径が 6 mm です。このギアのフェイス幅は 6 mm です。モジュール値は 0.7 です。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 成形ホスタフォームは DIN3962/63/67 等級 12認定 EN 認定仕様モジュール = 0.7歯の数 = 30ボア内径 = 6mmピッチ円直径 = 21mmハブ径 = 12mmフェイス幅 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO スチール モジュール 2 歯の数 32, ピッチ円直径 64mm
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷モジュール = 2。歯の数 = 32。材料 = スチール。ボア内径 = 12mm。ピッチ円直径 = 64mm。ハブ径 = 50mm。フェイス幅 = 20mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ギア比の範囲 位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 圧力角度: 20 ° メートル . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減
平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 30, ピッチ円直径 30mm
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷モジュール = 1。歯の数 = 30。材料 = スチール。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 30mm。ハブ径 = 14mm。フェイス幅 = 5mm。。SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。 SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 圧力角度: 20 ° メートル DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 36, ピッチ円直径 36mm
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様モジュール = 1歯の数 = 36材料 = スチールボア内径 = 10mmピッチ円直径 = 36mmハブ径 = 25mmフェイス幅 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 35, ピッチ円直径 35mm
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様モジュール = 1歯の数 = 35材料 = スチールボア内径 = 10mmピッチ円直径 = 35mmハブ径 = 25mmフェイス幅 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリルビット RS PRO 34mm HSCo 直径1mm シャンクサイズ34mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781箱(10個)7日以内出荷RS Pro HSS コルバルジョバー. RS PROがお届けする、金属、木材、プラスチックの高速穴開けに適した各種のジョバードリルビット製品です。ツイストドリルビットとして設計されたこれらのアタッチメントは、優れた性能が保証され、お客様の用途に役立つ資産になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. プレーンシャンク さまざまな長さを用意 コバルト (5%) 高性能かつ安全性が高いHSS 一般的な作業場やメンテナンス利用に最適. ドリルビットとは. ドリルビットは、片手持ちのドリルや産業用大型ドリルなどの電動工具のアタッチメントです。さまざまな形状やサイズのビットがあり、建設、電気、組積造の用途に必要な手作業が大幅に削減されます。ジョバーの意味は. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。HSSとは. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様材質 = HSCoドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 1mm全体長さ = 34mm個数 = 10
ツイストドリルビット RS PRO 61mm HSS 直径3mm シャンクサイズ3mm
RS PRO¥4,598税込¥5,0581箱(10個)7日以内出荷メトリックジョバードリルクイックスパイラルアルミ. ジョバー長さのドリル BS328 、 DIN330 、 ISO235 規格に準拠しています仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 3mm全体長さ = 61mm個数 = 10