カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(3)
- Asmix(アスカ)(2)
- BULGIN(4)
- HAKKO(白光)(4)
- HEIKO(5)
- TDK(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- TRUSCO(2)
- WURTH ELEKTRONIK(52)
- エレコム(15)
- オーム電機(2)
- サンワサプライ(6)
- ザップ(8)
- ヒサゴ(4)
- フェローズ(6)
- プチプチ(旧:川上産業)(3)
- 三友(3)
- 岩田製作所(2)
- 酒井化学工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「dvd 袋」の検索結果

RS PRO フォーンジャック 3.5 mm ケーブルマウント ステレオジャックプラグ
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(5個)7日以内出荷RS Pro 3.5 ステレオジャックプラグです RS Pro がお届けするこのステレオジャックコネクタは、さまざまなオーディオ用途やビデオ用途に最適です。商用グレードの品質と Durable なハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも安定して動作します。ステレオジャックは、ビデオカメラや DVD プレーヤーの接続など、テレビモニターに周辺機器を接続するなどのオーディオビジュアル用途で使用されます。マイクチャンネルとステレオオーディオを同時に伝送できるため、ヘッドセットでよく使用されます。 純ニッケルめっき黄銅製で、金めっきが施され、高温フェノール / PBT 絶縁体を備えています。 特長と利点 マイク及びステレオオーディオチャンネルを伝送するためのステレオジャックプラグです 簡単な終端処理 Durable な構造により、ジャックの寿命が長くなります ソケット 3.5 mm ステレオジャックプラグ 自動挿入に対応するボディデザインで、簡単に使用できます ジャックプラグケーブルを接続します 用途 3.5 mm ジャックプラグは汎用性が高く使いやすいため、家庭用と業務用のさまざまなステレオ用途に最適です。モバイルコンソールやゲームコンソールでは、ステレオオーディオをサポートできる Ability と、 3 極コネクタとは異なり、マイクを並列に使用するため、頻繁に使用されます。一般的には、にあります スマートフォン AUX ケーブル ゲームコンソール用ヘッドセット ヘッドホン マイクロホン Hi-Fi システム デジタルビデオカメラ RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様オス/メス = オスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオジャックプラグ接続方向 = ストレート定格電流 = 1ARoHS指令(10物質対応)対応
サーマルインターフェイスパッド RS Pro 厚さ0.127mm, 90 x 72.5mm
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷仕様寸法 = 90 x 72.5mm厚さ = 0.127mm長さ = 90mm幅 = 72.5mm熱伝導率 = 2.5W/m・K自己接着 = N最低動作温度 = -45℃最高動作温度 = +125℃カラー = グレーRSフェーズチェンジインターフェイス素材. 製品説明 RSのフェーズチェンジ素材で、熱管理用途に最適です。 このシリーズでは、シート、抵抗パッド、及び塗布可能なペーストのRSフェーズチェンジインターフェイス素材を用意しています。 フェーズチェンジ素材は、温度とともに状態が変化することによって機能します。 このプロセス中に、素材は熱エネルギーを蓄えて、マテリアルの温度が低下したときにそれを放出します。 つまり、熱が生成されたときに素材は熱エネルギーを吸収することができ、これによって対象のコンポーネントの温度を低い状態に保つことが可能です。. 特長と利点: 素材シート 粘着性のある素材です。 カスタマイズ可能です。 熱伝導性に優れています。 抵抗パッド 低熱抵抗です。 粘着性のある素材です。 長期間の信頼性を保ちます。 熱伝導性に優れています。 ペースト 優れた性能を備えています。 ステンシル、塗布、スクリーン印刷、及び手で塗布することができます。 塗布すると化合物が乾燥します。 PCM温度付近で再作業可能です。. 製品用途の情報 発熱が性能に影響を与えるコンポーネントや、他の用途向けの熱管理用途に適しています。 ノートブック、通信、ワイヤレスハブ、DVDアプリケーションで使用します。 抵抗パッド: HS10、HS15、HS25、HS50、HS75、HS100、HS150、HS200、HS250、HS300。 ペースト: LED標識、プロジェクタ及び新しいディスプレイ技術、携帯電話、ラップトップ、ゲーム、アンプ。 自動車: エンジンマネージメント、電子サスペンション、通信及び車両照明。RoHS指令(10物質対応)対応