カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(3)
- StarTech.com(13)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(12)
- 興和オプトロニクス(6)
- イメージニクス(6)
- エレコム(5)
- ホーリック(4)
- タッチパネルシステムズ(4)
- サンワサプライ(2)
- プリンストン(2)
- トライメイト(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- 富士通(1)
- カナレ電気(1)
- EIZO(1)
- Philips(1)
- GROOVY(1)
- エスエスエーサービス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「dvi-d hdmi 5m」の検索結果

RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 5m コネクタA:DVI-D (オス) コネクタB:DVI-D (オス) 黒
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷RS Pro DVI-Dデュアルリンクケーブル 信頼できる信頼性の高い自社ブランド RS Pro のデュアルリンク DVI-D オス - オス DVI-D ケーブルは、モニターへの高速デジタル接続を可能にし、グラフィックカードやマザーボードなどのビデオソースから高品質のデジタル画像を直接作成します。RS Pro オス - オス DVI-D ケーブルのコネクタは、耐腐食性を備え Durable 金めっきカバーで作られており、常に高品質の接続を確保します。DVI-D はデュアルリンクケーブルなので、一部のピンしか接続しないシングルリンクケーブルとは異なり、すべてのピンが接続されているため非常に高い解像度を実現できます。 特長と利点 DVI-Dコネクタタイプ デュアルリンクケーブルにより、より高い解像度を実現 グラフィックカードから直接、高速で高品質なデジタル画像を送信できます Durable Black シース オス - オス接続 代表的用途 グラフィックカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送 コンピュータモニタ ノートブック デジタルビデオ機器 PCやテレビのディスプレイ よくある質問 DVIケーブルにはどのような種類がありますか DVI-A: アナログ信号を伝送し、アダプタを使用してVGA信号に対応できますが、HDMIには対応しません。 DVI-D :アナログに変換せずに、デジタル信号を直接伝送します DVI-I: デジタル信号又はアナログ信号を伝送できます。 USBケーブルが機能する仕組み DVI-D ケーブルは、デジタル信号をビデオカードからアナログに、またアナログに変換し直すプロセスを排除することで機能します。 ビデオカードからモニタへの直接リンクを提供することで、高画質の映像を生成できる高速接続が確立されます。 シングルリンクとデュアルリンクは何が違うのですか この 2 つは、高品質のデジタル画像を表示できるという点で似ていますが、 HDMI ケーブルは、音声も伝送できるため最新のテレビ用の標準ケーブルになっており、オールインワンのケーブルとして最適です。一方、 DVI ケーブルは、 LCD 画面又はコンピュータモニタに高品質のデジタル画像を表示するのに適しています。また、デジタルコンバータを介して HDMI ポートに接続することもできるため、非常に汎用性が高くなっています。長さ(m)5仕様コネクタ1 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒シールド = ホイル素線径 = 26 AWG色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)PVCケーブルサイズ(AWG)28コネクタ1DVI-Dデュアルリンク(オス)コネクタ2DVI-Dデュアルリンク(オス)
RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 3m コネクタA:DVI-D (オス) コネクタB:DVI-D (オス) 黒
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷RS Pro DVI-Dデュアルリンクケーブル 信頼できる信頼性の高い自社ブランド RS Pro のデュアルリンク DVI-D オス - オス DVI-D ケーブルは、モニターへの高速デジタル接続を可能にし、グラフィックカードやマザーボードなどのビデオソースから高品質のデジタル画像を直接作成します。RS Pro オス - オス DVI-D ケーブルのコネクタは、耐腐食性を備え Durable 金めっきカバーで作られており、常に高品質の接続を確保します。DVI-D はデュアルリンクケーブルなので、一部のピンしか接続しないシングルリンクケーブルとは異なり、すべてのピンが接続されているため非常に高い解像度を実現できます。 特長と利点 DVI-Dコネクタタイプ デュアルリンクケーブルにより、より高い解像度を実現 グラフィックカードから直接、高速で高品質なデジタル画像を送信できます Durable Black シース オス - オス接続 代表的用途 グラフィックカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送 コンピュータモニタ ノートブック デジタルビデオ機器 PCやテレビのディスプレイ よくある質問 DVIケーブルにはどのような種類がありますか DVI-A: アナログ信号を伝送し、アダプタを使用してVGA信号に対応できますが、HDMIには対応しません。 DVI-D :アナログに変換せずに、デジタル信号を直接伝送します DVI-I: デジタル信号又はアナログ信号を伝送できます。 USBケーブルが機能する仕組み DVI-D ケーブルは、デジタル信号をビデオカードからアナログに、またアナログに変換し直すプロセスを排除することで機能します。 ビデオカードからモニタへの直接リンクを提供することで、高画質の映像を生成できる高速接続が確立されます。 シングルリンクとデュアルリンクは何が違うのですか この 2 つは、高品質のデジタル画像を表示できるという点で似ていますが、 HDMI ケーブルは、音声も伝送できるため最新のテレビ用の標準ケーブルになっており、オールインワンのケーブルとして最適です。一方、 DVI ケーブルは、 LCD 画面又はコンピュータモニタに高品質のデジタル画像を表示するのに適しています。また、デジタルコンバータを介して HDMI ポートに接続することもできるため、非常に汎用性が高くなっています。長さ(m)3仕様コネクタ1 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒シールド = ホイル素線径 = 28 AWG色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)PVCケーブルサイズ(AWG)28コネクタ1DVI-Dデュアルリンク(オス)コネクタ2DVI-Dデュアルリンク(オス)
RS PRO HDMIケーブル 長さ:5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷RS PRO 4仕様長さ = 5mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンク最大解像度 = 1920x1200コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷DVI-D - HDMI コネクタタイプ。HDMI および DVI-D テクノロジーと互換性があります。どちらのソースからでも、高速で高品質なデジタル画像を直接送信できます。Durable Black PVC シース。オス - オス接続。用途グラフィックスカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送、コンピュータモニタ、ノートブック、デジタルビデオ機器、PCやテレビのディスプレイ材質(外側シース)PVC色黒長さ(m)3コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス)最大解像度1920×1200素線径(mm)0.12、0.24コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス変換タイプオス - オス
RS PRO HDMIケーブル 長さ:15m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷15 mtr HDMI M-DVI-D M ケーブル - 黒メーカーの HDMI-DVI ケーブルシリーズは、 DVI-D 専用で、金フラッシュ仕上げのコネクタが付属しています。HDMI コネクタは、 DVI コネクタの DVI-D ピンに接続されている 19 ピンを使用して、 DVI-D シングルリンクを形成します。 注意:コネクタがデュアルリンクのように見える場合でも、デュアルリンクピンは接続されていません。 HDMI - DVI-D デュアルリンクを実現するには、アクティブアダプタケーブルが必要です。特長と利点DVI-D シングルリンクです HDMI 19 ピン 金フラッシュ仕上げコンタクト パッシブケーブル仕様コネクタ A : HDMI M コネクタ B : DVI-D M 長さ: 15 メートル 色: 黒仕様長さ = 15mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = DVI-Dシングルリンク最大解像度 = 1080pコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:1.5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様長さ = 1.5mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンク最大解像度 = 1080pコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷RS Pro 1080p DisplayPort-DVI-D ケーブル、オス - オス - 5 mこの RS Pro DisplayPort-DVI-D アダプタは、コンピュータやグラフィックカードをモニタやプロジェクタなどの DVI デバイスに接続するために使用します。長さ 5 m のケーブルには、オスの DisplayPort コネクタと DVI-D コネクタが付いているため、別のケーブルのアダプタを使用する代わりに、直接ビデオ接続を行うことができます。デジタルエンターテイメントセンター、ホームオフィス、職場で一般的に使用されています。 DisplayPort インターフェースは、 Video Electronics Standards Association ( VESA )の設計に基づいて、 HDMI の代替品としてロイヤリティフリーで提供すると同時に、高品質の画像を維持します。このアダプタは、 8 ビットと 10 ビットの両方のディープカラーと最大 10.8Gpbs のビデオ帯域幅をサポートします。20 ピンコネクタを備えているので、ねじで所定の位置にしっかりと固定されます。したがって、誤脱落の心配がありません。 RS Pro シリーズに属するこのケーブルは、耐久性をテストされており、信頼性が高く高品質の製品です。特長と利点 DVI-D-DisplayPort ケーブル 長さ 5 m 効果的に絶縁するための黒色 PVC ケース オス - オスコネクタ 内部ワイヤサイズは 30 AWG 最大 1080p の解像度を提供します 8 ビットおよび 10 ビットのディープカラーを有効にします 1Mbps 双方向補助チャネルをサポートRS PROコネクタ A : DisplayPort M を表示します コネクタ B : DVI-D M 長さ: 5 メートル 色: 黒RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 30 AWGRoHS指令(10物質対応)対応