カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • SMC(175)
  • MAZDA(マツダ)(37)
  • シグマ光機(24)
  • 東海キャスター(22)
  • ハンマーキャスター(7)
  • トヨタ(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • CKD(6)
  • ParkerTAIYO(6)
  • 東洋バルヴ(6)
  • IKO(日本トムソン)(6)
  • VISHAY(6)
  • ELPA(5)
  • ユーエイキャスター(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • 日野自動車(5)
  • 日動工業(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-50n」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源コネクタ RS PRO RS PRO

    電源コネクタ RS PRO

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 50 x 45 x 30mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 50 x 45 x 30mm

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 50 x 45 x 30mm外部長さ = 50 mm外部幅 = 45 mm外部高さ = 30 mmIP 保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = Nシールド = NDIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. IP66ダイキャストアルミエンクロージャ、粉体コーティング. アルミダイキャスト(ALSi12)製で、粉体コーティンググレー仕上げの防水エンクロージャシリーズです。 このエンクロージャは、IP66等級であり、過酷で要求の厳しい用途向けに特別に設計されています。 エンクロージャには、ふたとベース、ステンレススチール製ふた用セルフアップねじ、ネオプレン製Oリングガスケット(切れ目なし)、及び接地用銅めっきねじ4本が付属しています。. ネオプレン製Oリングシール(切れ目なし)の使用によるIP66侵入保護 シール安定温度範囲: -40 → +100 ℃ DINレール取り付けポイント ふたとベースはステンレススチール製キャプティブふたねじで連結 肉厚3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム 未塗装, 50 x 45 x 30mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム 未塗装, 50 x 45 x 30mm

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 50 x 45 x 30mm外部長さ = 50 mm外部幅 = 45 mm外部高さ = 30 mmIP 保護等級 = IP66色 = 未塗装蓋色 = 未塗装フランジ = Nシールド = NDIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. IP66ダイキャストアルミエンクロージャ、ナチュラル仕上げ. アルミダイキャスト(ALSi12)製防水エンクロージャシリーズです。 このエンクロージャは、IP66等級であり、過酷で要求の厳しい用途向けに特別に設計されています。 エンクロージャには、ふたとベース、ステンレススチール製ふた用セルフアップねじ、ネオプレン製Oリングガスケット(切れ目なし)、及び接地用銅めっきねじ4本が付属しています。. ネオプレン製Oリングシール(切れ目なし)の使用によるIP66侵入保護 シール安定温度範囲: -40 → +100 ℃ DINレール取り付けポイント ふたとベースはステンレススチール製キャプティブふたねじで連結 肉厚3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 260 x 160 x 90mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 260 x 160 x 90mm

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャストガスケット材質 = ネオプレン外部長さ = 260 mm外部幅 = 160 mm外部高さ = 90 mmIP 保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = Nシールド = NDIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. IP66ダイキャストアルミエンクロージャ、粉体コーティング. アルミダイキャスト(ALSi12)製で、粉体コーティンググレー仕上げの防水エンクロージャシリーズです。 このエンクロージャは、IP66等級であり、過酷で要求の厳しい用途向けに特別に設計されています。 エンクロージャには、ふたとベース、ステンレススチール製ふた用セルフアップねじ、ネオプレン製Oリングガスケット(切れ目なし)、及び接地用銅めっきねじ4本が付属しています。. ネオプレン製Oリングシール(切れ目なし)の使用によるIP66侵入保護 シール安定温度範囲: -40 → +100 ℃ DINレール取り付けポイント ふたとベースはステンレススチール製キャプティブふたねじで連結 肉厚3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム 未塗装, 50 x 45 x 30mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム 未塗装, 50 x 45 x 30mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャストガスケット材質 = ネオプレン外部長さ = 50 mm外部幅 = 45 mm外部高さ = 30 mmIP 保護等級 = IP66色 = 未塗装蓋色 = 未塗装フランジ = Nシリーズ = RJシールド = NDIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. IP66ダイキャストアルミエンクロージャ、ナチュラル仕上げ. アルミダイキャスト(ALSi12)製防水エンクロージャシリーズです。 このエンクロージャは、IP66等級であり、過酷で要求の厳しい用途向けに特別に設計されています。 エンクロージャには、ふたとベース、ステンレススチール製ふた用セルフアップねじ、ネオプレン製Oリングガスケット(切れ目なし)、及び接地用銅めっきねじ4本が付属しています。. ネオプレン製Oリングシール(切れ目なし)の使用によるIP66侵入保護 シール安定温度範囲: -40 → +100 ℃ DINレール取り付けポイント ふたとベースはステンレススチール製キャプティブふたねじで連結 肉厚3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 122 x 120 x 81mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 122 x 120 x 81mm

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャストガスケット材質 = ネオプレン外部長さ = 122 mm外部幅 = 120 mm外部高さ = 81 mmIP 保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = Nシールド = NDIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. IP66ダイキャストアルミエンクロージャ、粉体コーティング. アルミダイキャスト(ALSi12)製で、粉体コーティンググレー仕上げの防水エンクロージャシリーズです。 このエンクロージャは、IP66等級であり、過酷で要求の厳しい用途向けに特別に設計されています。 エンクロージャには、ふたとベース、ステンレススチール製ふた用セルフアップねじ、ネオプレン製Oリングガスケット(切れ目なし)、及び接地用銅めっきねじ4本が付属しています。. ネオプレン製Oリングシール(切れ目なし)の使用によるIP66侵入保護 シール安定温度範囲: -40 → +100 ℃ DINレール取り付けポイント ふたとベースはステンレススチール製キャプティブふたねじで連結 肉厚3 mmRoHS指令(10物質対応)対応