カテゴリ

  • 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • オーム電機(26)
  • コイズミ(小泉成器)(25)
  • ODELIC(オーデリック)(21)
  • 東京メタル(12)
  • エスコ(9)
  • ELPA(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • 山田照明(3)
  • APEM(3)
  • STE(エス・ティー・イー)(2)
  • 光商事(2)
  • ウシオライティング(1)
  • コニカミノルタ(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • フィリップス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e12 電球 led」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dcRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要長さ(mm)29.5直径(Φmm)5.5定格電圧(V)28ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:3.2寿命100000h定格電流(mA)12(dc)、6(ac)光度(mcd)1500RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズ(mm)5.8電球サイズ5.8mm電球ベース電話スライド
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dcRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズ(mm)10電球サイズ10mm電球ベースE10
RS Pro LED表示ランプ 黄 定格電圧:24 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示ランプ 黄 定格電圧:24 V ac/dcRS PRO
1,398税込1,538
1個
欠品中
仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色ピーク波長(nm)587寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)630RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズ(mm)10電球ベースE10
RS Pro LED表示ランプ 緑 定格電圧:24 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示ランプ 緑 定格電圧:24 V ac/dcRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色ピーク波長(nm)525寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)1610RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズ(mm)10電球ベースE10
インジケータライト RS PRO RS PROインジケータライト RS PRORS PRO
959税込1,055
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dcRS PRO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要長さ(mm)46.5直径(Φmm)6.8定格電圧(V)28ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)14(dc)、7(ac)光度(mcd)700RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズT6.8電球ベース電話スライド
RS PRO LED電球 RS PRORS PRO LED電球RS PRO
659税込725
1個
当日出荷から7日以内出荷
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,098税込1,208
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。長さ(mm)27.7直径(Φmm)10.29定格電圧(V)28発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)60光束(Lm)8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4電球ベースウェッジ
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,060税込1,166
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 83 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 8 lm寿命 = 5000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。直径(Φmm)10.29端子の種類ウェッジ定格電流(mA)83RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,098税込1,208
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。長さ(mm)27.7直径(Φmm)10.29定格電圧(V)6.3発光色クリア寿命10000h定格電流(mA)250光束(Lm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4電球ベースウェッジ
RS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 417 mA RS PRORS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 417 mARS PRO
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。
仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 417 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア全光束 = 50 lm寿命 = 1000h直径(Φmm)10.29端子の種類ウェッジ定格電流(mA)417RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
549税込604
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 100 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 5 lm寿命 = 5000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。直径(Φmm)10.29端子の種類ウェッジ定格電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
RS Pro LED表示灯 Q6P3CXXB12E, 青 6mm, 12 V dc RS PRORS Pro LED表示灯 Q6P3CXXB12E, 青 6mm, 12 V dcRS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 青取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 17.1 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 65 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。. 6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:12 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:12 V ac/dcRS PRO
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V ac/dc発光色 = 白強度 = 2070 mcd電球ベース = 小型溝電球サイズ = 5 mmチップタイプ = シングルチップ直径 = 6mm長さ = 16 mm波長ピーク = 525 nm定格電流 = 14 mA寿命 = 100000h白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 6.3 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 150 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 4.3 lm寿命 = 7500h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。直径(Φmm)10.29端子の種類ウェッジ定格電流(mA)150RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
RS Pro LED表示灯 Q6F1BXXY12E, 白 6mm, 12 V dc RS PRORS Pro LED表示灯 Q6F1BXXY12E, 白 6mm, 12 V dcRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 白取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 27 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 8 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 V dc、埋込型ベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。ボディには便利なはんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 3mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚: 7 mm 金のファストン端子はアノード(+)を示し、銀の端子はカソード(-)を示す 2色LED、金のファストン(+)を接続することで一方の色で発光し、電源電圧を逆にすることでもう一色を発光RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,060税込1,166
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 14 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 190 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 12.6 lm寿命 = 4000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。直径(Φmm)10.29端子の種類ウェッジ定格電流(mA)190RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
RS PRO インジケータライト 12 V E10 183 mA RS PRORS PRO インジケータライト 12 V E10 183 mARS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
50V定格を超えるMESランプは、適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 適合するランプホルダについては、このセクションの最後を参照してください。
仕様定格電圧 = 12 V口金 = E10定格電流 = 183 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 11 lm寿命 = 3000h直径(Φmm)10定格電流(mA)183RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
RS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 250 mA RS PRORS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 250 mARS PRO
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。
仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 250 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア全光束 = 22 lm寿命 = 1000h直径(Φmm)10.29端子の種類ウェッジ定格電流(mA)250RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
RS Pro LED表示灯 Q6P3BXXG12E, 緑 6mm, 12 V dc RS PRORS Pro LED表示灯 Q6P3BXXG12E, 緑 6mm, 12 V dcRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 17.1 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。. 6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃発光色保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)3
RS Pro LED表示灯 Q8R3BXXG12E, 緑 8mm, 12 V dc RS PRORS Pro LED表示灯 Q8R3BXXG12E, 緑 8mm, 12 V dcRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 25.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 Vdc、黒クロムベゼル、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は黒色クロムベゼルを備え、各種の定格電圧とベゼルスタイルを用意しています。. 8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED ブラッククロムベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯 Q8R3CXXR12E, 赤 8mm, 12 V dc RS PRORS Pro LED表示灯 Q8R3CXXR12E, 赤 8mm, 12 V dcRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 25.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 50 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 Vdc、光沢クロムベゼル、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は光沢クロムベゼルを備え、各種の定格電圧とベゼルスタイルを用意しています。. 8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロムベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応