カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • omron(オムロン)(40)
  • Dynabook(18)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • モートーン(17)
  • OSRAM(オスラム)(10)
  • brembo(9)
  • KENWOOD(7)
  • Aratas(旧:omron)(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • ASUS(エイスース)(6)
  • YIJIA(6)
  • ELPA(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 富士電機(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • JEFCOM(ジェフコム)(4)
  • オムロンヘルスケア(4)
  • ARCOLECTRIC(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e16 led」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:12 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:12 V ac/dc

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 12 V ac/dc発光色 = 白強度 = 2070 mcd電球ベース = 小型溝電球サイズ = 5 mmチップタイプ = シングルチップ直径 = 6mm長さ = 16 mm波長ピーク = 525 nm定格電流 = 14 mA寿命 = 100000h白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータライト RS PRO RS PRO

    インジケータライト RS PRO

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T16 (16mm) Tubular SES (E14)長さ(mm)54直径(Φmm)16定格電圧(V)24発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)200光束(Lm)30RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16電球ベースE14
  • RS PRO インジケータライト 24 V E14 200 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 24 V E14 200 mA

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    T16 (16mm) Tubular SES (E14)
    仕様消費電力 = 5 W口金 = E14定格電流 = 200 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 35 mmレンズ色 = クリア全光束 = 30 lm寿命 = 3000h直径(Φmm)16消費電力(W)5定格電流(mA)200RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16
  • RS PRO インジケータライト 24 → 30 V E14 330 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 24 → 30 V E14 330 mA

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    T16 (16mm) Tubular SES (E14)
    仕様消費電力 = 10 W口金 = E14定格電流 = 330 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 54 mmレンズ色 = クリア全光束 = 45 lm寿命 = 3000h直径(Φmm)16消費電力(W)10定格電流(mA)330RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 6.5 V電球ベース = E5定格電流 = 150 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 16 mmレンズ色 = クリア光度 = 4 lm寿命 = 2500hT-1 (5mm)/T-1 (6mm)、チューブ型、LESRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST

    RS PRO
    119,800税込131,780
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 25.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 250 / 125V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 白IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 16 A、26 Aコンタクト材質 = 真鍮製メーカー型番 = MW25-A0F1E124-A1TBVRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPDT RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPDT

    RS PRO
    109,800税込120,780
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.1mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPDT定格電圧 = 250 / 125V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 白IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 16 A、26 Aコンタクト材質 = 真鍮製メーカー型番 = MW19-A0F1E124-A1ZBVRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST

    RS PRO
    98,980税込108,878
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.1mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 250 / 125V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 白IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 16 A、26 Aコンタクト材質 = 真鍮製メーカー型番 = MW19-A0F1E124-A1TBVRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST

    RS PRO
    109,800税込120,780
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.1mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 250 / 125V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 白IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 16 A、26 Aコンタクト材質 = 真鍮製メーカー型番 = MW19-A0F1E124-A3TAVRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンタクトユニット RS PRO

    RS PRO コンタクトユニット

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro コンタクトユニット RS PRO

    RS Pro コンタクトユニット

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用 = ADA16Eシリーズ最小動作温度 = -25℃最大動作温度 = +55℃定格電圧 = 125 V ac, 250 V acUL、cUL、ENEC、VDE. 照光式プッシュボタンスイッチ一式を作成するには、プッシュボタンオペレータ、コンタクトブロック、レンズ、及びフィラメントランプ又はLEDが必要です。 適合するコンタクトブロックかん合コネクタについては、代表品番< 680-2158') 680-2158/を参照してください。 適合するレンズについては、代表品番< 745-2499') 745-2499/、< 745-2530') 745-2530/、< 745-2512') 745-2512/を参照してください。 適切なフィラメントランプについては、代表品番< 655-9211') 655-9211/を参照してください。 適切な白色シングルチップLEDについては、代表品番< 225-997') 225-997/を参照してください。. RS IP65インジケータ及びプッシュボタンスイッチ - ADA16Sシリーズ(16 mm). 0.5~5 mm厚パネルの業界標準である16 mm径の切り抜き穴に適合する、部分組み立て済み、モジュール構造、照光式 / 非照光式、モメンタリ / オルタネート動作、丸型 / 正方形型 / 長方形型プッシュボタンスイッチ、及び適合するパイロットライトインジケータ。 不測のタッチ操作を防止する凸型ベゼルプロファイルタイプ、プッシュボタンスイッチ又はパイロットライトインジケータを任意のパネルとほぼ同一平面に取り付けることができる埋込取り付けタイプのいずれかを選択できます。 各プッシュボタンスイッチ又はパイロットライトインジケータはすばやく簡単に組み立て可能で、完全に組み立てた状態でIP65等級の防水パネルシーリングを提供します。. プッシュボタンオペレータを任意のコンタクトブロックに取り付けることができるため、さまざまなスイッチ機能と照明の組み合わせが可能です(コンタクトブロック及びランプブロックについては、品番< 745-2427') 745-2427/、< 745-2423') 745-2423/、< 745-2420') 745-2420/を参照)。 各コンタクトブロックは、直接はんだ付け又はプラグインレセプタクルを使用可能な2.8 x 0.5 mmユニバーサル端子を備えています。 パイロットライトインジケータには、ランプブロックが装着済みです。照光用には、T1 (MG5.7s)小型ねじ山フィラメントランプ又はLEDを使用し、適合するレンズを選択します。 ADA16Sシリーズプッシュボタンスイッチ及びパイロットライトインジケータに適合するレンズは、さまざまな色(青、緑、橙、赤、白、黒)及び形状(丸型、正方形型、長方形型)から選択できます。 各レンズはフラットプロファイルで、彫り込みが可能なポリカーボネート製です。 2種類のベゼルコンバータ(正方形型は品番< 745-2552') 745-2552/、長方形型は< 745-2559') 745-2559 は、正方形型及び長方形型プッシュボタンスイッチ(< 745-2458') 745-2458/、< 745-2461') 745-2461/、< 745-2451') 745-2451/、< 745-2470') 745-2470 及びパイロットライトインジケータ(< 745-2489') 745-2489/及び< 745-2483') 745-2483 を埋込型皿頭タイプに変換します。 各コンバータには、固定弓、ガスケット、及び黒プラスチック埋込型ベゼルが付属しています。 ADA16シリーズのその他のスイッチは、キースイッチ、ロータリセレクタスイッチ、ブザー、緊急停止などがあります。これらのスイッチについては、それぞれ品番< 745-2433') 745-2433/、< 745-2439') 745-2439/、< 745-2436') 745-2436/、< 745-2445') 745-2445/、< 745-2442') 745-2442/を参照してください。. 防水等級: IP65 パネル切り抜き径: 16 mmΦ モメンタリ及びオルタネートスイッチ機能を備えた丸型、正方形型、及び長方形型オペレータ 照光式又は非照光式 VDEの定格は5 A 250 Vac (8 A 125 Vac) 銀コンタクト 絶縁抵抗: >50 MΩ 難燃性等級: UL94-V0 動作温度範囲: -25 → +55 ℃ (ランプなしの場合は-25 → +70 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応