カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 黒田精工(36)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- omron(オムロン)(14)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(12)
- イスカル(8)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- 富士電機(6)
- 彗星電子システム(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- KSフィルター(4)
- StarTech.com(4)
- ELPA(3)
- シャープ(3)
- ミヤコ自動車(3)
- アラデン(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- NTB(3)
- KUKKO(クッコ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e3c-c」の検索結果

RS Pro 片面スポンジテープ,幅:20mm,長さ:6m
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様バックの材質 = シリコーンフォーム幅 = 20mm長さ = 6m厚さ = 6.4mm色 = 白接着材料 = アクリル引張強度 = 24.1N/cmフォーム密度 = 208kg/m3最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -55℃ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. シリコンスポンジ. 温度範囲: -55℃ → +200℃ 優れた回復 / 圧縮耐性 火災 / 煙性 / 毒性要件に十分に適合 UL94-V0準拠の難燃性 中品位スポンジ(グレー) 柔軟品質スポンジ(白) 5種類の幅と厚さの組み合わせ 長さ(グレー): 5 m、長さ(白): 6 m. 代表的用途:. 埃や湿気のシーリング ガタ音ストリップ ドア閉鎖ストリップRoHS指令(10物質対応)対応