カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- BIGM(丸山製作所)(117)
- ERECTA(エレクター)(46)
- FUNCTION(2)
- MAZDA(マツダ)(41)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
- omron(オムロン)(1)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2)
- SMC(23)
- アルインコ(4)
- イスカル(1)
- エスコ(558)
- シブタニ(2)
- スズキ(2)
- ホンダ(2)
- ロバートショウ(3)
- 三興マテリアルサプライ(4)
- 三菱電機(2)
- 渡辺電機工業(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 5mm, 黒
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷RS Pro 中肉厚熱収縮チューブは、ケーブルスプライス保護や金属パイプ腐食保護に広く使用されています。ポリオレフィンとホットメルト接着剤の内側の厚い層により、屋外環境で物体を長期にわたって確実に保護することができます。収縮率: 3 : 1 優れた電気的絶縁特性 内径: 19 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上仕様スリーブ径 = 19mm色 = 黒シュリンク径 = 5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 3.2mm, 黒
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径 19 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上仕様スリーブ径 = 19mm色 = 黒シュリンク径 = 3.2mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 1.22mRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら