カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- EATON(イートン)(15)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 富士電機(2)
- 平和発條(1)
- 栄通信工業(1)
- APEM(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「eaton m22-a4」の検索結果
特価

RS Pro ジョイスティックスイッチ,2軸
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様RSパネル取り付けジョイスティック、汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1A@50Vdcとなります。(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X/Y制御範囲:約20°保護構造IP65スイッチバネ復帰定格電圧(V)AC250端子形状クイックコネクト動作方式バネ復帰端末仕様クイックコネクトハンドル高さ(mm)37保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~65軸数2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~65処理方法ノブラベル(ジョイスティック)±12°コンタクト定格電流(A)5@250Vacコンタクト定格電圧(V)AC250機械的寿命(万回)20パネル奥行き(mm)21.5