カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(13)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,683)
  • StarTech.com(1,991)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(498)
  • ARCOLECTRIC(417)
  • ホンダ(389)
  • CONTEC(コンテック)(326)
  • エレコム(318)
  • Panasonic(パナソニック)(309)
  • 三菱電機(252)
  • ノーリツ(240)
  • 東洋アルミエコープロダクツ(182)
  • 自重堂(170)
  • メディアカバーマーケット(166)
  • エコリカ(148)
  • サンエス(142)
  • 井上工具(135)
  • BIGM(丸山製作所)(124)
  • TRUSCO(122)
  • HAKKO(白光)(109)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eco」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED表示灯 RS PRO LED-TLMシリーズ RS PRO

    LED表示灯 RS PRO LED-TLMシリーズ

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Moflash TLMモジュラ信号タワー. LED-TLM信号タワーは、ローカル信号が必要となる小規模な商用及び産業用の信号用途に最適です。 これらの製品は、基板上のスライドスイッチで選択可能な点滅モード又は点灯(静止)モードの2段階のアラームを備えています。 ECO LED-TLM信号タワーは、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 モジュラ設計なので、組み立ては簡単です。 カラーモジュールはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。 このシリーズは、モジュラスタックの任意の場所に取り付け可能な可聴モジュールのオプションを備えています。. 特長と利点. 点滅モード又は点灯(静止)モードの2つの機能を備えた信号灯ユニット サウンダユニット出力: 80 → 120 dB 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面実装に最適 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 60 回/分(FPM) IP54 / 65保護 RoHS対応 CEマーク付き
    材質(レンズ)UV安定化ポリカーボネート、(ベース)UV安定化ABSプラスチック取付方式表面実装使用温度範囲(℃)-25~55規格CEマーキング定格電圧(V)DC24光源LED消費電流(mA)45防塵・防噴流 保護特性記号IP65ベース径(Φmm)100音圧レベル(dB)80~120動作点滅、停止点滅数(回/分)60ボディーカラーRoHS指令(10物質対応)対応ベース高(mm)56
  • HDMI CABLE with Slim connector RS PRO

    HDMI CABLE with Slim connector

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
  • HD Lock, with Locking connector RS PRO

    HD Lock, with Locking connector

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様RS Pro HDLockロックコネクタHDMIケーブルシース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA(ジェンダー)オス、(タイプ)HDMIコネクタB(ジェンダー)オス、(サイズ)HDMIケーブルタイプロックHDMI
  • RS Pro 多重対データケーブル,1ペア 22 100m EcoCable miniシリーズ RS PRO

    RS Pro 多重対データケーブル,1ペア 22 100m EcoCable miniシリーズ

    RS PRO
    26,980税込29,678
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    仕様ペア数 = 1断面積 = 0.35 mm2ケーブルタイプ = マルチコアAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG外径 = 3.8mmシールドタイプ = アルミホイル-PETテープ外側シース材質 = PVCシース色 = グレー特性インピーダンス = 51 Ω遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽許容電圧 = 300 Vシリーズ = EcoCable miniRoHS. これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. 全シールドシングルペアケーブル. ポリプロピレンで絶縁された7 // 0.25 mmシングルツイストペアのスズめっき銅導体です。スズめっき銅のドレインワイヤと共にアルミテープで被覆され、PVCで絶縁被覆されています。. 特長と利点 2電機製品や電子機器の内部配線用 2PVCシースRoHS指令(10物質対応)対応
  • NYLON-INSULATED FLAG FEMALE DISCONNECTOR RS PRO

    NYLON-INSULATED FLAG FEMALE DISCONNECTOR

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
co2特集