カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- omron(オムロン)(14)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ee-sx952-w」の検索結果

RS PRO 電気二重層コンデンサ 2.5V dc 4.7F リード品
RS PRO¥969税込¥1,0661袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 4.7F電圧 = 2.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.05 mAシリーズ = HZ許容差 = -20 → +80%末端仕様 = スルーホール実装RoHS指令(10物質対応)対応