カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • テープ(5)
  • 電気材料(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 物流用品(1)
  • 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • ARCOLECTRIC(3)
  • JAPPY(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • Rema(3)
  • SMC(64)
  • TDKラムダ(2)
  • testo(テストー)(2)
  • TRACO POWER(24)
  • サンワサプライ(8)
  • スバル(4)
  • タンガロイ(3)
  • ニッサン(4)
  • ハンマーキャスター(11)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • 共立電気計器(4)
  • 宇佐美工業(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「en-150」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 編組アースリード 150mm RS PRO

    RS Pro 編組アースリード 150mm

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様サイズ = 24 x 20 x 0.2 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 10.05 mm2長さ = 150mm導体抵抗 = 1762 Ω/kmスタッドサイズ = M6ケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS EN 13602:2002, BS4109編組アースリード. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、一般に車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 特長と利点:. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 振動の高い箇所向けの柔軟性の高いブレードです。 BS4109に適合 ろう付けシーム端子構造 両端にメトリック端子が付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 編組アースリード RS PRO

    RS PRO 編組アースリード

    RS PRO
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    規格BS EN 13602:2002, BS4109RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅
  • ボールバルブ RS PRO 真鍮 RS PRO

    ボールバルブ RS PRO 真鍮

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。アタッチメントタイプ = ネジ。ボディ材質 = 真鍮。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.64黄銅ボール弁 - 1/4回転、ISO5211アクチュエータ取り付けパッド. 社会のあらゆるレベルにおいて、オートメーションの必要性が高まり続けています。S.64製品は、信頼性の高いアクチュエータ付きボール弁のあらゆるニーズに応える製品です。 自動的に摩耗を補償する特殊なシート設計を備えており、100,000*回の寿命テストに合格しています。ISO5211アクチュエータ取り付けパッドにより、ブラケットやカップリングを使用せずに電動アクチュエータ及び空圧式アクチュエータを直接取り付けできます。 用途: 空気、水、産業 動作温度: -20℃(-4 °F) / +150℃(+302 °F) 動作圧力: PN20 (300 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: EN10226-1、ISO228、平行なメスねじ山 ポート: フル 接続オプション: FxF ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 品質: 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅. EN 10226-1、ISO 228平行メス x メスねじ. ねじ:. ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着. ステム:. フレキシブルリップ設計、摩耗補償設計の強化PTFE自己潤滑シート. シール:. 40バール(600 PSI)最大2インチ、30バール(450 PSI) 2インチ超 非衝撃冷間作働圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用. 作働圧力:. -20℃ (-4 °F) +170℃ (+350 °F). 動作温度:
    適合配管径(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スイッチング電源 RS PRO

    RS PRO スイッチング電源

    RS PRO
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ESDラベル RS PRO あり 黄 ビニール Attention RS PRO

    ESDラベル RS PRO あり 黄 ビニール Attention

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    静電気放電に敏感なデバイスの警告用ラベル. 自己接着 耐久性の高いビニール製 パッケージやベンチでの使用に適し、継続的な注意書として機能します。 BS EN 61340-5-1に適合 高さ50 mm、幅150 mm
    仕様記号の説明 = Attention (注意)ラベル内容 = Attentionテキスト言語 = 英語自己粘着性 = あり高さ = 100 mm材質 = ビニール色 = 黄内容量 = 1幅 = 50mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDポスター RS Pro 黒/黄 ビニール, Attention Esd Protected Area 150 x 300mm RS PRO

    ESDポスター RS Pro 黒/黄 ビニール, Attention Esd Protected Area 150 x 300mm

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様テキスト言語 = イギリス記号の説明 = アンチスタティック自己粘着性 = あり材質 = ビニール色 = 黒/黄パッケージごとの数量 = 1各高さ = 300 mm幅 = 150mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = サインBS EN61340-5-1に適合. 粘着性標識 / ポスター. 3Mの粘着式ESDラベル製品です。
  • RS PRO, ガラス繊維強化樹脂, 高さ:175 mm, 奥行き:300 mm RS PRO

    RS PRO, ガラス繊維強化樹脂, 高さ:175 mm, 奥行き:300 mm

    RS PRO
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO強化ガラス繊維製フロントボックスエンクロージャー. RS PROエンクロージャーは、グレーの熱成型ガラス繊維強化ポリエステル製で、原料着色が施されています。ベースにはM4のネジ穴があり、取り付けプレートやフレームを固定できます。本エンクロージャーは、I 67(IED 60529およびEN 60529)、および外部からの機械的衝撃に対する保護等級IK 10(EN 62262およびIEC 62262)に準じたレベルの絶縁性と保護性を備えており、オペレーターと機器の両方の安全を確保します。汎用性と耐久性を重視して設計された本エンクロージャーは、厳しい環境に対応でき、耐腐食性を備え、メンテナンスは不要で、RoHSに対応しています。特長. 2部構成のモジュラー式ガラス繊維製エンクロージャー 取り外し可能なシャーシプレートあり カバーは不透明のガラス繊維強化ポリエステル製 自己消化性を備え、オゾン、大半の油類、酸類、塩基類、塩類に耐性あり 温度範囲は-50℃~+150℃ . 追加機能. 侵入保護(EN60529) IP67. 耐衝撃性(EN 62262) IK10. 使用温度範囲(短時間): -50℃→ 150℃(カバー取り付け時). 使用温度範囲(連続): -40℃→ 70℃(カバー取り付け時). 絶縁 . 定格絶縁電圧Ui=1000 V. 色: ライトグレー(RAL7035). PURガスケット. グローワイヤテスト(IEC695-2-1)自消性(PC) 960℃. ハロゲンフリー. 耐紫外線性UL508 720時間(耐候性試験機で計測). 良好な耐薬品性. 用途. RS PROエンクロージャーは汎用性があり、さまざまな用途や一般的な目的に使用できますが、主な目的は、エンクロージャー内に入っている電子機器やその他の物品の保護です。このガラス繊維製エンクロージャーは、その高い汎用性から、産業環境における電気部品の保護に最適です。規格. IP67、IK10
    仕様材質 = ファイバーグラス奥行き = 300 mm高さ = 175 mm幅 = 300 mm外形寸法 = 300 x 300 x 175mmIP保護等級 = IP67色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = Mureva BOX
  • RS PRO, ポリエステル, 高さ:130 mm, 奥行き:150 mm RS PRO

    RS PRO, ポリエステル, 高さ:130 mm, 奥行き:150 mm

    RS PRO
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO強化ガラス繊維製フロントボックスエンクロージャー. RS PROエンクロージャーは、グレーの熱成型ガラス繊維強化ポリエステル製で、原料着色が施されています。ベースにはM4のネジ穴があり、取り付けプレートやフレームを固定できます。本エンクロージャーは、I 67(IED 60529およびEN 60529)、および外部からの機械的衝撃に対する保護等級IK 10(EN 62262およびIEC 62262)に準じたレベルの絶縁性と保護性を備えており、オペレーターと機器の両方の安全を確保します。汎用性と耐久性を重視して設計された本エンクロージャーは、厳しい環境に対応でき、耐腐食性を備え、メンテナンスは不要で、RoHSに対応しています。特長. 2部構成のモジュラー式ガラス繊維製エンクロージャー 取り外し可能なシャーシプレートあり カバーは不透明のガラス繊維強化ポリエステル製 自己消化性を備え、オゾン、大半の油類、酸類、塩基類、塩類に耐性あり 温度範囲は-50℃~+150℃ . 追加機能. 侵入保護(EN60529) IP67. 耐衝撃性(EN 62262) IK10. 使用温度範囲(短時間): -50℃→ 150℃(カバー取り付け時). 使用温度範囲(連続): -40℃→ 70℃(カバー取り付け時). 絶縁 . 定格絶縁電圧Ui=1000 V. 色: ライトグレー(RAL7035). PURガスケット. グローワイヤテスト(IEC695-2-1)自消性(PC) 960℃. ハロゲンフリー. 耐紫外線性UL508 720時間(耐候性試験機で計測). 良好な耐薬品性. 用途. RS PROエンクロージャーは汎用性があり、さまざまな用途や一般的な目的に使用できますが、主な目的は、エンクロージャー内に入っている電子機器やその他の物品の保護です。このガラス繊維製エンクロージャーは、その高い汎用性から、産業環境における電気部品の保護に最適です。規格. IP67、IK10
    仕様材質 = ポリエステル奥行き = 150 mm高さ = 130 mm幅 = 185 mm外形寸法 = 150 x 185 x 130mmIP保護等級 = IP67色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = Mureva BOX
  • RS PRO, ガラス繊維強化樹脂, 高さ:175 mm, 奥行き:185 mm RS PRO

    RS PRO, ガラス繊維強化樹脂, 高さ:175 mm, 奥行き:185 mm

    RS PRO
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO強化ガラス繊維製フロントボックスエンクロージャー. RS PROエンクロージャーは、グレーの熱成型ガラス繊維強化ポリエステル製で、原料着色が施されています。ベースにはM4のネジ穴があり、取り付けプレートやフレームを固定できます。本エンクロージャーは、I 67(IED 60529およびEN 60529)、および外部からの機械的衝撃に対する保護等級IK 10(EN 62262およびIEC 62262)に準じたレベルの絶縁性と保護性を備えており、オペレーターと機器の両方の安全を確保します。汎用性と耐久性を重視して設計された本エンクロージャーは、厳しい環境に対応でき、耐腐食性を備え、メンテナンスは不要で、RoHSに対応しています。特長. 2部構成のモジュラー式ガラス繊維製エンクロージャー 取り外し可能なシャーシプレートあり カバーは不透明のガラス繊維強化ポリエステル製 自己消化性を備え、オゾン、大半の油類、酸類、塩基類、塩類に耐性あり 温度範囲は-50℃~+150℃ . 追加機能. 侵入保護(EN60529) IP67. 耐衝撃性(EN 62262) IK10. 使用温度範囲(短時間): -50℃→ 150℃(カバー取り付け時). 使用温度範囲(連続): -40℃→ 70℃(カバー取り付け時). 絶縁 . 定格絶縁電圧Ui=1000 V. 色: ライトグレー(RAL7035). PURガスケット. グローワイヤテスト(IEC695-2-1)自消性(PC) 960℃. ハロゲンフリー. 耐紫外線性UL508 720時間(耐候性試験機で計測). 良好な耐薬品性. 用途. RS PROエンクロージャーは汎用性があり、さまざまな用途や一般的な目的に使用できますが、主な目的は、エンクロージャー内に入っている電子機器やその他の物品の保護です。このガラス繊維製エンクロージャーは、その高い汎用性から、産業環境における電気部品の保護に最適です。規格. IP67、IK10
    仕様材質 = ファイバーグラス奥行き = 185 mm高さ = 175 mm幅 = 300 mm外形寸法 = 185 x 300 x 175mmIP保護等級 = IP67色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = Mureva BOX
  • ボールバルブ RS PRO 真鍮 RS PRO

    ボールバルブ RS PRO 真鍮

    RS PRO
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。アタッチメントタイプ = ネジ。ボディ材質 = 真鍮。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.64黄銅ボール弁 - 1/4回転、ISO5211アクチュエータ取り付けパッド. 社会のあらゆるレベルにおいて、オートメーションの必要性が高まり続けています。S.64製品は、信頼性の高いアクチュエータ付きボール弁のあらゆるニーズに応える製品です。 自動的に摩耗を補償する特殊なシート設計を備えており、100,000*回の寿命テストに合格しています。ISO5211アクチュエータ取り付けパッドにより、ブラケットやカップリングを使用せずに電動アクチュエータ及び空圧式アクチュエータを直接取り付けできます。 用途: 空気、水、産業 動作温度: -20℃(-4 °F) / +150℃(+302 °F) 動作圧力: PN20 (300 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: EN10226-1、ISO228、平行なメスねじ山 ポート: フル 接続オプション: FxF ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 品質: 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅. EN 10226-1、ISO 228平行メス x メスねじ. ねじ:. ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着. ステム:. フレキシブルリップ設計、摩耗補償設計の強化PTFE自己潤滑シート. シール:. 40バール(600 PSI)最大2インチ、30バール(450 PSI) 2インチ超 非衝撃冷間作働圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用. 作働圧力:. -20℃ (-4 °F) +170℃ (+350 °F). 動作温度:
    適合配管径(inch)3/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 7.5F リード品 RS PRO

    RS PRO 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 7.5F リード品

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro EDLC スーパーRS Pro HL シリーズ 7.5 ラジアル実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 2.7 で、漏洩電流( 24 時間)は 0.05 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C AC インピーダンスは 90 moshm DC インピーダンスは 150 mhm です用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様静電容量 = 7.5F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.05 mAシリーズ = HL許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステップ RS PRO 0.21m 2段 アルミニウム RS PRO

    ステップ RS PRO 0.21m 2段 アルミニウム

    RS PRO
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    7日以内出荷
    ステップ数 = 2。天板高さ = 0.47m。材質 = アルミニウム。重量 = 8kg。全高 = 0.21m。。RS Pro 2 トレッドアルミ製ステップ 0.47 m プラットフォーム高さRS Pro シリーズのこれらのアルミ製ステップを使用すると、高い場所に安全にアクセスできます。610 mm x 610 mm 、 470 mm の地面からのプラットフォームが含まれています。このプラットフォームはギザ付きで、耐滑性に優れた広い作業面を実現します。 わずか 8 kg で脚立は軽量です。これにより、ワークスペース内を簡単に移動できます。脚はプラットフォームの下に折りたためるため、使用していないときにユニットをきちんと保管できます。各脚には、自立時にステップが滑り落ちないようにラバーソールが付いています。 このステップユニットは、あらゆる携帯式はしごをカバーする規格である EN131 に準拠しています。最大 10 、 000 V の絶縁により、産業環境の安全を確保しています。頑丈なサイズで、最大荷重 150 kg に対応できます。倉庫や保管施設で使用されています。特長と利点. 2 つのステップ .アルミニウム製 .プラットフォームのサイズは 610 mm x 610 mm .プラットフォーム高さ 470 mm .最大 10 、 000 ボルトで絶縁 .最大荷重は 150 kg です .重量は 8 kg です . 700 mm x 610 mm x の折り畳みサイズ 210 mm ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • RS PRO 結束バンド, 200mm x 4.6 mm, 黒, ポリエステル RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 200mm x 4.6 mm, 黒, ポリエステル

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro Zigzag ケーブルタイRS Pro 完全コーティングジグザグケーブルタイは、 316 ステンレススチール製で、最大束径は 50 mm です。この黒色の耐火タイは、寸法が 200 mm 4.6 mm 0.35 mm (長さ 幅 T )で、静電気を防止するポリエステルコーティングが施されています。エッジ保護を強化します。このタイは、ロールボールヘッド付きのセルフロック式で、すばやく簡単に固定できます。ジグザグ設計により、表面での取り付け張力が維持され、動いたり滑ったりしません。特長と利点 耐紫外線性 動作温度範囲: -80 C 150 C ハロゲンフリー 非毒性コーティング用途石油化学業界 食品産業 発電所 鉱業 船舶製造認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様長さ = 200mm幅 = 4.6 mm色 = 黒材質 = ポリエステル紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -80℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = ハロゲンフリー最大バンドル直径 = 50mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:5m 片面 RS PRO

    RS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:5m 片面

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    幅 = 15mm。厚さ = 4.8mm。長さ = 5m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = グレー。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フォーム テープ, 幅:20mm, 長さ:5m 片面 RS PRO

    RS PRO フォーム テープ, 幅:20mm, 長さ:5m 片面

    RS PRO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    幅 = 20mm。厚さ = 6.4mm。長さ = 5m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = グレー。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ RS PRO 真鍮 RS PRO

    ボールバルブ RS PRO 真鍮

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。アタッチメントタイプ = ネジ。ボディ材質 = 真鍮。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.64黄銅ボール弁 - 1/4回転、ISO5211アクチュエータ取り付けパッド. 社会のあらゆるレベルにおいて、オートメーションの必要性が高まり続けています。S.64製品は、信頼性の高いアクチュエータ付きボール弁のあらゆるニーズに応える製品です。 自動的に摩耗を補償する特殊なシート設計を備えており、100,000*回の寿命テストに合格しています。ISO5211アクチュエータ取り付けパッドにより、ブラケットやカップリングを使用せずに電動アクチュエータ及び空圧式アクチュエータを直接取り付けできます。 用途: 空気、水、産業 動作温度: -20℃(-4 °F) / +150℃(+302 °F) 動作圧力: PN20 (300 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: EN10226-1、ISO228、平行なメスねじ山 ポート: フル 接続オプション: FxF ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 品質: 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅. EN 10226-1、ISO 228平行メス x メスねじ. ねじ:. ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着. ステム:. フレキシブルリップ設計、摩耗補償設計の強化PTFE自己潤滑シート. シール:. 40バール(600 PSI)最大2インチ、30バール(450 PSI) 2インチ超 非衝撃冷間作働圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用. 作働圧力:. -20℃ (-4 °F) +170℃ (+350 °F). 動作温度:
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ RS PRO 真鍮 RS PRO

    ボールバルブ RS PRO 真鍮

    RS PRO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。アタッチメントタイプ = ネジ。ボディ材質 = 真鍮。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.64黄銅ボール弁 - 1/4回転、ISO5211アクチュエータ取り付けパッド. 社会のあらゆるレベルにおいて、オートメーションの必要性が高まり続けています。S.64製品は、信頼性の高いアクチュエータ付きボール弁のあらゆるニーズに応える製品です。 自動的に摩耗を補償する特殊なシート設計を備えており、100,000*回の寿命テストに合格しています。ISO5211アクチュエータ取り付けパッドにより、ブラケットやカップリングを使用せずに電動アクチュエータ及び空圧式アクチュエータを直接取り付けできます。 用途: 空気、水、産業 動作温度: -20℃(-4 °F) / +150℃(+302 °F) 動作圧力: PN20 (300 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: EN10226-1、ISO228、平行なメスねじ山 ポート: フル 接続オプション: FxF ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 品質: 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅. EN 10226-1、ISO 228平行メス x メスねじ. ねじ:. ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着. ステム:. フレキシブルリップ設計、摩耗補償設計の強化PTFE自己潤滑シート. シール:. 40バール(600 PSI)最大2インチ、30バール(450 PSI) 2インチ超 非衝撃冷間作働圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用. 作働圧力:. -20℃ (-4 °F) +170℃ (+350 °F). 動作温度:
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:5m 片面 RS PRO

    RS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:5m 片面

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    幅 = 25mm。厚さ = 3.2mm。長さ = 5m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = グレー。フォーム密度 = 352kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:6m 片面 RS PRO

    RS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:6m 片面

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    幅 = 25mm。厚さ = 3.2mm。長さ = 6m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = 白。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 24.1N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:6m 片面 RS PRO

    RS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:6m 片面

    RS PRO
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    7日以内出荷
    幅 = 12mm。厚さ = 2.4mm。長さ = 6m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = 白。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDラベル RS PRO あり 黄 ビニール Earth Bonding Point RS PRO

    ESDラベル RS PRO あり 黄 ビニール Earth Bonding Point

    RS PRO
    ¥6,998税込¥7,698
    1リール(100個)
    7日以内出荷
    粘着性アースボンディングポイントラベル. 装置のスタッドの下に使用できるように設計されています。 BS EN61340-5-1に適合
    仕様記号の説明 = アンチスタティックラベル内容 = Earth Bonding Pointテキスト言語 = 英語自己粘着性 = あり高さ = 300 mm材質 = ビニール色 = 黄内容量 = 100幅 = 150mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO D-SUB コネクタ RS PRO

    RS PRO D-SUB コネクタ

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 静電気防止袋, 150mm x 200mm RS PRO

    RS PRO 静電気防止袋, 150mm x 200mm

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 湿気バリア帯電防止 RS Pro では、帯電防止バッグを豊富に取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグは TOP が開いているため、コンポーネントを簡単に梱包できます。この帯電防止パッケージは、コンポーネントをシールドしたまま、かさばることがありません。 特長と利点 ヒートシール可能な帯電防止バッグ 最高レベルのESDシールド製品 さまざまなバッグサイズで機器に適合 外部は静電気散逸、内部は帯電防止 表記寸法は内部サイズ コンポーネントを湿気から保護するためのバリアを強化 12PSI 以上のシール強度 ポリカーボネート互換 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、PET製は通常ピンクです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。金属化フィルム製バッグは、帯電防止だけでなく静電気シールドも備えています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様パッケージの種類 = 防湿バッグタイプ = バッグ色 = シルバー長さ = 200mm厚さ = 0.09mm幅 = 150mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = ヒートシール帯電防止 = ありEN61340-5-1に適合 = あり表面抵抗 = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
  • RS Pro ESD容器 RS PRO

    RS Pro ESD容器

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 130 mm長さ = 150mm幅 = 240mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y併用 = キャビネット、シェルフ、TopstoreルーバーパネルESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性収納容器. 1~6のサイズが用意されています。このRS導電性容器シリーズは、保管に関するニーズに対する柔軟なソリューションになります。 これらの容器は、帯電防止のカーボン導電性粒子 / 繊維を使用して設計・製造されています。 このプロセスによって、静電気に弱い部品を破損させる可能性が低い低帯電(帯電防止)容器を実現します。. 特長と利点: ; EPA内の小型部品の収納に最適 ; スタッキング可能、柔軟性の向上 ; 省スペース ; ルーバーパネルに簡単に取り付け、又は接地面に自立可能 ; インデックスカード付属 ; 衛生的で清潔で滑らかな内面によってグリスや埃の堆積から保護
  • RS Pro 片面スポンジテープ,幅:20mm,長さ:6m RS PRO

    RS Pro 片面スポンジテープ,幅:20mm,長さ:6m

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様バックの材質 = シリコーンフォーム幅 = 20mm長さ = 6m厚さ = 6.4mm色 = 白接着材料 = アクリル引張強度 = 24.1N/cmフォーム密度 = 208kg/m3最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -55℃ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. シリコンスポンジ. 温度範囲: -55℃ → +200℃ 優れた回復 / 圧縮耐性 火災 / 煙性 / 毒性要件に十分に適合 UL94-V0準拠の難燃性 中品位スポンジ(グレー) 柔軟品質スポンジ(白) 5種類の幅と厚さの組み合わせ 長さ(グレー): 5 m、長さ(白): 6 m. 代表的用途:. 埃や湿気のシーリング ガタ音ストリップ ドア閉鎖ストリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧着ピンコンタクト Splice RS PRO

    RS PRO 圧着ピンコンタクト Splice

    RS PRO
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧着コネクタのタイプ:スプライスRS Proスプライス圧着工具. ジェル充填スプライスで使用するRS PRO圧着プライヤ手動工具は、高品質の素材製です。使いやすく、均一な圧力をかけて高品質な仕上げを実現できます。ジョーは硬化スチールで製造されており、耐久性と長期間の耐用年数が保証されます。 特長と利点: PVC製グリップハンドル付きの圧着ペンチは、優れた操作性とスプリングリターンが特長 硬化スチールEN9製のジョー - 閉口時の間隔は5.0 → 5.5 mm Scotchlokコネクタに最適 長さ: 150 mm 幅: 10 mm ジョー開口サイズ: 27 mm 代表的用途 圧着工具は、次のようなさまざまな用途に使用できます。 メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ 通信産業 よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具の違いを教えてください。 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品のメンテナンス方法 機能的に良好な状態を保ち、長寿命を維持するには、軸部分や他の可動部分に定期的に潤滑剤を供給する必要があります。 工具が埃などの汚れに曝されている場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 *低粘度の非鉱物油を使用 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。