カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 3M(スリーエム)(1)
  • EPCOS(1)
  • KEMET(2)
  • KSフィルター(1)
  • Lakeland(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • MEGGER(2)
  • Murata Power Solutions(1)
  • RECOM(17)
  • SMC(1)
  • TRACO POWER(4)
  • アクシスコミュニケーションズ(1)
  • ウィード(Wonder Grip)(3)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • ホンダ(4)
  • 内藤電誠町田製作所(1)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「en78」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャンクションボックス RS PRO タンパースイッチ 白 RS PRO

    ジャンクションボックス RS PRO タンパースイッチ 白

    RS PRO
    ¥699税込¥769
    1個
    8日以内出荷
    活性化タイプ = タンパースイッチ。色 = 白。奥行き(深さ) = 24 mm。高さ = 20 mm。幅 = 78mm。。RS Proグレード3アラーム / セキュリティジャンクションボックス. 未使用の端子8個 不正操作防止スイッチ BS EN50131-2-6認定 ケーブル配線の簡単な凸型の端子 薄型アクセス グレード3 複数のケーブルエントリポイント
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 6.8μF, ,50V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 6.8μF, ,50V dc

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(1000個)
    8日以内出荷
    RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 6.8 V dc で 6.8 μ F の静電容量を実現しています。RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。特長と利点直径は 5mm です 損失係数は 10% です 高さは 11 mm です リードピッチは 2 mm 漏洩電流は 3 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 78mA です 動作電圧は 6.8VDC です用途コンピュータ周辺機器 マザーボード認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
    仕様静電容量 = 6.8μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 5mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2mmリップル電流 = 78mA誘電正接 = 10%RoHS指令(10物質対応)対応