カテゴリ

  • 機構部品(329)
  • 配管・水廻り設備部材(68)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 建築金物(27)
  • 制御機器(17)
  • テープ(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(10)
  • 渡辺電機工業(180)
  • オカムラ(岡村製作所)(161)
  • セキスイ(55)
  • Festo(53)
  • SMC(48)
  • WAKI(和気産業)(44)
  • ノーブランド(35)
  • I-VALUE(32)
  • エスコ(30)
  • 八興(29)
  • サンコー(三甲)(28)
  • TRUSCO(25)
  • SHIMANO(シマノ)(25)
  • PISCO(ピスコ)(23)
  • 大阪魂(23)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(21)
  • Hutchinson(21)
  • 巴バルブ(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(405)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「epd」の検索結果

関連キーワード
489件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング RS PRO 内径 28mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 28mm EPDM

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 28mm外径 = 35mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO EPDM, 3mm RS PRO

    Oリング RS PRO EPDM, 3mm

    RS PRO
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    仕様直径 = 3mm材料 = EPDM長さ = 10mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 40mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 40mm EPDM

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 40mm外径 = 50mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 8mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 8mm EPDM

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 8mm外径 = 11mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • エッジ保護 RS PRO RS PRO

    エッジ保護 RS PRO

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1リール(20m)
    翌々日出荷
    長さ = 20m。幅 = 6.8mm。高さ = 15 mm。製品タイプ = エッジ保護。色 = Black。。RS Pro PVCフレキシブルエッジプロテクタ. RS Proの高品質フレキシブルエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップは、メタルパネルなどの板金材料の鋭利なエッジを簡単にカバーして保護するために設計されています。エッジプロテクタは、優れた防水性と耐候性を備えたEPDM(エチレンプロピレンジエンモノマー)ゴム製です。ゴム製のエッジプロテクタストリップは、手で縁の周りに押し込むだけで、しっかりと固定されます。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。EPDMゴムは、耐久性が高く汎用性に優れた素材で、さまざまな特性を備えており、屋内と屋外両方での使用に最適です。防水及び耐候性 . 騒音と振動に対する絶縁を提供 . オゾン及びUV (紫外線)に対する耐性 . 溶剤及び希酸に対する耐性 . 幅広い使用温度範囲で性能を発揮 . 優れた圧縮性で柔軟に対応. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、産業用及び商業用両方の用途のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングに自動車業界で広く使用されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO EPDM, 1mm RS PRO

    Oリング RS PRO EPDM, 1mm

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    仕様直径 = 1mm材料 = EPDM長さ = 10mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フォーム テープ, 幅:20mm, 長さ:10m 片面 RS PRO

    RS PRO フォーム テープ, 幅:20mm, 長さ:10m 片面

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1リール(10m)
    翌々日出荷
    幅 = 20mm。厚さ = 5mm。長さ = 10m。バックの材質 = EPDM。色 = 黒。フォーム密度 = 115 → 155kg/m3。接着材料 = 改良型アクリル。引張強度 = 480 → 530kPa。動作温度 Max = +75℃。。RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープ. この優れた RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープは、独立気泡フォームを使用し、ホットメルト接着剤の代替として高性能アクリル接着剤を使用しています。強力な初期接着力とさまざまな材質での優れた接着力があります。このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。振動を効率的に減衰させる必要がある、屋内外の用途で使用するように設計されています。用途. RS PRO スポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。水平ではない表面でも使用できるように設計されており、 紫外線の影響を受けません。特長. 高強度の粘着性裏地により長寿命シールを実現 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 防振、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS PROスポンジテープ: スポンジテープの片側に汎用 EPDM 接着剤を使用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されています。新しいスポンジテープ: RS PROは、このポリエチレンテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性: RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:10m 片面 RS PRO

    RS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:10m 片面

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1リール(10m)
    翌々日出荷
    幅 = 15mm。厚さ = 5mm。長さ = 10m。バックの材質 = EPDM。色 = 黒。フォーム密度 = 115 → 155kg/m3。接着材料 = 改良型アクリル。引張強度 = 480 → 530kPa。動作温度 Max = +75℃。。RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープ. この優れた RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープは、独立気泡フォームを使用し、ホットメルト接着剤の代替として高性能アクリル接着剤を使用しています。強力な初期接着力とさまざまな材質での優れた接着力があります。このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。振動を効率的に減衰させる必要がある、屋内外の用途で使用するように設計されています。用途. RS PRO スポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。水平ではない表面でも使用できるように設計されており、 紫外線の影響を受けません。特長. 高強度の粘着性裏地により長寿命シールを実現 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 防振、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS PROスポンジテープ: スポンジテープの片側に汎用 EPDM 接着剤を使用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されています。新しいスポンジテープ: RS PROは、このポリエチレンテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性: RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:10m 片面 RS PRO

    RS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:10m 片面

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1リール(10m)
    翌々日出荷
    幅 = 15mm。厚さ = 3mm。長さ = 10m。バックの材質 = EPDM。色 = 黒。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = 改良型アクリル。引張強度 = 480 → 530kPa。動作温度 Max = +75℃。。RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープ. この優れた RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープは、独立気泡フォームを使用し、ホットメルト接着剤の代替として高性能アクリル接着剤を使用しています。強力な初期接着力とさまざまな材質での優れた接着力があります。このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。振動を効率的に減衰させる必要がある、屋内外の用途で使用するように設計されています。用途. RS PRO スポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。水平ではない表面でも使用できるように設計されており、 紫外線の影響を受けません。特長. 高強度の粘着性裏地により長寿命シールを実現 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 防振、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS PROスポンジテープ: スポンジテープの片側に汎用 EPDM 接着剤を使用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されています。新しいスポンジテープ: RS PROは、このポリエチレンテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性: RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エッジ保護 RS PRO RS PRO

    エッジ保護 RS PRO

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1リール(20m)
    7日以内出荷
    RS Pro EPDM ゴムエッジ Protector 13 mm x 6 RS Pro ゴム製エッジ Protector ストリップ又はエッジストリップは、金属パネルなどのシート素材の鋭利なエッジを簡単にカバーして保護するための製品です。エッジプロテクタは、自動車、製造、航空などのさまざまな作業で、金属パネルやエッジを扱う産業でよく使用されます。たとえば、密閉、湿気、汚れ、鋭利なエッジ、仕上げに対する保護などです。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 ドアシールと縁取りストリップは、露出した鋭い金属やガラスの縁からの保護を目的とした製品で、パネル、ドア、ガラスの端に取り付けて使用します。隙間風ストッパの用途もあり、ドアや窓周りにも使用できます。電気設備に縁取りストリップを使用すれば、ケーブルやワイヤがフレーム又はグリッドを通過するときに、外部絶縁材との摩擦から保護できます。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネル 特長と利点: 黒いゴム製プロファイルは、簡単にしっかり固定でき、鋭いエッジから保護します シート素材のエッジを保護します 使用温度範囲: -40 → +120 ° C 20 m 長のリールで販売 代表的用途 エッジプロテクタは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや Metal Work に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト 大型機械のコントロールパネルとウィンドウ ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 車両のシートフレーム 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様長さ = 20m幅 = 6mm高さ = 13 mm製品タイプ = エッジ保護色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 6mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 6mm EPDM

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 6mm外径 = 9.6mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 2mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 2mm EPDM

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 2mm外径 = 5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • エッジ保護 RS PRO RS PRO

    エッジ保護 RS PRO

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1リール(20m)
    7日以内出荷
    長さ = 20m。幅 = 11mm。高さ = 17.5 mm。製品タイプ = エッジ保護。色 = Black。。RS PRO EPDMゴムシーリングストリップ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 85mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 85mm EPDM

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 85mm外径 = 91mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 60mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 60mm EPDM

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 60mm外径 = 76mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 25mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 25mm EPDM

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(25個)
    欠品中
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 25mm外径 = 32mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 16mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 16mm EPDM

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 16mm外径 = 18mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 95mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 95mm EPDM

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 95mm外径 = 103mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO EPDM, 5mm RS PRO

    Oリング RS PRO EPDM, 5mm

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様直径 = 5mm材料 = EPDM長さ = 10mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 3mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 3mm EPDM

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 3mm外径 = 6mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO EPDM, 16mm RS PRO

    Oリング RS PRO EPDM, 16mm

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様直径 = 16mm材料 = EPDM長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 15mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 15mm EPDM

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 15mm外径 = 25mm厚さ = 5mm動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 90mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 90mm EPDM

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 90mm外径 = 97mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 7mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 7mm EPDM

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 7mm外径 = 13mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 5mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 5mm EPDM

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 5mm外径 = 9mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 130mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 130mm EPDM

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 130mm外径 = 144mm厚さ = 7mm動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 25mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 25mm EPDM

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 25mm外径 = 30.2mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 23mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 23mm EPDM

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 23mm外径 = 28mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 84.8mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 84.8mm EPDM

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 84.8mm外径 = 89.8mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 72.62mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 72.62mm EPDM

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 72.62mm外径 = 83.28mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 20.22mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 20.22mm EPDM

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様材料 = EPDM内径 = 20.22mm外径 = 27.28mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • エッジ保護 RS PRO RS PRO

    エッジ保護 RS PRO

    RS PRO
    9,398税込10,338
    1リール(20m)
    7日以内出荷
    長さ = 20m。幅 = 7.6mm。高さ = 18 mm。材質 = EPDM。色 = Black。。RS PRO EPDMゴムシーリングストリップ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:10m RS PRO

    RS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:10m

    RS PRO
    959税込1,055
    1リール(10m)
    7日以内出荷
    RS PRO黒色EPDMスポンジテープ. この優れたRS PRO黒色EPDMスポンジテープは、ホットメルト接着剤の代わりに、高性能ゴム接着剤を使用した独立気泡フォームを使用しています。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。振動減衰の効果的な方法が必要とされる、屋内と屋外両方の用途で使用されるように設計されています。用途. RS PROスポンジテープは、感圧性アクリル系粘着剤により、高い強度と長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則な面にも使用するように設計されており、紫外線の影響を受けません。特長と利点. 高強度のゴム接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現. テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能. 接着、取り付け、マウントに最適. 不規則な表面用の設計. 湿気や紫外線に対する耐性. 振動を減衰させ、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 スポンジテープの片面に汎用ゴム接着剤を使用しています。プラスチック、金属、木材、ガラスなど、さまざまな面に接着するように設計されています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能で、耐久性に優れた接着を実現します。このゴム接着剤は耐久性が非常に高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
    仕様幅 = 12mm厚さ = 3mm長さ = 10mバックの材質 = EPDM色 = 黒接着材料 = ゴム動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス配管継手 RS PRO 継手 丸型 5mm RS PRO

    ステンレス配管継手 RS PRO 継手 丸型 5mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 30mm。長さ = 5mm。。DIN11851対応のEPDMシール. このRS Pro EPDMシール(DINユニオン用)は、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。特長と利点:. EPDM 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
  • ステンレス配管継手 RS PRO 継手 丸型 5mm RS PRO

    ステンレス配管継手 RS PRO 継手 丸型 5mm

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 42mm。長さ = 5mm。。DIN11851対応のEPDMシール. このRS Pro EPDMシール(DINユニオン用)は、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。特長と利点:. EPDM 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
  • ステンレス配管継手 RS PRO 継手 丸型 5mm RS PRO

    ステンレス配管継手 RS PRO 継手 丸型 5mm

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 36mm。長さ = 5mm。。DIN11851対応のEPDMシール. このRS Pro EPDMシール(DINユニオン用)は、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。特長と利点:. EPDM 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
  • ステンレス配管継手 RS PRO 継手 丸型 5mm RS PRO

    ステンレス配管継手 RS PRO 継手 丸型 5mm

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 54mm。長さ = 5mm。。DIN11851対応のEPDMシール. このRS Pro EPDMシール(DINユニオン用)は、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。特長と利点:. EPDM 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
  • ステンレス配管継手 RS PRO 継手 丸型 4.5mm RS PRO

    ステンレス配管継手 RS PRO 継手 丸型 4.5mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 23mm。長さ = 4.5mm。。DIN11851対応のEPDMシール. このRS Pro EPDMシール(DINユニオン用)は、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。特長と利点:. EPDM 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
  • ステンレス配管継手 RS PRO 継手 丸型 4.5mm RS PRO

    ステンレス配管継手 RS PRO 継手 丸型 4.5mm

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 18mm。長さ = 4.5mm。。DIN11851対応のEPDMシール. このRS Pro EPDMシール(DINユニオン用)は、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。特長と利点:. EPDM 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
  • エッジ保護 RS PRO RS PRO

    エッジ保護 RS PRO

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1リール(20m)
    7日以内出荷
    長さ = 20m。幅 = 14mm。高さ = 12 mm。製品タイプ = エッジ保護。色 = Black。。RS Pro EPDMスポンジゴム製ドア及び窓シーリングストリップ. RS Proの高品質押し出しEPDM (エチレンプロピレンジエンモノマー)スポンジゴム製シールストリップは、ドアシール又は窓シールとして使用するように設計されています。圧縮すると、シールプロファイルの空気室が大きな開口部を塞ぐことができ、開口部が均等でない場合でも対応できます。このEPDMゴム製ドアシールストリップの裏面には接着式ストリップが付いているため、簡単に貼り付けることができます。特長と利点. EPDMゴムは、ドラフト排除板や目張りとしての使用に最適な汎用性の高い素材です。EPDMは次のような特性を備えています。防水及び耐候性 . 耐久性 . 騒音と振動に対する絶縁を提供 . オゾン及びUV (紫外線)に対する耐性 . 溶剤及び希酸に対する耐性 . 幅広い使用温度範囲で性能を発揮 . 優れた圧縮性で柔軟に対応. 用途. この高耐久設計のゴム製ドアシーリングストリップは、ドア、窓、ハッチの周囲の溝や隙間を塞ぐために、さまざまな業界で使用されています。EPDMゴムの耐候性により、このドアと窓用のシーリングストリップは、屋内と屋外の両方で使用できます。主な用途:. . 車両 . 建物の扉や窓 . 産業機械及び農業機械 . キャビネット
    RoHS指令(10物質対応)対応
...