カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(32)
  • 作業工具(21)
  • 制御機器(13)
  • 電気材料(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • STMicro(36)
  • StarTech.com(31)
  • onsemi(23)
  • KNIPEX(クニペックス)(22)
  • LITTELFUSE(22)
  • BOURNS(18)
  • MOXA(17)
  • nexperia(16)
  • ATEN(15)
  • SEMTECH(13)
  • Ideal-Tek(13)
  • OSRAM(オスラム)(12)
  • MICROCHIP(12)
  • エスコ(11)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
  • TMEHジャパン(10)
  • FTDI Chip(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「esd-2」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro ドライバセット 6個 ESD RS PRO

    RS Pro ドライバセット 6個 ESD

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様ドライバータイプ = ESD個数 = 6チップタイプ = プラス、マイナスESD対応 = ありチップサイズ = PH0、PH00、PH1、SL2.0、SL2.4、SL3.0刃の長さ = 5 mm、50 mmブレード材質 = スチールハンドル材質 = ポリプロピレン; 熱可塑性エラストマーブレード仕上げ = ニッケルクロムめっき、ホスホニウムマンガンプラス PH00 x 50 mm、PH0 x 50 mm、PH1 x 50 mm マイナス 2.0 x 50 mm、2.4 x 50 mm、3.0 x 50 mm. RS Pro ESD精密ドライバ6本セット. 精密ESD静電気防止ドライバの業務用セットです。 敏感な電子部品用に設計されています。静電気の帯電を制御下で散逸します。. 特長及び利点 ; ESD安全ハンドル、10Ω → 10ΩΩ Ω抵抗 ; 回転キャップ
  • RS PRO 圧着端子カバー, クリア RS PRO

    RS PRO 圧着端子カバー, クリア

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    RS Pro PVC クリア保護スリーブ、長さ 19 mm圧着された 90 ° コネクタを物理的及び電気的に保護する必要がありますか.たとえば、スペースが限られていてケーブルやワイヤを曲げたくない場合など、コネクタを直角に圧着する場合に、フラグ終端を使用して接合を保護できます。 この 19 mm の透明な保護スリーブフラグレセプタクルは接続部にしっかりと固定し、必要なカバー範囲を確保します。 信頼できる RS Pro シリーズのメススリーブは、断面面積 0.75 mm 2 ~ 2.3 mm 2 のワイヤを使用できる、 90 ° アングルの 6.3 mm プッシュオン式レセプタクルです。壁の厚さは 1 mm です。 PVC (ポリ塩化ビニール)フレキシブルプラスチックカバーは、 Durable 、難燃性、絶縁材を使用しています。ワイヤ圧着の前後に取り付けることができるので、時間遅延の誤りが少なくなります。RoHS に準拠しているため、危険物質は含まれていません。 適切な圧着工具には、端子 No. に RS Pro プライヤ圧着工具を選択してください。.. .. Terminal には、圧着工具 488-1364 。特長と利点.透明な保護スリーブ . 90 ° の角度付き形状 . PVC 材は強度、絶縁性、難燃性を備えています .スリーブ長: 19 mm .厚さ 1 mm の壁 .最小ケーブル面積は 0.75 mm 2 .最大ケーブル面積は 2.3 mm 2 . RoHS に準拠しているため、有害物質は使用しない . ANSI/ESD および BS EN 静電気制御に適合しています 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様種類 = 絶縁スリーブ材質 = PVC長さ = 19mm色 = クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 2 ワイヤーリード RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 2 ワイヤーリード

    RS PRO
    199税込219
    1個
    欠品中
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リードワイヤ取り付けが 150 mm の単 形電池サイズに適しており、寸法は 57 16.5 26 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 2. ワイヤサイズ: 26 AWG用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 2マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 57 x 16.5 x 26mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO光ファイバカッター ニッパー 全体長さ:145 mm 最大切断能力:2mm RS PRO

    RS PRO光ファイバカッター ニッパー 全体長さ:145 mm 最大切断能力:2mm

    RS PRO
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    切断タイプ = 光ファイバカッター。材料カット = ケブラー。防爆 = なし。全体長さ = 145 mm。ジョー長さ = 32mm。VDE/1000V認証 = なし。高所安全 = なし。ESD対応 = あり。材質 = 炭素鋼。最大切断能力 = 2mm。カットタイプ = アングル。。RS Pro Micro-tek ESDせん断はさみ. この精密ESD RS Pro安全Micro-tekはさみは、せん断力を利用して切断するので、よりきれいに切断でき、機械的な衝撃が少なくなります。この耐衝撃システムの最大の利点は、標準のワイヤカッターに比べて、ワイヤの切断時に半分の力をかけるだけで良い点にあります。特長と利点. ピアノ線、ケブラーファイバ / ミニせん断ヘッドのオプション 強力で堅牢 人間工学の最新の進歩を反映したサイズと形状. ハンドル. エルゴノミック. ユーザーフレンドリ. 作業者の快適性を最大化する丸型. 作業者が快適に使える柔らかい握り面. つまみやすい. 滑り止めゴムを使用. バイコンポーネントESD安全素材
  • RS PRO シリアルケーブル, 2m RS PRO

    RS PRO シリアルケーブル, 2m

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro シリアル延長ケーブル 2 m D9 極オス D9 極メスグレーパラレルケーブルアセンブリこの RS Pro パラレルケーブルアセンブリオフィスや研究室など、ビジネスや家庭での使用に適しています。プリンタやスキャナなどの古い周辺機器をコンピュータに接続する必要がある場合によく使用されます。また、ケーブルアセンブリにより、複数のデータブロックを 1 つのデバイスから別のデバイスに同時に転送できるため、全体的な転送速度が向上します。 コネクタ A は 9 極 D9 オス、コネクタ B は 9 極 D9 メスです。この延長ケーブルは、頑丈な PVC 被覆に収納されており、内部ワイヤを不慮の損傷から保護し、アルミマイラーシールドを備えています。より線のサイズは 28 AWG (米国ワイヤゲージ)で、ケーブルの長さは 2 m です。 RS PRO RS Pro 製品と同様に、このケーブルは、耐久性と一貫性をメーカーのエンジニアによってテストされています。また、安全性と品質のために CE 及び REACH に準拠しています。特長と利点シリアル延長ケーブル コネクタ A は 9 極、 D9 オスです コネクタ B は 9 極 D9 メスです 安全性と品質のために CE と REACH に適合 グレーの被覆 アルミマイラーシールド サイズ: 28 AWG PVC被覆 長さ 2 m 静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007 制限された有害物質には RoHS 対応RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = 9ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 2m外被色 = グレー代表規格 = CE, REACHシールド = アルミマイラーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電対策ラボ用白衣 RS Pro RS PRO

    静電対策ラボ用白衣 RS Pro

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = ラボコートジェンダー = ユニセックスサイズ = M閉鎖型 = ボタン色 = 白使い捨て/再利用可能な = 再利用可能散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = NEN61340-5-1に適合 = Yポケット数 = 3ESD実験用コート. 静電気放電(ESD)安全ラボコート、白 脇ポケット2つ、胸ポケット1つ ボタン留め ESDマーク付き
  • RS PRO 電池ホルダ 1 シャーシ RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 シャーシ

    RS PRO
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 単三電池ホルダ、 Coil スプリングRS Pro のこの電池ホルダは、電池駆動機器に挿入するための単三電池 1 本を収容しています。Coil スプリングコンタクトはニッケルめっきスチール製で、ボディは黒のポリプロピレン( PP )製で、耐久性と化学薬品や衝撃に対する耐性があります。 このホルダの寸法は、 57.2 ( L ) x 16.4 ( W ) x 14.8 mm ( D )です。終端処理されていないリード 2 本(黒と赤の 1 本)が付属しています。これらのリードは、はんだ付け又は圧着により、他のワイヤや回路基板に接続できます。汎用性を高めるために、フェルールやプレススタッドバッテリコンタクトなど、 2 つの異なる端子に接続することもできます。また、ベースに穴が開けてあり、シャーシに簡単に取り付けることができます。 RS Pro 製品に属しており、安全性がテストされており、国際的な静電気制御基準に適合しています。この電池ホルダーは、玩具や、単三電池 1 本を必要とするその他のデバイスで一般に使用されています。特長と利点.単三電池 1 本用の電池ホルダー .寸法: 57.2 mm (長さ) x 16.4 mm (幅) X 14.8 mm ( D ) .ニッケルめっきスチール製 Coil スプリング Terminal Contact .黒ポリプロピレン( PP )ボディ .色分けされた終端処理されていないリード 2 本 .シャーシマウントには、ベースに 3 つの取り付け穴があります . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1マウント = シャーシタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 13.85mm寸法 = 57.2 x 16.4 x 15mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PPリード長 = 150mm接点材質 = ニッケルめっき鋼
  • RS PRO ポンプディスペンサ RS PRO

    RS PRO ポンプディスペンサ

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    併用可能製品 = クリーナ。製品の容量 = 120ml。色 = 青。。RS Pro 散逸性ボトルポンプディスペンサ(青 )です s. この RS Pro 静電散逸ディスペンサボトル(青)は、片手で簡単に操作できる正規の Menda ポンプが付属しています。HDPE ボトルは、散逸性があり、静電気の影響を受けやすい貴重なプリント回路を保護するように設計されています。 これらのワンタッチポンプにはESD保護記号がエンボス加工されており、コンテナのサイズには、4オンス、6オンス、8オンスの3種類があります。各ポンプは、液体を約2 ml汲み出します。 オプション: ; 798-9329 798-9329 - 防滴ポンプディスペンサ、 120 ml ( 4 オンス) ; 798-9323 798-9323 - 防滴ポンプディスペンサ、 180 ml ( 6 オンス) ; 798-9332 798-9332 - アンチスプラッシュポンプディスペンサ、 240 ml ( 8 オンス). 特長と利点:. さまざまなサイズの静電気散逸ボトル(青 防滴設計 ワンタッチポンプ - 片手操作でオペレータの手を解放して使用できます ESD 保護 Symbol - ディスペンサボトルが ESD 保護されていることをすばやく特定 移行性添加剤フリー - ボトルから汚染の可能性を低減 長期持続静電気散逸 ; 798-9323 798-9323 - ボトルの目盛りマークにより、ディスペンサに残っている液体の量をすばやく確認できます. 代表的用途. この RS Pro 散逸性ディスペンサボトルは、ユーザーが選択したソリューションで充填できます。液体、溶剤、化学薬品を片手で吐出するのにお勧めします。超クリーン環境及び ESD 作業場に最適. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
  • RS Pro ESDスナップ スタッド&スナップ RS PRO

    RS Pro ESDスナップ スタッド&スナップ

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ = スタッド&スナップコネクタタイプ = 10 mmスタッドEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. プレススタッド. 2部品導電オス及びメススタッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッパ RS Pro Side 4-1/2インチ RS PRO

    ニッパ RS Pro Side 4-1/2インチ

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = サイドカッター全体長さ = 4-1/2インチジョー長さ = 7mmESD対応 = あり材質 = ハイカーボンスチール切削能力 銅線 = <1.3mmRS ESDサイドカッター. 業務用静電気対策タイプサイドカッターは、ハイカーボンスチール製で、優れた強度と耐久性を実現しています。 直径1.3 mm未満の銅ワイヤの切断用に設計されています。. SMDとリードに最適 ESD安全 使いやすいように最適化 スプリング作動 4-1/2インチ又は5インチのタイプを用意
  • RS PRO ESDバインダ RS PRO

    RS PRO ESDバインダ

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ:リングバインダー●数量含む:1●幅:Spine 40mm●奥行き(深さ):リング25 mm●用紙サイズ:A4●散逸:あり●導電性:なし●帯電防止:なし●クリーンルーム:あり●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 静電気散逸リングバインダ. A4リングバインダ、2金属リング EPA内の文書を安全に保存
  • ニッパ RS Pro Side 5インチ RS PRO

    ニッパ RS Pro Side 5インチ

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = サイドカッター全体長さ = 5インチジョー長さ = 8mmESD対応 = あり材質 = ハイカーボンスチール切削能力 銅線 = <1.3mmRS ESDサイドカッター. 業務用静電気対策タイプサイドカッターは、ハイカーボンスチール製で、優れた強度と耐久性を実現しています。 直径1.3 mm未満の銅ワイヤの切断用に設計されています。. SMDとリードに最適 ESD安全 使いやすいように最適化 スプリング作動 4-1/2インチ又は5インチのタイプを用意
  • RS PRO ESDアースコード RS PRO

    RS PRO ESDアースコード

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO ESDアースボンディングボックス アースボンディングボックス RS PRO

    RS PRO ESDアースボンディングボックス アースボンディングボックス

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ESDアースボンディングブラケット アースボンディングブラケット RS PRO

    RS Pro ESDアースボンディングブラケット アースボンディングブラケット

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ = アースボンディングブラケットコネクタタイプ = 10 mmスタッド×3終端タイプ = リング端子EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングブラケット. ベンチの下に取り付け EPAのオペレータ及びその他の要素をアースに接続 2 mアースリード付属 ABSから成形(丸い角あり)
  • RS Pro ESDアースコード, 1.8m RS PRO

    RS Pro ESDアースコード, 1.8m

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    仕様コードタイプ = 接続終端タイプ = プレススタッド - プレススタッドスタッドのサイズ = 10mmコード長 = 1.8mコードスタイル = コイルリード抵抗 = 1MΩ色 = 黄EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. リストバンドとコードは個別に注文する必要があります。. コイル状コード. 高品質、高耐久性、黄色のコイル状コード 1 MΩ、2 MΩ、又は4 MΩの抵抗入り ソフトなポリウレタン製ストレインリリーフ
  • RS Pro ESDアースコード, 1.8m RS PRO

    RS Pro ESDアースコード, 1.8m

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    仕様コードタイプ = 接続終端タイプ = プレススタッド - バナナプラグ/ワニクリップスタッドのサイズ = 10mmコード長 = 1.8mコードスタイル = コイルリード抵抗 = 1MΩ色 = 黄EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. リストバンドとコードは個別に注文する必要があります。. コイル状コード. 高品質、高耐久性、黄色のコイル状コード 1 MΩ、2 MΩ、又は4 MΩの抵抗入り ソフトなポリウレタン製ストレインリリーフ
  • RS PRO 電池ホルダ 2 スナップイン RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 2 スナップイン

    RS PRO
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、スナップ Terminal での サイズの電池に適しており、寸法は 62.6 mm 55.8 mm 23.5 mm です。このホルダには、 ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点 PP 樹脂ホルダー 65C スプリングワイヤ: 0.8 mm セル数: 2.用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単2電池セルの数 = 2マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 26.2mm寸法 = 62.6 x 55.8 x 23.5mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 2 スナップイン RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 2 スナップイン

    RS PRO
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、はんだタグ Terminal コンタクトを備えた 形電池サイズに適しており、寸法は 62.6 mm 55.8 mm 23.5 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー 65C スプリングワイヤ: 0.8 mm セル数: 2.用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単2電池セルの数 = 2マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 26.2寸法 = 62.6 x 55.8 x 23.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 2 PCB RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 2 PCB

    RS PRO
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 PIN Terminal (基板取り付け)を備えた単三サイズ電池に適しており、寸法は 57.1 32 15.7 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー 0.6mm 65C スプリングワイヤ PP 樹脂 セル数: 2.用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 2マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 57.1 x 32 x 15.7mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 2 スナップイン RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 2 スナップイン

    RS PRO
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、はんだタグ Terminal コンタクトを備えた単三サイズ電池に適しており、寸法は 54.4 30.3 20.7 mm です。このホルダには、 ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 2.用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 2マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 57 x 16.5 x 26mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 2 スナップイン RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 2 スナップイン

    RS PRO
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、スナップ Terminal 付きの単三サイズ電池に適しており、寸法は 57 16.5 26 mm です。このホルダには、 ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 2.用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 2マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 57 x 16.5 x 26mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 2 ワイヤーリード RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 2 ワイヤーリード

    RS PRO
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リードワイヤ取り付け 150 mm C サイズ電池に適しており、寸法は 62.6 mm 55.8 mm 23.5 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー 0.8mm 65C のスプリングワイヤ セル数: 2. ワイヤサイズ 24 AWG用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単2電池セルの数 = 2マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 26.2mm寸法 = 62.6 x 55.8 x 23.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:180 mm 最大切断能力:2mm RS PRO

    RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:180 mm 最大切断能力:2mm

    RS PRO
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    切断タイプ = サイドカッター。材料カット = 硬線 ソフトワイヤ。防爆 = なし。全体長さ = 180 mm。VDE/1000V認証 = なし。高所安全 = なし。ESD対応 = なし。材質 = 鉄。最大切断能力 = 2mm。。DIN/ISO5749、TS11071. RS強力傾斜ニッパー. RSの強力傾斜ニッパーは、テコ比の大きなカッターが必要な場合に最適です。ピアノ線を含む各種のワイヤを切断できます。 この強力なカッターは、研磨仕上げのDuoTechソフトグリップエルゴノミックハンドルにより、使いやすくなっています。
  • 油圧流量制御弁 RS PRO FT1251 / 2シリーズ RS PRO

    油圧流量制御弁 RS PRO FT1251 / 2シリーズ

    RS PRO
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ライン取り付け油圧流量制御弁、 BSP 1/4 インチ、 210 bar ですRS Pro シリーズのこのライン取り付け油圧流量制御バルブを使用すると、油圧システムの流量を制御したり、遮断したりすることができます。単動バルブとして、一方向の流量制御と反対方向の自由流を実現します。 ニッケルめっき黄銅製のボディを備えたニードル操作バルブは、優れた耐腐食性を備えています。ニトリルゴムシールは、摩耗や石油製品に耐性があり、高温及び低温両方で優れた機能を発揮します。1/4 インチねじに収まり、 -20 . C ~ +100 . C の温度範囲で動作します。最大圧力は 210 bar です。さらに、このバルブは最大 20 リットル / 分の流量に対応できます。 この種類のバルブは、油圧システムの主要コンポーネントです。油圧システムは、食洗機、建設機械、遊園地の乗り物など、幅広い用途で使用されています。特長と利点.ラインマウント油圧フローコントロールバルブ .ニッケルめっき黄銅ボディ .標準 BSP 1/4 インチねじ .最大流量は 20 L/ 分です .最大動作温度は +100 . C です .最低動作温度 -20 . C .最大動作温度は 210 バールです .メーカーシリーズ FT1251/2 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様接続ポートのネジ = BSP 1/4最大流量率 = 20L/minスレッドサイズ = 1/4インチ最高使用圧力 = 210バールメーカーシリーズ = FT1251 / 2ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = BSP動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
  • 油圧流量制御弁 RS PRO FT1251 / 2シリーズ RS PRO

    油圧流量制御弁 RS PRO FT1251 / 2シリーズ

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ライン取り付け油圧流量制御弁、 BSP 1/2 インチ、 210 bar ですRS Pro のこのライン取り付け油圧流量制御バルブを使用して、油圧システムの流量を制御します。単動式バルブで、一方向の流量を制御して遮断し、一方向の流量を自由に流すことができます。 この制御バルブは、ニッケルめっき黄銅製で、腐食に対する最適な保護を実現します。また、石油の流出や摩耗の両方に耐えるニトリルゴムシールを装備しています。流量は最大 50 リットル / 分で、最大動作温度は 210 バールとなっています。 このニードル操作バルブは、 BSP 1/2 インチねじに適合し、油圧システムに不可欠なコンポーネントです。このタイプのシステムは、ローラーコースターや建設機械から食器洗い機まで、あらゆる環境で使用されています。 この製品は、試用及びテスト済みの RS Pro 製品の一部です。安全性と一貫性を確保するため、厳しい品質管理を受けています。特長と利点.ラインマウント油圧フローコントロールバルブ .ニッケルめっき黄銅ボディ .ニトリルゴム製シール .標準の BSP 1/2 インチねじ .最大流量は 50 L/ 分です .最大動作温度は +100 . C です .最低動作温度 -20 . C .最大動作温度は 210 バールです .メーカーシリーズ FT1251/2 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様接続ポートのネジ = BSP 1/2最大流量率 = 50L/minスレッドサイズ = 1/2インチ最高使用圧力 = 210バールメーカーシリーズ = FT1251 / 2ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = BSP動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
  • RS PRO 工具キット 88ピース VDE/1000V認証なし RS PRO

    RS PRO 工具キット 88ピース VDE/1000V認証なし

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RS PROスマートフォンサービスキット. このRS PROスマートフォンサービスキットは、プロやDIY愛好家に最適の工具キットです。この工具キットには、家庭用電化製品の整備や修理に必要な工具が揃っています。手工具は、収納と整理に便利なポーチスタイルのバッグ入りで提供され、常に適切な工具を手元に揃えておけます。セットには、プライヤー、スパナ、ラチェット、ピンセットなど、必須の手工具が含まれています。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具キット及び工具セットを取り揃えています。特長と利点:. 88点キット 家電のさまざまな修理サービスに最適 高品質の金属製ドライバ及び金属製ビット スマートフォンやタブレットの補修でスクリーンを安全に開くための吸引カップ SIMカードを短時間で取り外すのに便利なSIM工具 狭い隙間に入り込む小型精密工具 一般的な携帯機器用 収納しやすいケース入り 部品を壊さず安全に取り出せるスパッジャ 製品用途の情報 このスマートフォンサービス工具キットは、プロやDIY愛好家の使用を想定して特別に設計されています。整備、修理、及びメンテナンス用途に最適です。製品の内容は キットの内容. mmドライバビット プラス: 000、00、0、1、2 マイナス: 1、1.5、2、2.5、3、4 mm Torx: T2、T3、T4、T5 Torx: 安全TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25 Pentalobe: P1 (0.8)、P4 (1.2)、P6 (1.5) 六角: 0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6 mm Tri-point: Y000、Y00、Y0、Y1、Y2 ナットドライバー: 2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5 mm ピックアップ工具 四角: 0、1、2 ゲームビット: 3.8、4.5 mm スパナ: 2、2.2、2.6、3 三角: 2、3 mm SIM取り出しビット: 0.8 1/4インチ-4 mmドライバー ラチェット及び伸縮機能付きアルミハンドル mmドライブ、150 mm (6インチ)フレキシブルエクステンション 帯電防止リストストラップ 吸引カップ小 2 プラスチック製開腹工具 4 ESD精密ピンセット 3 (角度付き ブラント 先細)、ステンレススチール製 黒スティックスパッジャ 2 ニッパー、ステンレススチール製 オープンピック 6 磁性パッド及び工具ロール、ナイロン製 この製品を選択する理由 この工具セットには、ラップトップ、タブレット、iPhoneなどの電子モバイルデバイスの修理に最適な厳選された必須ツールを収納するバッグが付属しています。バッグは小型で携帯性に優れ、作業場や家庭で簡単に持ち運ぶことができます。
    仕様セットタイプ = 電話の修理セット内容 = プライヤ, ラチェット, スパナ, ピンセット個数 = 88ストレージタイプ = ケース
  • RS PRO ワイヤーストリッパー RS PRO

    RS PRO ワイヤーストリッパー

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    ストリップ範囲 = 0.6 → 2.6mm。最小サイズ = 0.6mm。最大サイズ = 2.6mm。全体長さ = 5-1/2インチ。タイプ = ワイヤストリッパ。。RS Pro ESDワイヤストリッピングプライヤ. この静電気保護ワイヤストリッパは正確なカットができ、ワイヤに傷をつけません。 確実に握れるハンドルは、長時間でも快適に使用できます。 静電気放電による保護が重要なところで作業ができる設計です。特長と利点: 黒コーティングのハンドルで静電気放電を防止 あらゆる一般的絶縁タイプのストリッピングに最適 静電放電保護ハンドル 快適に使えるハンドルデザイン 黒色酸化仕上げで耐腐食性を実現するとともにグレアを軽減 円滑なスプリングリターン ; 864-0776 864-0776 : 0.2 → 0.8 mm Oのストリッピング ; 864-0808 864-0808 : 0.6 → 2.6 mm Oのストリッピング ; 864-0801 864-0801 : 0.8 → 2.6 mm Oのストリッピング
  • RS PRO 静電マット なし 黒, 600 mm x 1.2m, ベンチ用 RS PRO

    RS PRO 静電マット なし 黒, 600 mm x 1.2m, ベンチ用

    RS PRO
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    タイプ使用 = ベンチ。以下に最適: = ベンチmm。色 = 黒。長さ = 1.2m。幅 = 600mm。表面のテクスチャのタイプ = スムース。EN61340-5-1に適合 = なし。抵抗 = 4.4 x 1,000,000Ω。材質 = ゴム。。IEC 61340-2-3、CEに準拠. RS PRO ESDベンチマット. RS PRO ESDベンチマットを紹介します。 静電放電によるESDに敏感なアイテムやアセンブリへの損傷を防ぐように設計されています。マットは、使用中に静電気を排出し、アイテムを接地して表面を摩耗から保護します。 これらのESDマットの使用場所 帯電防止マットは、電子半導体デバイス、電子コンピュータ、電子通信機器、集積回路などのマイクロエレクトロニクス業界のワークショップ又は高度なラボに設置する必要があります。特長と利点. . ESDベンチマット . ゴム製 . 10 mmスタッド付属 . はんだごてに対する耐性 . 洗浄が容易 . 低反射率. ESD安全性が重要な理由. ESDセーフマットは、ESD保護領域(EPA)の作成に役立ちます。これは、表面、物体、人及びESDの影響を受けやすい機器(ESD)のすべてが同じ電位に保たれた定義されたスペースです。これは、ゴムなどの帯電防止材を使用することで実現されます。マットは作業台のベンチ又は床に使用することができます。ESDセーフ手袋とESDセーフ靴を使用して、最適な個人の接地と保護を実現することもできます。静電放電により安全上の問題が発生し、電気部品が損傷するおそれがあるため、EPAを作ることが重要です。RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
  • RS PRO コンデンサ 10μF, ,25V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 10μF, ,25V dc

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    RS Pro 電解RS Pro 10 μ F スルーホール実装電解コンデンサの定格電圧は 25V dc 、漏洩電流は 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 5 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 56mA 損失係数: 14% リードピッチ: 2mm インピーダンス: 1.3 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
    仕様静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 5mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2mmリップル電流 = 56mA誘電正接 = 14%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO KVMケーブル 長さ:300mm RS PRO

    RS PRO KVMケーブル 長さ:300mm

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 300 mm オス USB A- メス PS2 グレー KVM 混合ケーブルアセンブリRS Pro のこの KVM 混合ケーブルアセンブリを使用すると、 PS/2 互換のマウス及びキーボードを USB 互換デバイスに接続できます。ケーブルはベージュの PVC ジャケットで被覆されており、 PS/2 マウスコネクタには緑色のフード、 PS/2 キーボードコネクタには紫色のフードが付いています。 プラグアンドプレイアセンブリは、接続されるとすぐに動作します。標準の Windows マルチメディアキー、 Windows 10 、 8 、 7 、及びそれ以前のバージョンをサポートしています。コネクタには、耐腐食性と導電性を高めるために金フラッシュめっきが施されています。 この製品は、試用及びテスト済みの RS Pro 製品の一部として、厳しい品質管理を受けています。静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 のほかに、制限された危険物質に対する RoHS 準拠も実現しています。このアセンブリを使用すると、古いキーボードやマウスをより現代的なコンピュータで使用する際に手間をかけず、従来の機器の動作寿命を延ばすことができます。特長と利点 KVM 混合ケーブルアセンブリ オス USB A コネクタ - メス PS/2 キーボードおよび マウスコネクタ 導電性を向上させる金フラッシュめっきコンタクト 長さ: 300 mm 2 つのプラグ 紫と緑の PS/2 コネクタ付きのグレーの PVC シース フード ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様コネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = PS/2 x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = グレー長さ = 300mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スプリング ピアノヒンジ 長丁番 ステンレススチール RS PRO

    RS PRO スプリング ピアノヒンジ 長丁番 ステンレススチール

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    材質 = ステンレススチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = スプリングmm。幅 = 50mm。厚さ = 2mm。。RS Pro ステンレススチールピアノ型ヒンジ、 50 mm x 50 mm x 2 mmこのステンレススチール製のピアノ型ヒンジは、スプリングの張力を使用してドアを自動的に閉じます。ストリングテスト済みの RS Pro シリーズに属しています。 このヒンジは厚さ 2 mm で、グレード 304 ステンレススチール製です。耐腐食性に優れた非常に頑丈な材質です。スプリングもステンレススチール製です。これにより、耐久性が向上し、メンテナンスの必要性が最小限に抑えられます。ステンレススチールは降伏強度が高いため、このコンパクトな 50 x 50 mm ヒンジは重さに耐えられます。5.2 mm の穴開け加工済みで、アライメントや取り付けが簡単になっています。 これらの有害物質の濃度は 0.1 % 未満であるため、 EU 指令に準拠しています。また、静電気放電に関する ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格にも適合しています。自閉式の動作なので、セキュリティ目的や、レコーディングスタジオやプライベートな会議室などの防音設備が整っている部屋に適しています。特長と利点.ステンレス鋼製のピアノ型ヒンジ .スプリングが閉じている .長さ 50 mm .幅 50 mm .材質の厚さは 2 mm .直径 5.2 mm の固定穴 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーン RS PRO 真鍮 クロムめっき 300mm RS PRO

    チェーン RS PRO 真鍮 クロムめっき 300mm

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro 黄銅クロムめっきチェーン重い荷重に耐えるには、 RS Pro のこれらの 300 mm クロムめっき黄銅チェーンを使用してください。堅牢な構造と高い伸張強度により、機械部品の接続を必要とする産業用途に適しています。これらはサスペンション用に設計されているため、リフティングチェーンとして使用しないでください。 これらのビーズチェーンは、黄銅製で表面がクロムめっきされているため、特に腐食に対する耐性があります。クロムは耐摩耗性に優れた頑丈な金属であるため、極端な機械的ひずみの下でも性能を発揮します。 これらのチェーンを構成する丸いビーズは、負荷の重量を表面全体に均等に分散できるため、非常に強力です。 この 300 mm 長チェーンには、 2 つのクリップ端又は 2 つのジョイナ端が付いているので、取り付けが簡単です。信頼性の高い RS Pro シリーズに属しており、安全性と品質のための徹底的なテストを確実に受けています。特長と利点.黄銅ビードチェーン .クロムメッキ仕上げ . 伸張強度が高い . 非常に優れた耐久性 .耐腐食性 .リンク径は 3.2 mm です .長さ: 300 mm .クリップ端 2 個または接合部 2 個が付属しています 終了します .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様チェーンタイプ = ビーズ材質 = 真鍮表面処理 = クロムめっきリンク直径 = 3.2mm長さ = 300mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:160 mm 最大切断能力:2mm RS PRO

    RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:160 mm 最大切断能力:2mm

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    切断タイプ = サイドカッター。材料カット = 硬線 ソフトワイヤ。防爆 = なし。全体長さ = 160 mm。ジョー長さ = 21mm。VDE/1000V認証 = なし。高所安全 = なし。ESD対応 = なし。材質 = 鉄。最大切断能力 = 2mm。。. このRS PROプロフェッショナルプロ用傾斜ニッパーは、Duo Techソフトグリップハンドルを備え、軟線や硬線の切断に最適な、工具箱に入れておくべき1本です。特長と利点: サイズ: 140 mm、160 mm、180 mmDuoTechエルゴノミックハンドル - 使いやすく快適なグリップ材質: スチール表面は電気メッキコーティング研磨仕上げ 代表的な用途 傾斜ニッパー(別名サイドカッター)は、細いワイヤを切断する多くの用途で使用されています。電気仕様通信及び建設作業. よくある質問 フラッシュカッターと傾斜ニッパーの違いは何ですか. フラッシュカッターはワイヤを直角に切りますが、サイドカッター又は傾斜ニッパーは角度を付けて切ります。つまり、ワイヤの端が斜めに切断されます。また、フラッシュカッターで切った方がワイヤの端が滑らかで均一になります。 どのようなサイズのニッパーがありますか. 全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 手入れとメンテナンス 刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる材料を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
  • RS PRO サクションリフター RS PRO

    RS PRO サクションリフター

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 2 カップ吸引リフター、 70 kgRS Pro のこの 2 カップ吸引リフターは、ガラスパネル、金属シート、その他の作業しにくいアイテムを 70 kg まで運ぶことができる、パワフルなハンドヘルドツールです。サクションリフターは、あらゆる形状とサイズが用意されていますが、通常は、バー状のハンドルで接続された 2 つのゴム製吸引カップで構成されています。吸引パッドを平らな面に取り付けると、動かなくなることのない、安全で効果的なハンドルが得られます。 この吸引リフターは、軽量ながら耐衝撃性に優れたプラスチックハンドルを備えています。デュアルサクションカップは非常に効果的で、さまざまな素材を持ち上げることができます。また、吸引リフターを使用すれば、ファイリングキャビネットや収納ユニットなど、面倒なアイテムを運ぶこともできます。 サクションリフターを使用することで、移動する物体の損傷のリスクが大幅に削減されます。これは、産業や小売業界でガラスや金属などの繊細な材料を扱う際に重要になります。特長と利点.サクションリフター .耐衝撃性プラスチックおよび合成ゴム製ボディ .スチールと合成ゴム製の大型シングルカップ . 2 個のカップ(それぞれ直径 115 mm ) . 1 個、 2 個、 3 個以上のサクションカップを収納できます .リフト能力 70 kg . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様カップ数 = 2リフト許容高さ = 70kgカップ直径 = 115mm材質 = プラスチック, 合成ゴム
  • RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc215 バール RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc215 バール

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ソレノイドバルブ、 2 ポート、 NC 、 24 V dcこの RS Pro ソレノイドバルブを使用すれば、さまざまな産業環境で液体や気体の流量を制御できます。ソレノイドバルブは電気機械的に作動するため、ガスや流体の流れを自動的に管理及び監視する必要がある場合に最適です。 ソレノイドバルブは、パイロット駆動の 2 方向バルブを必要とする流体駆動の空圧装置及び油圧装置で使用されます。このバルブは、灌漑、スプリンクラー、消火システムなどを実現するために鍛造黄銅製で、錆が発生しません。 この 2 ポート NC (常時閉)バルブのサイズは 1/2 インチで、定格電圧は 24 V dc です。このバルブの理想的な動作温度は -20 ~ +90 ° C で、最大動作圧力は 15 bar です。このデバイスは、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格に準拠しています。特長と利点. 鍛造黄銅製 . 230 V ac または 24 V dc 動作 .パイロット式 2 ポートバルブ(常時閉) .液体や気体に適しています . 3/8 インチから 2 インチまでのサイズを用意しています . Kv 流量は 3.8 m 3 /h . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 (静電制御基準) 準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様供給電圧 = 24 V dcポート数 = 2接続 = 1/2 in G操作 = パイロットデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 気体, 液体ボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 15 バール操作温度範囲 = -20 → +90 ℃接続ねじの種類 = G℃流量係数(Kv値) = 3.8m3/hRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO グリッププライヤー 6個 ハイカーボンスチール RS PRO

    RS PRO グリッププライヤー 6個 ハイカーボンスチール

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    ペンチの種類 = 平鼻ペンチ 。個数 = 6。材質 = ハイカーボンスチール。ESD対応 = あり。全体長さ = 150 mm。。5インチのサイドカッタープライヤ、6インチのロングノーズプライヤ、6インチのフラットノーズプライヤ、6インチのベントノーズプライヤ、5-1/2インチの丸型ノーズプライヤ、6インチのワイヤストリッパプライヤ、ジッパー付き工具ポーチ. RS Pro ESDスチール製ミニプライヤー6本セット. RS Proの優れたプライヤーセットは、黒色仕上げ高炭素鋼製の高品質なESDプライヤー6本で構成されています。このミニプライヤー / ニッパセットは、業務用(電気技師)から一般的なDIYまで、高品質なセットを必要とするユーザーに最適で、手元に置くべき必須の工具です。このセットは、持ち運びや整理が容易にできるように設計されたポーチに収納されています。このセットは、プライヤーとニッパの組み合わせで、厳しいテストに合格して安全要件とESD安全性を満たしています。ESD安全ハンドルにより、快適な使い心地で軟線及び硬線を切断できます。グリップの高品質感によりスムーズに操作でき、長時間の使用での疲労を軽減します。鋸歯付きジョーにより対象物をしっかりと掴むことができるため、安心して作業できます。セットの構成内容:. 127 mmサイドニッパ 150 mmロングノーズプライヤー 150 mmフラットノーズ 150 mmベントノーズプライヤー 140 mm丸ペンチ 150 mmワイヤストリッピングプライヤー. 特長と利点. さまざまな作業に対応する高品質ミニプライヤー6本セット 人間工学に基づく赤色 / 黒色TPR製グリップハンドルにより簡単かつスムーズな操作を実現 製品の欠陥や機器の故障を防ぐ静電気対策タイプ 狭い環境での作業に最適なミニ工具セット すべての工具を整理整頓して保管できるポーチ入り 高炭素鋼製. プライヤーの種類. ニッパ : ワイヤカッターとも呼ばれ、ワイヤやケーブルを切断するために設計されており、サイドカッティング、エンドカッティング、対角線カッティングの各プライヤーが利用できます。ロングノーズプライヤー - ラジオペンチ、ポインティングノーズプライヤー、又はスナイプノーズプライヤーは、多目的用途に使用でき、電気工事から宝飾品製造まで、あらゆる分野で活躍します。コンビネーションプライヤー - カッター付きの機能的なラウンドノーズプライヤー、ロングノーズプライヤー、フラットノーズプライヤーのいずれかの設計になっています。
  • エアソレノイドバルブ RS PRO V51シリーズ RS PRO

    エアソレノイドバルブ RS PRO V51シリーズ

    RS PRO
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    接続ポートのネジ = G 1/4。動作タイプ = ソレノイド/スプリング。メーカーシリーズ = V51。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ソレノイド電圧 = 24V dc。ポート数 = 5。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 1020L/min。ソレノイドの消費電力 = 2W。最低使用圧力 = 2バール。動作温度 Max = +50℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。RS Pro エア制御バルブソレノイド / スプリング G 1/4 インチ v51 シリーズRS Pro のこの空圧制御バルブは、空圧システムのある部分から別の部分への空気の流れを制御するのに使用します。ソレノイド Coil で制御され、 5/2 構成でセットアップされています。つまり、 5 個のポートと 2 個のスイッチングポジションを備えています。5/2 バルブは、必要に応じて 2 種類の圧力を交互に切り替えます。この種の装置は、複動空圧アクチュエータの方向制御弁としてよく使用されます。 このバルブはインライン又はマニホールド取り付けに適しています。スプリングは、通電していないときに始動機能に戻り、 G 規格の 1/4 インチねじに取り付けます。コンパクトでエネルギー効率に優れ、ボディはアルミダイキャスト製なので、軽量ながら頑丈です。 ソフトシールスプール設計により、 1 分あたり 1,020 リットルの高エアフローに対応できます。 このバルブは、医療分野、空圧プレス、食品加工で一般的に使用されています。特長と利点.エアコントロールバルブ . G 1/4 接続ポートねじ . 5 ポート . 2 つのポジション .インラインまたはマニホールドマウント .ソレノイド / スプリング作動 .最大流量は 1,020 L/ 分です .最大動作温度は +50 . C です .最低動作温度は -5 . C です .最大動作圧力は 8 バールです .最小動作圧力は 2 バールです .アルミダイキャスト製ボディ .メーカーシリーズ v51 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances ) 最小限の危険物に対応RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッド端 RS PRO M16x2 メス スチール ボア16mm 全長83mm, Metric Thread Standard メス RS PRO

    ロッド端 RS PRO M16x2 メス スチール ボア16mm 全長83mm, Metric Thread Standard メス

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro M16 x 2 メススチールロッドエンド、 16 mm ボアサイズ、長さ 83 mm 、 M16 x 2 ねじサイズ、メートルねじ標準メスRS Pro のスチールロッドエンドは、空圧機構及びカプラ機構の構築に使用できます。潤滑不要なのでメンテナンスが不要です。 このロッドエンドには、 M16 ねじと 16 mm のボアサイズの 2 つのメス結合があります。全長は 83 mm で、動的定格荷重は 42,900 ニュートン、静的定格荷重は 21,500 ニュートンです。ボールスイベルは、接続されたシャフトに対して一定のずれを許容します。 RS Pro シリーズの一部として、製品はテスト済みです。このロッドエンドは、静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に準拠しており、空圧シリンダとカプラ機構での使用に適しています。これは、印刷機、包装機械、ラベル貼り機、機械制御などの用途で一般的に使用されています。特長と利点ロッドエンド スチール製 M16 メス端子 x 2 ボアサイズ: 16 mm 全長 83 mm 動的定格負荷: 42,900 N 静的定格荷重: 21,500 N ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様接続サイズ = M16x2 メス内径 = 16mm材料 = スチール動定格荷重 = 42900N静定格荷重 = 21500N全体の長さ = 83mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス
  • スイベルスプリングフック RS PRO スチール ニッケルめっき RS PRO

    スイベルスプリングフック RS PRO スチール ニッケルめっき

    RS PRO
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro スチールニッケルめっきチェーンリンク、スプリングクリップ、 19 mmRS Pro のスチール製スイベルフックペアは、チェーンリンクとして使用して、 2 つのチェーンを連結できます。これは、破損したリンクを修復する場合でも、チェーン全体の長さを延ばす場合でもかまいません。 チェーンリンクは、チェーンやロープを簡単に挿入できるヒンジ付きスプリングラッチ付きの接続フック 1 つと、ノットを防止するのに最適なダブルエンドスイベルアイ設計のもう 1 つのフックで構成されています。 どちらのフックも耐摩耗性スチール製で、耐久性と伸張強度が高くなっています。また、ニッケルメッキも採用されているため、耐腐食性に優れており、屋内外での使用に適しています。280 kg の高い耐荷重があるため、さまざまな産業の幅広い用途に使用できます。 このチェーンリンクは、実績のある RS Pro 製品の一部として、信頼性を確保するための厳しい品質管理チェックを受けています。特長と利点.チェーンリンク . 2 種類のスイベルフック .スプリングクリップタイプ . スチール製 .ニッケルメッキ仕上げ .リンク径: 19 mm .耐荷重: 280 kg . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様材質 = スチール表面処理 = ニッケルめっきリンク直径 = 19mm