カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • EZO(北日本精機)(76)
  • martor(5)
  • IRC(4)
  • STREAM TRAIL(3)
  • 産機(3)
  • テラモト(2)
  • TBC(タブチ)(2)
  • 九州紙工(2)
  • オーム電機(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • 浅香工業(1)
  • 河村電器産業(1)
  • ミツヤ(1)
  • APEM(1)
  • SCHURTER(1)
  • TARGUS(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ezo」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Piezo Indicator RS PRO

    Piezo Indicator

    RS PRO
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • Piezo Transducer RS PRO

    Piezo Transducer

    RS PRO
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    仕様圧電ブザー
  • RS PRO ピエゾブザートランスデューサ 95dB 表面実装 RS PRO

    RS PRO ピエゾブザートランスデューサ 95dB 表面実装

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けタイプ:表面実装最大供給電圧:150V acサウンドレベル:95dBドライブタイプ:外部トーンタイプ:サウンダ直径:54.5mm高さ:23mm寸法:54.5 x 23mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+60℃最大周波数:3.5kHz最小周波数:1000Hz丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ピエゾブザーミニチュアスピーカー 102dB ウォールマウント RS PRO

    RS PRO ピエゾブザーミニチュアスピーカー 102dB ウォールマウント

    RS PRO
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    仕様取り付けタイプ:ウォールマウント最小供給電圧:6V dc最大供給電圧:14V dcサウンドレベル:102dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:サイレン長さ:47mm奥行き:39mm高さ:22.8mm寸法:47 39 22.8mm動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+60℃最大周波数:3.5kHz供給電流:70mAABC 6-14 dcサイレン. ABI-053-RC/RSサイレンは、駆動回路内蔵のピエゾブザーです。このブザーは、最小音声出力102 dBで非常に大きな音を発します。また、ねじ穴が付いており簡単に取り付けられます。ABI-053-RC/RSには120 mmのワイヤリードが付いており、ABSプラスチックケースに収められています。特長 利点. 最小音声出力102 dBの大音量サイレン 簡単に取り付け可能なねじ穴と120 mmワイヤリード付き 駆動回路内蔵のピエゾブザー ハウジング材質: ABSRoHS指令(10物質対応)対応