カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • BIGM(丸山製作所)(110)
  • Kawasaki(90)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • AFAM(アファム)(17)
  • DAYTONA(デイトナ)(16)
  • コガネイ(13)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • Kenko(ケンコートキナー)(8)
  • SMC(7)
  • CKD(7)
  • 三菱ふそう(6)
  • ミツビシ(6)
  • Hirschmann Test & Measurement(6)
  • HIOKI(日置電機)(5)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(5)
  • マパール(5)
  • brembo(5)
  • ダイヤトレンド(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f1000-8」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μFRS PRO(1件のレビュー)
929税込1,022
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm高さ = 16mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS誘電正接 = 16%汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μFRS PRO
669税込736
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 14mm長さ = 14mm高さ = 14mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS許容差 = ±20%汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 220μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 220μFRS PRO
33,190税込36,509
1袋(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 1000μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 1000μFRS PRO
1,298税込1,428
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μFRS PRO
729税込802
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 1000μF, ,16V dc RS PRORS PRO コンデンサ 1000μF, ,16V dcRS PRO
33,980税込37,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 1.05A誘電正接 = 16%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 470μF, ,25V dc RS PRORS PRO コンデンサ 470μF, ,25V dcRS PRO
33,980税込37,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 25 V dc で 470 μ F の静電容量を実現します。RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。特長と利点直径は 8mm です 損失係数は 14% です 高さは 14 mm です リードピッチは 3.5 mm です 漏洩電流は 3 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 780mA です 動作電圧は 25 Vdc です用途コンピュータ周辺機器 マザーボード認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 14mm高さ = 14mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%誘電正接 = 14%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 220μF, ,35V dc RS PRORS PRO コンデンサ 220μF, ,35V dcRS PRO
24,980税込27,478
1袋(1000個)
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 35 V dc で 220 μ F の静電容量を備えています。RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。特長と利点直径は 8mm です 損失係数は 12% です 高さは 11 mm です リードピッチは 3.5 mm です 漏洩電流は 3 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 580mA です 動作電圧は 35 VDC です用途コンピュータ周辺機器 マザーボード認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 580mA誘電正接 = 12%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 1000μF, ,10V dc RS PRORS PRO コンデンサ 1000μF, ,10V dcRS PRO
1,698税込1,868
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 1000 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 10VDC 、漏洩電流 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 8 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 750mA 損失係数: 19% リードピッチ: 3.5 mm インピーダンス: 0.095 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 10V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 750mA誘電正接 = 19%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 1000μF, ,10V dc RS PRORS PRO コンデンサ 1000μF, ,10V dcRS PRO
24,980税込27,478
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 10V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 750mA誘電正接 = 19%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 1000μF, ,16V dc RS PRORS PRO コンデンサ 1000μF, ,16V dcRS PRO
2,798税込3,078
1袋(50個)
7日以内出荷
マザーボード、コンピュータ周辺機器などで使用されます。 安全な換気構造の設計です。
仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmシリーズ = RS PRO%誘電正接 = 16%RoHS指令(10物質対応)対応