カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- AMPHENOL(7)
- CKD(4)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- Festo(1)
- IDEC(和泉電気)(3)
- PISCO(ピスコ)(1)
- SOURIAU(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Vesrah(2)
- 千代田通商(2)
- 渡辺電機工業(15)
「f8-pn」の検索結果

Yストレーナ RS PRO
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷クラス800ステンレススチール製Yストレーナ. RSブランドのステンレススチール製ねじ込みYストレーナは、除去する固体の量が少ない場合に使用します。 水平にも垂直にも設置できます。 各種のサイズを取り揃えています。特長:. 1/4 → 3インチ(DN8 - DN80) W.P: 800WOG (PN50) W.T: -20 → 200 ℃ (-4 → 392 °F) インベストメント鋳造 ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999及びBS21 ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、キャップ / ドレインプラグ - ASTM A351-CF8M スクリーン - AISI 316 シール及びガスケット - PTFE仕様ストレーナー/フィルター = ストレーナ適用メディア = 液体接続 = 1/4 in BSPボディ材質 = ステンレス鋼接続サイズ = 1/4インチ最大使用圧力 = 800 WOG接続ねじの種類 = BSP