カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- onsemi(5)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- KSフィルター(3)
- ON SEMICONDUCTOR(3)
- 象印マホービン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- JTT(1)
- Vivotek(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fd-v30」の検索結果
特価

RS PRO 光ファイバセンサ 15 mm、30 mm、45 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc
RS PRO¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様検出範囲 = 15 mm、30 mm、45 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応