カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- BIGM(丸山製作所)(1)
- DAIKO(大光電機)(9)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- MICROCHIP(1)
- omron(オムロン)(1)
- SIEMENS(2)
- SMC(3)
- TANABE(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- オリオン機械(1)
- サンドビック(2)
- フォスター電機(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- 南国フレキ工業(4)
- 堀内機械(169)
- 昌栄産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

RS PRO テストリード/コネクタキット
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷RS PROは、デジタルマルチメータやオシロスコープなどの検査機器用に設計された、高品質のテストリードのセットを取り揃えています。CAT III プローブアダプタとねじ式クロコダイルクリップの定格を備えている、 90 ° 4 mm プラグに対するヒューズ付きプローブの独自の機能で構成されています。長さ1.5mのシリコンケーブルは、テスタやワークステーションに最適なアクセサリです。仕様特長・ 90°の4 mmプラグ・ CAT III プローブ・ ヒューズ付きプローブ:500 mA FF、1kV HBC 50kA・ クロコクリップ・ 1.5 m シリコンケーブルクロコダイルクリップの定格・ 10A 1000V CAT II、 600V CAT III製品の内容・ 赤色・黒色リードアセンブリ・ 赤色・黒色のねじ込み式クロコダイルクリップ用途・ 試験・計測装置・ マルチメータテスト・ 電子製品の修理キット内容黒色リードアセンブリ x 1、赤色リードアセンブリ x 1、黒色ねじ込み式クロコダイルクリップ x 1、赤色ねじ込み式クロコダイルクリップ x 1RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら