カテゴリ
- 制御機器(22)
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(2)
- メディアカバーマーケット(1,662)
- ホンダ(891)
- Panasonic(パナソニック)(536)
- フルーク(FLUKE)(401)
- タイテックス(297)
- ワルター(274)
- トリニティ(263)
- エレコム(255)
- Flash Forge(246)
- リスパック(239)
- 岩崎電気(209)
- オジデン(大阪自動電機)(186)
- ナカバヤシ(170)
- ODELIC(オーデリック)(165)
- オカムラ(岡村製作所)(163)
- PLUS(プラス)[文具](157)
- iFace(145)
- フエニックス・コンタクト(133)
- 三菱電機(126)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「fl」の検索結果
特価

同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - UFL - ジャック 金
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to UFLソケットアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = UFLジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 6GHzコンタクトめっき = 金長さ = 10.7mmボディめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮KorusストレートBNC圧着プラグ. Coax Connectorsの高品質な機械加工が施されたBNC圧着プラグシリーズ(75 Ω)です。 このBNCコネクタは、金めっきの黄銅センターコンタクトと金めっきの黄銅ボディを備えています。 これはKorusシリーズのコネクタの一部で、安定した低損失性能を備え、4K / ウルトラHD放送業界に最適です。 このBNCコネクタは、1/4回転するだけで接続 / 取り外しができるシンプルなバヨネットカップリングを備えています。 BNCはこのように簡単な接続機能を備えており、現在の市場で使用されているコネクタの中で最も人気のあるコネクタの1つです。 代表的な用途には、放送、通信、計装、セキュリティがあります。 この高精細コネクタは、SMPTE 292M、424M、ST208-1の規格に適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 150mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 150mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸許容電圧 = 250 VコネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA ジャック - UFL - プラグ 金
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様アダプタタイプ = SMAソケット to UFLプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = UFLジェンダーA = ソケットジェンダーB = プラグインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 6GHzコンタクトめっき = 金長さ = 14.05mmボディめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 200mm
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 200mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 200mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様コネクタ A = オスRPSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 200mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸許容電圧 = 250 VコネクタA:『オスRPSMA』はリバースタイプです。外ネジ、オス。接触コンタクト部分、オス。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS RP-SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. RP-SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このRP-SMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω RP-SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このRP-SMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 300mm
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 300mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 100mm
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 100mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸許容電圧 = 250 VコネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 300mm
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 300mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67等級バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hand crimping tool, AMP flag terminals
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様圧着コネクタのタイプ = フラグ端子ケーブルサイズ = 16 → 14 AWG, 22 → 16 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 14AWGRS Pro絶縁AMPタイプフラグ端子用圧着工具. 絶縁AMPタイプフラグ端子をワイヤに圧着するためのRS Pro手動圧着工具です。この圧着工具は、1.25 mm 2 (22-16 AWG)及び2 mm 2 (16-14 AWG)の2種類の圧着キャビティを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 200mm
RS PRO¥3,098税込¥3,4081個翌々日出荷仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 200mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67等級バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 断熱ロープ Flame Retardant ガラス繊維銀、ガラス繊維ヤーン
RS PRO¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷仕様材料 = ガラス繊維銀、ガラス繊維ヤーン最高使用温度 = +500℃長さ = 30m直径 = 25mm難燃性 = Yガラスロープ. ガラスロープ被覆材は中心コアがガラス繊維の砕片製 表面加工した連続フィラメントガラス糸のオープンな袋編みで被覆 熱伝導性が低いため、最適かつコスト効果の高い配管絶縁方法 このタイプの製品は高温になる煙道のシーリング及びコーキング用にも使用可能 最大動作温度: +550 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RPSMA - UFL RF cable assembly IP67 300mm
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様同軸タイプ:RF●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸●コネクタA 『オスRPSMA』はリバースタイプです。外ネジ、オス。接触コンタクト部分、オス。 コネクタB 『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このRP-SMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω RP-SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このRP-SMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。特性インピーダンス50 Ωシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状同軸同軸タイプRF
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 150mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 150mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67等級バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
N type-UFL RF cable assembly
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様同軸タイプ:RF●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸●RS NシリーズIP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. NシリーズIP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このNシリーズ - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω Nタイプバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このNタイプバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 100mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様コネクタ A = オスRPSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 100mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『オスRPSMA』はリバースタイプです。外ネジ、オス。接触コンタクト部分、オス。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このRP-SMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω RP-SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このRP-SMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 300mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様コネクタ A = オスRPSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 300mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸許容電圧 = 250 VコネクタA:『オスRPSMA』はリバースタイプです。外ネジ、オス。接触コンタクト部分、オス。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS RP-SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. RP-SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このRP-SMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω RP-SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このRP-SMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 150mm
RS PRO¥919税込¥1,0111個7日以内出荷仕様コネクタ A = オスRPSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 150mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『オスRPSMA』はリバースタイプです。外ネジ、オス。接触コンタクト部分、オス。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS RP-SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. RP-SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このRP-SMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω RP-SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このRP-SMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 200mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様コネクタ A = オスRPSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 200mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『オスRPSMA』はリバースタイプです。外ネジ、オス。接触コンタクト部分、オス。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このRP-SMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω RP-SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このRP-SMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 100mm
RS PRO¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 100mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67等級バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Paddle flow switch
RS PRO¥56,980~税込¥62,678~1個7日以内出荷監視対象気体、液体最大圧力(bar)25動作温度(℃)110許容電流(A)5仕様主に水で使用されますが、オイルで使用した場合、液体の粘度が異なるため読み値が異なります。.パドルフロースイッチ.パドルにより液体の流れを監視します。フローチャンバ内にスプリングで支持されたステンレススチールパドルは、媒体によって流れの方向に動きます。あらかじめ設定された流量に達すると、パドルに接続されている磁石がそれとは反対極の磁石に接近します。この反対極の磁石はフローチャンバ外にあり、マイクロスイッチに接続されています。これにより、実際の流量が、あらかじめ設定された公称値の上又は下になったときのリミット値が生成されます。.相対的に小さい圧力損失汚損の影響少強力なマイクロスイッチすべての機能部品がステンレススチール製現場調整可能スイッチ流量低下でスイッチオンするように設計一般に、何らかの機能が作動していないことを示するために使用され、冷却回路、HVAC、レーザー回路、熱交換器(水冷器)で使用されます。電源電圧(V)AC250温度(℃)【最高対象】110
Antistatic flexible desoldering pump
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様サイズ = 標準帯電防止 = ありボディ材質 = プラスチックノズル材質 = シリコン ゴム長さ = 200mmAbecoはんだ除去ポンプ. 簡単に操作できるフレキシブルノズル付きはんだ除去ポンプ 帯電防止ノズル付きで、優れたコンポーネント保護を実現
RS PRO 圧着ピンコンタクト Flag Terminal ラチェット
RS PRO¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷仕様圧着工具種類:ラチェット全長:225mmRS Proラチェット式圧着工具、フラグ圧着端子用. RS PROラチェット式圧着工具 概要. RS PROのこの製品は、耐久性と信頼性が高く、使いやすい手動圧着工具で、フラグ形状の圧着端子用に設計された高品質の硬化スチール合金製です。この手動工具は、使用感の快適な滑り止め付きエルゴノミックデザインハンドル2本、ラチェット機構、及びダイアセンブリで構成されています。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできません。したがって、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。 この手動圧着工具はラチェット式のリリーストリガを備えています。詰まりや誤圧着が発生した場合に、トリガを押すと工具のハンドルが解放されます。. 圧着力の調整可能. この手動圧着工具は、圧着力の調整に使用するカムを備えています。カムロックボルトとワッシャは、六角レンチを使用して取り外すことができます。また、カムを回転するだけで、工具を緩めたり、締めたりできます。必要な設定が完了したら、カムワッシャとボルトを元の位置にロックします。. 特長と利点:. 優れた耐久性と使いやすさ 堅牢な硬化スチール合金設計 ラチェット機構により完全な圧着サイクルを実現 ラチェットリリース機構 圧着力を調整可能 エルゴノミックデザインの使いやすい滑り止め付きハンドル 寿命: 50000回 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤストランドと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気的接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。 代表的用途 圧着工具は、次のようなさまざまな用途に使用できます。 メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ. よくある質問. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具はフラグ型圧着端子の圧着用で、対応ワイヤサイズは0.75 1 mm2です。 製品のメンテナンス方法 機能的に良好な状態を保ち、長寿命を維持するには、軸部分や他の可動部分に定期的に潤滑剤を供給する必要があります。 工具が埃などの汚れに曝されている場合は、少なくとも10000サイクルごとに潤滑剤※を供給することをお勧めします。※低粘度の非鉱物油を使用
LED表示灯 RS PRO LED-TLMシリーズ
RS PRO¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷Moflash TLMモジュラ信号タワー. LED-TLM信号タワーは、ローカル信号が必要となる小規模な商用及び産業用の信号用途に最適です。 これらの製品は、基板上のスライドスイッチで選択可能な点滅モード又は点灯(静止)モードの2段階のアラームを備えています。 ECO LED-TLM信号タワーは、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 モジュラ設計なので、組み立ては簡単です。 カラーモジュールはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。 このシリーズは、モジュラスタックの任意の場所に取り付け可能な可聴モジュールのオプションを備えています。. 特長と利点. 点滅モード又は点灯(静止)モードの2つの機能を備えた信号灯ユニット サウンダユニット出力: 80 → 120 dB 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面実装に最適 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 60 回/分(FPM) IP54 / 65保護 RoHS対応 CEマーク付き材質(レンズ)UV安定化ポリカーボネート、(ベース)UV安定化ABSプラスチック取付方式表面実装使用温度範囲(℃)-25~55規格CEマーキング定格電圧(V)DC24光源LED消費電流(mA)45防塵・防噴流 保護特性記号IP65ベース径(Φmm)100音圧レベル(dB)80~120動作点滅、停止点滅数(回/分)60ボディーカラー黒RoHS指令(10物質対応)対応ベース高(mm)56