カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Aratas(旧:omron)(1)
- IKA(1)
- omron(オムロン)(2)
- PROTERIAL(プロテリアル)(2)
- ニコテック(1)
- ノーブランド(6)
- 三沢電線(1)
- 協和ハーモネット(1)
- 沖電線(11)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「flex-s4」の検索結果
特価
関連キーワード

RS Pro FPC/FFCケーブル UL1007
RS PRO(2件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1リール(25m)ほか当日出荷種別より線色多色ピッチ(mm)1.27(線間)定格電圧(V)300AWG26静電容量50pF/mシールド無シース色多色導体構成(本/mm)7/0.15UL規格UL758断面積(mm2)0.15RoHS指令(10物質対応)対応各種認証規格UL 1007規格UL 1007(汎用内部配線)、ANSI/ESD S20.20:2014とBS EN 61340-5-1:2007(静電気放電)ケーブルサイズ(AWG)26遮蔽無最小動作温度(℃)-20
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら