カテゴリ

  • 測定用品(86)
  • 制御機器(33)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(16)
  • EBM(江部松商事)(707)
  • セブンユニフォーム(676)
  • Panasonic(パナソニック)(569)
  • (546)
  • ボンフォーム(506)
  • レイ・アウト(458)
  • メディアカバーマーケット(413)
  • 視覚デザイン研究所(378)
  • ナカバヤシ(355)
  • EFFORT(エホート)(343)
  • ナガイレーベン(326)
  • ホンダ(305)
  • Flash Forge(276)
  • PGA(268)
  • 住商モンブラン(266)
  • 日本法令(252)
  • UNITE(247)
  • KAZEN(246)
  • エレコム(230)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(90)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fo」の検索結果

121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 試験箱 アルミダイキャスト RS PRO

    RS Pro 試験箱 アルミダイキャスト

    RS PRO
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(メス) - (オス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 38.1 x 28.7 x 22.35mm高さ = 22.35mm長さ = 38.1mm幅 = 28.7mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
  • RS Pro 試験箱 アルミダイキャスト RS PRO

    RS Pro 試験箱 アルミダイキャスト

    RS PRO
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(メス) - (メス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 38.1 x 28.7 x 22.35mm高さ = 22.35mm長さ = 38.1mm幅 = 28.7mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
  • RS Pro ヘッドバンド式ルーペ 1.5, 10.5, 3.0, 9.0倍 RS PRO

    RS Pro ヘッドバンド式ルーペ 1.5, 10.5, 3.0, 9.0倍

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    仕様拡大率 = 1.5, 10.5, 3.0, 9.0照光ヘッドバンド拡大鏡. このヘッドバンド拡大鏡は、作業調査から趣味一般まで幅広い作業に最適です。 多層コーティングのアクリルレンズは、4段階の拡大レベルとデュアルLED照光を備えています。 このハンズフリー拡大鏡は、シンプルで使いやすく、LEDを縦横に調整可能です。. 主な特徴 ;作業調査、工芸、読み取りなど幅広いタスクに最適 ;4段階の拡大を選択可能 ;縦横に調整可能なLED照光 ;必要に応じて調整可能なバイザー
  • RS Pro 試験箱 アルミダイキャスト RS PRO

    RS Pro 試験箱 アルミダイキャスト

    RS PRO
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタサイズ = Bコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(メス) - (メス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 57.15 x 35.05 x 28.7mm高さ = 28.7mm長さ = 57.15mm幅 = 35.05mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
  • RS Pro 試験箱 アルミダイキャスト RS PRO

    RS Pro 試験箱 アルミダイキャスト

    RS PRO
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタサイズ = Aコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(メス) - (メス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 57.15 x 28.7 x 22.35mm高さ = 22.35mm長さ = 57.15mm幅 = 28.7mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
  • RS Pro コンタクトプローブ(プローブピン) RS PRO

    RS Pro コンタクトプローブ(プローブピン)

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ピッチ = 2.54mm長さ = 24.7mm本体材質 = リン酸銅許容電流値 = 3A接触抵抗 = 30mΩプローブチップタイプ = ニードルRS Proスプリングプローブ、ニードルポイントヘッド装備. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このフラットヘッドスプリングスペード端子プローブは、適切なレセプタクル(別売り)と併用するように設計されています。このプローブをレセプタクルから分離することで、配線を乱すことなく損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発及び製造時の)自動テスト装置(ATE)及びテストジグに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 このニードルヘッドは、テストランド、パッド、リード、穴に最適です。酸化物、フラックス、及び汚染された基板を貫通します。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧:1.47 N(g)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 風速計熱ワイヤセンサ RS Pro LutronシリーズM4204用 RS PRO

    風速計熱ワイヤセンサ RS Pro LutronシリーズM4204用

    RS PRO
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 熱ワイヤセンサ併用可能製品 = LutronシリーズM4204RS Pro風速計用熱線センサ. RS Pro風速計用熱線センサは、非常に低い器量速度の測定に使用する伸縮式の高性能プローブです。. 特長と利点. 熱線式の標準サーミスタとして使用. 迅速かつ精密に測定. 最大 / 最小値の記録をサポート. 伸縮式. 註. RS Proの風速計用熱線センサは、RS ProのAM4204携帯型熱線風速計で使用します。
  • RS Pro 熱電対取り付けパッド RS PRO

    RS Pro 熱電対取り付けパッド

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 熱電対取り付けパッド熱電対取り付けパッド. 熱電対取り付けパッドは、表面に小径の熱電対が取り付けられるようになっています。. パッドは、0.140 mmの標準グレードPTFE含浸ガラス繊維製(厚さ0.050 mmの高温シリコン感圧接着剤付き) PTFE面は容易に着脱可能 温度範囲: -50 → +250 ℃ 100個入りパックRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro コンタクトプローブ(プローブピン) RS PRO

    RS Pro コンタクトプローブ(プローブピン)

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ピッチ = 2.54mm長さ = 24.7mm本体材質 = リン酸銅許容電流値 = 3A接触抵抗 = 30mΩプローブチップタイプ = 鋸歯状RS Proスプリング式プローブ、クロスカットヘッド. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このクロスカットヘッド付きスプリングスペード端子プローブは、別売りの適切なレセプタクルと使用するように設計されています。プローブとレセプタクルが分離しているので、配線を乱すことなく、損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発 / 製造時の)自動テスト装置(ATE)、テストジグなどに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 クロスカットヘッドは、テストランド、パッド、リードに最適です。尖った先端で貫通し、優れた電気的接触を実現します。 2.54 mmピッチ間隔のレセプタクル用にインサートを用意しています(品番 ; 434-790 434-790 を参照)。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧: 1.47 N(g)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro コンタクトプローブ(プローブピン) RS PRO

    RS Pro コンタクトプローブ(プローブピン)

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ピッチ = 2.54mm長さ = 24.7mm本体材質 = リン酸銅許容電流値 = 3A接触抵抗 = 30mΩプローブチップタイプ = 凹RS Proスプリング式プローブ、凹型ヘッド付き. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この凹型ヘッド付きスプリングスペード端子プローブは、別売りの適切なレセプタクルと使用するように設計されています。プローブとレセプタクルが分離しているので、配線を乱すことなく、損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発 / 製造時の)自動テスト装置(ATE)、テストジグなどに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 凹型ヘッドは、長いリード、端子、ワイヤラップポストに最適です。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧: 1.47 N(g)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケット拡大鏡 RS Pro イルミネーション 10倍, レンズ直径30mm RS PRO

    ポケット拡大鏡 RS Pro イルミネーション 10倍, レンズ直径30mm

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 30mmイルミネーション = Yバッテリ駆動 = Yバッテリタイプ = CR2016タイプ = 照明付き拡大鏡RS Pro照明付き拡大鏡. RS Proの照明付き拡大鏡です。 この携帯型拡大鏡は、細かい部分の読み取りや検査に最適です。 倍率は7倍又は10倍で、精密研磨ガラスレンズが頑丈なボディにセットされており、人間工学に基づく成形ハンドルにより、持ちやすくなっています。. 特長と利点:. 照光 倍率: 7倍又は10倍 快適性
  • RS Pro わに口クリップ, 赤 RS PRO

    RS Pro わに口クリップ, 赤

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 20mm絶縁 = Y色 = 赤IEC1010. RS Proわに口クリップと高電圧リード. RS Proがお届けするわに口クリップと高電圧テストリードのシリーズは多様な用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. わに口クリップ ; 423-3169 423-3169 / ; 423-3153 423-3153 レッド又はブラック このわに口クリップは最大5000 Vの電圧に対応し、最大許容電流は10 Aです。 ジョー開口幅: 最大20 mm 高電圧のテストリード: ; 423-3197 423-3197 / ; 423-3175 423-3175 レッド又はブラック このテストリードには、4 mmの安全バナナプラグ付きコネクタが両端に装着されています。 リード長: 1 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 試験箱 アルミダイキャスト RS PRO

    RS Pro 試験箱 アルミダイキャスト

    RS PRO
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタサイズ = Bコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(オス) - (メス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 57.15 x 35.05 x 28.7mm高さ = 28.7mm長さ = 57.15mm幅 = 35.05mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
  • ポケット拡大鏡 RS Pro 3, 4.5, 6, 9倍 RS PRO

    ポケット拡大鏡 RS Pro 3, 4.5, 6, 9倍

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    仕様拡大率 = 3, 4.5, 6, 9タイプ = ポケット拡大鏡RSポケットレンズ拡大鏡. コンパクトなポケットサイズの拡大鏡で、2つの引き出し式レンズにより倍率3、4.5、6、9倍に拡大することができます。 ミニチュア部品やはんだ接合部の確認に最適です。. シンプルで使いやすさ抜群 スライド式であるため保管時やポケットに入れて携帯する際もレンズを保護 超軽量コンパクト設計
  • RS Pro 点検ミラープローブ 直径14 mm, 23 mm, 30 mm フレキシブル, イルミネーション RS PRO

    RS Pro 点検ミラープローブ 直径14 mm, 23 mm, 30 mm フレキシブル, イルミネーション

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    仕様直径 = 14 mm, 23 mm, 30 mmフレキシブル = Yイルミネーション = Y拡大鏡プローブ = Y発光. LEDランプは、付属の3つのミラー(直径14 mm、23 mm、30 mmの凹面鏡)のいずれかを保持するねじ込みボスの付いた、350 mmのフレキシブルで半硬質のクロムめっきシャンクで構成されています。これらのシャンクはすべて、25 mmのアームに取り付けられています。. 手の届かない場所や、薄暗い場所向けに設計されています。 電源: 単三電池(別売り)
  • RS Pro バインディングポスト, シルバー RS PRO

    RS Pro バインディングポスト, シルバー

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様色 = シルバーコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 30Aパネル上の高さ = 22mm最大パネル厚 = 12.5mm穴径 = 5mmRS Pro端子バインディングポスト. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この非絶縁端子バインディングポストは、ニッケルめっきの黄銅製です。このバインディングポストは、計測器の用途で単線の終端に使用されます。. 特長と利点. ねじサイズ: 2BA 非絶縁型の配線された端子 長さ: 38.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ベンチ電源 IPS 4303S, 出力数:4, 0 → 5 V, 2 x 0 → 30 V, 0 → 1 A, 3 x 0 → 3 A RS PRO

    RS Pro ベンチ電源 IPS 4303S, 出力数:4, 0 → 5 V, 2 x 0 → 30 V, 0 → 1 A, 3 x 0 → 3 A

    RS PRO
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 0 → 5 V, 2 x 0 → 30 V出力電流 = 0 → 1 A, 3 x 0 → 3 A出力数 = 4タイプ = デジタル定格電力 = 195W供給電圧 = 100 → 230V acメータ表示数 = 4出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = 40℃ユーザーマニュアル、電源コード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力プログラマブルリニアDC電源. RS Pro IPSシリーズ多出力DC電源は、最先端の技術を備えていますが、極力価格を抑えています。 このモデルでは、2、3、4つの個別の出力チャンネルを選択でき、180 ~ 195 Wの最大出力をサポートしています。この電源は、電圧と電流の設定、USBリモートインターフェイス、高分解能(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S)、ノイズを抑えるインテリジェントファン制御用に4つのメモリセットを搭載しています。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4つのLEDディスプレイセット - 小数点第3位まで表示(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S) 最小分解能; 1 mV / 1 mA (IPS-2303S、IPS-3303S / IPS-4303S)、100 mV / 10 mA (IPS-3303D) デジタルパネル制御(回転式エンコーダスイッチ、インジケータ付きゴム製キー) 操作しやすい、体積調整の粗調整 / 微調整 保存 / 呼び出しの4セットメモリ キーロック 出力オン / オフ 直列 / 並列のトラッキングモード スマート冷却ファンで低ノイズを実現 PCソフトウェア及びUSBドライバ USB標準インターフェイス 電源AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V ±10 %、50 / 60 Hz コンパクトな設計(寸法: 210 x 130 x 265 mm) 重量: 約7 kg. 用途. 研究室(R&D、産業、教育) LED業界RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 250ml RS PRO

    RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 250ml

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    仕様素材 = PP容量 = 250ml目盛 = あり長さ = 315mmポリプロピレン(PP)製,メスシリンダ(青色目盛). 半透明PP製メスシリンダ くっきりと見やすい青色目盛り付き
  • RS Pro, ターミナル, ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレン, 黒 , 赤 RS PRO

    RS Pro, ターミナル, ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレン, 黒 , 赤

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 黒 , 赤穴径 = 4mm許容電流値 = 30Aスレッドサイズ = 2BA絶縁 = Y本体材質 = ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレンパネル上の高さ = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, ターミナル, ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレン, 黒 RS PRO

    RS Pro, ターミナル, ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレン, 黒

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様色 = 黒穴径 = 4mm許容電流値 = 30Aスレッドサイズ = 2BA絶縁 = Y本体材質 = ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレン最大パネル厚 = 7mmパネル上の高さ = 33mm端子ポスト - 小型. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この溝付き端子ポストは、計測器の用途に最適です。 端子の上部に取り付けるためのセーフティバングを用意しています。バングはフラッシュフィットするため、プローブやプラグの導体ソケットへの挿入を防ぎます。品番< 261-5064') 261-5064/を参照してください。. 特長と利点. ; 上部又は側面のクロスホールで4 mmのシュラウドなしプラグに対応 ; ワイヤ圧着時のトルクを増強するための溝付きトップ ; 端子の高さ(パネルから): 27 mm (クローズ)、33 mm (オープン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro テストリード線, 黒, 50cm RS PRO

    RS Pro テストリード線, 黒, 50cm

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 2.5A色 = 黒定格電圧 = 50V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = Yコネクタ B スタッカブル = Yコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PVCRS Proスタッキング可能なテストリード. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このテストリードは両端にスタッキング可能な4 mmのバナナプラグを装着しています。この製品はラボ、学校、業界での計測器の用途に最適です。このスタッキング可能なインライン型プラグは汎用性が高く、アセンブリにはPVC絶縁型リードが含まれています。. 特長と利点. 定格電流: 2.5 A 定格電圧: 50 V ac 絶縁材質: UL94V-0 PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, チェック端子, リン酸銅, 赤 RS PRO

    RS Pro, チェック端子, リン酸銅, 赤

    RS PRO
    8,298税込9,128
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様色 = 赤穴径 = 1mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, ターミナル, リン酸銅, 黄 RS PRO

    RS Pro, ターミナル, リン酸銅, 黄

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様色 = 黄穴径 = 1mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro テストリード線, 黒, 1m RS PRO

    RS Pro テストリード線, 黒, 1m

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様リード長 = 1m許容電流値 = 2.5A色 = 黒定格電圧 = 50V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = Yコネクタ B スタッカブル = Yコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PVCRS Proスタッキング可能なテストリード. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このテストリードは両端にスタッキング可能な4 mmのバナナプラグを装着しています。この製品はラボ、学校、業界での計測器の用途に最適です。このスタッキング可能なインライン型プラグは汎用性が高く、アセンブリにはPVC絶縁型リードが含まれています。. 特長と利点. 定格電流: 2.5 A 定格電圧: 50 V ac 絶縁材質: UL94V-0 PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ベンチ電源, 出力数:1, 0 → 60V dc, 0 → 6A RS PRO

    RS Pro ベンチ電源, 出力数:1, 0 → 60V dc, 0 → 6A

    RS PRO
    76,980税込84,678
    1個
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 0 → 60V dc出力電流 = 0 → 6A出力数 = 1タイプ = デジタル定格電力 = 360W供給電圧 = 115 (±10 %) V ac, 230 (±15 %) V acメータ表示数 = 2出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源には、IPS-1820 (0~18 V、0~20 A)、IPS-3610 (0~36 V、0~10 A)、IPS-606 (0~60 V、0~6 A)などのモデルがあります。 360 Wシングル出力モデルは、不測の事態から電源や負荷を保護するための過電圧保護(OVP)機能を備えています。 0.01 %の優れた変動特性が維持されます。 リモートセンシング機能により、精度をさらに高めるために負荷間のケーブル損失が補正されます。 リモート制御端子により、外部機器から出力をオン / オフすることができます。 この電源は、優れた変動特性が求められる省電力の卓上機器や携帯機器向けに設計されています。. 特長と利点:. LEDタイプメータ スイッチモード技術 電圧と電流を同時に表示可能 優れた変動特性: 0.01 % 定電圧 / 定電流動作 高効率 高電力密度 過負荷及び逆極性保護 リモート出力オン / オフ制御 電源: AC 115 V / 230 V ±15 %、50 / 60 Hz 小型(128 x 151 x 295 mm) 軽量(3.2 kg)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ベンチ電源, 出力数:1, 0 → 18V dc, 0 → 20A RS PRO

    RS Pro ベンチ電源, 出力数:1, 0 → 18V dc, 0 → 20A

    RS PRO
    81,980税込90,178
    1個
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 0 → 18V dc出力電流 = 0 → 20A出力数 = 1タイプ = デジタル定格電力 = 360W供給電圧 = 115 (±10 %) V ac, 230 (±15 %) V acメータ表示数 = 2出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源には、IPS-1820 (0~18 V、0~20 A)、IPS-3610 (0~36 V、0~10 A)、IPS-606 (0~60 V、0~6 A)などのモデルがあります。 360 Wシングル出力モデルは、不測の事態から電源や負荷を保護するための過電圧保護(OVP)機能を備えています。 0.01 %の優れた変動特性が維持されます。 リモートセンシング機能により、精度をさらに高めるために負荷間のケーブル損失が補正されます。 リモート制御端子により、外部機器から出力をオン / オフすることができます。 この電源は、優れた変動特性が求められる省電力の卓上機器や携帯機器向けに設計されています。. 特長と利点:. LEDタイプメータ スイッチモード技術 電圧と電流を同時に表示可能 優れた変動特性: 0.01 % 定電圧 / 定電流動作 高効率 高電力密度 過負荷及び逆極性保護 リモート出力オン / オフ制御 電源: AC 115 V / 230 V ±15 %、50 / 60 Hz 小型(128 x 151 x 295 mm) 軽量(3.2 kg)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 接地抵抗計 絶対最大抵抗 3.999kΩ, IET1700 RS PRO

    RS Pro 接地抵抗計 絶対最大抵抗 3.999kΩ, IET1700

    RS PRO
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
    仕様絶対最大抵抗測定 = 3.999kΩ最高精度 = ±2 % + 3桁ディスプレイのタイプ = LCDバッテリタイプ = 単三電池電源 = 電池寸法 = 190 x 140 x 77mm重量 = 800g高さ = 77mm長さ = 190mm最高動作温度 = +40℃測定タイプ = 接地抵抗, 接地電圧幅 = 140mmテストリード、補助アーススパイク(x4)、単三電池(x8)、キャリングケース、ネックストラップ、ユーザーマニュアル. RS Pro IET1700デジタルアーステスター、3極. RS Pro IET1700は、コストパフォーマンスの高い3極デジタルアーステスターです。2 mA測定電流は、テスト対象回路のアース漏れ電流ブレーカをトリップさせることなく、アース抵抗テストを可能にします。. 特長と利点. 大型3 桁、4000カウント液晶ディスプレイ アース抵抗レンジ: 0 → 39.99、0 → 399.9、0 → 3999 アース電圧測定機能 データ保持、最大値 / 最小値機能 オートパワーオフによりバッテリ消費を低減RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 1L RS PRO

    RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 1L

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    仕様素材 = PP容量 = 1L目盛 = あり長さ = 440mmRS Pro シリンダ(目盛付き)(クラス B ). 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドの印刷目盛りを備えた、軽量で Durable なシリンダ製品をご紹介します。このシリンダは、液体の量の測定に最適です。シリンダはクラス B の許容差で較正されています。 RS Pro ポリプロピレン製シリンダ(目盛付き)は、 10 → 2 L のサイズを用意しています。 10ml-461-0831 ; 25ml-461-0847 ; 50ml-461-0853 ; 100ml-461-0869 ; 250ml-461-0875 ; 500ml-461-0881 ; 1000ml-461-0904. ; 2000mL-461-0910 ;. 特長と利点:. ISO6706 準拠のシリンダ、超クリアな PP 製 くっきりと見やすい青色の印刷目盛り 優れた耐薬品性を持つポリプロピレンボトル 安定した六角形の底部は、濡れた面への底部の固着を防止する吸着防止設計です 内側の輪郭を滑らかにすることで、効率的な注入と清掃が容易になります 安全で堅牢なプラスチック構造 S.P.I.各シリンダにリサイクルコードと略号を表示. 認定および認定:. ISO6706. 代表的用途:. ラボ 教育と研究 家庭での基本的な用途 ラボ用ボトルは、サンプル、医薬品、化学薬品、スパイス、エッセンシャルオイル、洗剤、オイルなどの保管に使用できます
  • RS Pro テストリード線, 赤, 1m RS PRO

    RS Pro テストリード線, 赤, 1m

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様リード長 = 1m許容電流値 = 2.5A色 = 赤定格電圧 = 50V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = Yコネクタ B スタッカブル = Yコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PVCRS Proスタッキング可能なテストリード. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このテストリードは両端にスタッキング可能な4 mmのバナナプラグを装着しています。この製品はラボ、学校、業界での計測器の用途に最適です。このスタッキング可能なインライン型プラグは汎用性が高く、アセンブリにはPVC絶縁型リードが含まれています。. 特長と利点. 定格電流: 2.5 A 定格電圧: 50 V ac 絶縁材質: UL94V-0 PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ベンチ電源, 出力数:2, 2 x 0 → 30V, 2 x 0 → 3A RS PRO

    RS Pro ベンチ電源, 出力数:2, 2 x 0 → 30V, 2 x 0 → 3A

    RS PRO
    93,980税込103,378
    1個
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 2 x 0 → 30V出力電流 = 2 x 0 → 3A出力数 = 2タイプ = デジタル定格電力 = 180W供給電圧 = 100 → 230V acメータ表示数 = 4出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力プログラマブルリニアDC電源. RS Pro IPSシリーズ多出力DC電源は、最先端の技術を備えていますが、極力価格を抑えています。 このモデルでは、2、3、4つの個別の出力チャンネルを選択でき、180 ~ 195 Wの最大出力をサポートしています。この電源は、電圧と電流の設定、USBリモートインターフェイス、高分解能(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S)、ノイズを抑えるインテリジェントファン制御用に4つのメモリセットを搭載しています。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4つのLEDディスプレイセット - 小数点第3位まで表示(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S) 最小分解能; 1 mV / 1 mA (IPS-2303S、IPS-3303S / IPS-4303S)、100 mV / 10 mA (IPS-3303D) デジタルパネル制御(回転式エンコーダスイッチ、インジケータ付きゴム製キー) 操作しやすい、体積調整の粗調整 / 微調整 保存 / 呼び出しの4セットメモリ キーロック 出力オン / オフ 直列 / 並列のトラッキングモード スマート冷却ファンで低ノイズを実現 PCソフトウェア及びUSBドライバ USB標準インターフェイス 電源AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V ±10 %、50 / 60 Hz コンパクトな設計(寸法: 210 x 130 x 265 mm) 重量: 約7 kg. 用途. 研究室(R&D、産業、教育) LED業界RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ファンクションジェネレータ/任意波形発生器 RS PRO

    RS Pro ファンクションジェネレータ/任意波形発生器

    RS PRO
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様高さ = 102.4mmUSBケーブル、ユーザーマニュアル、ソフトウェアをCD-ROMに収録. RS Pro ISG-LF44 RF信号発生器. RS Pro ISG-LF44は、スマートフォンやタブレットに使用できるポケットサイズのUSBインターフェイス互換RF信号発生器です。 35 MHz → 4400 MHzの周波数範囲に対応し、信号変調機能なしで連続波(CW)信号出力を提供します。 サポートされるモードには、固定周波数 / 周波数スイープ / 周波数ホッピング / パワースイープなどのモードが含まれます。 ISG-LF44 CD-ROM (付属)は専用のPCアプリケーションプログラムです。JAVAソフトウェア構造下で開発されたもので、USBインターフェイスを介してオペレーティングシステム(Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / Linus / Mac OS X)をサポートします。 ISG-LF44アプリは、Android 4.0以降のスマートフォンやタブレットにダウンロードできます。. 特長と利点:. 周波数範囲: 34.5 MHz → 4400 MHz 出力電力範囲: -30 dBm → 0 dBm 連続波信号、変調なし 固定周波数 / 周波数スイープ / 周波数ホッピング / パワースイープモード -107 dBc/Hz位相ノイズ @ 100 kHzオフセット 周波数分解能: 10 kHz PC USB給電 / 制御 外部PCソフトウェアは様々なオペレーティングシステムをサポート. 用途. 教育及びトレーニング用 フーリエ理論研究 マザーボード回路測定 ワイヤレス通信信号測定 リモコンメンテナンスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ファンクションジェネレータ/任意波形発生器 RS PRO

    RS Pro ファンクションジェネレータ/任意波形発生器

    RS PRO
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大周波数範囲(正弦波) = 5MHz最小周波数範囲(正弦波) = 0.1Hz最大周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 5MHz最小周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 0.1 Hz最大周波数範囲(三角波/ SAW波) = 1MHz最小周波数範囲(三角波/ SAW波) = 0.1Hzデジタル周波数 = ありデジタル振幅、オフセット = あり内部リニアおよびログスイープ = あり変数スイープ = あり内部および外部振幅変調 = ありFM変調 = ありタイムベース精度 = ±20ppm最低動作温度 = 0℃電源コード、テストリード、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100シリーズ任意関数発生器. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100 AFGは、ダイレクトデジタル合成(DDS)を使用し、独自のメモリアクセスとクロッキング機構を介して、正確な周波数で信号を生成します。 正弦波形、矩形波形(パルス)、のこぎり波形(三角波形)、ノイズ波形、任意波形の出力に対応した正確かつ十分な信号源を提供します。 AFG-21000 / AFG-21100シリーズの20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリにより、必要に応じて特定の波形を柔軟に出力できます。 また、正弦波形、矩形波形、三角波形の0.1 Hzの分解能と、正弦波形(パルス)のデューティサイクルを1 % → 99 %の範囲で調整できることにより、さまざまな用途でこれらの機器を使用することができます。 AFG-2000 / AFG-2100モデルの違いは周波数帯で、AFG-2100 モデルはAM / FM / FSK変調、スイープ及び周波数カウンタなどの追加機能を備えています。. 特長と利点:. 正弦波形、矩形波形、三角波形、ノイズ波形、任意波形 正弦波形、矩形波形、三角波形は0.1 Hzの分解能 20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリ 正弦波形の場合は1 % → 99 %の範囲でデューティサイクルを調整可能 数字キーパッド入力及びノブ選択による波形パラメータの設定 振幅、DCオフセット、その他の主要な設定情報を3.5インチLCD画面に同時に表示 リモートコントロール及び波形編集用のUSBデバイスインターフェイス 任意波形編集用のPCソフトウェア AM/FM/FSK変調、スイープ / 周波数カウンタ(AFG-21100モデルのみ). 用途. 教育分野 基本産業RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro クランプメータ 192 x 66 x 27mm ICM30R RS PRO

    RS Pro クランプメータ 192 x 66 x 27mm ICM30R

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様絶対最大交流電流測定 = 300A ac絶対最大直流電流測定 = 300A dc絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩモデル番号 = ICM30RAC電流測定分解能 = 10 mA ac, 100 mA acDC電流測定分解能 = 10 mA dc, 100 mA dc最高直流電流精度 = + 5桁、±3 %最高交流電流精度 = + 5桁、±2 %最高交流電圧精度 = + 5桁、±2 %最高直流電圧精度 = + 5桁、±0.5 %最高動作温度 = +50℃IEC61010 CAT II 600 V、CAT III 300 V. テストリード、バッテリ、説明書、キャリングケース. RS Pro ICM30R AC-DC電流クランプマルチメータ. True-RMS測定、デュアルホールセンサ、ニッケルスチール合金ジョーメカニズム付きデジタルAC及びDCクランプメータです。. 特長と利点:. True-RMS測定 4000カウントのデジタルディスプレイ 自動範囲調整 デュアルホールセンサ ニッケルスチール合金ジョーメカニズム AC-DC 300 A AC-DC 600 V 基本DC電圧精度0.5 % 基本AC電圧精度1.5 % 基本DC A / AC A精度1.0 % 基本抵抗精度0.9 % 導通ブザー 分解能10 mA DC周波数用自動ゼロ設定キー データ保持機能 最大値保持機能 自動電源オフ選択可能 すべてのレンジで600 V保護 最大直径22 mmの導体 絶縁入力ジャック 手を保護するデザイン 電源要件: 1.5 Vアルカリ単四電池 x 2
  • RS Pro わに口クリップ, シルバー RS PRO

    RS Pro わに口クリップ, シルバー

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 15mmコンタクト材質 = スチール色 = シルバーCrocodile clip. Model made of nickel-plated steel. Accommodates 4 mm banana plugs.RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro O85-00007 わに口クリップ, 赤 RS PRO

    RS Pro O85-00007 わに口クリップ, 赤

    RS PRO
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    仕様コンタクト材質 = 鉄絶縁 = Y色 = 赤断熱材 = PVC絶縁ワニ口クリップ. RSの絶縁ビニルカバーを特徴とするワニ口クリップです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 500ml RS PRO

    RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 500ml

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様素材 = PP容量 = 500ml目盛 = あり長さ = 360mmポリプロピレン(PP)製,メスシリンダ(青色目盛). 半透明PP製メスシリンダ くっきりと見やすい青色目盛り付き
  • タコメーターホイール RS Pro RS PRO

    タコメーターホイール RS Pro

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 測定ホイールRSタコメータアクセサリ. RS Rotaro、Redpoint、機械仕様タコメータ用のアクセサリ及びスペア. Rotaroタコメータ< 845-9674') 845-9674/に最適 < 845-9738') 845-9738/交換用コンタクトアダプタ < 845-9781') 845-9781/溶接ワイヤ速度アダプタ 光学タコメータ< 845-9674') 845-9674/及び< 845-9680') 845-9680/に最適 < 845-9731') 845-9731/光学タコメータ用の反射テープ コンタクトタコメータ< 845-9674') 845-9674/、< 845-9687') 845-9687/、< 845-9699') 845-9699/、< 845-9700') 845-9700/、< 845-9703') 845-9703/に最適 < 845-9740') 845-9740/測定ホイール0.1 m < 845-9753') 845-9753/測定ホイール6インチ < 845-9750') 845-9750/測定用先端部 < 845-9762') 845-9762/測定ファンネル < 845-9778') 845-9778/ 12インチ測定ホイールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro マルチメータグラバー RS PRO

    RS Pro マルチメータグラバー

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    仕様アクセサリタイプ = グラバーEN61010. 高性能テストリードとの併用時には、テストメータ自体の保護機能及び安全基準を考慮する必要があります。. テストリードアクセサリ. 4 mmシュラウドソケット接続で、CAT III、CAT IV、600 V、1000 Vのマルチメータテストリードセットとの併用向けの各種アクセサリです。すべてのアクセサリが定格電圧に対するEN61010要件を満たしています。. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用する極細絶縁プロッドセット ; 2627770 2627770 も用意しています。. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意しています。. 特長と利点. RS Proスプリングフックグラバ1000 V CAT III RS Pro GS38ヒューズ付きテストプロッド1000 V CAT III (1000 V / 50 mA / 50 kAヒューズ付き) RS Proわに口クリップ1000 V CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケットマイクロスコープ RS Pro イルミネーション 100倍 RS PRO

    ポケットマイクロスコープ RS Pro イルミネーション 100倍

    RS PRO
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 100イルミネーション = Yバッテリ駆動 = Yバッテリタイプ = LR44タイプ = ポケットマイクロスコープフォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm
  • RS Pro 検電ドライバ RS PRO

    RS Pro 検電ドライバ

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様刃長さ = 43mm刃先端サイズ = 3mm全長 = 135mm最大電圧 = 250V ac/dc最小電圧 = 70V ac/dcVDE 0680 Part6/BS2559 Part3に準拠. エレクトロニクス マルチテストドライバ. コンタクトおよび非コンタクトテスト ケーブル トラッキング マイクロ波もれテスト コンタクトなし電流検知
力量測定(トルク等)カテゴリ