カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(6)
- Altrider (アルトライダー)(297)
- CKD(115)
- C’ultiva(カルティバ)(117)
- HAKKO(白光)(172)
- Kawasaki(201)
- Manfrotto(159)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(250)
- Panasonic(パナソニック)(139)
- X.A.M(228)
- アリート(ariete)(119)
- イスカル(116)
- パイロット(156)
- ホンダ(2,064)
- メディアカバーマーケット(362)
- 三菱(1,214)
- 京セラ(114)
- 大阪魂(290)
- 工進(113)
- 旭産業(点検窓)(111)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「fr」の検索結果

RS Pro 彫刻工具
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷仕様タイプ = 彫刻工具セット個数 = 20モデルナンバー = FR 6200ダイヤモンドビットセット. すべてのミニ電動工具向けのシャンク径2.3 mm 研削、成形、彫刻などに最適
RS Pro ユニバーサル基板 220mm x 100mm
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷仕様辺数 = 1ホールピッチ = 2.54 x 2.54mm寸法 = 220 x 100mm長さ = 220mm幅 = 100mmPCB材質 = 合成樹脂ボンド紙穴径 = 1.02mmFR材質グレード = FR2銅箔厚さ = 35μm接続 = DIN 41612経済的なEurocard. この経済的な開発ボードは、ディスクリート部品の電線対電線接続用に設計されています。 このボードは多数の共通バスや信号ラインが存在する用途に最適です。 必要に応じてAPWカッター(品番 ; 543-535 543-535 )を使用してトラックを切断すれば、素早く回路を作成できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Universal frame crimp tool
RS PRO¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 0.25 → 6 mm2最小ワイヤサイズ = 0.25mm2最小ワイヤサイズ = 6mm2Universal Frame Crimp Tool
RS Pro ユニバーサル基板 160mm x 100mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷仕様辺数 = 2ホールピッチ = 2.54 x 2.54mm寸法 = 160 x 100mm長さ = 160mm幅 = 100mmPCB材質 = 合成樹脂ボンド紙穴径 = 1.02mmFR材質グレード = FR2ホールレイアウト = 34 x 64接続 = DIN 41612銅未含有ボード. ドリルで穴をあけたボードは、アナログ回路のプロトタイプ開発向けに設計されています。 これらのカードはAPWプラグを搭載しているので、汎用性が高く、ディスクリート部品の電線対電線接続や、ラップピンの装着が可能になります。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ユニバーサル基板 233.4mm x 220mm
RS PRO¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷仕様辺数 = 2ホールピッチ = 2.54 x 2.54mm寸法 = 233.4 x 220mm長さ = 233.4mm幅 = 220mmPCB材質 = エポキシ樹脂ガラス積層穴径 = 1.02mmFR材質グレード = FR4銅箔厚さ = 35μm接続 = DIN 41612正方形パッドと金属箔ラミネート穴. 金属箔ラミネートを使用することで、コンポーネントのテールと同じ穴にワイヤを配置して、確実なはんだ接続を実現できます。 96 / 96コンタクトを備えたDIN41612コネクタを両端に装着しています。 ボードの全長にわたり電源レールが装着されています。 アースプレーンを搭載しているので、コンポーネント側での最大シールドが確保されます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ストリップボード
RS PRO¥8,598税込¥9,4581個8日以内出荷仕様PCB材質 = 合成樹脂ボンド紙辺数 = 1寸法 = 454.66 x 119.38 x 1.6mm穴径 = 1.02mmホールレイアウト = 36 x 179mmホールピッチ = 2.54 x 2.54mmFR材質グレード = FR1長さ = 454.66mm厚さ = 1.6mm幅 = 119.38mm片面Veroboard(R)ボード. Veroboardは、開発やプロトタイプ作成に最適で、主に配線が目立たないコンポーネント、特にアナログ回路を対象にしています。多数のバスやコモン信号がある場合にも有用です。 Veroboardの基本原理では、コンポーネントの配置を必要とするため、事前に決められた銅トラックに電気接続します。このトラックに合わせてカットする場合は、カッター(品番 ; 543-535 543-535 )を使用するか、ドリル穴を開けます。 このプラグ一式は、Veroboardと併用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ユーロカード 拡張ボード 100mm x 281.6mm
RS PRO¥48,980税込¥53,8781個8日以内出荷仕様タイプ = エクステンダボード接続 = DIN 41612コンタクト数 = 96PCB材質 = エポキシ樹脂ガラス積層辺数 = 2寸法 = 281.6 x 100 x 1.6mm銅箔厚さ = 35μmFR材質グレード = FR4長さ = 281.6mm厚さ = 1.6mm幅 = 100mmEurocardエクステンション. シングルハイト又はダブルハイト、奥行160 mm又は220 mm、タイプB / C DIN41612コネクタ付きEurocardsのテストに使用するエクステンションのシリーズです。 前面にあるイジェクタ機構で、テスト対象のボードを支えます。 このボード回路はシャーシから完全に分離されているので、検査と検証が非常に簡単になります。 オシロスコープ用プローブを簡単に固定するため、拡張ボードに端子(片面ボードには20本の端子、両面ボードには40本の端子)を装着できます。 96 / 96コンタクト付きエクステンションには、このオプションを使用できません。RoHS指令(10物質対応)対応