カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- CKD(30)
- コガネイ(19)
- ダイキン工業(13)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- NACHI(不二越)(6)
- OHNO(大野ゴム工業)(5)
- 富士電機(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- 日本製線(5)
- 第一計器(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- ラスタバナナ(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- NTB(3)
- サボテン(3)
- 永田製作所(3)
- 東洋エレメント(3)
- omron(オムロン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「g10b3」の検索結果

RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA, 250V
RS PRO¥839税込¥9231袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 800mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.8遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)8.35×4.3×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 630mA, 250V
RS PRO¥839税込¥9231袋(10個)翌々日出荷仕様定格電流 = 630mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.63遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)8.35×4.3×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ラジアルリードタイプ ヒューズ
RS PRO¥419~税込¥461~1袋(10個)7日以内出荷種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA, 250V
RS PRO¥749税込¥8241袋(10個)7日以内出荷仕様定格電流 = 500mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)8.35×4.3×7.7RoHS指令(10物質対応)対応