カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 未来工業(2)
  • SHIFT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gast-25」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO ソルダースリーブキット RS PRO

    RS PRO ソルダースリーブキット

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ:はんだスリーブ各種取り合わせキット 、 コンテンツ:25個のはんだスリーブ 、 最小ケーブル径:1.4mm 、 最大ケーブル径:13mm 、 材質:低密度ポリエチレン 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シリーズ:GAST 、 RS Proはんだスリーブキット. 各種の熱収縮可能スリーブが25個入ったキットは、ストレインリリーフ、絶縁、耐湿性を備え、環境被害から終端を保護します。 透明な熱収縮スリーブには、予め測定されたフラックス処理はんだバンドと着色ホットメルト接着剤が含まれています。 手作業によるはんだ付け又は圧着による従来のワイヤやケーブル終端方法に取って代わる、手間のかからない方法 このキットには、補充用として別売りの各種スリーブサイズが含まれています。. 特長と利点 ; 収縮率2 1 ; 0.5~22 mm2のケーブル径に最適 ; 低温はんだスリーブ ; 素早い取り付け ; 透明スリーブで精密検査 ; はんだ処理を簡単に制御材質低密度ポリエチレンタイプはんだスリーブ各種取り合わせキットシリーズGAST動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応最小ケーブル径(Φmm)1.4最大ケーブル径(Φmm)13
電気部品カテゴリ