カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- MURATA(村田製作所)(5)
- KOA(4)
- VISHAY(2)
- サンハヤト(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- アキュレイト(1)
- ROHM(1)
- SUSUMU(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- 釜屋電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「grm15 kit-eia」の検索結果
特価

RS PRO 面実装抵抗, 1005サイズ, 0.063W
RS PRO¥4,298~税込¥4,728~1セット(10000個)7日以内出荷信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.35高さ(mm)0.35奥行(mm)0.5シリーズRS定格電力(W)0.063許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応ケース0402動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1005サイズ
RS PRO¥3,398~税込¥3,738~1セット(10000個)当日出荷から7日以内出荷信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.35高さ(mm)0.35奥行(mm)0.5シリーズRS定格電力(W)0.063許容差±1%温度係数±100ppm/℃ケース0402動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド