カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(3)
- ANEX(7)
- CKD(40)
- KEMET(18)
- MAZDA(マツダ)(10)
- Nikon(ニコン)(14)
- omron(オムロン)(10)
- SMC(57)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- TRUSCO(6)
- イチグチ(7)
- エスコ(25)
- ネグロス電工(7)
- ハリケーン(29)
- パール金属(7)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18)
- ホンダ(143)
- 北川鉄工所(7)
- 千代田通商(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「hb-10」の検索結果
特価

Nylon 66 rod stock,1m L 10mm dia
RS PRO¥63,980税込¥70,3781セット(5個)翌々日出荷仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB最高使用温度 = +170℃ナイロン66. 高融点ナイロン66 優れた電気的特性 高い耐薬品性 耐衝撃性 容易な機械加工でギアの作成が可能 白色RoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO フラットバー
RS PRO¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷フォーム = フラットバー。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 16mm。材質グレード = 316Ti。高さ = 10mm。引張強度 = .485MPa。硬さ = 217 HB。適合 = 化学及び海洋機器, 食品, 写真g/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO 角棒
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 10mm。材質グレード = 316L。高さ = 10mm。引張強度 = .485MPa。硬さ = 217 HB。適合 = 化学及び海洋機器, 食品, 写真g/cm3。。RS PRO V7RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥32,980税込¥36,2781セット(5個)7日以内出荷フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 10mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS PRO ステンレス・スチール・ロッド
金属棒 RS PRO フラットバー
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷フォーム = フラットバー。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 10mm。材質グレード = 316Ti。高さ = 8mm。引張強度 = .485MPa。硬さ = 217 HB。熱伝導率 = 21.5W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO 角棒
RS PRO¥29,980税込¥32,9781セット(2個)7日以内出荷フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。幅 = 10mm。材質グレード = 304S15。高さ = 10mm。引張強度 = 520。硬さ = 92 HB。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°cg/cm3。。304S31 ; 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥15,980税込¥17,5781セット(3個)7日以内出荷RS Pro 銀スチールロッド、 1 m x 10 mm 外径BS1407 (シルバースチール組成規格)に完全準拠したこの汎用金属ロッドは、銀スチール製で、独自の工具部品を製作するのに最適です。長さ 1 m 、外径 10 mm のロッドを用意しています。 ゲージ、パンチ、ピニオンの製作に最適な銀スチールは、高クロム含有量から美しい光を得ながら、大量の炭素で顕著な強靭さを実現できます。スチールロッドは非常に高い許容差で地面に接しているため、精度に依存する用途に最適です。 RS PRO RS Pro シリーズのすべての製品と同様、これらの金属ロッドは、厳しい品質と一貫性の基準を満たすように徹底的にテストされています。一般的に、ダウエル、スピンドル、シャフトなど、エンジニアリング環境で使用されているロッドがあります。特長と利点.汎用性の高い金属ロッド .銀鋼材料 . BS1407 (シルバースチールの組成)に適合 . +0/-0.015 mm の非常に厳密な公差レベル .長さ 1 m のタイプを用意 .外径は 10 mm ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様フォーム = ロッド材料 = シルバースチール長さ = 1mロッド径 = 10mm引張強度 = 35.50MPA硬さ = 180~285 HB熱伝導率 = 429W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO 長方形棒
RS PRO¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷研削済みフラットストック - メートル式又はインペリアル式. よく焼きなまされた、炭化のない、高品質工具スチール 精密公差の精密研削で、機械加工が最低限で済むコンポーネントの仕上がり 優れた寸法安定性及び耐摩耗性で硬化に最適 BS4659: 1971 BO1に準拠 用途: ゲージ、パンチ、ダイ、ジグ、テンプレート、カム、機械部品など 公差(インペリアル): W -0.000 +0.005インチ、T -0.001 +0.001インチ 公差(メートル): W -0.000 +0.127 mm、T -0.000 +0.050 mm仕様フォーム = 長方形棒材料 = 工具鋼長さ = 500mm幅 = 25mm高さ = 10mm引張強度 = <540Mpa硬さ = 201~255 HB熱伝導率 = 37.5W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥22,980税込¥25,2781セット(5個)7日以内出荷RS PRO V17仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1mロッド径 = 10mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500硬さ = 262 HB熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO フラットバー
RS PRO¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷RS PRO 21仕様フォーム = フラットバー材料 = 工具鋼長さ = 500mm幅 = 10mm高さ = 3mm引張強度 = <540Mpa硬さ = 201~255 HB熱伝導率 = 37.5W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 金属角材 軟鋼 長方形棒 1m x 25mm x 10mm
RS PRO¥27,980税込¥30,7781セット(4個)7日以内出荷カーボンスチールロッドと長方形棒仕様フォーム = 長方形棒材料 = 軟鋼長さ = 1mロッド径 = 10mm幅 = 25mm材質グレード = 080A15引張強度 = .430.750MPa硬さ = 110 HB熱伝導率 = 44.0-52.0W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 金属角材 軟鋼 長方形棒 1m x 20mm x 10mm
RS PRO¥54,980税込¥60,4781セット(4個)7日以内出荷カーボンスチールロッドと長方形棒仕様フォーム = 長方形棒材料 = 軟鋼長さ = 1mロッド径 = 10mm幅 = 20mm材質グレード = 080A15引張強度 = .430.750MPa硬さ = 110 HB熱伝導率 = 44.0-52.0W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート ベージュ, 1000mm x 500mm x 10mm
RS PRO¥17,980税込¥19,7781セット(1個)7日以内出荷RS Pro ポリプロピレンプラスチックシートPP シート:ポリプロピレン. From RS Pro a range of high-quality Polypropylene solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polypropylene.. ポリプロピレン、別名PPは半結晶性の軽量ながら丈夫な熱可塑性樹脂です。ポリオレフィンと呼ばれるポリマーのグループに属しています。この種のポリプロピレンは、高純度のポリプロピレンホモポリマー(PP-H)と呼ばれ、酸化防止剤、顔料、その他の異物が添加されていません。これにより汚染の可能性がなくなるため、食品加工、医療、水処理産業での使用に最適です。その他にもポリプロピレン(PP)には、優れた耐薬品性、低吸水性、優れた電気絶縁特性など、バランスのとれたさまざまな特性があります。ポリプロピレンには、低温で脆く、熱膨張率が大きい(高温で変形)という2つの短所があります。このため、高温又は低温用途でのポリプロピレンの使用は限定されます。Features and Benefits. 希釈酸、洗浄剤、多くの溶剤に対する優れた薬品耐性 優れた剛性及び衝撃強度 良好な耐疲労性、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持 軽量、屈曲性 汚染を低減する高い純度 非常に低い吸水性 応力破壊不形成 非常に優れた電気絶縁性 接着は困難、溶接は簡単. 用途. ポリプロピレンシートは、家庭用でも産業用でも使用されています。軽量性、耐衝撃性、屈曲性、優れた化学耐性などの独特の性質により、幅広い産業での使用に適しています。ポリプロピレンは純度が高く、食品加工、水処理、医療産業での使用に特に適しています。その他には、機械工業、電気産業、化学工業、農業などがあります。ポリプロピレンプラスチックシートは、軽量ながら丈夫でしなやかなプラスチックを必要とする幅広い用途で使用できます。ポリプロピレンは、耐疲労性に優れているため、リビングヒンジの作成によく使用されます。リビングヒンジとは、ケチャップやシャンプーのボトルのふたなどに付いている、折れずに曲がる薄いプラスチックの部分です。その他にも次のような用途があります。 大型化学装置及び化学器具 シール 食品用輸送箱及び継手 医療用トレイ及びハンドル マンモグラフィ用圧迫板 絶縁体 換気ダクト パレット ドリップパン、酸 / 化学薬品タンク 業務用まな板 消費者向け製品のパッケージング. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。仕様カラー = ベージュ長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 10mm材料 = PPラミネート加工 = なし引張強度 = 35 MPa硬さ = 80ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.03%動作温度 Max = +80℃伸長 = 65%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 300mm x 10mm
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 10mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 7%動作温度 Max = +100℃裏面粘着 = なし%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート 白, 500mm x 300mm x 10mm
RS PRO¥14,980税込¥16,4781セット(1個)7日以内出荷仕様カラー = 白長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 10mm材料 = PETラミネート加工 = なし引張強度 = 88 MPa硬さ = 95ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.5%熱伝導率 = 0.42W/mK動作温度 Max = +100℃融点 = +255℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 330mm x 10mm
RS PRO¥18,980税込¥20,8781セット(1個)7日以内出荷仕様フォームフル、長さ500mm、幅330mm、厚さ10mm、材料POM、ラミネート加工なし、密度1.42g/cm3、引張強度70 MPa、硬さロックウェル硬さ スケールM 90、燃焼性評価UL 94 HB、吸水0.5%、熱伝導率0.43W/mK、動作温度 Max+100℃、ポリマータイプホモポリマー%RoHS指令(10物質対応)対応