カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • 英弘精機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb-100s-1k」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
21,980税込24,178
1セット(5個)
7日以内出荷
フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 8mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500硬さ = 262 HB熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3RS Pro 1.5 m x 8 mm 径 303S31 ステンレスです スチールロッドどのような構造をまとめても、この金属ロッドは必要な機械的強度と耐腐食性を備えています。これは 303 オーステナイトステンレススチール製です。溶接と機械加工により成形と接着が可能な信頼性の高い素材です。 この 1.5 m のロッドは非磁性で導電性が非常に低いため、他の部品からの干渉が発生しないように装置又はシステムで安全に使用できます。耐熱性もあるため、高温環境での使用に適しています。反応レベルが低いため、食品加工の状況に安全に適合します。 他の RS Pro 部品と同様に、このステンレススチール製金属ロッドは、安全性と品質に関して徹底的にテストされています。橋やバリア壁の建設に定期的に使用され、航空機の用途や産業環境にも最適です。特長と利点. 303S31 ステンレススチールロッド .長さ 1.5 m .直径 8 mm .引張強度: 500 N/m2 .硬度は 262 HB . 16.3 W/m.k の熱伝導率 (100 ° C) .密度: 8 g/cm 3 . BS970 Part 1(1983)303 S31 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
34,980税込38,478
1セット(2個)
7日以内出荷
フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 16mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500硬さ = 262 HB熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3RS Pro 1.5 m x 16 mm 径 303S31 ステンレスです スチールロッドRS Pro のこのステンレススチールロッドは、高い機械的強度と耐腐食性を兼ね備えているので、建設作業に最適な汎用性を備えています。 金属ロッドは 303 オーステナイトステンレススチール製で、非磁性、耐熱性、非常に低い導電性を備えています。つまり、高温環境での使用に最適で、近くの電子機器やシステムに干渉しません。機械加工又は溶接により接着又は成形が可能で、非反応性のため食品や医薬品の加工で安全に使用できます。 信頼の RS Pro ブランドがお届けするすべての製品と同様に、このステンレススチール製ロッドは、エンジニアによってストリングテストされ、安全性と信頼性に関する妥協のない基準を実現しています。このような金属ロッドは、建設業界や航空機及びエンジニアリング用途でよく使用されています。特長と利点. 303S31 ステンレススチールロッド .長さ 1.5 m .直径 16 mm .伸張強度: 500 N/m 2 .硬度は 262 HB . 16.3 W/m.k の熱伝導率( +100 ° C 時) .密度: 8 g/cm 3 . BS970 Part 1(1983)303 S31 に適合 (機械的用途向けの展伸鋼の英国規格仕様)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 30mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500硬さ = 262 HB熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3RS Pro 1.5 m x 30 mm 径 303S31 ステンレス スチールロッド建設やエンジニアリング目的で機械的強度と耐腐食性を兼ね備えた汎用性の高い金属ロッドが必要な場合は、信頼の RS Pro 製品をお試しください。 303 オーステナイトステンレススチール製のこの 1.5 m ロッドは、溶接又は機械加工によって形状に成形したり、他の表面と構造エレメントに接着したりできます。非磁性で導電性が低く、電気的又は磁気的干渉に影響しないため、電子部品やシステムの内部又は周辺での使用に最適です。材質は耐熱性にも優れているため、頻繁に高温になる環境に適しています。非反応性なので、食品業界や医薬品業界でも安全に使用できます。 RS Pro シリーズの一部であるこのステンレススチールロッドは、メーカーの高規格の安全性及び信頼性を満たすために厳しくテストされています。特長と利点. 303S31 ステンレススチールロッド .長さ 1.5 m .直径 30 mm .引張強度: 500 N/m2 .硬度は 262 HB . 16.3 W/m.k の熱伝導率( +100 ° C 時) .密度: 8 g/cm 3 . BS970 Part 1(1983)303 S31 に適合 (機械的用途向けの展伸鋼の英国規格仕様)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
14,980税込16,478
1セット(10個)
7日以内出荷
フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 3mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500MPa硬さ = 262 HB熱伝導率 = 16.3W/mKRS Pro 1.5 m x 3 mm 径 303S31 ステンレス スチールロッドRS Pro の Durable ステンレススチールロッドは、さまざまな用途で簡単に溶接及び機械加工されています。長さ 1.5 m 、直径 3 mm に対応しています。 この金属ロッドは 303 オーステナイトステンレススチール製で、フリー機械加工特性に硫黄を含有しています。非磁性、耐熱、低導電性のため、他の部品からの干渉を受けずに、装置内で安全に使用できます。また、腐食や熱に対する耐性も非常に高く、機械的及び結合 Allied のエンジニアリング目的での細工したスチールの英国規格 BS970 Part 1 ( 1983 )仕様に適合しています。 ステンレススチールロッドは、ヘビーデューティな構造や産業用途に役立ちます。この製品は、橋やバリア壁の建設、高温環境、食品加工、航空機の用途などで使用されています。特長と利点.ステンレス製ロッド . 303S31 ステンレススチール製 .長さ 1.5 m .直径 3 mm .伸張強度: 500 N/m 2 .硬度は 262 HB . 16.3 W/m.k の熱伝導率( +100 ° C 時) .密度: 8 g/cm 3 . BS970 Part 1(1983)303 S31 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
金属素材カテゴリ