カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(419)
  • SMC(57)
  • パール金属(25)
  • MAZDA(マツダ)(21)
  • ネグロス電工(18)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](15)
  • サンコー(三甲)(11)
  • CKD(9)
  • EBM(江部松商事)(9)
  • ABUS(9)
  • コガネイ(8)
  • ハリケーン(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • デンカエレクトロン(7)
  • クイジナート(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • azbil(旧:山武)(6)
  • エスコ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb50」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO プラスチックシート ベージュ, 995mm x 495mm x 3mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート ベージュ, 995mm x 495mm x 3mm

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(3個)
    7日以内出荷
    ポリプロピレン共重合体プラスチック材
    仕様カラー = ベージュ長さ = 995mm幅 = 495mm厚さ = 3mm材料 = PPラミネート加工 = なし密度 = 0.91g/cm3引張強度 = 30 MPa硬さ = 80ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.03%動作温度 Max = +80℃伸長 = 50%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート ベージュ, 995mm x 495mm x 4.5mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート ベージュ, 995mm x 495mm x 4.5mm

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様カラー = ベージュ長さ = 995mm幅 = 495mm厚さ = 4.5mm材料 = PPラミネート加工 = なし密度 = 0.91g/cm3引張強度 = 30 MPa硬さ = 80ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.03%動作温度 Max = +80℃伸長 = 50%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 黒, 50mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 黒, 50mm径

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro 黒色ナイロンロッド、 1 m x 50 mm 径耐久性と汎用性に優れた RS Pro のこのナイロンロッドは、過酷な環境での使用に適しています。ほとんどの気象条件や紫外線に耐え、オイル、グリース、化学薬品による損傷は容易ではありません。その結果、この製品はヘビーデューティな産業作業環境で長持ちするコンポーネントとして機能します。 このロッドは、押出成形ナイロン 6 製です。衝撃と摩耗に対する耐性が信じられないほど頑丈なプラスチックです。低摩擦特性で最高 +160 ° C の温度で動作可能で、伸張強度が 85 MPa と高く、過酷な条件下で長時間使用するのに最適です。ナイロン 6 は高い機械加工性を備えているため、この 1 m の長さのロッドは、装置に合わせて簡単に構成できます。 この製品は、 RS PRO の高い基準を満たすための徹底的なテストを経ています。これらのナイロンロッドは、プーリー、ベアリング、ローラーなどの用途で使用することができます。特長と利点.ブラックロッド . MoS2 を含む押出ナイロン 6 製(二硫化モリブデン) .長さ 1 m .ロッド径 50 mm .密度は 1.14g/cm 3 .伸張強度: 75 MPa . UL94 HB 難燃性等級により自己消火性を実現 .最大動作温度は +160 ° C です . 25 %の長さ . 107 球のくぼみの硬度 .耐腐食性は DIN 50014 規格に適合 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +160℃吸水 = 8 → 9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 50mm径 RS PRO

    RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 50mm径

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 黒色アセタールロッド、 1 m x 50 mm 径信頼 RS Pro長さは 1 m 、直径は 50 mm です。 熱可塑性アセタール製のこのロッドは、耐衝撃性と機械的強度に優れ、水分、摩耗、化学薬品に耐性があります。伸張強度は 55 MPa で、 Rockwell M Hardness Scale では 86 定格です。最高 +100 ° C の温度での使用に適していて、 Underwriters Laboratories の難燃性等級 UL94 HB を備えているため、自消性を備えています。また、 DIN ( Deutsches Institute f u r Normung 、又は German Institute of Standardization )の耐腐食性規格にも適合しています。 このアセタールロッドは、耐久性と汎用性に優れ、絶縁体、シール、摩擦ベアリング、装置ハンドルなどの用途に使用されています。特長と利点.黒色のアセタールロッド .長さ 1 m .直径 50 mm .密度は 1.41 g/cm 3 .引張強度: 55 MPa . UL94 HB 難燃性等級により自己消火性を実現 .最大動作温度は +100 ° C です . 30 %の長さ .水の吸収率は 0.5% です . M 86 ロックウェル硬度定格 . DIN ( ドイツ標準化機構 ) に準拠した製造 耐腐食性は 50014 規格です . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃吸水 = 0.5%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm ナチュラル, 100mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm ナチュラル, 100mm径

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ナチュラルナイロンロッド、 500 mm 100 mm 径過酷な条件下で長時間動作する RS Pro シリーズのキャストナイロンロッドは、ヘビーデューティ環境で使用するための丈夫なコンポーネントです。 キャストナイロンは、同等の素材に比べてさまざまな利点があります。押出成形品よりも応力レベルがかなり低くなっています。実際、このロッドにはすべての内部応力がかかっていないため、寸法安定性が向上し、機械加工が容易になり、張力と衝撃強度が向上します。これらの利点は、ロッドの 90 Rockwell 硬度定格と 85 MPa の伸張強度に反映されています。また、摩耗、化学薬品、酸、アルカリに対する非常に優れた耐性も備えています。最大動作温度は +180 C で、 UL 94 H-B 難燃性等級により、高い熱に対応でき、自己消火性を備えています。 この製品は、標準的な気候での耐腐食性について DIN50 014 等級に適合しています。あらゆるベアリング、ブラシ、ギア用途に最適です。特長と利点鋳造ナイロン 製のロッド 自然色 長さ 500 mm ロッド径 100 mm 密度は 1.15g/cm 湿潤時に 60MPa 85 MPa の引張強度 乾燥時に MPa UL94 HB 難燃性等級により自己消火性を実現 最大動作温度は +180 C です 溶融点 +220 C 50% の長さ M 90 ロックウェル硬度定格 DIN50014 の腐食基準に適合 抵抗 RoHS Restriction of Hazardous Substances 準拠しているため、を超える危険物質は存在しません 0.1 %RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 100mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、85 (乾) MPa動作温度 Max = +180℃伸長 = 50%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート 黒, 1000mm x 500mm x 4mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート 黒, 1000mm x 500mm x 4mm

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    黒色ポリエチレンシート - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の黒色ポリエチレンシートが提供されています。業界標準に準拠して製造され、ボールインデント硬度 50 を特長とするこのシートは、高品質でお買い得な製品です。 これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。特長と利点. 最大動作温度は +90 ° C です 難燃性等級: UL94 HB 希釈酸、洗浄剤、多数の溶剤に対する耐性があります 非常に優れた電気絶縁特性 . 用途. ポリエチレンには、次のようなさまざまな用途があります。 化学機器 プラグ シール 食品加工 絶縁器、低負荷ローラー . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様カラー = 黒長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 4mm材料 = PEHDラミネート加工 = なし密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa硬さ = 50ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%動作温度 Max = +80℃伸長 = 50%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート 黒, 1000mm x 500mm x 10mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート 黒, 1000mm x 500mm x 10mm

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    黒色ポリエチレンシート - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の黒色ポリエチレンシートが提供されています。業界標準に準拠して製造され、ボールインデント硬度 50 を特長とするこのシートは、高品質でお買い得な製品です。 これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。特長と利点. 最大動作温度は +90 ° C です 難燃性等級: UL94 HB 希釈酸、洗浄剤、多数の溶剤に対する耐性があります 非常に優れた電気絶縁特性 . 用途. ポリエチレンには、次のようなさまざまな用途があります。 化学機器 プラグ シール 食品加工 絶縁器、低負荷ローラー . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様カラー = 黒長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 10mm材料 = PEHDラミネート加工 = なし密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa硬さ = 50ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%動作温度 Max = +80℃伸長 = 50%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート 黒, 1000mm x 500mm x 8mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート 黒, 1000mm x 500mm x 8mm

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    黒色ポリエチレンシート - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の黒色ポリエチレンシートが提供されています。業界標準に準拠して製造され、ボールインデント硬度 50 を特長とするこのシートは、高品質でお買い得な製品です。 これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。特長と利点. 最大動作温度は +90 ° C です 難燃性等級: UL94 HB 希釈酸、洗浄剤、多数の溶剤に対する耐性があります 非常に優れた電気絶縁特性 . 用途. ポリエチレンには、次のようなさまざまな用途があります。 化学機器 プラグ シール 食品加工 絶縁器、低負荷ローラー . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様カラー = 黒長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 8mm材料 = PEHDラミネート加工 = なし密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa硬さ = 50ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%動作温度 Max = +80℃伸長 = 50%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート 白, 1000mm x 500mm x 15mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート 白, 1000mm x 500mm x 15mm

    RS PRO
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro ポリエチレンシート(白) - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の白色ポリエチレンシートが提供されています。このシートは、業界標準に準拠して製造され、高品質で価格にも優れています。 これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。特長と利点. 最大動作温度範囲: +90 → +100 ° C この範囲内 難燃性等級: UL94 HB 冷間時及び応力亀裂、衝撃、摩耗、化学薬品に対する優れた耐性 非常に優れた電気絶縁特性 . 用途. ポリエチレンは、次のような用途で使用されます。 化学器具 プラグ シール 食品加工 絶縁体、低負荷ローラー . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様フォーム = フル長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 15mm材料 = PEHDラミネート加工 = なし密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa硬さ = 50ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%動作温度 Max = +80℃伸長 = 350%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート 白, 960mm x 470mm x 8mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート 白, 960mm x 470mm x 8mm

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro ポリエチレンシート(白) - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の白色ポリエチレンシートが提供されています。このシートは、業界標準に準拠して製造され、高品質で価格にも優れています。 これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。特長と利点. 最大動作温度範囲: +90 → +100 ° C この範囲内 難燃性等級: UL94 HB 冷間時及び応力亀裂、衝撃、摩耗、化学薬品に対する優れた耐性 非常に優れた電気絶縁特性 . 用途. ポリエチレンは、次のような用途で使用されます。 化学器具 プラグ シール 食品加工 絶縁体、低負荷ローラー . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様カラー = 白長さ = 960mm幅 = 470mm厚さ = 8mm材料 = PEHDラミネート加工 = なし密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa硬さ = 50ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%動作温度 Max = +80℃伸長 = 350%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート 黒, 1000mm x 500mm x 3mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート 黒, 1000mm x 500mm x 3mm

    RS PRO
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット(3個)
    7日以内出荷
    黒色ポリエチレンシート - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の黒色ポリエチレンシートが提供されています。業界標準に準拠して製造され、ボールインデント硬度 50 を特長とするこのシートは、高品質でお買い得な製品です。 これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。特長と利点. 最大動作温度は +90 ° C です 難燃性等級: UL94 HB 希釈酸、洗浄剤、多数の溶剤に対する耐性があります 非常に優れた電気絶縁特性 . 用途. ポリエチレンには、次のようなさまざまな用途があります。 化学機器 プラグ シール 食品加工 絶縁器、低負荷ローラー . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様カラー = 黒長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 3mm材料 = PEHDラミネート加工 = あり密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa硬さ = 50ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%熱伝導率 = 0.17 W/m K仕上げ = クリア℃ポリマータイプ = 共重合体%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリエチレン(PE)シート 黒, 500mm x 500mm x 20mm RS PRO

    RS Pro ポリエチレン(PE)シート 黒, 500mm x 500mm x 20mm

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 500mm厚さ = 20mm材料 = HDPE密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa硬さ = 50ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%最高使用温度 = +90℃伸長 = 50%ポリエチレンは熱水に対する耐性に乏しく、UV光に晒されると徐々に分解します。. 高密度ポリエチレン(HDPE). 電気 / 機械 / 一般的な工学、輸送 / コンベア技術、家電、食品や一般的なクリーン産業で使用。 一般的な用途: 化学装置、プラグ、シール、食品加工、絶縁体、及び低負荷ローラー. 頑丈で、低吸水性及び優れたスライド特性を有する 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 優れた電気絶縁特性 黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート ベージュ, 995mm x 495mm x 9mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート ベージュ, 995mm x 495mm x 9mm

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    ポリプロピレン共重合体プラスチック材
    仕様カラー = ベージュ長さ = 995mm幅 = 495mm厚さ = 9mm材料 = PPラミネート加工 = なし密度 = 0.91g/cm3引張強度 = 30 MPa硬さ = ブリネル硬さ 80燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.03%動作温度 Max = +80℃伸長 = 50%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 金属角材 工具鋼 長方形棒 500mm x 50mm x 3mm RS PRO

    RS PRO 金属角材 工具鋼 長方形棒 500mm x 50mm x 3mm

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    研削済みフラットストック - メートル式又はインペリアル式. よく焼きなまされた、炭化のない、高品質工具スチール 精密公差の精密研削で、機械加工が最低限で済むコンポーネントの仕上がり 優れた寸法安定性及び耐摩耗性で硬化に最適 BS4659: 1971 BO1に準拠 用途: ゲージ、パンチ、ダイ、ジグ、テンプレート、カム、機械部品など 公差(インペリアル): W -0.000 +0.005インチ、T -0.001 +0.001インチ 公差(メートル): W -0.000 +0.127 mm、T -0.000 +0.050 mm
    仕様フォーム = フラットバー材料 = 工具鋼長さ = 500mm幅 = 50mm高さ = 3mm引張強度 = <540Mpa硬さ = 201~255 HB熱伝導率 = 37.5W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO

    金属棒 RS PRO フラットバー

    RS PRO
    ¥9,398税込¥10,338
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 6082-T6 アルミフラットバー、 50 mm x 6 mm x 1 mこれらのフラットアルミバーは、その安定性と汎用性により、建設業や製造業で広く使用されています。 中強度アルミ合金 6082 製のバーは、耐腐食性に優れ、屋外での長時間の使用に適しています。バーの伸張強度は 310 Min MPA なので、伸張や破断する前に大きな荷重や応力を受けることができます。 このアルミ合金は、優れた熱及び電気導体でもあり、熱伝導性は 180 W/mk です。 各フラットバーには、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠の証明書が同書に添付されており、 RS Pro シリーズの一部として徹底的に品質テストされています。バーの長さは 1 m で、幅は 50 mm 、厚さは 6 mm です。薄型の形状なので、機械加工用途に最適な汎用性があります。特長と利点.寸法: 1000 mm ( L ) x 50 mm ( W ) .厚さ: 6 mm .密度は 2.70 g/cm 3 .引張強度は 310 最小 MPa に相当します . 180 W/mK の熱伝導性 .硬度: 95 HBRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 1mロッド径 = 50mm幅 = 50mm材質グレード = 6082-T6高さ = 6mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 白, 50mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 白, 50mm径

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    ナイロン66
    仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB℃伸長 = 150%RoHS指令(10物質対応)対応
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
"hb50" RS PRO 【通販モノタロウ】