カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(290)
  • 制御機器(51)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
  • 家電(11)
  • 電気材料(9)
  • 機構部品(6)
  • 安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(14)
  • SMC(3,615)
  • ホンダ(1,628)
  • KITO(キトー)(1,264)
  • CKD(629)
  • StarTech.com(543)
  • メディアカバーマーケット(540)
  • KIJIMA(キジマ)(472)
  • サンワサプライ(415)
  • BIGM(丸山製作所)(404)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(401)
  • エスコ(371)
  • ブロードウォッチ(332)
  • エレコム(319)
  • AMPHENOL(316)
  • ミツビシ(294)
  • はくでん(292)
  • 三菱ふそう(279)
  • JAPANNEXT(274)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(389)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
426件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HD Lock, with Locking connector RS PRO

    HD Lock, with Locking connector

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    仕様RS Pro HDLockロックコネクタHDMIケーブルシース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA(ジェンダー)オス、(タイプ)HDMIコネクタB(ジェンダー)オス、(サイズ)HDMIケーブルタイプロックHDMI
  • RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 5m コネクタA:VGA HD15 (オス) コネクタB:VGA HD15 (オス) 黒 RS PRO

    RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 5m コネクタA:VGA HD15 (オス) コネクタB:VGA HD15 (オス) 黒

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro VGA-VGA ケーブル、オス - オス - 5 mRS Pro VGA-VGA モニタケーブルは、テレビ画面、プロジェクター、コンピュータなどの 2 台の電子機器を接続するために設計されています。一方のハードウェアから他方のハードウェアに電気信号とデータを送信することで機能します。このオス - オスケーブルには、 VGA 又は SVGA コネクタと呼ばれる 2 つの 15 ピンコネクタが付属しています。これらのプロセスアナログ信号は、 HDMI や DisplayPort などのデジタル代替品に徐々に置き換えられています。 この製品は、高品質の RS Pro 製品の一部です。耐久性と一貫性をテストしています。ケーブルの両端にフェライトがあり、すべてのピンが接続されているため、低レベルの干渉を利用できます。このケーブルは、絶縁用に黒色の PVC ジャケットを備えています。また、使用時に誤って外れることのないねじ固定具も付属しています。特長と利点 VGA-VGA 接続 オス - オス 15 ピン高密度コネクタ 長さ 5 m 効果的に絶縁するための黒色 PVC ケース 内部ワイヤサイズは 0.12mm 定格電圧: 200V dcRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc径(Φmm)素線:0.12長さ(m)5定格電圧(V)DC200RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)PVCコネクタ1VGA(オス)コネクタ2VGA(オス)
  • HEAT SHRINKABLE-RING TERMINALS "HD" (DO RS PRO

    HEAT SHRINKABLE-RING TERMINALS "HD" (DO

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    圧着端子丸形
  • RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 0.5m コネクタA:VGA HD15 (オス) コネクタB:メスSVGA HD15 黒 RS PRO

    RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 0.5m コネクタA:VGA HD15 (オス) コネクタB:メスSVGA HD15 黒

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro VGA-SVGA ケーブル、オス - メス、 500 mmRS Pro VGA-SVGA モニタケーブルを使用すると、プロジェクター、テレビ、ラップトップなどの 2 台の電子機器を接続することができます。これらのケーブルは、信頼性の高いビデオリンク又はグラフィックリンクを提供でき、商業及び家庭環境の両方で一般的に使用されています。500 mm ケーブルは、オス VGA 15 ピンコネクタと、アナログ信号用のメス SVGA 15 ピンコネクタを両端に備えています。これは高密度コネクタなので、画像の品質が向上します。 RS PRO RS Pro シリーズの中では最高クラスの耐久性と一貫性を備えた製品をエンジニアによって徹底的にテストしています。この製品は耐久性に優れた黒色 PVC ジャケットと、接続部から埃が入らないようにするコネクタフードを備えています。フェライトと完全接続ピンが付属しているため、干渉レベルを低減し、画像品質を向上させることができます。また、ねじロックシステムも備えているため、使用中はリードを邪魔になりません。特長と利点アナログ信号用の VGA-SVGA 接続 15 ピンコネクタ x 2 オス - メスケーブル 長さ 500 mm 絶縁性と保護性能に優れた黒色 PVC ケース 内部ワイヤサイズは 0.12mm 定格電圧: 200V dcRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。 よくある質問 VGAとSVGAの違いは何ですか Video Graphic Array (VGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、640 x 480以下の解像度に対応しています。Super Video Graphic Array (SVGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、800 x 600以下の高解像度に対応しています。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性の高い部品をお手頃な価格で提供できるよう努めています。RS Pro ブランド製品のすべてを社内でテストしている専門家により、お客様の品質と信頼性の要求を確実に満たしていただけると確信しています。 RS Pro では、あらゆるセットアップに対応できるように、さまざまなマルチメディアケーブルを用意しています。カスタマイズされたメディアスタジオに合わせても、ホームエンターテイメントのセットアップを簡単に改善しても、 RS Pro はあらゆる段階に対応します。
    仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 500mm外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 7m コネクタA:VGA HD15 (オス) コネクタB:VGA HD15 (オス) 黒 RS PRO

    RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 7m コネクタA:VGA HD15 (オス) コネクタB:VGA HD15 (オス) 黒

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro VGA-VGA ケーブル、オス - オス - 7 mRS Pro VGA-VGA モニタケーブルを使用すると、プロジェクター、テレビ画面、コンピュータなど、互換性のある 2 台の電子機器を接続できます。このケーブルは、信頼性の高いビデオ又はグラフィックリンクを提供し、一般に家庭及び商業環境の両方で使用されます。これは、アナログ信号用の 2 つの 15 ピンコネクタ(別名 VGA 又は SVGA コネクタ)が付属したオス - オスケーブルです。 信頼の RS Pro シリーズに属するこの製品は、一貫性と耐久性を保つためにエンジニアによって包括的にテストされており、信頼性の高い製品を確実に入手できます。ケーブルの両端にフェライトがあり、すべてのピンが接続されています。どちらの機能も電気的干渉を低減するのに役立ちます。このケーブルには黒色の PVC ジャケットが付いており、効果的な絶縁性を発揮します。また、使用中に誤って外れないようにねじロックシステムが採用されています。特長と利点 VGA-VGA 接続 オス - オスケーブル 長さ 7 m 15 ピン高密度コネクタ 効果的に絶縁するための黒色 PVC ケース 内部ワイヤサイズは 0.12mm 定格電圧: 200 V dcRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 7m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 変換コネクタ HD15用 RS PRO

    RS PRO 変換コネクタ HD15用

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = アダプタ併用可能製品 = HD15極数 = 15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50CM VGA/SVGA HD15 M-M CABLE - BLACK RS PRO

    50CM VGA/SVGA HD15 M-M CABLE - BLACK

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コネクタ1 = SVGAコネクタ 2 = SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 500mm外側シース材質 = PVC外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5MTR VGA/SVGA HD15 M-F EXTENSION CABLE - RS PRO

    5MTR VGA/SVGA HD15 M-F EXTENSION CABLE -

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 5mRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2MTR VGA/SVGA HD15 M-M CABLE - BLACK RS PRO

    2MTR VGA/SVGA HD15 M-M CABLE - BLACK

    RS PRO
    9,198税込10,118
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コネクタ1 = SVGAコネクタ 2 = SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2MTR VGA/SVGA HD15 M-F EXTENSION CABLE - RS PRO

    2MTR VGA/SVGA HD15 M-F EXTENSION CABLE -

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2mtr HD15 VGA/SVGA Low Profile LSZH M-M RS PRO

    2mtr HD15 VGA/SVGA Low Profile LSZH M-M

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ1 = SVGAコネクタ 2 = SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
  • 5PK 5MTR VGA/SVGA HD15 M-M CABLE - BLACK RS PRO

    5PK 5MTR VGA/SVGA HD15 M-M CABLE - BLACK

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブル 30m コネクタA:オス VGA/SVGA HD 15 コネクタB:メス延長ケーブル 黒 RS PRO

    RS PRO ケーブル 30m コネクタA:オス VGA/SVGA HD 15 コネクタB:メス延長ケーブル 黒

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    メーカーの Super VGA 延長ケーブルは、 28 AWG トリプルミニ同軸ケーブルと 4 x 28 AWG 導体ケーブルを使用して構成されています。このケーブルを使用すると、長距離にも使用できます。銅線束、ホイル、およびドレインワイヤを備えたトリプルシールド。この範囲のケーブルにはすべてのピンが接続されており、 DDC ケーブルが必要なワイドスクリーンモニタで使用できます。DDC リンクは、 15 ピン VGA コネクタの 3 ピン 12 、 15 、 10 (データ、クロック、およびアース)で伝送されます。SVGA モニタケーブル HD15 オス - メス 成形 すべてのデータピンが接続されました 黒 トロイド
    仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 30m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブル 7m コネクタA:オス VGA/SVGA HD 15 コネクタB:メス延長ケーブル 黒 RS PRO

    RS PRO ケーブル 7m コネクタA:オス VGA/SVGA HD 15 コネクタB:メス延長ケーブル 黒

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    メーカーの Super VGA 延長ケーブルは、 28 AWG トリプルミニ同軸ケーブルと 4 x 28 AWG 導体ケーブルを使用して構成されています。このケーブルを使用すると、長距離にも使用できます。銅線束、ホイル、およびドレインワイヤを備えたトリプルシールド。この範囲のケーブルにはすべてのピンが接続されており、 DDC ケーブルが必要なワイドスクリーンモニタで使用できます。DDC リンクは、 15 ピン VGA コネクタの 3 ピン 12 、 15 、 10 (データ、クロック、およびアース)で伝送されます。SVGA モニタケーブル HD15 オス - メス 成形 すべてのデータピンが接続されました 黒 トロイド
    仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 7m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    HDMI-HDMI ケーブル。ケーブル長:3m。最大解像度 4K。3D サポート。PVC被覆。編組シールド。0.12 mm および 0.254 mm のストランドサイズ。ワイヤサイズ:30 AWG (米国ワイヤゲージ)。
    長さ(m)3コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)変換タイプオス - オスコネクタAジェンダーオスコネクタBジェンダーオス最大解像度4K素線径(mm)0.12、0.254材質(外側シース)PVC材質(シールド)ブレードコネクタサイズL11×W19.44 mmプラグ金メッキ
  • HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    879税込967
    1個
    当日出荷
    双方向 DVI-D-HDMI ケーブル。オス - オス接続。Durable 金メッキカバーにより、確実な接続が保証されます。長さは1メートルです。内部ワイヤサイズ 0.12 mm 、 0.24 mm。黒色 PVC シースは柔軟性と耐久性を兼ね備えています。パッシブケーブル。
    用途グラフィックスカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送、コンピュータモニタ、ノートブック、デジタルビデオ機器、PCやテレビのディスプレイ長さ(m)1コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス)変換タイプオス - オスコネクタAジェンダーオスコネクタBジェンダーオス最大解像度HD(1080p at 60Hz)素線径(mm)0.12、0.24材質(外側シース)PVCケーブル長(m)1プラグ金メッキアダプター型式パッシブコネクタAHDMIコネクタBDVI-DHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • AVアダプタ HDMI DVI-D RS PRO

    AVアダプタ HDMI DVI-D

    RS PRO
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ボディの向きはストレート。黒色。オスからメスに変換する。HDMIからDVI-Dに変換します。PVC製ハウジング。ストレート方向。28 AWG の標準サイズ。ビデオの種類。
    用途デジタル画像を高解像度の画面ディスプレイに変換コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(メス)変換タイプオス - メスタイプビデオ方向ストレート材質(ハウジング)PVCプラグ金メッキ
  • HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    HDMI - DVI-D 接続。オス - オスケーブル。19 ピン HDMI コネクタ。最大解像度 4K。長さ2m。効果的に絶縁するための黒色 PVC ケース。金フラッシュ仕上げのコンタクトで長寿命を実現。パッシブケーブル。最適な解像度を得るために追加の電源は必要ありません。
    用途HDMIデバイスとをDVI-D対応機器の接続長さ(m)2コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス)変換タイプオス - オスコネクタAジェンダーオスコネクタBジェンダーオス最大解像度4K素線径(mm)0.12、0.24材質(外側シース)PVCプラグ金メッキ
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:メス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:メス

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO 4
    仕様長さ = 5mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIバージョン = High Speed最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro Mini HDMI-HDMI ケーブル、高速イーサネット、オス オス 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドがお届けする、この堅牢な HDMI mini-HDMI オスケーブルは、イーサネットに対応しており、さまざまなオーディオやデバイスで使用する場合に優れた性能を発揮します。金フラッシュプレートカバーでは、コネクタが腐食から保護されていると同時に、高品質の接続が実現します。この HDMI ケーブルは、パフォーマンスを向上し、しっかりと接続できるように、堅牢な HDMI Mini 及び標準コネクタも備えており、カメラやテレビなどのデバイスの HDMI ポート及びソケットにケーブルをしっかりと接続します。このケーブルは PVC シースを備え、優れた耐久性を発揮します。また、ブーツの周りでジャケットが割れないようにするストレインリリーフが付属しています。RS Pro のこの高速 HDMI ケーブルは、ポータブルエンターテイメントデバイスで使いやすく、標準 HDMI ソケット及び HDMI ミニソケットに適しています。 特長と利点 接続に適した HDMI Mini オス -HDMI オスコネクタ 各種電子機器 解像度、ダウンロード速度、再生速度の向上 金めっきが施された、優れた耐腐食性のクリアな信号です 標準及び mini HDMI ソケットに対応 Durable PVC シースは、保護性能を高めるストレインリリーフ付きです 高速接続と信頼性の高い接続を確保します 用途 HDMI mini (高精細マルチメディアインターフェース) -HDMI 高速ケーブルは、さまざまな小型 HD (高精細)オーディオ及びビデオデバイスで使用され、高速及び高解像度で簡単にデータを接続して転送できます。4K でフィルムを見たり、大画面で写真をダウンロードして表示したりするために高品質の HDMI ケーブルが必要な場合でも、イーサネット対応の RS Pro HDMI ケーブルで十分に検討できます。HDMI mini-HDMI オスケーブルは、次のようなデバイスに最適です。 スマート TV ラップトップ タブレット DSLRカメラ 認定 RoHS REACH CE に適合しています HDMI mini HDMI micro と同じですか? いいえ。 HDMI Mini DSLR カメラや標準タブレットデバイスでよく見られますが、 HDMI Micro はスマートフォンやミニタブレットなどの小型の電子機器で見られます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。より多くの選択肢をお客様に提供します。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様長さ = 3mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = Mini HDMIHDMIバージョン = High Speed最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様長さ = 5mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = LSZHRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO 4
    仕様長さ = 10mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 1080pコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:50cm, コネクタ A:オス, コネクタ B:メス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:50cm, コネクタ A:オス, コネクタ B:メス

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO 4
    仕様長さ = 50cmコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:1.5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:1.5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 0.5 m オス - オス HDMI ケーブルは、黒色 PVC ジャックを備え、外径が 6 mm です。このコネクタフードは、幅 19.44 mm 、高さ 11 mm の小さいフットプリントの黒色 PVC 製で、ブーツの周りでジャケットが割れないようにするストレインリリーフを備えています。金フラッシュ仕上げコンタクト ホイルシールド、シールドペア、及びドレインワイヤ
    仕様長さ = 1.5mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速最大解像度 = 4K @ 60Hzコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:50cm, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:50cm, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    0.5 m 8KHDMI M-M 28 awg Blk アルミフードです
    仕様長さ = 50cmコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 8Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:1.8m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:1.8m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO 4
    仕様長さ = 1.8mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO 4
    仕様長さ = 1mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:メス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:メス

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro HDMI ケーブル、高速イーサネット延長ケーブル、オス - メス 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、イーサネット対応の堅牢な HDMI 延長ケーブルは、幅広いオーディオ / ビデオデバイスで優れた性能を発揮します。金フラッシュプレートカバーでは、コネクタが腐食から保護されていると同時に、高品質の接続が実現します。この HDMI ケーブルは、パフォーマンスを向上し、しっかりと接続できるように堅牢な HDMI コネクタも備えており、 HDMI ポートとソケットにしっかり接続したままになり、 HDMI 接続の延長に最適です。このケーブルは PVC シースを備え、優れた耐久性を発揮します。また、ブーツの周りでジャケットが割れないようにするストレインリリーフが付属しています。RS Pro の高速 HDMI ケーブルは、エンターテイメントのニーズに合わせて簡単に使用でき、標準 HDMI ソケットに適しています。 特長と利点 イーサネット対応ハイスピード HDMI 延長ケーブル HDMI タイプ A オス - HDMI タイプ A メス 解像度、ダウンロード速度、再生速度の向上 幅広い用途に適したオス - メスコネクタです デバイスの範囲 さまざまな用途で HDMI 接続を拡張するのに最適です 金めっきが施された、優れた耐腐食性のクリアな信号です 標準HDMIソケットに適合 Durable PVC シースは、保護性能を高めるストレインリリーフ付きです 用途 HDMI (高精細マルチメディアインターフェース)イーサネットケーブルは、さまざまな HD (高精細)オーディオ及びビデオデバイスで使用され、高速及び高解像度でデータを簡単に接続して転送できます。4K で映画を観たり、オンラインゲームをシームレスにダウンロードしてプレイしたりするために高品質の HDMI ケーブルが必要な場合、イーサネット対応の RS Pro HDMI ケーブルについて説明します。次のような機器に最適です。 スマート TV ラップトップ ゲームコンソール PC Blu-ray プレーヤー 認定 RoHS / REACH / CE に適合しています RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。より多くの選択肢をお客様に提供します。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様長さ = 3mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 非常に高速HDMIバージョン = HDMI 1.4最大解像度 = 4k @ 60Hzコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO 4
    仕様長さ = 1mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:1.5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:1.5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    1.5 m HDMI M-Micro HDMI M HS+E ケーブル、黒このシリーズには、 Micro (タイプ D )コネクタがあります。タイプ A コネクタで使用される標準 19 ピンを保持しますが、 2.8 mm x 6.4 mm まで収縮します。Micro コネクタは、携帯電話などのポータブルデバイスで使用します。ケーブルの反対側には、テレビやプロジェクターなどに接続するための標準的なタイプ A コネクタがあります特長と利点HDMI高速 HDMIイーサネットチャンネル HDMI 経由の 3D に対応 オーディオリターンチャンネル 4K x 2k 解像度をサポート カラースペースのサポートの拡張 タイプ A- タイプ D コネクタ コネクタ(金仕様コネクタ A : HDMI M コネクタ B : Micro D HDMI M 長さ: 1.5 メートル 色: 黒
    仕様長さ = 1.5mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = Micro HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様長さ = 1mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:1.5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:1.5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    仕様長さ = 1.5mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンク最大解像度 = 1080pコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:7m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:7m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO 4
    仕様長さ = 7mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro HDMI オス - HDMI オス、 2 m 信頼性の高い独自ブランドの RS Pro に付属する HDMI オス - HDMI オスケーブルは、ノートパソコンなどのデバイスからデジタルディスプレイモニタ / 画面に、アダプタを必要とせずに高解像度で高速接続を提供します。RS Pro HDMI - HDMI ケーブルは HD 画像を伝送する機能を備えており、あらゆるデバイスから優れた画質を得ることができます。さらに Durable Cable は高品質のオーディオを伝送することもできるので、デジタルエンターテイメントのニーズに合わせてオールインワンケーブルとして理想的です。デバイスから画面にインターネット接続を行う必要がある場合は RS Pro HDMI - HDMI ケーブルが最適です。これはイーサネット機能があるためです。 RS Pro HDMI ケーブルの HDMI オスコネクタは、 Durable Gold めっき仕上げケーブルは、耐久性のある黒色 PVC シースで覆われているため、ケーブルの柔軟性と信頼性を維持しながら、画質が低下するリスクを低減できます。 特長と利点 HDMI - HDMI コネクタタイプ ノートパソコン、 Blu-ray プレーヤ、ゲーム機など、さまざまなデバイスに対応 ソースから直接、高速で高品質なデジタル画像を作成できます Durable Black シース オス - オス接続 イメージ、オーディオ、イーサネット機能を備えたオールインワンケーブル HDMI 性別 オス-オス 代表的用途 ラップトップ HDTV ゲームコンソール デジタルビデオ機器 PCやテレビのディスプレイ HDMI とは何ですか HDMI (High Definition Multimedia Interface) は、非圧縮の映像および音声データを HD 互換のソースから HDTV などの HD 互換デバイスに転送するために使用される HD テクノロジーです。 HDMI タイプ D は、スマートフォンやタブレットなどの小型デバイスに適合するように設計されたマイクロ HDMI コネクタで、デバイスをプロジェクタやスクリーンに簡単に接続できます。マイクロ HDMI ケーブルは、 HDMI アダプタを使用せずに、 HD ( 高解像度 ) 品質を維持しながら、デバイスから画面へデジタル信号を伝送します。 HDMI は何に使用されていますか HDMI ケーブルは、 HD 信号をディスプレイに伝送するだけでなく、オーディオも同時に伝送するため、 HDTV 、 Blu-ray プレーヤ、ゲーム機などで使用するディスプレイ接続として市場で最も一般的に使用されています。HDMI ケーブルにはイーサネット機能も備わっており、個別のケーブルを使用せずにデバイス間でインターネット接続を共有できるため、汎用性の高いケーブルになります。 HDMI ケーブルの接続方法 ノート PC などのデバイスを HDTV などのディスプレイ画面に接続するには、デバイスに HDMI プラグを 1 つ挿入し、画面の HDMI ポートにもう 1 つの HDMI プラグを差し込むだけで、ビデオ、オーディオ、およびインターネット接続を 2 つのデバイス間で転送できます。
    仕様最大解像度 = 4K、シールド:ブレードケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    RS Proイーサネット対応HDMIケーブル. オス-オスコネクタ、低発煙、ハロゲンフリーシースのインターネット対応高速HDMIケーブルです。
    仕様長さ = 2mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIバージョン = High Speedコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒シールド = 銅ホイルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO 4
    仕様長さ = 2mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 超高速HDMIバージョン = HDMI 2.1最大解像度 = 8K @ 60Hz コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒シールド = アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    1 m 8KHDMI M-M 28 awg 黒色アルミフード
    仕様長さ = 1mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 8Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:50cm, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:50cm, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    0.5 m 8KHDMI M-M 28 awg SLV アルミフードです
    仕様長さ = 50cmコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 8Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:1.5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:1.5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO 4
    仕様長さ = 1.5mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = Micro HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:メス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:メス

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO 4
    仕様長さ = 2mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
hdz特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hdz