カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • HDMIケーブル(1)
    • 変換・延長アダプタ(2)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(1)
コネクタ形状
  • HDMI(A)(オス) - DVI(オス)(2)
  • HDMI(オス) - HDMI(オス)(1)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(1)
変換タイプ
  • オス - オス(4)
  • 色ブラック(4)
プラグ
  • ニッケルメッキ(1)
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(46)
  • DXアンテナ(4)
  • エスエスエーサービス(6)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • サンワサプライ(52)
  • 日本アンテナ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • アイネックス(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • JAPANNEXT(200)
  • StarTech.com(116)
  • ブロードウォッチ(73)
  • NEC(57)
  • ASUS(エイスース)(57)
  • ATEN(43)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(41)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(39)
  • LG(38)
  • EIZO(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi 2m」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PROHDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
849税込934
1個
当日出荷
双方向 DVI-D-HDMI ケーブル。オス - オス接続。Durable 金メッキカバーにより、確実な接続が保証されます。長さは1メートルです。内部ワイヤサイズ 0.12 mm 、 0.24 mm。黒色 PVC シースは柔軟性と耐久性を兼ね備えています。パッシブケーブル。
用途グラフィックスカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送、コンピュータモニタ、ノートブック、デジタルビデオ機器、PCやテレビのディスプレイ長さ(m)1コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス)変換タイプオス - オスコネクタAジェンダーオスコネクタBジェンダーオス最大解像度HD(1080p at 60Hz)素線径(mm)0.12、0.24材質(外側シース)PVCケーブル長(m)1アダプター型式パッシブコネクタAHDMIコネクタBDVI-DHDCP対応非対応HDR対応非対応
HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PROHDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
HDMI - DVI-D 接続。オス - オスケーブル。19 ピン HDMI コネクタ。最大解像度 4K。長さ2m。効果的に絶縁するための黒色 PVC ケース。金フラッシュ仕上げのコンタクトで長寿命を実現。パッシブケーブル。最適な解像度を得るために追加の電源は必要ありません。
用途HDMIデバイスとをDVI-D対応機器の接続長さ(m)2コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス)変換タイプオス - オスコネクタAジェンダーオスコネクタBジェンダーオス最大解像度4K素線径(mm)0.12、0.24材質(外側シース)PVCプラグ金メッキ
Flat HDMI to HDMI cable Angled RS PROFlat HDMI to HDMI cable AngledRS PRO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
USBケーブル, USB C → USB C RS PROUSBケーブル, USB C → USB CRS PRO
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
USB C-USB C ケーブル。長さは1メートルです。オス - オスコネクタ。最大転送速度 10 Gbps の USB 3.1。HDMI 、 DisplayPort 、 Thunderbolt 3 インターフェイスに対応。USB 2.0 及び 3.0 との後方互換性あり。
長さ(m)1ケーブル長(m)1コネクタ形状USB C(オス) - USB C(オス)プラグニッケルメッキUSBタイプUSB 3.1コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス変換タイプオス - オス
HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PROHDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
オス HDMI-オス HDMIコネクタ。最大解像度 4K。0.12mm および 0.254mm のストランドブレードサイズ。
長さ(m)1コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)変換タイプオス - オスコネクタAジェンダーオスコネクタBジェンダーオス最大解像度4K素線径(mm)0.12、0.254材質(外側シース)PVC材質(シールド)ブレード外径(Φmm)6フード(mm)W19.44×H11ケーブル長(m)1