カテゴリ

  • 電気材料(7)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(42)
  • StarTech.com(30)
  • メディアカバーマーケット(27)
  • Philips(20)
  • BUFFALO(バッファロー)(15)
  • オーム電機(8)
  • サンワサプライ(8)
  • 共立電子産業(6)
  • ROLINE(6)
  • ASUS(エイスース)(5)
  • ルーメン(5)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(4)
  • Anker(アンカー)(4)
  • Vodaview(4)
  • QNAP(3)
  • ATEN(3)
  • SPARKFUN(3)
  • 関西通信電線(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi cable」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMI CABLE with Slim connector RS PRO

    HDMI CABLE with Slim connector

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
  • Flat HDMI to HDMI cable Angled RS PRO

    Flat HDMI to HDMI cable Angled

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • ThinWire HDMI Cable RS PRO

    ThinWire HDMI Cable

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    シリーズThinWireシース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMIコネクタBHDMIコネクタジェンダー(A)オス、(B)オス
  • HDMI Cable, Slim Aluminium RS PRO

    HDMI Cable, Slim Aluminium

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
  • Custom Install Aluminium HDMI Cable RS PRO

    Custom Install Aluminium HDMI Cable

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイプ:HDMIケーブル、コネクタ A ジェンダー:オス、コネクタ A タイプ:HDMI、コネクタ B ジェンダー:オス、コネクタ B サイズ:HDMI、長さ:7.5m、シース色:白、シールド:ブレード長さ(m)7.5シールドブレードシース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMIコネクタBHDMIケーブルタイプHDMIケーブルコネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス
  • RS HDMI HS Cable+Eth A-A M/M LSOH RS PRO

    RS HDMI HS Cable+Eth A-A M/M LSOH

    RS PRO
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    規格UL 20276シールド銅ホイルシース色コネクタAHDMIコネクタBHDMIケーブルタイプHDMIケーブル許容電圧(V)30コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス
  • RS HDMI HS Cable+Eth  A-A M/M LSOH RS PRO

    RS HDMI HS Cable+Eth A-A M/M LSOH

    RS PRO
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    規格UL 20276材質(シース)PVCシールド銅ホイルシース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMIコネクタBHDMIケーブルタイプHDMIケーブル許容電圧(V)30コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス
  • 1 FT VGA SPLITTER CABLE RS PRO

    1 FT VGA SPLITTER CABLE

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro HD15 オス - メス VGA / SVGA ケーブル x 2 です RS Pro HD15 オス - メス VGA / SVGA ケーブルは、高密度ピンコネクタと高密度ピンコネクタケーブルの 2 本を備えており、 2 台のシリアルデバイスの接続に最適です。HD15 オスコネクタと 2 つの VGA / SVGA メスコネクタにより、このアダプタはすべてのピンを接続してワイドスクリーンモニタ上の DDC (ディスプレイデータチャンネル)に対応しています。Durable PVC ジャケット付きで設計されたこの製品は、六角ナット付きのメスコネクタである PVC 製のコネクタフードも備えています。これにより、オスコネクタを使用してケーブルを固定し、接続が緩んだり外れたりすることなく、接続の問題が発生するのを防ぐことができます。 特長と利点: この RS Pro HD15 オス - VGA / SVGA メスケーブルには付いています 3 つの汎用コネクタにより、 2 つのシリアルを接続できます ディスプレイモニタやコンピュータなどの機器 このケーブルには、 DDC をサポートするためにすべてのピンが接続されています ワイドスクリーンモニタ ジャケットとコネクタフードは Durable です PVC により、ケーブル長が長持ちし、保護性能が向上します メスコネクタには六角ナットが付属しているため、ケーブルをオスコネクタにロックできます。これにより、接続がばらばらになり、接続の問題が発生することを防止します 用途: VGA ケーブルは、ビデオ信号をあるユニットから別のユニットに転送するために最も一般的に使用されるケーブルコネクタです。VGA は Video Graphics Array の略で、 HDMI ケーブルなどの他のケーブルと比べてアナログ信号を提供するため、 HDMI 互換性のない古いディスプレイに適しています。主に、次のようなデバイスの接続に使用されます。 PC ラップトップ プロジェクタとモニタ テレビ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 200mm外側シース材質 = PVC外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro HDMI オス - HDMI オス、 2 m 信頼性の高い独自ブランドの RS Pro に付属する HDMI オス - HDMI オスケーブルは、ノートパソコンなどのデバイスからデジタルディスプレイモニタ / 画面に、アダプタを必要とせずに高解像度で高速接続を提供します。RS Pro HDMI - HDMI ケーブルは HD 画像を伝送する機能を備えており、あらゆるデバイスから優れた画質を得ることができます。さらに Durable Cable は高品質のオーディオを伝送することもできるので、デジタルエンターテイメントのニーズに合わせてオールインワンケーブルとして理想的です。デバイスから画面にインターネット接続を行う必要がある場合は RS Pro HDMI - HDMI ケーブルが最適です。これはイーサネット機能があるためです。 RS Pro HDMI ケーブルの HDMI オスコネクタは、 Durable Gold めっき仕上げケーブルは、耐久性のある黒色 PVC シースで覆われているため、ケーブルの柔軟性と信頼性を維持しながら、画質が低下するリスクを低減できます。 特長と利点 HDMI - HDMI コネクタタイプ ノートパソコン、 Blu-ray プレーヤ、ゲーム機など、さまざまなデバイスに対応 ソースから直接、高速で高品質なデジタル画像を作成できます Durable Black シース オス - オス接続 イメージ、オーディオ、イーサネット機能を備えたオールインワンケーブル HDMI 性別 オス-オス 代表的用途 ラップトップ HDTV ゲームコンソール デジタルビデオ機器 PCやテレビのディスプレイ HDMI とは何ですか HDMI (High Definition Multimedia Interface) は、非圧縮の映像および音声データを HD 互換のソースから HDTV などの HD 互換デバイスに転送するために使用される HD テクノロジーです。 HDMI タイプ D は、スマートフォンやタブレットなどの小型デバイスに適合するように設計されたマイクロ HDMI コネクタで、デバイスをプロジェクタやスクリーンに簡単に接続できます。マイクロ HDMI ケーブルは、 HDMI アダプタを使用せずに、 HD ( 高解像度 ) 品質を維持しながら、デバイスから画面へデジタル信号を伝送します。 HDMI は何に使用されていますか HDMI ケーブルは、 HD 信号をディスプレイに伝送するだけでなく、オーディオも同時に伝送するため、 HDTV 、 Blu-ray プレーヤ、ゲーム機などで使用するディスプレイ接続として市場で最も一般的に使用されています。HDMI ケーブルにはイーサネット機能も備わっており、個別のケーブルを使用せずにデバイス間でインターネット接続を共有できるため、汎用性の高いケーブルになります。 HDMI ケーブルの接続方法 ノート PC などのデバイスを HDTV などのディスプレイ画面に接続するには、デバイスに HDMI プラグを 1 つ挿入し、画面の HDMI ポートにもう 1 つの HDMI プラグを差し込むだけで、ビデオ、オーディオ、およびインターネット接続を 2 つのデバイス間で転送できます。
    仕様最大解像度 = 4K、シールド:ブレードケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro HDMI タイプ D - HDMI ケーブル、 1 m 信頼性の高い独自ブランドの RS Pro から HDMI タイプ D (マイクロ)ケーブルRS Pro HDMI Micro - HDMI ケーブルは、 HD 画像を伝送する機能を備えており、あらゆるデバイスから優れた画質を得ることができます。さらに Durable Cable は高品質のオーディオを伝送することもできるので、デジタルエンターテイメントのニーズに合わせてオールインワンケーブルとして理想的です。デバイスから画面へのインターネット接続が必要な場合は RS Pro HDMI Micro to HDMI ケーブルを使用してください。これは、イーサネット機能があるためです。 RS Pro HDMI タイプ D to HDMI ケーブルの HDMI オスコネクタは、 Durable Gold めっき仕上げケーブルは、耐久性のある黒色 PVC シースで覆われているため、ケーブルの柔軟性と信頼性を維持しながら、画質が低下するリスクを低減できます。 特長と利点 HDMI マイクロ -HDMI コネクタタイプ スマートフォン、タブレット、 HDTV など、さまざまなデバイスとの互換性があります どちらのソースからでも、高速で高品質なデジタル画像を直接送信できます Durable Black シース オス - オス接続 イメージ、オーディオ、イーサネット機能を備えたオールインワンケーブル ジェンダー オス-オス 代表的用途 スマートフォン コンピュータモニタ ノートブック デジタルビデオ機器 PCやテレビのディスプレイ HDMI タイプ D とは何ですか HDMI タイプ D は、スマートフォンやタブレットなどの小型デバイスに適合するように設計されたマイクロ HDMI コネクタで、デバイスをプロジェクタやスクリーンに簡単に接続できます。マイクロ HDMI ケーブルは、 HDMI アダプタを使用せずに、 HD ( 高解像度 ) 品質を維持しながら、デバイスから画面へデジタル信号を伝送します。 HDMI は何に使用されていますか HDMI ケーブルは、 HD 信号をディスプレイに伝送するだけでなく、オーディオも同時に伝送するため、 HDTV 、 Blu-ray プレーヤ、ゲーム機などで使用するディスプレイ接続として市場で最も一般的に使用されています。HDMI ケーブルにはイーサネット機能も備わっており、個別のケーブルを使用せずにデバイス間でインターネット接続を共有できるため、汎用性の高いケーブルになります。 HDMI マイクロケーブルの接続方法 スマートフォンなどのデバイスを HDTV などのディスプレイ画面に接続するには、マイクロ HDMI プラグをデバイスに差し込み、 HDMI プラグを画面の HDMI ポートに差し込み、ビデオ、オーディオ、インターネット接続を 2 つの間で転送できるようにします。
    仕様長さ = 1mコネクタ1 = Micro HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 非常に高速HDMIバージョン = HDMI 1.4最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒シールド = アルミホイルRoHS指令(10物質対応)対応