カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(3)
  • StarTech.com(14)
  • Philips(13)
  • 興和オプトロニクス(7)
  • サンワサプライ(5)
  • エレコム(4)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(4)
  • JAPANNEXT(3)
  • 三菱電機(2)
  • イメージニクス(2)
  • カナレ電気(1)
  • エスエスエーサービス(1)
  • Terasic(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi dvi-i」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5m DVI-I Dual Link Cable RS PRO

    5m DVI-I Dual Link Cable

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1個
    欠品中
    仕様コネクタ1 = DVI-Iデュアルリンクコネクタ 2 = DVI-Iデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 1m コネクタA:DVI-D (オス) コネクタB:DVI-D (オス) 黒 RS PRO

    RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 1m コネクタA:DVI-D (オス) コネクタB:DVI-D (オス) 黒

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro オス DVI-D - オス DVI-D ケーブル、 1 m 信頼性の高い独自ブランドの RS Pro に付属する DVI-D オス - オス DVI-D ケーブルは、高速デジタル接続を可能にし、グラフィックカードやマザーボードなどのビデオソースから高品質のデジタル画像を直接作成します。RS Pro オス - オス DVI-D ケーブルのコネクタは、 Durable Gold めっき仕上げで耐腐食性があるため、常に高品質の接続が可能です。DVI-D はデュアルリンクケーブルなので、ピンの選択だけが接続されているシングルリンクケーブルとは異なり、すべてのピンが接続されているため、より高い解像度を実現できます。 特長と利点 DVI-D コネクタタイプ デュアルリンクケーブルにより、より高い解像度を実現 グラフィックスカードから直接、高速で高品質のデジタル画像を送信 Durable Black シース オス - オス接続 DVIジェンダー オス - オスデュアルリンク 代表的用途 グラフィックスカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送 コンピュータモニタ ノートブック デジタルビデオ機器 PCやテレビのディスプレイ DVI とは DVI は Digital Video Interface の略です。DVI は、最新のグラフィックスカードから高品質の画像を表示するために使用されるデジタルテクノロジ接続の一形態で、コンピュータモニタや LCD 画面に広く使用されています。 DVIケーブルにはどのような種類がありますか DVI-A - アナログ信号を伝送し、アダプタ経由で VGA 信号をサポートしますが、 HDMI はサポートしません DVI-D - アナログに変換せずに、直接デジタル信号を伝送します DVI-I - デジタル信号またはアナログ信号のいずれかを伝送できます DVI-D ケーブルの仕組み DVI-D ケーブルは、デジタル信号をビデオカードからアナログに変換してから、再度アナログに変換するプロセスを排除することで機能します。 ビデオカードからモニタへの直接リンクを提供することで、高品質の画像を生成できる、より高速な接続が確立されます。 シングルリンクとデュアルリンクは何が違うのですか この 2 つは、高品質のデジタル画像を表示できるという点では似ていますが、 HDMI ケーブルは、音声も伝送できるため、最新のテレビで使用する標準ケーブルとなっており、 1 本のケーブルですべてを表示するのに最適です。一方、 DVI ケーブルは、 LCD 画面やコンピュータモニタに高品質のデジタル画像を表示するのに適しており、デジタルコンバータを介して HDMI ポートに接続することもできるため、汎用性が高くなります。
    仕様コネクタ1 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒シールド = ホイル素線径 = 28 AWG長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)PVCケーブルサイズ(AWG)28コネクタ1DVI-Dデュアルリンク(オス)コネクタ2DVI-Dデュアルリンク(オス)
  • RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 3m コネクタA:DVI-D (オス) コネクタB:DVI-D (オス) 黒 RS PRO

    RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 3m コネクタA:DVI-D (オス) コネクタB:DVI-D (オス) 黒

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DVI-Dデュアルリンクケーブル 信頼できる信頼性の高い自社ブランド RS Pro のデュアルリンク DVI-D オス - オス DVI-D ケーブルは、モニターへの高速デジタル接続を可能にし、グラフィックカードやマザーボードなどのビデオソースから高品質のデジタル画像を直接作成します。RS Pro オス - オス DVI-D ケーブルのコネクタは、耐腐食性を備え Durable 金めっきカバーで作られており、常に高品質の接続を確保します。DVI-D はデュアルリンクケーブルなので、一部のピンしか接続しないシングルリンクケーブルとは異なり、すべてのピンが接続されているため非常に高い解像度を実現できます。 特長と利点 DVI-Dコネクタタイプ デュアルリンクケーブルにより、より高い解像度を実現 グラフィックカードから直接、高速で高品質なデジタル画像を送信できます Durable Black シース オス - オス接続 代表的用途 グラフィックカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送 コンピュータモニタ ノートブック デジタルビデオ機器 PCやテレビのディスプレイ よくある質問 DVIケーブルにはどのような種類がありますか DVI-A: アナログ信号を伝送し、アダプタを使用してVGA信号に対応できますが、HDMIには対応しません。 DVI-D :アナログに変換せずに、デジタル信号を直接伝送します DVI-I: デジタル信号又はアナログ信号を伝送できます。 USBケーブルが機能する仕組み DVI-D ケーブルは、デジタル信号をビデオカードからアナログに、またアナログに変換し直すプロセスを排除することで機能します。 ビデオカードからモニタへの直接リンクを提供することで、高画質の映像を生成できる高速接続が確立されます。 シングルリンクとデュアルリンクは何が違うのですか この 2 つは、高品質のデジタル画像を表示できるという点で似ていますが、 HDMI ケーブルは、音声も伝送できるため最新のテレビ用の標準ケーブルになっており、オールインワンのケーブルとして最適です。一方、 DVI ケーブルは、 LCD 画面又はコンピュータモニタに高品質のデジタル画像を表示するのに適しています。また、デジタルコンバータを介して HDMI ポートに接続することもできるため、非常に汎用性が高くなっています。
    仕様コネクタ1 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒シールド = ホイル素線径 = 28 AWG長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)PVCケーブルサイズ(AWG)28コネクタ1DVI-Dデュアルリンク(オス)コネクタ2DVI-Dデュアルリンク(オス)
  • RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 5m コネクタA:DVI-D (オス) コネクタB:DVI-D (オス) 黒 RS PRO

    RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 5m コネクタA:DVI-D (オス) コネクタB:DVI-D (オス) 黒

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DVI-Dデュアルリンクケーブル 信頼できる信頼性の高い自社ブランド RS Pro のデュアルリンク DVI-D オス - オス DVI-D ケーブルは、モニターへの高速デジタル接続を可能にし、グラフィックカードやマザーボードなどのビデオソースから高品質のデジタル画像を直接作成します。RS Pro オス - オス DVI-D ケーブルのコネクタは、耐腐食性を備え Durable 金めっきカバーで作られており、常に高品質の接続を確保します。DVI-D はデュアルリンクケーブルなので、一部のピンしか接続しないシングルリンクケーブルとは異なり、すべてのピンが接続されているため非常に高い解像度を実現できます。 特長と利点 DVI-Dコネクタタイプ デュアルリンクケーブルにより、より高い解像度を実現 グラフィックカードから直接、高速で高品質なデジタル画像を送信できます Durable Black シース オス - オス接続 代表的用途 グラフィックカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送 コンピュータモニタ ノートブック デジタルビデオ機器 PCやテレビのディスプレイ よくある質問 DVIケーブルにはどのような種類がありますか DVI-A: アナログ信号を伝送し、アダプタを使用してVGA信号に対応できますが、HDMIには対応しません。 DVI-D :アナログに変換せずに、デジタル信号を直接伝送します DVI-I: デジタル信号又はアナログ信号を伝送できます。 USBケーブルが機能する仕組み DVI-D ケーブルは、デジタル信号をビデオカードからアナログに、またアナログに変換し直すプロセスを排除することで機能します。 ビデオカードからモニタへの直接リンクを提供することで、高画質の映像を生成できる高速接続が確立されます。 シングルリンクとデュアルリンクは何が違うのですか この 2 つは、高品質のデジタル画像を表示できるという点で似ていますが、 HDMI ケーブルは、音声も伝送できるため最新のテレビ用の標準ケーブルになっており、オールインワンのケーブルとして最適です。一方、 DVI ケーブルは、 LCD 画面又はコンピュータモニタに高品質のデジタル画像を表示するのに適しています。また、デジタルコンバータを介して HDMI ポートに接続することもできるため、非常に汎用性が高くなっています。
    仕様コネクタ1 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒シールド = ホイル素線径 = 26 AWG長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)PVCケーブルサイズ(AWG)28コネクタ1DVI-Dデュアルリンク(オス)コネクタ2DVI-Dデュアルリンク(オス)
  • RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 10m コネクタA:DVI-D (オス) コネクタB:DVI-D (オス) 黒 RS PRO

    RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 10m コネクタA:DVI-D (オス) コネクタB:DVI-D (オス) 黒

    RS PRO
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 10 m DVI-D デュアルリンクケーブル - 黒 信頼できる信頼性の高い自社ブランド RS Pro のデュアルリンク DVI-D オス - オス DVI-D ケーブルは、モニターへの高速デジタル接続を可能にし、グラフィックカードやマザーボードなどのビデオソースから高品質のデジタル画像を直接作成します。RS Pro オス - オス DVI-D ケーブルのコネクタは、耐腐食性を備え Durable 金めっきカバーで作られており、常に高品質の接続を確保します。DVI-D はデュアルリンクケーブルなので、一部のピンしか接続しないシングルリンクケーブルとは異なり、すべてのピンが接続されているため非常に高い解像度を実現できます。 特長と利点 DVI-Dコネクタタイプ デュアルリンクケーブルにより、より高い解像度を実現 グラフィックカードから直接、高速で高品質なデジタル画像を送信できます Durable Black シース オス - オス接続 代表的用途 グラフィックカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送 コンピュータモニタ ノートブック デジタルビデオ機器 PCやテレビのディスプレイ よくある質問 DVIケーブルにはどのような種類がありますか DVI-A: アナログ信号を伝送し、アダプタを使用してVGA信号に対応できますが、HDMIには対応しません。 DVI-D :アナログに変換せずに、デジタル信号を直接伝送します DVI-I: デジタル信号又はアナログ信号を伝送できます。 USBケーブルが機能する仕組み DVI-D ケーブルは、デジタル信号をビデオカードからアナログに、またアナログに変換し直すプロセスを排除することで機能します。 ビデオカードからモニタへの直接リンクを提供することで、高画質の映像を生成できる高速接続が確立されます。 シングルリンクとデュアルリンクは何が違うのですか
    仕様コネクタ1 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 10m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒シールド = ホイル素線径 = 26 AWG長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)PVCケーブルサイズ(AWG)28コネクタ1DVI-Dデュアルリンク(オス)コネクタ2DVI-Dデュアルリンク(オス)
  • RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 2m コネクタA:DVI-D (オス) コネクタB:DVI-D (オス) 黒 RS PRO

    RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 2m コネクタA:DVI-D (オス) コネクタB:DVI-D (オス) 黒

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DVI-Dデュアルリンクケーブル 信頼できる信頼性の高い自社ブランド RS Pro のデュアルリンク DVI-D オス - オス DVI-D ケーブルは、モニターへの高速デジタル接続を可能にし、グラフィックカードやマザーボードなどのビデオソースから高品質のデジタル画像を直接作成します。RS Pro オス - オス DVI-D ケーブルのコネクタは、耐腐食性を備え Durable 金めっきカバーで作られており、常に高品質の接続を確保します。DVI-D はデュアルリンクケーブルなので、一部のピンしか接続しないシングルリンクケーブルとは異なり、すべてのピンが接続されているため非常に高い解像度を実現できます。 特長と利点 DVI-Dコネクタタイプ デュアルリンクケーブルにより、より高い解像度を実現 グラフィックカードから直接、高速で高品質なデジタル画像を送信できます Durable Black シース オス - オス接続 代表的用途 グラフィックカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送 コンピュータモニタ ノートブック デジタルビデオ機器 PCやテレビのディスプレイ よくある質問 DVIケーブルにはどのような種類がありますか DVI-A: アナログ信号を伝送し、アダプタを使用してVGA信号に対応できますが、HDMIには対応しません。 DVI-D :アナログに変換せずに、デジタル信号を直接伝送します DVI-I: デジタル信号又はアナログ信号を伝送できます。 USBケーブルが機能する仕組み DVI-D ケーブルは、デジタル信号をビデオカードからアナログに、またアナログに変換し直すプロセスを排除することで機能します。 ビデオカードからモニタへの直接リンクを提供することで、高画質の映像を生成できる高速接続が確立されます。 シングルリンクとデュアルリンクは何が違うのですか
    仕様コネクタ1 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒シールド = ホイル素線径 = 28 AWG長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)PVCケーブルサイズ(AWG)28コネクタ1DVI-Dデュアルリンク(オス)コネクタ2DVI-Dデュアルリンク(オス)
  • RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRO

    RS PRO DisplayPort ケーブル

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 150 mm オス DisplayPort-メス DVI-D (黒 KVM 混合ケーブルアセンブリこの RS Pro 混合ケーブルアセンブリを使用すると、 2 台の電子機器を接続できます。オス DisplayPort コネクタとメス DVI-D (デジタルビデオインターフェース - デジタル)コネクタがあるため、 DisplayPort 搭載コンピュータ又はグラフィックカードを、 DVI (デジタルビデオインターフェース)デバイスを使用するように適応させることができます。リビングルームからオフィスまで、家庭やビジネスの環境で使用されています。ケーブルの長さは 15 cm です。 DisplayPort は HDMI (高精細マルチメディアインターフェース)に似た 20 ピンコネクタですが、 DVI / VGA (ビデオグラフィックアレイ)の代わりに設計されています。ロイヤリティフリーのオーディオおよびビデオ接続を提供します。 RS PRO RS Pro 製品と同様、このパッシブアダプタは耐摩耗性に優れ、一貫性があります。Durable アルミマイラーシールドと厚い黒い PVC シースを備えています。このケーブルは、最大 10.8 Gpbs (ギガバイト / 秒)のビデオ帯域幅をサポートしています。また、 8 ビットと 10 ビットのディープカラー、および 1 Mbps の双方向補助チャネルもサポートしています。特長と利点 KVM 混合ケーブルアセンブリ 長さ: 150 mm アルミマイラーシールド 黒色被覆 コネクタ A は DisplayPort です コネクタ B はメス DVI-D です コネクタ A1 はオス DisplayPort です コネクタ B1 はメスです コネクタ B1 は DVI-D です 最大 10.8 Gbps のビデオ帯域幅をサポート 8 ビットおよび 10 ビットのディープカラーをサポート 1Mbps の双方向補助チャネルをサポートします 静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007 制限された有害物質には RoHS 対応RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DVI-Iデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 150mm外被色 = 黒シールド = アルミマイラーRoHS指令(10物質対応)対応
PCアクセサリーカテゴリ