カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- アイネックス(11)
- StarTech.com(7)
- イメージニクス(7)
- アイリスオーヤマ(5)
- 関西通信電線(5)
- ATEN(5)
- LINDY(4)
- ホーリック(3)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(3)
- エイム電子(3)
- 塚本無線(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- Kordz(2)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
- ツインバード(1)
- ミヨシ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「hdmi20m」の検索結果
特価

RS PRO HDMIケーブル 長さ:20m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様長さ = 20mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速HDMIバージョン = HDMI 2.0最大解像度 = 4Kpixelsコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:20m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様長さ = 20mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = LSZHRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:20m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷RS PRO 4仕様長さ = 20mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:20m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷HDMI - DVI ケーブルは、 DVI-D 専用で、金色に点滅したコネクタが付属しています。HDMI コネクタは、 DVI コネクタの DVI-D ピンに接続された 19 本のピンを使用して、 DVI-D シングルリンクにします。DVI 24+1 ピンコネクタ(接続されているリンクピンは 1 本のみ) DVI-D シングルリンク HDMI 19 ピン 金フラッシュ仕上げコンタクト ケーブル(黒) パッシブケーブル仕様長さ = 20mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = DVI-Dシングルリンク最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:20m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷仕様長さ = 20mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速HDMIバージョン = V2.1最大解像度 = 8Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒シールド = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:20m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷RS Pro 4K-HDMI-HDMI ケーブル、オス - オス - 20 m伝送性能を高める無酸素銅製の RS Pro オス - オス HDMI ケーブルは、オーディオビジュアル機器用の高品質な接続を提供します。アクティブブーストケーブルとして、シリコンチップを使用して、品質を損失することなく、 20 m の長さで信号を増幅します。 このケーブルは、電気的干渉に対する二重シールドが施されています。金めっきコネクタにより、確実な接続と腐食防止を実現しています。ブーツの周りが割れないように、ストレインリリーフ付きの PVC コネクタフードに収容されています。追加の電源が必要な場合は、 USB コネクタを使用できます。 このケーブルは、静電放電( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 )から装置への損傷を防止するためにテストされており、最小限の有害物質( RoHS )が含まれています。 このケーブルは、 HDMI イーサネットチャンネルとオーディオリターンチャンネルを備え、複数のケーブルを使用せずにインターネット経由で高品質の音声と Vision を楽しむためのセットアップを簡単にします。HDMI 経由で 4k 解像度と 3DTV をサポートしています。特長と利点オス - オス HDMI 高速ケーブル アクティブブーストケーブル ( 入出力が正しく取り付けられている必要があります ) 高品質な伝送を実現する無酸素銅 干渉に対する二重シールド HDMI イーサネットとオーディオリターンチャネルを 1 つに統合 HDMI 経由の 3D 最大解像度 4k 追加電源用の USB 接続 外径 7.3 mm 内径 0.254 mm 、 0.32 mmRS PROコネクタ A : HDMI M コネクタ B : HDMI M 長さ: 20 メートル 色: 黒RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様長さ = 20mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:20m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷RS Pro の 20 m オス - オス HDMI ケーブルは、白色 PVC ジャックを備え、外径は 7 mm です。コネクタには、腐食を防ぐために金フラッシュカバーが付いています。このコネクタフードは、幅 19.44 mm 、高さ 11 mm の小さいフットプリントの白色 PVC 製もあり、ブーツの周りでジャケットが割れないようにするストレインリリーフを備えています。HDMI は、 PC 、 Bluray プレーヤー、ゲームコンソールなど、さまざまなデバイスで使用されている最も一般的なディスプレイ接続です。仕様長さ = 20mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPort ケーブル
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷RS Pro 1080p DisplayPort-HDMI ケーブル、オス - オス - 5 mこのオス - オス DisplayPort-HDMI ケーブルは、メーカーの信頼できる RS Pro ブランドに由来しています。コンピュータやラップトップなどのデバイスから HD モニタ、テレビ、プロジェクターにすばやく簡単に接続でき、高精細のオーディオビジュアル環境(最大解像度 1080p )を利用できます。 この製品は HDMI 対応デバイスにリンクしているため、 PC 、 Blu-ray プレーヤー、ゲームコンソールなど、さまざまなオーディオビジュアル機器に適しています。 ケーブルの長さは 5 m で、内部ワイヤゲージは 30 AWG です。導電性と腐食保護を向上させる金めっきシェルを備えている 20 ピンオス - オスコネクタが付属します。Durable な黒色 PVC フードとダストキャップを備えていて、使用しないときにピンを保護します。また、ラッチリリース機能も備えており、ケーブルを所定の位置に固定し、カップリングの安全性が確保されていないために発生する可能性がある摩耗や損傷を防止します。特長と利点腐食防止のための金メッキコネクタ オス - オスケーブル DisplayPort-HDMI 互換 長さ 5 m コネクタに金メッキシェル 30 AWG の内部ワイヤゲージ 20 ピン接続 最大解像度 1080p Durable Black PVC フード パッシブケーブルRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。 よくある質問 DisplayPortとHDMIの違いは何ですか DisplayPortはHDMIより高性能な要件をサポートし、現在のコンピュータで使用されている最新の信号及びプロトコル技術に基づいています。これにより、性能と統合が向上しています。 DisplayPort ケーブルは、複数の画面を接続する場合に適しており、ポート 1 つで最大 4 台のモニタを接続できます。したがって、ビデオウォールなどの用途では、 DisplayPort インターフェースが推奨されます。 ほとんどの場合、 HDMI と DisplayPort の品質差は無視できる程度ですが、 DisplayPort ケーブルは、 HDMI ケーブルよりも長いケーブル長で、通常、低解像度の損失を維持できます。 DisplayPort は、高解像度、高色深度、 Faster Refresh レートも備えており、優れた高精細 Visual エクスペリエンスを実現しています。 DisplayPortはオーディオをサポートしますか はい、 DisplayPort はマルチチャンネルオーディオ要件をサポートし、幅広い高精細オーディオ形式をサポートしています。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性の高い部品をお手頃な価格で提供できるよう努めています。RS Pro ブランド製品のすべてを社内でテストしている専門家により、お客様の品質と信頼性の要求を確実に満たしていただけると確信しています。 RS Pro では、あらゆるセットアップに対応できるように、さまざまなマルチメディアケーブルを用意しています。カスタマイズされたメディアスタジオに合わせても、ホームエンターテイメントのセットアップを簡単に改善しても、 RS Pro はあらゆる段階に対応します。仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = HDMIコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 30 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB C → HDMI
RS PRO¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷仕様長さ = 20mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = HDMIUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒取り付けタイプ = ケーブル取り付け代表規格 = CE, REACH, RoHSコンタクト材質 = ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応