カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- U-KANAYA(82)
- PLUS(プラス)[文具](16)
- ユニット(13)
- ホンダ(12)
- THECUT(10)
- ギガ・セレクション(9)
- アーム[作業工具](7)
- IZS(7)
- brembo(5)
- ワンド(マイセット)(5)
- TRUSCO(4)
- KATO(3)
- アンナカ(3)
- Vesrah(3)
- RIGOL(リゴル)(3)
- カナフジ電工(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 千代田通商(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「ho-8」の検索結果

RS PRO 圧電ブザー 80dB スルーホール
RS PRO¥889税込¥9781個翌々日出荷丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。 基板実装に適しており、円形のケースに収められています。仕様実装タイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 16V dcサウンドレベル = 80dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 13.8mm高さ = 11.5mm寸法 = 13.8 (Dia.) x 11.5mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 4.5kHz供給電流 = 7mARoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 85dB スルーホール
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(5個)翌々日出荷仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 1V ac最大供給電圧 = 20V acサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波直径 = 12mm高さ = 5.5mm寸法 = 12 x 5.5mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃最大周波数 = 4kHz静電容量 = 12nF丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 86dB スルーホール
RS PRO¥769税込¥8461個翌々日出荷仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 86dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 24.5mm高さ = 16mm寸法 = 24.5 (Dia.) x 16mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.9kHz最小周波数 = 2900HzRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
RS Pro 圧電ブザー 80dB スルーホール
RS PRO¥859税込¥9451個7日以内出荷仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 1V ac最大供給電圧 = 20V acサウンドレベル = 80dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続直径 = 13.8mm高さ = 6.8mm寸法 = 13.8 (Dia.) x 6.8mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +70℃最大周波数 = 4.5kHz静電容量 = 13nF丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧電ブザー 80dB スルーホール
RS PRO¥36,980税込¥40,6781セット(100個)7日以内出荷丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。 基板実装に適しており、円形のケースに収められています。仕様実装タイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 16V dcサウンドレベル = 80dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 13.8mm高さ = 11.5mm寸法 = 13.8 (Dia.) x 11.5mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 4.5kHz供給電流 = 7mARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧電ブザー 80dB スルーホール
RS PRO¥939税込¥1,0331袋(5個)7日以内出荷丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要仕様実装タイプ = スルーホール最大供給電圧 = 30V acサウンドレベル = 80dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続直径 = 14mm高さ = 6.7mm寸法 = 14 (Dia.) x 6.7mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 7mA
RS PRO 圧電ブザー 80dB スルーホール
RS PRO¥969税込¥1,0661袋(5個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール。最大供給電圧 = 30V ac。サウンドレベル = 80dB。ドライブタイプ = 外部。トーンタイプ = 連続。直径 = 14mm。高さ = 6.7mm。寸法 = 14 (Dia.) x 6.7mm。動作温度 Min = -30℃。動作温度 Max = +80℃。最大周波数 = 4kHz。供給電流 = 7mA。。丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
RS PRO 圧電ブザー 83dB スルーホール
RS PRO¥789税込¥8681個7日以内出荷丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。 基板実装に適しており、円形のケースに収められています。仕様実装タイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 83dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 24mm高さ = 17.5mm寸法 = 24 (Dia.) x 17.5mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4.5kHz最小周波数 = 3500Hz
RS Pro 圧電ブザー 85dB スルーホール
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 9V dc最大供給電圧 = 15V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続直径 = 16mm高さ = 11.5mm寸法 = 16 x 11.5mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +70℃最大周波数 = 2.548kHz最小周波数 = 1548HzRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 88dB スルーホール
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷仕様取り付けタイプ = スルーホール最大供給電圧 = 30V acサウンドレベル = 88dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波直径 = 22.8mm高さ = 13.5mm寸法 = 22.8 (Dia.) x 13.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 2.4kHz静電容量 = 90nF丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 80dB スルーホール
RS PRO¥939税込¥1,0331個7日以内出荷仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 16V dcサウンドレベル = 80dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 24mm高さ = 18mm寸法 = 24 (Dia.) x 18mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +70℃最大周波数 = 4.2kHz供給電流 = 8mARS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧電ブザー 88dB スルーホール
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要仕様実装タイプ = スルーホール最大供給電圧 = 30V acサウンドレベル = 88dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波直径 = 22.8mm高さ = 13.5mm寸法 = 22.8 (Dia.) x 13.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 2.4kHz静電容量 = 90nFRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧電ブザー 80dB スルーホール
RS PRO¥919税込¥1,0111個7日以内出荷丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。 基板実装に適しており、円形のケースに収められています。仕様実装タイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 80dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 24mm高さ = 9mm寸法 = 24 (Dia.) x 9mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3.9kHz最小周波数 = 2900HzRoHS指令(10物質対応)対応