カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- BIGM(丸山製作所)(40)
- CKD(6)
- EIKO(栄工舎)(15)
- HIROSE(ヒロセ電機)(19)
- omron(オムロン)(20)
- SHIFTUP(シフトアップ)(11)
- TRUSCO(13)
- イスカル(11)
- イマオコーポレーション(11)
- カミイソ産商(9)
- サンワサプライ(10)
- ダイケン(12)
- ハンマーキャスター(20)
- ビクセン(7)
- マキタ(6)
- メディアカバーマーケット(21)
- 三友(17)
- 三菱マテリアル(11)
- 永田製作所(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hr10」の検索結果

RS Pro LED表示灯 Q8P3BXXHR110E, 赤 8mm, 110 V ac
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、110 / 220 Vac、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。. 8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 110 → 230 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角 最大100 ° 想定寿命 100、000時間 動作温度範囲 -40 → +85 ℃長さ(mm)22.5定格電圧(V)110ac端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)8発光色赤定格電流(mA)6光度(mcd)50RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色黒クロム電球サイズ(mm)5IP評価IP67