カテゴリ
- 機構部品(264)
- 制御機器(125)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
- 切削工具(15)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 作業工具(10)
- 建材・エクステリア(6)
- 安全標識(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(12)
- 雅(492)
- Panasonic(パナソニック)(418)
- MAZDA(マツダ)(256)
- SK(新潟精機)(249)
- トヨタ(237)
- エレコム(159)
- ホンダ(113)
- ナブテスコサービス(97)
- SMC(96)
- メディアカバーマーケット(96)
- A&D(エー・アンド・デイ)(86)
- AMPHENOL(75)
- 赤松電機製作所(71)
- 三菱ふそう(67)
- 三菱電機(66)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(56)
- エスコ(54)
- 三菱マテリアル(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(424)
「hv」の検索結果

メタルシート RS PRO 600mm x 300mm x 0.7mm
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷長さ = 600mm。材料 = 真鍮。フォーム = ソリッド。幅 = 300mm。厚さ = 0.7mm。材質グレード = CW508L/CZ108。密度 = 8.44g/cm3。硬さ = 55 → 180 HV。カラー = 黄。熱伝導率 = 116W/mK。。RS PRO 7RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 40mm。材質グレード = 316S31。引張強度 = 515MPa。硬さ = 130 → 150 HV。熱伝導率 = 123W/mK。。寸法はすべて公称です。316ステンレススチールロッド及びシート. プロパティC = 0.08最大、Ni 12.0、Cr17、Mo 2.25 関連する仕様: AS2837-1986-316、AISI TYPE316、ASTM A276-316 化学及び関連産業で、特にピット型腐食状態に対して使用
RS PRO ソレノイドバルブコネクタ DIN43650 オス 3P+E
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷ポール形式 = 3P+E。DIN 43650タイプ = DIN43650。定格電圧 = 250 V ac。オス/メス = オス。インジケータライト = なし。実装タイプ = スルーホール実装。色 = 黒。定格電流 = 10A。シリーズ = ME Flat。結線方法 = はんだ。。DIN-43650 ISO 4400. VDE. RS PRO DINコネクタフラットプラグオスソレノイドバルブ. ソレノイドバルブを産業機器やプロセスにリンクするための耐摩耗性フラットプラグです。ねじ取り付け及び確実なはんだ終端を使用して簡単に取り付け可能. 頑丈なポリアミドボディで構築されたこのソレノイドバルブプラグは、頑丈で耐衝撃性があり、スズめっき銅合金部品を備え、高レベルの導電性と簡単なはんだ付けを実現しています。このDINフラットプラグは、ねじ取り付けを使用して簡単に取り付けることができ、確実なはんだ終端を採用しています。このプラグは頑丈で信頼性が高く、取り付けには数分かかります。特長と利点:. フラットプラグ はんだ終端 ねじ取り付け 定格電圧: 250 V ac 定格電流: 6 A スズめっきの銅合金コンタクト 絶縁抵抗: 100 MΩ (1分間) 接触抵抗: 最大20 mΩ ポリアミド構造 ニトリルシリコンガスケット 絶縁抵抗: 100 MΩ (1分間) 動作温度範囲: 0 → 90 ℃ HVブレークダウンテスト、2 KV ac、1分間 . 規格及び認定: DIN 43650、ISO 4400. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか.. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸コネクタ プラグ パネルマウント SHVコネクタ
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷仕様同軸コネクタタイプ = SHVコネクタ実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート動作周波数 = 1.2GHz表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷UL. 12 mm平面型ベゼルIP67 LEDパネルインジケータ. 12 mm平面型ベゼルパネル取り付けLEDインジケータ。固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。特長と利点. . パネル取り付け具に埋込 . IP67等級のシールドパネル . 12 V dc → 220 V ac . 8 mmカラー拡散エポキシレンズ . 光沢クロム又は黒色クロム仕上げのめっき黄銅ベゼル . はんだラグ / ファストン端子. 用途:. . プロセス制御 . 業務用電気機器 . 通信、レーダー . 土木工事車両、トラック、掘削機、クレーン . 電車 . HVAC、エネルギー管理 . エレベータ . 工作機械仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 12mmランプタイプ = LED終端タイプ = ファストン、はんだラグIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 20mA長さ = 32.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソケットセット1/2インチ 18ピース
RS PRO¥36,980税込¥40,6781セット翌々日出荷RS Pro インチドライブインパクトソケット18点セット. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この 18 ピースドライブインパクトソケットセットは、ほぼすべての用途に適合する一連の必須のソケットで構成されています。ソケットと留め具の間の大きい接触面積により、応力が軽減されて摩耗しにくく、強力に締め付けることができます。このソケットはクロムモリブデンスチール製で、高い品質、強度、及び性能を発揮します。 このソケットセットは、 RS PRO RS Pro 工具収納システム(以下を含む)での使用に最適なフォームモジュール入りで提供されます。 RS Pro 12 ドロワホイール付きスチール工具チェストです RS Pro ドロワホイール付きスチール工具チェストです RS Pro 段引き出しホイール付きスチール工具チェストです 特長と利点 16 ソケットビット アダプタと延長 ARM が付属 業務用品質 留め具を損傷せずに、高トルクを発揮 耐久性を向上 クロムモリブデンスチール リン酸塩仕上げ キットの内容 インチ 125 mm空圧用エクステンションアーム インチ空圧用ソケットアダプタ (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm) インチ6ポイント空圧用ソケット ミリサイズ 用途情報 この汎用ソケットレンチキットは、自動車のタイヤの交換から産業機械の修理まで、ヘビーデューティソケット留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある場合にいつでも使用できます。ラチェット式で固定具の動きが軽くなり、手間と時間を節約できます。ナットとボルトを扱う取り付けでは、オープンエンドスパナやリングスパナなどの他の手動工具よりも多くの場合、特定のボルトサイズにトルクを適用する効果的な方法であるため、信頼性の高いソケットセットを利用することができます。 RS Pro低プロファイルソケットセットは薄型で、密集したエンジンルーム、装置類、HVAC機器、コンピュータ機器、自転車、及びオートバイ向けの用途での留め具へのアクセスに最適このソケットセットは、次のようなさまざまな業務用途で使用できます。 電気技術者および電気技術者 自動力学 工業 Engineer RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、ソケットセットとドライバに関して、お客様のプロジェクト又は設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポートする製品を提供します。仕様ソケットセットタイプ = インパクトソケットセットドライブサイズ = 1/2インチインチまたはメートル = Metric個数 = 18ソケットヘッドタイプ = 6点ラチェット付属 = なしソケットサイズ = 10 → 32mm仕上げ = Phosphate材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
RS PRO DINレールモジュールボックス ABS樹脂 53.4 x 89.4 x 65.2mm
RS PRO¥769税込¥8461個翌々日出荷RS Pro DIN レール ABS エンクロージャです. 信頼性の高い自社ブランドRS PROのDINレールエンクロージャを取り揃えており、電気部品やコンポーネントを保護するのに適した耐久性の高い密閉エンクロージャを用意しています。このエンクロージャはすばやく簡単に取り付けることができ、さまざまな環境でDINレールに取り付けるのに最適です。DINレールエンクロージャは、耐久性に優れた難燃性ABSプラスチック製で、内部コンポーネントを埃や湿気から保護します。RS PRO DINレールエンクロージャには、すばやく簡単に取り付けるためのブランキングとフックも付属しています。特長と利点. 難燃性ABSプラスチック 電気部品やコンポーネントを保護する耐久性に優れた空気密閉性及び耐薬品性に優れたケース 基板、ワイヤなどの内部レイアウトによる自由な選択 ニュートラルライトグレー色 フックとブランキングが付属 すばやく簡単に取り付け可能 幅広い用途や環境に対応. 一般的な用途. Durable ABS プラスチック製エンクロージャは、次のようなさまざまな用途で DIN レールに取り付けるのに適しています。 電力ブレーカ HVAC ネットワークインタフェース IoT デバイス 状態監視 バスシステム. DIN レールエンクロージャとは何ですか?. DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護します。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。DIN レールエンクロージャの取り付け方法. DIN レール用に設計されたエンクロージャは、ねじ又はフックを介してレールに簡単に取り付けることができ、迅速な取り付けと取り外しが可能な非常に汎用性の高い装置エンクロージャになります。ABS とは?. ABS 又はアクリロニトリルブタジエンスチレンは Durable融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。IP 等級とは?. IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。最初の数字は、物理的侵入からの保護レベルを示します。2 番目の数字は、水やその他の液体に対する保護レベルを示します。低い IP 等級( IP62 などは、離れた場所から埃や水の飛沫から保護されます。一方、 IP78 などの高い IP 等級は、完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。DIN レールエンクロージャには、他の材料もありますか?. DIN レール用のエンクロージャは、プラスチック製となる傾向がありますが、金属製エンクロージャとアルミエンクロージャもあります。仕様タイプ = モジュラエンクロージャ材質 = ABS樹脂長さ = 53.4mm奥行 = 89.4mm高さ = 65mm色 = ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルビット RS PRO HSS
RS PRO¥9,798税込¥10,7781個翌々日出荷RS Pro 高速度鋼( HSS )ステップドリル. RS Pro HSSステップドリルビットは、従来の穴開け及び切削方法を越える利点があり、さまざまな産業用途に使用できます。RS Proステップドリルビットは独自設計を採用し、わずか1つの工具でさまざまな一般的サイズの穴を開けられます。 HSS ステップドリルビットオプション: ; 123-8508 123-8508 -10 ステップ、 6 → 30.5 mm ステップドリルビット 10 mm シャンク ; 123-8509 123-8509 -12 ステップ、 6 → 30 mm ステップドリルビット 10 mm シャンクです ; 123-8510 123-8510 -9 ステップ、 4 → 12 mm ステップドリルビット 6.5 mm シャンク ; 123-8511 123-8511 -13 ステップ、 5 → 35 mm ステップドリルビット 13 mm シャンク ; 123-8512 123-8512 -16 → 32 mm コンジットエントリステップドリルです ; 123-8513 123-8513 -10 ステップ、 4 → 22 mm ステップドリル、 10 mm シャンク ; 123-8514 123-8514 -16-25 mm コンジットエントリステップドリルです ; 123-8515 123-8515 -12 → 25 mm クリアランス / タッピングステップドリルです. 特長と利点:. 高品質のドリルビットで、穴を大きくするのが簡単です 各種サイズの穴開けが可能な工具 1 本です 振動低減 穴開け速度の向上 各種サイズを用意 . 用途情報. ステップドリルビットは、一般的に電気、配管、 HVAC で使用されます。ビットサイズを頻繁に変更することなく、複数のサイズの穴を開けるために使用します。 コード付き又はコードレスの電動工具に対応しています。RS Pro HSSステップドリルビットは、産業用途のあらゆる穴開けに最適です。よくある質問. ステップドリルを購入する理由は何ですか. ステップドリルは、溝の角度を最適化した一体型アクセサリです。独自の先端設計により、動きを排除して穴開け速度を向上します。コードレスドリルドライバなど、チャックを備えた電動工具に対応します 穴開けできる材料は何ですか. 代表的な材料: ステンレススチール アルミ 軟質金属 プラスチック どのくらい良いステップドリルビットですか. ステップドリルビットは見過ごされるアクセサリです。作業の原理はとてもシンプルなので、ビットを変えずに複数のサイズの穴をあけることができ、常にきれいに仕上げることができます。 ステップドリルビットは、固定ドリルマシンで使用できますか. はい。ステップドリルビットは、ポータブル手動電動工具及び静止ドリル機に対応しています。仕様ドリルビットの種類 = ステップドリルビット材質 = HSS最小ヘッドサイズ = 16mm最大ヘッドサイズ = 32mm
ドリルビット RS PRO HSS
RS PRO¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷RS Pro 高速度鋼( HSS )ステップドリル. RS Pro HSSステップドリルビットは、従来の穴開け及び切削方法を越える利点があり、さまざまな産業用途に使用できます。RS Proステップドリルビットは独自設計を採用し、わずか1つの工具でさまざまな一般的サイズの穴を開けられます。 HSS ステップドリルビットオプション: ; 123-8508 123-8508 -10 ステップ、 6 → 30.5 mm ステップドリルビット 10 mm シャンク ; 123-8509 123-8509 -12 ステップ、 6 → 30 mm ステップドリルビット 10 mm シャンクです ; 123-8510 123-8510 -9 ステップ、 4 → 12 mm ステップドリルビット 6.5 mm シャンク ; 123-8511 123-8511 -13 ステップ、 5 → 35 mm ステップドリルビット 13 mm シャンク ; 123-8512 123-8512 -16 → 32 mm コンジットエントリステップドリルです ; 123-8513 123-8513 -10 ステップ、 4 → 22 mm ステップドリル、 10 mm シャンク ; 123-8514 123-8514 -16-25 mm コンジットエントリステップドリルです ; 123-8515 123-8515 -12 → 25 mm クリアランス / タッピングステップドリルです. 特長と利点:. 高品質のドリルビットで、穴を大きくするのが簡単です 各種サイズの穴開けが可能な工具 1 本です 振動低減 穴開け速度の向上 各種サイズを用意 . 用途情報. ステップドリルビットは、一般的に電気、配管、 HVAC で使用されます。ビットサイズを頻繁に変更することなく、複数のサイズの穴を開けるために使用します。 コード付き又はコードレスの電動工具に対応しています。RS Pro HSSステップドリルビットは、産業用途のあらゆる穴開けに最適です。よくある質問. ステップドリルを購入する理由は何ですか. ステップドリルは、溝の角度を最適化した一体型アクセサリです。独自の先端設計により、動きを排除して穴開け速度を向上します。コードレスドリルドライバなど、チャックを備えた電動工具に対応します 穴開けできる材料は何ですか. 代表的な材料: ステンレススチール アルミ 軟質金属 プラスチック どのくらい良いステップドリルビットですか. ステップドリルビットは見過ごされるアクセサリです。作業の原理はとてもシンプルなので、ビットを変えずに複数のサイズの穴をあけることができ、常にきれいに仕上げることができます。 ステップドリルビットは、固定ドリルマシンで使用できますか. はい。ステップドリルビットは、ポータブル手動電動工具及び静止ドリル機に対応しています。仕様ドリルビットの種類 = ステップドリルビット材質 = HSS最小ヘッドサイズ = 16mm最大ヘッドサイズ = 25mm
ドリルビット RS PRO HSS
RS PRO¥9,698税込¥10,6681個翌々日出荷RS Pro 高速度鋼( HSS )ステップドリル. RS Pro HSSステップドリルビットは、従来の穴開け及び切削方法を越える利点があり、さまざまな産業用途に使用できます。RS Proステップドリルビットは独自設計を採用し、わずか1つの工具でさまざまな一般的サイズの穴を開けられます。 HSS ステップドリルビットオプション: ; 123-8508 123-8508 -10 ステップ、 6 → 30.5 mm ステップドリルビット 10 mm シャンク ; 123-8509 123-8509 -12 ステップ、 6 → 30 mm ステップドリルビット 10 mm シャンクです ; 123-8510 123-8510 -9 ステップ、 4 → 12 mm ステップドリルビット 6.5 mm シャンク ; 123-8511 123-8511 -13 ステップ、 5 → 35 mm ステップドリルビット 13 mm シャンク ; 123-8512 123-8512 -16 → 32 mm コンジットエントリステップドリルです ; 123-8513 123-8513 -10 ステップ、 4 → 22 mm ステップドリル、 10 mm シャンク ; 123-8514 123-8514 -16-25 mm コンジットエントリステップドリルです ; 123-8515 123-8515 -12 → 25 mm クリアランス / タッピングステップドリルです. 特長と利点:. 高品質のドリルビットで、穴を大きくするのが簡単です 各種サイズの穴開けが可能な工具 1 本です 振動低減 穴開け速度の向上 各種サイズを用意 . 用途情報. ステップドリルビットは、一般的に電気、配管、 HVAC で使用されます。ビットサイズを頻繁に変更することなく、複数のサイズの穴を開けるために使用します。 コード付き又はコードレスの電動工具に対応しています。RS Pro HSSステップドリルビットは、産業用途のあらゆる穴開けに最適です。よくある質問. ステップドリルを購入する理由は何ですか. ステップドリルは、溝の角度を最適化した一体型アクセサリです。独自の先端設計により、動きを排除して穴開け速度を向上します。コードレスドリルドライバなど、チャックを備えた電動工具に対応します 穴開けできる材料は何ですか. 代表的な材料: ステンレススチール アルミ 軟質金属 プラスチック どのくらい良いステップドリルビットですか. ステップドリルビットは見過ごされるアクセサリです。作業の原理はとてもシンプルなので、ビットを変えずに複数のサイズの穴をあけることができ、常にきれいに仕上げることができます。 ステップドリルビットは、固定ドリルマシンで使用できますか. はい。ステップドリルビットは、ポータブル手動電動工具及び静止ドリル機に対応しています。仕様ドリルビットの種類 = ステップドリルビット材質 = HSS最小ヘッドサイズ = 15mm最大ヘッドサイズ = 25mm
ドリルビット RS PRO HSS, 9段
RS PRO¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷RS Pro 高速度鋼( HSS )ステップドリル. RS Pro HSSステップドリルビットは、従来の穴開け及び切削方法を越える利点があり、さまざまな産業用途に使用できます。RS Proステップドリルビットは独自設計を採用し、わずか1つの工具でさまざまな一般的サイズの穴を開けられます。 HSS ステップドリルビットオプション: ; 123-8508 123-8508 -10 ステップ、 6 → 30.5 mm ステップドリルビット 10 mm シャンク ; 123-8509 123-8509 -12 ステップ、 6 → 30 mm ステップドリルビット 10 mm シャンクです ; 123-8510 123-8510 -9 ステップ、 4 → 12 mm ステップドリルビット 6.5 mm シャンク ; 123-8511 123-8511 -13 ステップ、 5 → 35 mm ステップドリルビット 13 mm シャンク ; 123-8512 123-8512 -16 → 32 mm コンジットエントリステップドリルです ; 123-8513 123-8513 -10 ステップ、 4 → 22 mm ステップドリル、 10 mm シャンク ; 123-8514 123-8514 -16-25 mm コンジットエントリステップドリルです ; 123-8515 123-8515 -12 → 25 mm クリアランス / タッピングステップドリルです. 特長と利点:. 高品質のドリルビットで、穴を大きくするのが簡単です 各種サイズの穴開けが可能な工具 1 本です 振動低減 穴開け速度の向上 各種サイズを用意 . 用途情報. ステップドリルビットは、一般的に電気、配管、 HVAC で使用されます。ビットサイズを頻繁に変更することなく、複数のサイズの穴を開けるために使用します。 コード付き又はコードレスの電動工具に対応しています。RS Pro HSSステップドリルビットは、産業用途のあらゆる穴開けに最適です。よくある質問. ステップドリルを購入する理由は何ですか. ステップドリルは、溝の角度を最適化した一体型アクセサリです。独自の先端設計により、動きを排除して穴開け速度を向上します。コードレスドリルドライバなど、チャックを備えた電動工具に対応します 穴開けできる材料は何ですか. 代表的な材料: ステンレススチール アルミ 軟質金属 プラスチック どのくらい良いステップドリルビットですか. ステップドリルビットは見過ごされるアクセサリです。作業の原理はとてもシンプルなので、ビットを変えずに複数のサイズの穴をあけることができ、常にきれいに仕上げることができます。 ステップドリルビットは、固定ドリルマシンで使用できますか. はい。ステップドリルビットは、ポータブル手動電動工具及び静止ドリル機に対応しています。仕様ドリルビットの種類 = ステップドリルビットステップ数 = 9材質 = HSS最小ヘッドサイズ = 4mm最大ヘッドサイズ = 12mm
RS PRO 手動バルブ ロータリーノブ ポート数:2
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷制御機構 = ロータリーノブ。機能 = Pneumatic Relay。スレッドサイズ = 6mm。メーカーシリーズ = HVFF。コントロールボタン/スイッチカラー = 青。最高使用圧力 = 10 バール。ボディ材質 = ポリオキシメチレン。動作温度 Min = 0℃。動作温度 Max = +60℃。ポジション数 = 2。モデル番号(P) = III B。。RS Pro 回転ノブ空圧式手動制御バルブ HVFF空圧装置で空気圧をオン / オフするには、信頼できる RS Pro ブランドがお届けするこの空圧手動制御バルブを使用します。塗料スプレー、ドリル、換気器などの装置で使用します。 この制御バルブは、プッシュオン式とねじ式カラー設計により確実に接続でき、計装、真空、及び汎用用途に特に適しています。最大作動圧力が 10 bar で、温度が 0 → +60 ° C の場合は、ナイロン又はポリウレタンチューブ付きのバルブを安全に使用できますこのバルブは長寿命のポリオキシメチレン製で、ねじサイズは 6 mm です。このバルブは、 2 つのポートと 2 つの位置を備え、回転ノブで効果的に制御することができます。 この制御バルブは、空圧装置から残圧を除去しても、装置を安全に維持できます。建設や医療などの環境で使用されています。特長と利点. Durable POM (ポリオキシメチレン)ボディ素材 .青色コントロールスイッチ .最大動作圧力は 10 バールです . HVFF メーカーシリーズ . 2 ポート .最低動作温度は 0 ° C です .最大動作温度は +60 ° C です . 2 つのポジション .ロータリーノブ制御機構RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO 金切りばさみ 250 mm
RS PRO¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷RS Pro ストレート切断板金用はさみです 信頼性の高い RS PRO ブランドの直線切断板金用はさみをご紹介します。ステンレススチール、冷間圧延スチールなど、板金の切断に最適な耐久性の Durable ハンドツールです。RS Pro 板金用はさみを使用すると、ブレードの全長にわたって柔らかい素材を切断できるため、エッジの切断に最適です。多くの標準的なスズ製金切りばさみとは異なり、 RS Pro 板金用はさみは、切断に役立つ高レバー比の設計を採用しており、ユーザーの労力を最小限に抑えることができます。この複合はさみは、金属やその他の材料を簡単に切断できるクロムモリブデンブレードを備え、きれいに切断できます。ソフトグリップハンドルで快適性が向上し、操作性が向上しているため、必要な作業をさらに支援できます。 特長及び利点: きれいで正確な切断を可能にする Durable クロムモリブデン製ブレード ソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上しています ステンレス鋼や冷間圧延鋼などの板金の切断に最適 最小限の労力で高レバー率設計を実現 正しいスニップをすばやく識別できるように色分けされています 用途: 板金用はさみは、冷間圧延鋼やステンレススチールなど、硬い材料を切断するのに最適な強力な手持ち工具です。最も一般的な 種類の金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側面に廃棄物がロールアップされるかを示します。たとえば、ストレートカットはさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。一方、左側の切断では、左側のスニップと右側のスニップで、ごみをまっすぐに切断したり曲がったりすることができます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 この飛行機はまっすぐ、左、右のいずれで切断されますか? この航空はさみは、直線切断を特長としており、直線状にブレードの全長にわたって材料を切断したり、わずかにカーブしたりすることができます。 これはどのような材料に適していますか? この航空はさみは、最大 1.2 mm の冷間圧延鋼、最大 0.9 mm のステンレス鋼に適しています。 曲線の切断に適していますか? このはさみは直線で切るように設計されていますが、わずかな曲線を得ることができます。仕様カットの種類 = ストレート全体長さ = 250 mm材料カット = 冷間圧延スチール、ステンレススチール
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 22 mm 、外径 36 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C仕様内径 = 22mm外径 = 36mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルビット RS PRO HSS, 11段 ドリル深さ3mm
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷RS Pro HSS ステップドリルビット、バリ取り. RS Pro HSS ステップドリルビット製品です。この高速度鋼多径カッターは、ステンレス鋼、炭素鋼、軟質金属、プラスチックなどを切断するためのパイロット穴が不要です。ステップコーン形状により、 つのドリルで複数の直径の表面を切断できます。 ドリルビットは 枚刃の切断動作で、厚さ mm までのシート素材に正確な平行穴をあけることができます。 ステップドリルビットオプション: 232-507-6 232-507-6 36 mm ドリルビット、 11 ステップ、最大ドリル厚さ mm 232-513 232-513 7 37 mm ドリルビット、 11 ステップ、最大ドリル厚さ mm 232-529-8 232-529-8 41 mm ドリルビット、 11 ステップ、最大ドリル厚さ mm. 特長と利点:. mm 刻みです HSS ドリルビット 振動を排除します 用途情報. ステップドリルビットは、一般的に電気、配管、 HVAC で使用されます。ビットサイズを頻繁に変更することなく、複数のサイズの穴を開けるために使用します。 コード付き又はコードレスの電動工具に対応しています。よくある質問. ステップドリルを購入する理由は何ですか? ステップドリルは、溝の角度を最適化した一体型アクセサリです。独自の先端設計により、動きを排除して穴開け速度を向上します。コードレスドリルドライバなど、チャックを備えた電動工具に対応します。 穴開けできる材料は何ですか? 代表的な材料: ステンレススチール カーボンスチール 軟質金属 プラスチック ステップドリルビットはどれくらい優れていますか? ステップドリルビットは見過ごされるアクセサリです。作業の原理はとてもシンプルなので、ビットを変えずに複数のサイズの穴をあけることができ、常にきれいに仕上げることができます。 ステップドリルビットは、固定ドリルマシンで使用できますか? はい。ステップドリルビットは、ポータブル手動電動工具及び静止ドリル機に対応しています。仕様ドリルビットの種類 = ステップドリルビットステップ数 = 11最大ドリル深さ = 3mm材質 = HSS最小ヘッドサイズ = 6mm最大ヘッドサイズ = 36mm
RS PRO スペードコネクタ シュラウド
RS PRO¥3,898税込¥4,2881袋(50個)7日以内出荷RS Pro 絶縁メススペードRS Pro の絶縁スペードコネクタシリーズが改良され続けています。高品質の黄銅製のメススペードコネクタシリーズを今回ご紹介します。このコネクタは電気ケーブルワイヤの接続に最適で、メーカーの製品は一般的なワイヤサイズ 10 26 AWG に対応しています。使用時には、これらのコネクタは圧着終端を備えているため、高品質の圧着工具を使用してコネクタとワイヤを簡単にかん合できます。スペードコネクタが必要な理由は何ですか?スペードコネクタは、電気接続のためのユニオンを作成するのに最適なソリューションです。車載オーディオシステムや車載配線などの用途で一般的に使用されています。スペードコネクタが色分けされているため、簡単に取り付けられ、プロフェッショナルな外観が得られます。 特長と利点?スペードコネクタ(メス)?絶縁材:高密度 PE 、ナイロン、ビニール?さまざまな色? 圧着接続?安全かつ永続的な電気接続? 黄銅?優れた導電性考慮事項用途に適した Terminal を選択する場合は、次の点を考慮する必要があります。?ワイヤサイズ「 」(メートル系)又は「 AWG 」(米国ワイヤゲージ)? Terminal を接続するタブサイズ。?レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致している必要があります。また、その逆も同様です。スペードメスコネクタを圧着する方法ワイヤを Terminal にかん合させることで、専門家や DIY ユーザーが容易に利用できます。適切なワイヤをコネクタのトンネルに差し込み、プライヤまたは圧着工具を使用して、完全なユニオンになるまで適度なクランプ圧をかけます。ワイヤが動かないことをすばやく確認することをお勧めします。 圧着ペンチ?適切な圧着工具については、 RS 品番 (534-806 を参照してください) 534-806 を参照してください用途これらのメスコネクタは、工業、自動車、消費財産業など、さまざまな産業で使用されています。用途:?電気ケーブルの設置? 産業用制御システム? 車載用途? 通信機器? 電源? HVACRS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様タイプ = レセプタクル適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2タブサイズ = 0.5 x 2.8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Min = 26AWG結線方法 = 圧着コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 0.2 → 0.5 mm2、26 → 22 AWG方向 = ストレート絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = シュラウドmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 金切りばさみ 250 mm
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷RS Pro 左切断板金用はさみです 信頼性の高い RS PRO ブランドの左切断板金用はさみをご紹介します。ステンレススチール、冷間圧延スチールなど、板金の切断に最適な耐久性の Durable ハンドツールです。RS Pro 左側切断板金用はさみを使用すれば、冷間圧延鋼とステンレススチールを切断したり、左に曲がることで簡単かつ安全に処分できます。多くの標準的なスズ製金切りばさみとは異なり、 RS Pro 板金用はさみは、切断に役立つ高レバー比の設計を採用しており、ユーザーの労力を最小限に抑えることができます。この複合はさみは、金属やその他の材料を簡単に切断できるクロムモリブデンブレードを備え、きれいに切断できます。ソフトグリップハンドルで快適性が向上し、操作性が向上しているため、必要な作業をさらに支援できます。 特長及び利点: きれいで正確な切断を可能にする Durable クロムモリブデン製ブレード ソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上しています ステンレス鋼や冷間圧延鋼などの板金の切断に最適 最小限の労力で高レバー率設計を実現 正しいスニップをすばやく識別できるように色分けされています 用途: 板金用はさみは、冷間圧延鋼やステンレススチールなど、硬い材料を切断するのに最適な強力な手持ち工具です。最も一般的な 種類の金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側面に廃棄物がロールアップされるかを示します。たとえば、ストレートカットはさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。一方、左側の切断では、左側のスニップと右側のスニップで、ごみをまっすぐに切断したり曲がったりすることができます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 この飛行機はまっすぐ、左、右のいずれで切断されますか? この航空はさみは、左回りの切削を特長としており、廃棄物を左回りに丸めて金属を切断でき、右回りでまっすぐきれいに切断できます。 これはどのような材料に適していますか? この航空はさみは、最大 1.2 mm の冷間圧延鋼、最大 0.9 mm のステンレス鋼に適しています。 曲線の切断に適していますか? このはさみは、曲線を左に切断する場合や直線を切断する場合に最適です。仕様カットの種類 = レフト全体長さ = 250 mm材料カット = 冷間圧延スチール、ステンレススチール
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 20 mm 、外径 37 mm 、厚さ 10 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C仕様内径 = 20mm外径 = 37mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 31 mm 、外径 47 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C仕様内径 = 31mm外径 = 47mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 30 mm 、外径 43 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C仕様内径 = 30mm外径 = 43mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 36 x 90 x 58mm
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷CNMB / RSP シリーズ DIN レール標準高さモジュールボックスキット、サイズ 2 、ソリッド TOP 、両側オープン RS Pro の CNMB / RSP シリーズの DIN レールエンクロージャキットは、ネットワーク、 IoT スマートホーム、産業などの幅広い用途に最適な基板やワイヤなどの内部コンポーネントを収容・保護するのに最適な、各種の高品質エンクロージャキットです。 これらの汎用 DIN レールエンクロージャキットには、エンクロージャと、クリップ、カバー、 Terminal guards などの様々なアクセサリが含まれています。オープン TOP 、ソリッド TOP 、通気孔、及び拡張壁面キットオプションも用意されています。このキットはスナップフィット設計で、すばやく簡単に組み立て及び取り付けられます。エンクロージャを使用して独自のキッティングと基板を最大 5 つの位置(水平方向に 3 つ、垂直方向に 2 つ)に取り付けることができます。このエンクロージャはライトグレーのポリカーボネート構造で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスで、難燃性を備えています。ベースは、 35 mm DIN レールに取り付けたり、さまざまな環境でフラットな面に直接取り付けたりするのに最適です。 特長と利点 .スナップフィットのモジュラ設計により、組み立てやカスタムキッティングが簡単 .ベースは 35mm DIN レール又は直接平面に取り付け可能 .ライトグレーの難燃性ポリカーボネートで成形されています .最大 3 枚の基板を水平方向に、または垂直方向に 2 枚まで入れられます .スナップ式 Terminal Cover オプションで指を保護 . IP20等級 .オープン TOP 、ソリッド TOP 、通気孔付き、拡張ウォールキットをご用意しています .カバーと Terminal guards は簡単にカスタマイズできます . DIN レールエンクロージャは、 IoT スマートホーム及び産業用途向けに製造されています .さまざまなオプションを備えたサイズ 1 ~ 12 のサイズをご用意しています 用途 DIN レールエンクロージャとボックスは、基板、ワイヤなどのコンポーネントを幅広い用途で設置するために使用される保護ケースの一種です。DIN レールエンクロージャは一般的に、 ABS 、ポリカーボネートなどのさまざまなプラスチックから製造され、通気性のある側面や壁の拡張など、さまざまな用途に対応できるようにさまざまな機能を備えています。DIN レールエンクロージャは、 DIN レールや平面に取り付けるのに最適で、スペースが限られた環境に最適です。DIN レールエンクロージャとキットは、次のような分野で一般的に使用されています。ネットワーキング . IoT システム . 産業用 . 照明 . HVAC 装置 よくある質問 DIN レールは付属していますか. いいえ、キットに DIN レールは含まれていません。 RS では、お客様のニーズに合わせて幅広い DIN レール 防水ですか. いいえ。このエンクロージャは IP20 保護等級で、手の取り扱いによる保護と、平均的なダスト侵入も防止します。エンクロージャは防水ではないため、水の中や周囲で使用しないでください。 これはどのサイズの DIN レールと互換性がありますか. このシリーズの DIN レールは、 35 mm DIN レールに対応するか、直接平らな面に取り付けられます。 付属品 エンクロージャ、クリップ、カバー、 Terminal guards 。 注意:サイズ 6 、 9 、 12 については、複数の「サイズ 3 」 Terminal guards が提供されます。たとえば、サイズ 6 には、片側に 2 つの「サイズ 3 」ガードが必要です。拡張壁面キットに Terminal guards は付属していません。仕様タイプ = 頑丈な上面材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャベース長さ = 36mm寸法 = 36 x 90 x 58mm高さ = 58mm最大ターミナル = 2色 = ライトグレーシリーズ = CNMB/RSP保護機能(耐環境性) = IP20代表規格 = UL 94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷ニッケルアルミ青銅. RS Proのニッケルアルミ青銅製の棒及び管製品です。高レベルのアルミ及びニッケルによる高い強度と、主要金属の青銅の耐摩耗性、耐腐食性、延性を兼ね備えています。. 主な用途は、ギア、ベアリング、ポンプ、インペラ、タービン部品、石材用固定具などです。. 特長と利点. 耐腐食性. 優れた強度と延性. 高い溶接性. 規格: DGS1043 grade 2 Issue 4 BSEN10204 1981 3.1B 関連規格 - 鋳造及び加工:. ISO: CU A 110 FE 5N15.CA104 英国: BS1400:A.B.2仕様フォーム = ロッド材料 = ニッケルアルミニウム青銅長さ = 18インチロッド径 = 1インチ引張強度 = 680 → 740 MPa硬さ = 120 → 220 HV熱伝導率 = 37.7W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥22,980税込¥25,2781セット(5個)7日以内出荷RS Pro仕様フォーム = ロッド材料 = 銅長さ = 1mロッド径 = 6mm引張強度 = 240 N/mm2硬さ = 40 → 120 HV熱伝導率 = 391.1W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥11,980税込¥13,1781セット(10個)7日以内出荷銅製HDHCロッド、バー、及びシート仕様フォーム = ロッド材料 = 銅長さ = 1mロッド径 = 3mm引張強度 = 240 N/mm2硬さ = 40 → 120 HV熱伝導率 = 391.1W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥63,980税込¥70,3781セット(5個)7日以内出荷銅製HDHCロッド、バー、及びシート仕様フォーム = ロッド材料 = 銅長さ = 24インチロッド径 = 1/2インチ引張強度 = 240 N/mm2硬さ = 40 → 120 HV熱伝導率 = 391.1W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥49,980税込¥54,9781セット(1個)7日以内出荷銅製HDHCロッド、バー、及びシート仕様フォーム = ロッド材料 = 銅長さ = 24インチロッド径 = 1インチ引張強度 = 240 N/mm2硬さ = 40 → 120 HV熱伝導率 = 391.1W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥19,980税込¥21,9781セット(5個)7日以内出荷銅製HDHCロッド、バー、及びシート仕様フォーム = ロッド材料 = 銅長さ = 24インチロッド径 = 1/4インチ引張強度 = 240 N/mm2硬さ = 40 → 120 HV熱伝導率 = 391.1W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
メタルシート RS PRO 1000mm x 25mm
RS PRO¥61,980税込¥68,1781セット(4個)7日以内出荷銅製HDHCロッド、バー、及びシート仕様長さ = 1000mm材料 = 銅フォーム = ソリッド幅 = 25mm密度 = 8.92kg/m3硬さ = 40 → 120 HVカラー = ナチュラル熱伝導率 = 391.1W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥58,980税込¥64,8781セット(2個)7日以内出荷銅製HDHCロッド、バー、及びシート仕様フォーム = ロッド材料 = 銅長さ = 24インチロッド径 = 3/4インチ引張強度 = 240 N/mm2硬さ = 40 → 120 HV密度 = 8.92kg/m3RoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO フラットバー
RS PRO¥54,980税込¥60,4781セット(2個)7日以内出荷銅製HDHCロッド、バー、及びシート仕様フォーム = フラットバー材料 = 銅長さ = 1m幅 = 25mm高さ = 10mm引張強度 = 240 N/mm2硬さ = 40 → 120 HV熱伝導率 = 391.1W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷ニッケルアルミ青銅. RS Proのニッケルアルミ青銅製の棒及び管製品です。高レベルのアルミ及びニッケルによる高い強度と、主要金属の青銅の耐摩耗性、耐腐食性、延性を兼ね備えています。. 主な用途は、ギア、ベアリング、ポンプ、インペラ、タービン部品、石材用固定具などです。. 特長と利点. 耐腐食性. 優れた強度と延性. 高い溶接性. 規格: DGS1043 grade 2 Issue 4 BSEN10204 1981 3.1B 関連規格 - 鋳造及び加工:. ISO: CU A 110 FE 5N15.CA104 英国: BS1400:A.B.2仕様フォーム = ロッド材料 = ニッケルアルミニウム青銅長さ = 18インチロッド径 = 1 1/2インチ引張強度 = 680 → 740 MPa硬さ = 120 → 220 HV熱伝導率 = 37.7W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO フラットバー
RS PRO¥46,980税込¥51,6781セット(4個)7日以内出荷銅製HDHCロッド、バー、及びシート仕様フォーム = フラットバー材料 = 銅長さ = 1m幅 = 20mm高さ = 6mm引張強度 = 240 N/mm2硬さ = 40 → 120 HV熱伝導率 = 391.1W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO フラットバー
RS PRO¥18,980税込¥20,8781セット(4個)7日以内出荷銅製HDHCロッド、バー、及びシート仕様フォーム = フラットバー材料 = 銅長さ = 1m幅 = 15mm高さ = 3mm引張強度 = 240 N/mm2硬さ = 40 → 120 HV熱伝導率 = 391.1W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO フラットバー
RS PRO¥32,980税込¥36,2781セット(4個)7日以内出荷銅製HDHCロッド、バー、及びシート仕様フォーム = フラットバー材料 = 銅長さ = 1m幅 = 20mm高さ = 3mm引張強度 = 240 N/mm2硬さ = 40 → 120 HV熱伝導率 = 391.1W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SHVコネクタ
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様同軸コネクタタイプ = SHVコネクタ実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート表面処理:本体 = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バッグフィルタ, 袋 592 x 592 x 292mm
RS PRO¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷RS Pro バッグフィルタ RS Pro では、最大限の強度と最適な通気を実現するように設計されたガラス繊維バッグフィルタを導入しています。大容量ガラス繊維でできており、 ABS 成形プラスチックケースに接着されたこの硬質バッグフィルタは、 RS Pro が設計した製品で、他のタイプのバッグフィルタよりも長寿命でエネルギー消費量を削減します。この HVAC フィルタのコンパクトな構成は、グレード M6 → F9 のすべてのバッグフィルタに変更できます。 特長と利点 高品質のガラス繊維と ABS プラスチック製で、確実に製造されています フィルタの耐久性と長寿命 完全に安定したメディアプレゼンテーションを実現します 厳しい設計のため、ダウンタイム中は崩壊しません 常に容量の 100% で動作します 完全な焼却処理が可能 拡張メディア領域 低圧力降下 大容量 20 mm 又は 25 mm ヘッダを用意 あらゆる標準バッグフィルタを後付けできるため、長寿命のレトロフィット装置です 用途 HVAC エアフィルタは、花粉、ほこり、ペットの髪を除去するために、フィルタを通過する空気の明確化及びろ過に使用します。暖房、換気、エアコン( HVAC )システムの家庭や産業スペースの両方で使用でき、不要な粒子を空気から除去して、空気の質を向上できます。 エアフィルタの仕組みは. 一般的に、暖房、換気、空調で使用される HVAC フィルタはガーゼのような素材でできています。これにより、空気が通れる細い経路を残しながら大きな粒子を捕捉します。標準的なエアフィルタは、異物やほこりを効率的にろ過・回収できるように設計されています。一部の複雑なフィルタには脱臭機能もあり、チャコールエレメントを備えています。換気・冷却・加熱システムに異物が混入するのを防ぐことは、これらのタイプのシステム内の異物が過熱して機能を停止する可能性があるため、寿命を延ばすために不可欠です。 HVACエアフィルタを交換する理由 この種のフィルタは適切な注意を怠ると、目詰りを起こす可能性があります。目詰まりにより空気の流れが妨げられてシステムがオーバーヒートする可能性があり、最終的に機器の故障や火災につながる可能性があります。エアフィルタの定期的な交換は、安全衛生とHVACシステムの寿命を延ばすために不可欠です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様フィルタタイプ = 袋実際の寸法 = 592 x 592 x 292mmメディアエリア = 19m2ISO 16890クラス = ISO-1-80ポケットの数 = 4フィルタグレード = F9最大風量 = 4250 m3/hr初期圧力降下 = 140Paケースの材質 = ABSプラスチックメディア材質 = ガラス繊維実際の深さ = 292mm実際の高さ = 592mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バッグフィルタ, 袋 592 x 592 x 292mm
RS PRO¥69,980税込¥76,9781袋(2個)7日以内出荷RS Pro バッグフィルタ RS Pro では、最大限の強度と最適な通気を実現するように設計されたガラス繊維バッグフィルタを導入しています。大容量ガラス繊維でできており、 ABS 成形プラスチックケースに接着されたこの硬質バッグフィルタは、 RS Pro が設計した製品で、他のタイプのバッグフィルタよりも長寿命でエネルギー消費量を削減します。この HVAC フィルタのコンパクトな構成は、グレード M6 → F9 のすべてのバッグフィルタに変更できます。 特長と利点 高品質のガラス繊維と ABS プラスチック製で、確実に製造されています フィルタの耐久性と長寿命 完全に安定したメディアプレゼンテーションを実現します 厳しい設計のため、ダウンタイム中は崩壊しません 常に容量の 100% で動作します 完全な焼却処理が可能 拡張メディア領域 低圧力降下 大容量 20 mm 又は 25 mm ヘッダを用意 あらゆる標準バッグフィルタを後付けできるため、長寿命のレトロフィット装置です 用途 HVAC エアフィルタは、花粉、ほこり、ペットの髪を除去するために、フィルタを通過する空気の明確化及びろ過に使用します。暖房、換気、エアコン( HVAC )システムの家庭や産業スペースの両方で使用でき、不要な粒子を空気から除去して、空気の質を向上できます。 エアフィルタの仕組みは. 一般的に、暖房、換気、空調で使用される HVAC フィルタはガーゼのような素材でできています。これにより、空気が通れる細い経路を残しながら大きな粒子を捕捉します。標準的なエアフィルタは、異物やほこりを効率的にろ過・回収できるように設計されています。一部の複雑なフィルタには脱臭機能もあり、チャコールエレメントを備えています。換気・冷却・加熱システムに異物が混入するのを防ぐことは、これらのタイプのシステム内の異物が過熱して機能を停止する可能性があるため、寿命を延ばすために不可欠です。 HVACエアフィルタを交換する理由 この種のフィルタは適切な注意を怠ると、目詰りを起こす可能性があります。目詰まりにより空気の流れが妨げられてシステムがオーバーヒートする可能性があり、最終的に機器の故障や火災につながる可能性があります。エアフィルタの定期的な交換は、安全衛生とHVACシステムの寿命を延ばすために不可欠です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様フィルタタイプ = 袋実際の寸法 = 592 x 592 x 292mmメディアエリア = 9.5m2ISO 16890クラス = ISO-1-55ポケットの数 = 4フィルタグレード = F7最大風量 = 2250 m3/hr初期圧力降下 = 92Paケースの材質 = ABSプラスチックメディア材質 = ガラス繊維実際の深さ = 292mm実際の高さ = 592mmRoHS指令(10物質対応)対応
...