カテゴリ

  • 機構部品(475)
  • 制御機器(184)
  • 作業工具(137)
  • 作業服(81)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
  • 電気材料(46)
  • 切削工具(38)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 保管用品(22)
  • メカニカル部品(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 物流用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 研磨材(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 測定用品(6)
  • 安全標識(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 清掃用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(63)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(34,582)
  • オカムラ(岡村製作所)(9,450)
  • Triumph(5,898)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(2,693)
  • メディアカバーマーケット(1,468)
  • 三菱ふそう(1,444)
  • レイ・アウト(1,204)
  • ホンダ(1,008)
  • Panasonic(パナソニック)(838)
  • MV AGUSTA(808)
  • KTM(747)
  • SOURIAU(672)
  • (569)
  • トヨタ(534)
  • WIDIA(530)
  • 長野計器(504)
  • エスコ(499)
  • ニッサン(480)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(892)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ia」の検索結果

関連キーワード
1,205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro LED表示灯, 緑 14 (dia.)mm, 1.8 → 3.3 V dc RS PRORS Pro LED表示灯, 緑 14 (dia.)mm, 1.8 → 3.3 V dcRS PRO
5,798税込6,378
1個
当日出荷
仕様UL認定コンポーネント. 固定ナット、スプリングワッシャ. 2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、安定した直列抵抗器などの電流制限部品を必ず使用してください。. 14 mm後端エポキシ密閉型IP67ショートボディLEDインジケータ. RS Proの14 mm径パネル取り付けショートボディLEDインジケータ製品です。10 mmのカラー拡散LEDを備えています。このインジケータは光沢又は黒色クロムベゼル仕上げで、突出型と埋込型のベゼルスタイルがあります。対応電圧は、2 V dc、12 V dc、24 V dc、110 V ac、及び220 V acです。後端がエポキシで封止され、200 mmのワイヤが付いており、パネルはIP67等級で封止されます。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属. 特長と利点. IP67パネル密閉 後端エポキシ密閉 防振 カラー拡散LED 広い視野角 ワイヤ終端 UL認定200 mm. 用途 . 医療 通信 工学 輸送システム 特殊車両 農業車両 汎用アウトドア用途長さ(mm)19.35定格電圧(V)1.8→3.3dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)14発光色定格電流(mA)20光度(mcd)250RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色光沢クロム電球サイズ(mm)10IP評価IP67
RS PRO マルチタイマ Delay Off (Initiated) RS PRORS PRO マルチタイマ Delay Off (Initiated)RS PRO
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷
仕様電源電圧:12 → 230 V ac/dc取り付けタイプ:DINレール接点構成:SPDTターミナルタイプ:ねじ幅:17.5mmUL認定. LESW - オフディレータイマ. 17.5 mm DINレールハウジングに収められたスイッチ始動型ディレーオフ (開放時に遅延) の多電圧タイマ、LESWです。. スイッチ始動型ディレーオフタイミング機能 7つの時間レンジを選択可能 選択した時間レンジの徴調整 多電圧入力 無電圧コンタクト又はソリッドステートからの外部トリガ入力に対応 トリガ入力の負荷が接続されたままタイマ動作が可能 SPDTリレー出力 x 1 電源及びタイミングのステータスを表す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示 幅: 17.5 mm DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
フェライトクランプ, 30.5 Dia. x 39.5mm, 内径:13mm RS Pro RS PROフェライトクランプ, 30.5 Dia. x 39.5mm, 内径:13mm RS ProRS PRO
2,298税込2,528
1袋(2個)
当日出荷
仕様タイプ = クランプフィルタアプリケーション = コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ材料 = フェライトインピーダンス @ 25 MHz = 80開閉式 = Yインピーダンス @ 100 MHz = 130Ω開口部直径 = 13mm開口数 = 1外側の奥行き = 39.5mm外側の幅 = 30.5 Dia.mmRS Proヒンジ付きフェライトスリーブ - ノイズフィルタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのフェライトスリーブは、ヒンジ付きクランプを備えています。精密に成形され表面が滑らかなので、ケーブルやワイヤの絶縁に傷を付けません。丸型は内径が1.9 ~ 35 mmの製品が用意されています。その他の形状の製品もあります。いずれの製品にもフェライトが使用されています。. 製品用途の情報. このフェライトスリーブが適合する用途は、電源ケーブル(内蔵・外付け両方)、プリンタ、コンピュータ周辺機器などです。その他の推奨用途は、デジタルテレビやモニタなどです。RoHS指令(10物質対応)対応
圧力パッド RS Pro 圧力パッドスイッチ 305 (Dia.)mm RS PRO圧力パッド RS Pro 圧力パッドスイッチ 305 (Dia.)mmRS PRO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンRS Pro円形ディスク圧力マット. 圧力マットは、マットの上に立っている人や、マットの上を歩いている人がいることを密かに検出します。 小さな圧力パッドはフロアマットとして使用できます。あるいは、椅子の上に置いて椅子に着席している人を検出したり、手による圧力を検出したりできます。 極秘での人の検出、インタラクティブなおもちゃのセンサ、医療産業、椅子又は車両内のシートに着席している人の検出、インタラクティブなマルチメディアシステムのセンサ(誰かがフロアマット上に立つと、マルチメディアのプレゼンテーションを開始して正確なターゲットを提供する)など、これまでに多くの圧力マットの用途が考えられてきました。 まだまだ沢山の用途の可能性があります。. 常時開 作動圧力: 50 mm 2 上に25 Kg 最大スイッチング電圧: 25 V dc 最大スイッチング電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大搬送電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 侵入保護IP64 (非防水) 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +70 ℃ シーム溶接PVC材 0.22 mm 2 黒色PVC絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
フェライトクランプ, 29 Dia. x 33mm, 内径:15mm RS Pro RS PROフェライトクランプ, 29 Dia. x 33mm, 内径:15mm RS ProRS PRO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(2個)
当日出荷
仕様タイプ = クランプフィルタアプリケーション = コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ材料 = フェライトインピーダンス @ 25 MHz = 30開閉式 = Y外形寸法 = 29 Dia. x 33mm開口部直径 = 15mm開口数 = 1外側の奥行き = 33mm外側の幅 = 29 Dia.mmRS Proヒンジ付きフェライトスリーブ - ノイズフィルタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのフェライトスリーブは、ヒンジ付きクランプを備えています。精密に成形され表面が滑らかなので、ケーブルやワイヤの絶縁に傷を付けません。丸型は内径が1.9 ~ 35 mmの製品が用意されています。その他の形状の製品もあります。いずれの製品にもフェライトが使用されています。. 製品用途の情報. このフェライトスリーブが適合する用途は、電源ケーブル(内蔵・外付け両方)、プリンタ、コンピュータ周辺機器などです。その他の推奨用途は、デジタルテレビやモニタなどです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アームプロテクタ 伸縮性あり ポリエチレン 青 液体飛沫からの保護 RS PRORS PRO アームプロテクタ 伸縮性あり ポリエチレン 青 液体飛沫からの保護RS PRO
639税込703
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様材質 = ポリエチレン生地特性 = 食物安全使い捨て/再利用可能な = 使い捨て長さ = 400mm色 = 青カフタイプ = 伸縮性あり親指用の細長い穴 = なし主要用途 = 液体飛沫からの保護
フェライトクランプ, 28 Dia. x 32mm, 内径:11.5mm RS Pro RS PROフェライトクランプ, 28 Dia. x 32mm, 内径:11.5mm RS ProRS PRO
1,198税込1,318特価
1袋(2個)
当日出荷
仕様タイプ = クランプフィルタアプリケーション = コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ材料 = フェライトインピーダンス @ 25 MHz = 50開閉式 = Y外形寸法 = 28 Dia. x 32mm開口部直径 = 11.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 32mm外側の幅 = 28 Dia.mmRS Proヒンジ付きフェライトスリーブ - ノイズフィルタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのフェライトスリーブは、ヒンジ付きクランプを備えています。精密に成形され表面が滑らかなので、ケーブルやワイヤの絶縁に傷を付けません。丸型は内径が1.9 ~ 35 mmの製品が用意されています。その他の形状の製品もあります。いずれの製品にもフェライトが使用されています。. 製品用途の情報. このフェライトスリーブが適合する用途は、電源ケーブル(内蔵・外付け両方)、プリンタ、コンピュータ周辺機器などです。その他の推奨用途は、デジタルテレビやモニタなどです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 半透明青 1.75mm PET-G RS PRORS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 半透明青 1.75mm PET-GRS PRO
5,698税込6,268
1個
当日出荷
仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = PET-G機械仕様 = なし色 = 半透明青重量 = 500g直径 = 1.75mmRS 3Dプリンタ用PETGフィラメント. PET-Gは、強力で透明度が高く、無臭での出力が簡単な3Dプリント用フィラメントです。 これらの利点だけでなく、高耐衝撃性と優れた柔軟性も備え、実質上収縮ゼロのこのPET-Gは、PLAとABSの両方の利点兼ね備えた優れた素材です。 このフィラメントは疎水性で、水を吸収しません。 PET-Gは多くの優れた特長を備えた、あらゆるフィラメント詰め合わせに最適なフィラメントです。. 高透明性 強力で柔軟 ほぼ「ゆがみ」なし 水を吸収しない疎水性 食品が接触しても大丈夫 臭いのない造形. ヒートベッドの推奨温度: ±35-60 ℃ さまざまな表面へ接着可能 PET-Gは、一般的なあらゆるデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. 保管場所: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が大きく向上します。
RS PRO アームプロテクタ 伸縮性あり ポリエチレン 紫 液体飛沫からの保護 RS PRORS PRO アームプロテクタ 伸縮性あり ポリエチレン 紫 液体飛沫からの保護RS PRO
389税込428
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様材質 = ポリエチレン生地特性 = 食物安全使い捨て/再利用可能な = 使い捨て長さ = 400mm色 = 紫カフタイプ = 伸縮性あり親指用の細長い穴 = なし主要用途 = 液体飛沫からの保護
RS PRO USBコネクタ B to A, メス to メス パネルマウント RS PRORS PRO USBコネクタ B to A, メス to メス パネルマウントRS PRO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0メス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ B-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ.タイプ B ~ A 、メス型レセプタクル.金属フレームフィードスルー.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け.各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2.シェル:ニッケルめっきスチール.コンタクト : 金めっきバリエーション. USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8305) : 218-8305. USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8306) : 218-8306仕様.定格電圧: 30V ( AC.定格電流:最大 1.5 A.接触抵抗:最大 50 m Ω.絶縁抵抗: 20 m Ω 以上.耐電圧: 500V AC.動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法 . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です USB は何の略ですか. . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アームプロテクタ 伸縮性あり ポリエチレン オレンジ 食品産業 RS PRORS PRO アームプロテクタ 伸縮性あり ポリエチレン オレンジ 食品産業RS PRO
389税込428
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様材質 = ポリエチレン生地特性 = 食物安全使い捨て/再利用可能な = 使い捨て長さ = 400mm色 = オレンジカフタイプ = 伸縮性あり親指用の細長い穴 = なし主要用途 = 食品産業サイズ = 22 x 40 cm
RS PRO スプレーガン RS PRORS PRO スプレーガンRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RS Pro エアブラシキットには、さまざまな内容が含まれていますRS Pro のエアブラシキットには、作業場や工場のさまざまな表面に塗料を適用するのに必要なあらゆる工具が揃っています。 この製品には、ピストル型エアブラシ、重力式塗料カップ、高圧ガスアダプタ、 フィートの小径ホース、 インチ縮小ニップルが含まれ、さまざまな作業で柔軟性を発揮します。最良の結果を得るには、塗装する表面から約 インチのエアブラシを保持する必要があります。短いストロークを使用し、複数の軽いコートを適用することを推薦される。エアブラシの前面にあるフルードキャップを回して、塗料の流れとスプレーのパターンを調整できます。 完全に銃からのすべてのペンキの沈殿物をきれいにする限り、再度それを使用できる。 複合ケースに収納されており、安全かつ簡単に保管できます。車から家具まであらゆるものを塗るのに使用されるこのような用具を見つける。特長と利点エアブラシキット 重力式塗料キット、ガン式エアブラシ、プロペラントアダプタ、リダクションニップル、小径ホースが含まれています 容器の容量は 0.22 リットル 先端サイズ: 0.3 mm 空気入口 BSP 英国標準パイプ は 1/4 インチです モデル番号 AB931RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コンテナ能力 = 0.22Lチップサイズ = 0.3 mmエアインレット(BSP) = 1/4インチキットタイプ = スプレーガンキットモデルナンバー = AB931
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRORS PROシールニトリルゴム回転シャフトシールRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO Single Lip Imperial NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプインペリアルニトリル製シングルの内径は 0.75 インチ、外径は 1.125 インチ、厚さは 0.25 インチです。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に利用されているオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイル、作動油、グリースに対する耐性が必要なオイルシール用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 19.05mm外径 = 28.58mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 6.35mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRORS PROシールニトリルゴム回転シャフトシールRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 30mm internal diameter, 40mm outer diameter and 5mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 30mm外径 = 40mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRORS PROシールニトリルゴム回転シャフトシールRS PRO
3,898税込4,288
1袋(5個)
7日以内出荷
The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 35mm internal diameter, 72mm outer diameter and 7mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 35mm外径 = 72mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBコネクタ A to A, メス to メス パネルマウント RS PRORS PRO USBコネクタ A to A, メス to メス パネルマウントRS PRO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
RS Pro スリム前面取り付け USB 3.0 A-A ですメス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB Type-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 3.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 3.0 コネクタ .タイプ A 、メスレセプタクル .金属フレームフィードスルー .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .シェル:ニッケルめっきスチール .コンタクト : 金めっき .内側オーバーモールディング: PE+PVCバリエーション. USB3.0 A-A プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8300) : 218-8300 . USB3.0 A-A プラスチックフレーム、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8301) : 218-8301仕様.定格電圧: 30V ( AC .定格電流:最大 1.8 A .接触抵抗:最大 50 m Ω .絶縁抵抗: 20 m Ω 以上 .耐電圧: 500V AC .動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法 . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です USB は何の略ですか. . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器 . コンピュータ .カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 3.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBコネクタ B to A, メス to メス パネルマウント RS PRORS PRO USBコネクタ B to A, メス to メス パネルマウントRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0メス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ B-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ .タイプ B ~ A 、メス型レセプタクル .金属フレームフィードスルー .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .シェル:ニッケルめっきスチール .コンタクト : 金めっきバリエーション. USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8305) : 218-8305 . USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8306) : 218-8306仕様.定格電圧: 30V ( AC .定格電流:最大 1.5 A .接触抵抗:最大 50 m Ω .絶縁抵抗: 20 m Ω 以上 .耐電圧: 500V AC .動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法 . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です USB は何の略ですか. . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
Hi Visベスト RS PRO 男の子, 女の子 L 黄 ポリエステル 2 RS PROHi Visベスト RS PRO 男の子, 女の子 L 黄 ポリエステル 2RS PRO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
RS Pro Hi-Vis若者 / 子供向けベスト. RS Pro Hi-Vis若者や子供向けベストは、扱いやすいフロントファスナーを備え、子供が自分でベストを着脱できます。高視認性が重要な用途に最適なベストです。ワープニットが125 gのポリエステル100 %製で、反射テープにより視認性が向上しています。このベストは、フックとループファスナー式のため、子供でも簡単に扱えます。特長と利点:. Hi-Vis若者や子供向けベスト 100 %ポリエステル ワープニット125 g 反射テープ 高い視認性 フロントファスナー フックとループ開閉式 子供にも使いやすい 高視認性が不可欠な用途に最適 快適. 用途:. 修学旅行 学校遠足 屋外活動 夜間のウォーキング
仕様色 = 黄サイズ = L閉鎖型 = ベルクロ性別 = 男女兼用反射バンド数 = 2材質 = ポリエステル認定規格 = EN1150
Hi Visベスト RS PRO XL オレンジ ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブ RS PROHi Visベスト RS PRO XL オレンジ ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブRS PRO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
AS/NZS4602.1:2011クラスD/N、EN ISO20471クラス1. RS Pro高視認性ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. RS Proワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコートは、反射テープマーキングをはじめ、蛍光色で視認性を高めています。ジッパーによるフロントの開閉、電話機 / ペンホルダポケット、その他7つのポケットなど、豊富な特長があります。必要に応じて無線機用ループに無線機を取り付けたり、Dリングに鍵やIDカードを装着したりすることができます。付属のデュアルIDホルダにより、縦向き / 横向きのIDカードを使用可能です。このウエストコート / ベストは、汚れを防ぐコントラストパネルスタイルの仕上がりとなっています。特長と利点:. ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. 高可視性. 反射テープマーキング - 視認性が向上. コントラストパネルで汚れを防止. ポリエステル100 %製. ワープニット125 g. ジッパーでフロントを開閉. 電話及びペンホルダポケット. 無線機用ループに無線機を取り付け可能. 特別収納用ポケット x 7. デュアルIDホルダ - 縦向き / 横向き表示. Dリングに鍵やIDカードを装着可能. 快適. スマート
仕様色 = オレンジサイズ = XL閉鎖型 = ファスナー性別 = 男女兼用反射バンド数 = 2材質 = ポリエステル認定規格 = EN20471 Class 1
RS PRO Hi Visボマージャケット 男性用 オレンジ RS PRORS PRO Hi Visボマージャケット 男性用 オレンジRS PRO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
サイズ = XXL色 = オレンジ服のタイプ = ボマージャケット性別 = 男性用フード = あり生地特性 = 防水ライニング材 = PET外側材質 = ポリエステルANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 EN343クラス3:1 EN342 NONE ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. CE認定. RS Pro Hi-Vis GO/RTボマージャケット. RS Pro Hi-Vis GO/RTボマージャケットは、複数の規格を組み合わせることで全天候型の優れたジャケットとして開発されています。 このボマージャケットは、特に鉄道や同様の環境での作業に適しています。 パッド入りで裏地付きのこのジャケットは、動きやすく、視認性に優れ、着用者を寒冷な天候から十分に保護することができます。 テープドシーム加工、厚手のパッド、防水、フロントジップ、及び保護フラップにより、このジャケットが最適な選択肢となります。特長と利点:. 高可視性 耐候性 飾りボタン付きストームフラップ 取り外し可能なフード フロントジッパー テープ式シーム ポケット(フラップ閉じ) x 2 電話用ポケット 防汚加工 様々なサイズを用意. 素材:. 表地 - 100 %ポリエステル、300Dオックスフォード織、PUコーティング190 g、防汚加工 裏地 - 100 %ポリエステル60 g 中綿 - 100 %ポリエステル170 g ドライクリーンニング不可. サイズ:. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
Hi Visベスト RS PRO S オレンジ ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブ RS PROHi Visベスト RS PRO S オレンジ ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブRS PRO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
AS/NZS4602.1:2011クラスD/N、EN ISO20471クラス1. RS Pro高視認性ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. RS Proワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコートは、反射テープマーキングをはじめ、蛍光色で視認性を高めています。ジッパーによるフロントの開閉、電話機 / ペンホルダポケット、その他7つのポケットなど、豊富な特長があります。必要に応じて無線機用ループに無線機を取り付けたり、Dリングに鍵やIDカードを装着したりすることができます。付属のデュアルIDホルダにより、縦向き / 横向きのIDカードを使用可能です。このウエストコート / ベストは、汚れを防ぐコントラストパネルスタイルの仕上がりとなっています。特長と利点:. ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. 高可視性. 反射テープマーキング - 視認性が向上. コントラストパネルで汚れを防止. ポリエステル100 %製. ワープニット125 g. ジッパーでフロントを開閉. 電話及びペンホルダポケット. 無線機用ループに無線機を取り付け可能. 特別収納用ポケット x 7. デュアルIDホルダ - 縦向き / 横向き表示. Dリングに鍵やIDカードを装着可能. 快適. スマート
仕様色 = オレンジサイズ = S閉鎖型 = ファスナー性別 = 男女兼用反射バンド数 = 2材質 = ポリエステル認定規格 = EN20471 Class 1
Hi Visベスト RS PRO M 黄 ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブ RS PROHi Visベスト RS PRO M 黄 ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブRS PRO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
AS/NZS4602.1:2011クラスD/N、EN ISO20471クラス1. RS Pro高視認性ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. RS Proワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコートは、反射テープマーキングをはじめ、蛍光色で視認性を高めています。ジッパーによるフロントの開閉、電話機 / ペンホルダポケット、その他7つのポケットなど、豊富な特長があります。必要に応じて無線機用ループに無線機を取り付けたり、Dリングに鍵やIDカードを装着したりすることができます。付属のデュアルIDホルダにより、縦向き / 横向きのIDカードを使用可能です。このウエストコート / ベストは、汚れを防ぐコントラストパネルスタイルの仕上がりとなっています。特長と利点:. ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. 高可視性. 反射テープマーキング - 視認性が向上. コントラストパネルで汚れを防止. ポリエステル100 %製. ワープニット125 g. ジッパーでフロントを開閉. 電話及びペンホルダポケット. 無線機用ループに無線機を取り付け可能. 特別収納用ポケット x 7. デュアルIDホルダ - 縦向き / 横向き表示. Dリングに鍵やIDカードを装着可能. 快適. スマート
仕様色 = 黄サイズ = M閉鎖型 = ファスナー性別 = 男女兼用反射バンド数 = 2材質 = ポリエステル認定規格 = EN20471 Class 1
Hi Visベスト RS PRO M オレンジ ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブ RS PROHi Visベスト RS PRO M オレンジ ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブRS PRO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
AS/NZS4602.1:2011クラスD/N、EN ISO20471クラス1. RS Pro高視認性ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. RS Proワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコートは、反射テープマーキングをはじめ、蛍光色で視認性を高めています。ジッパーによるフロントの開閉、電話機 / ペンホルダポケット、その他7つのポケットなど、豊富な特長があります。必要に応じて無線機用ループに無線機を取り付けたり、Dリングに鍵やIDカードを装着したりすることができます。付属のデュアルIDホルダにより、縦向き / 横向きのIDカードを使用可能です。このウエストコート / ベストは、汚れを防ぐコントラストパネルスタイルの仕上がりとなっています。特長と利点:. ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. 高可視性. 反射テープマーキング - 視認性が向上. コントラストパネルで汚れを防止. ポリエステル100 %製. ワープニット125 g. ジッパーでフロントを開閉. 電話及びペンホルダポケット. 無線機用ループに無線機を取り付け可能. 特別収納用ポケット x 7. デュアルIDホルダ - 縦向き / 横向き表示. Dリングに鍵やIDカードを装着可能. 快適. スマート
仕様色 = オレンジサイズ = M閉鎖型 = ファスナー性別 = 男女兼用反射バンド数 = 2材質 = ポリエステル認定規格 = EN20471 Class 1
Hi Visベスト RS PRO XL 黄 ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブ RS PROHi Visベスト RS PRO XL 黄 ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブRS PRO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
AS/NZS4602.1:2011クラスD/N、EN ISO20471クラス1. RS Pro高視認性ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. RS Proワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコートは、反射テープマーキングをはじめ、蛍光色で視認性を高めています。ジッパーによるフロントの開閉、電話機 / ペンホルダポケット、その他7つのポケットなど、豊富な特長があります。必要に応じて無線機用ループに無線機を取り付けたり、Dリングに鍵やIDカードを装着したりすることができます。付属のデュアルIDホルダにより、縦向き / 横向きのIDカードを使用可能です。このウエストコート / ベストは、汚れを防ぐコントラストパネルスタイルの仕上がりとなっています。特長と利点:. ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. 高可視性. 反射テープマーキング - 視認性が向上. コントラストパネルで汚れを防止. ポリエステル100 %製. ワープニット125 g. ジッパーでフロントを開閉. 電話及びペンホルダポケット. 無線機用ループに無線機を取り付け可能. 特別収納用ポケット x 7. デュアルIDホルダ - 縦向き / 横向き表示. Dリングに鍵やIDカードを装着可能. 快適. スマート
仕様色 = 黄サイズ = XL閉鎖型 = ファスナー性別 = 男女兼用反射バンド数 = 2材質 = ポリエステル認定規格 = EN20471 Class 1
Hi Visベスト RS PRO L 黄 ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブ RS PROHi Visベスト RS PRO L 黄 ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブRS PRO
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
RS PRO 8
仕様色 = 黄サイズ = L閉鎖型 = ファスナー性別 = 男女兼用反射バンド数 = 2材質 = ポリエステル認定規格 = EN20471 Class 1
Hi Visベスト RS PRO S 黄 ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブ RS PROHi Visベスト RS PRO S 黄 ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブRS PRO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
AS/NZS4602.1:2011クラスD/N、EN ISO20471クラス1. RS Pro高視認性ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. RS Proワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコートは、反射テープマーキングをはじめ、蛍光色で視認性を高めています。ジッパーによるフロントの開閉、電話機 / ペンホルダポケット、その他7つのポケットなど、豊富な特長があります。必要に応じて無線機用ループに無線機を取り付けたり、Dリングに鍵やIDカードを装着したりすることができます。付属のデュアルIDホルダにより、縦向き / 横向きのIDカードを使用可能です。このウエストコート / ベストは、汚れを防ぐコントラストパネルスタイルの仕上がりとなっています。特長と利点:. ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. 高可視性. 反射テープマーキング - 視認性が向上. コントラストパネルで汚れを防止. ポリエステル100 %製. ワープニット125 g. ジッパーでフロントを開閉. 電話及びペンホルダポケット. 無線機用ループに無線機を取り付け可能. 特別収納用ポケット x 7. デュアルIDホルダ - 縦向き / 横向き表示. Dリングに鍵やIDカードを装着可能. 快適. スマート
仕様色 = 黄サイズ = S閉鎖型 = ファスナー性別 = 男女兼用反射バンド数 = 2材質 = ポリエステル認定規格 = EN20471 Class 1
Hi Visベスト RS PRO L オレンジ ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブ RS PROHi Visベスト RS PRO L オレンジ ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブRS PRO
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
RS PRO V8
仕様色 = オレンジサイズ = L閉鎖型 = ファスナー性別 = 男女兼用反射バンド数 = 2材質 = ポリエステル認定規格 = EN20471 Class 1
Hi Visベスト RS PRO XXL → XXXL 黄 ポリエステル 2 RS PROHi Visベスト RS PRO XXL → XXXL 黄 ポリエステル 2RS PRO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
CE、AS/NZS 4602.1:2011クラスD/N、EN ISO20471クラス2. RS Pro Hi-Vis 2 バンドウエストコート. RS Pro 高視認性ベストのご紹介です。 この機能的で軽量な高視認性安全ウエストコートは、保護作業着の重要な部分です。職場や家庭で着用者の視認性を確保する必要がある用途に適しています。シンプルなベスト設計は、フックとループファスナーを使用して着脱しやすく、視認性を高めるためにオーバージャケットやその他の衣服の上からの着用に最適です。Hi-Vis ベストは、快適で便利な広い反射帯を備え、暗い場所でも着用者をはっきりと視認できます。蛍光色は通常の照明条件下でも優れた視認性を得られます。 このベストには、次の色とサイズがあります。; 141-7767 141-7767 は黄色の高視認性ベストです . ; 141-7768 141-7768 は黄色の L/XLHigh Vis ベストです . ; 141-7769 141-7769 は黄色の XXL/XXXLHigh Vis ベストです . ; 141-7770 141-7770 は Orange S/M High Vis ベストです . ; 141-7771 141-7771 は Orange L/XLHigh Vis ベストです . ; 141-7772 141-7772 は Orange XXL/XXXLHigh Vis Vest です 特長と利点: .胸部とウエスト部に高視認性ベスト / ウエストコート反射テープ .反射色 - イエローまたは Orange .フックとループ式フロントカバー .ポリエステル 100% .ワープニット 125 g .ぴったりフィット . 軽量 . 快適 .動きやすい 用途: 視認性の高い作業着は、 PPE (個人用保護具、保護メガネ / ヘルメット / 耳栓)に不可欠な部品で、着用者を危険な可能性のある環境で視認できるようにします。作業環境にかかわらず、視認性の高い衣服を着用することで、着用者がはっきりと見えるようになります。 着用者を確認する最も簡単な方法の 1 つで、事故や負傷の危険を回避できます。一般に、 Hi-Vis 作業着は蛍光色で、あらゆる照明条件下で視認性が高くなります。Hi vis の衣類は、頻繁に次のような特徴があります。Lorry ドライバ .フォークリフトドライバ .鉄道の労働者 .ロードワーカー. Class 1 、 2 、及び 3 hi vis 作業着の違いは何ですか.. 優れた視認性が求められるように、 PPE 作業着はテスト済みで、 EN ISO20471 に準拠している必要があります。暗い場所や可視性の低い場所で交通、クレーン、その他の車両の近くで大多数の高リスク作業が行われる産業で満たす必要がある重要な規制です。EN ISO20471 は 3 つのクラスに分類されており、使用するアプリケーションに応じて適切なレベルの保護又は分類を着用することが重要です。 クラス1 これは最も低い保護クラスレベルで、通常はズボン、 T シャツ、ヒベストなどの品目に着用します。 クラス2 この中級クラスは、ヒビスベスト、ショートスリーブ T ショーツ、ポロシャツなどの作業着に適用されます クラス3 このクラスは最高レベルの保護性能を発揮し、 PPE 作業着に着用できます。通常、ボマーやパーカージャケット、長袖の T シャツやポロシャツなど、完全にカバーされています 他の可視性ソリューションと比べて、投資効果が高いことは何ですか. 視認性の高い衣服には、ジャケット、ビズ、さらにはズボンも含まれますが、ヒビスベストは、ヒヴィスウエストコートとも呼ばれ、ビジネススーツやオーバーオールなど、他の作業着への適合性が高いと見なされています。軽量で袖なしなので、必要に応じて簡単にオンオフすることができ、 PPE を視認性の高い簡単なソリューションにすることができます。 私はいかに私の hi vis ベストをきれいにするか。 高視認性ベストをクリーニングするには、 40 ° の洗浄が推奨され、乾燥させたままにしておくことをお勧めします。乾燥、アイロン、ドライクリーニング、漂白はお勧めできません。RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様色 = 黄サイズ = XXL / 3XL閉鎖型 = ベルクロ性別 = 男女兼用反射バンド数 = 2材質 = ポリエステル認定規格 = EN20471 Class 2
Hi Visベスト RS PRO XXL 黄 ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブ RS PROHi Visベスト RS PRO XXL 黄 ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブRS PRO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
AS/NZS4602.1:2011クラスD/N、EN ISO20471クラス1. RS Pro高視認性ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. RS Proワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコートは、反射テープマーキングをはじめ、蛍光色で視認性を高めています。ジッパーによるフロントの開閉、電話機 / ペンホルダポケット、その他7つのポケットなど、豊富な特長があります。必要に応じて無線機用ループに無線機を取り付けたり、Dリングに鍵やIDカードを装着したりすることができます。付属のデュアルIDホルダにより、縦向き / 横向きのIDカードを使用可能です。このウエストコート / ベストは、汚れを防ぐコントラストパネルスタイルの仕上がりとなっています。特長と利点:. ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. 高可視性. 反射テープマーキング - 視認性が向上. コントラストパネルで汚れを防止. ポリエステル100 %製. ワープニット125 g. ジッパーでフロントを開閉. 電話及びペンホルダポケット. 無線機用ループに無線機を取り付け可能. 特別収納用ポケット x 7. デュアルIDホルダ - 縦向き / 横向き表示. Dリングに鍵やIDカードを装着可能. 快適. スマート
仕様色 = 黄サイズ = XXL閉鎖型 = ファスナー性別 = 男女兼用反射バンド数 = 2材質 = ポリエステル認定規格 = EN20471 Class 1
Hi Visベスト RS PRO XXL オレンジ ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブ RS PROHi Visベスト RS PRO XXL オレンジ ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブRS PRO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
AS/NZS4602.1:2011クラスD/N、EN ISO20471クラス1. RS Pro高視認性ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. RS Proワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコートは、反射テープマーキングをはじめ、蛍光色で視認性を高めています。ジッパーによるフロントの開閉、電話機 / ペンホルダポケット、その他7つのポケットなど、豊富な特長があります。必要に応じて無線機用ループに無線機を取り付けたり、Dリングに鍵やIDカードを装着したりすることができます。付属のデュアルIDホルダにより、縦向き / 横向きのIDカードを使用可能です。このウエストコート / ベストは、汚れを防ぐコントラストパネルスタイルの仕上がりとなっています。特長と利点:. ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. 高可視性. 反射テープマーキング - 視認性が向上. コントラストパネルで汚れを防止. ポリエステル100 %製. ワープニット125 g. ジッパーでフロントを開閉. 電話及びペンホルダポケット. 無線機用ループに無線機を取り付け可能. 特別収納用ポケット x 7. デュアルIDホルダ - 縦向き / 横向き表示. Dリングに鍵やIDカードを装着可能. 快適. スマート
仕様色 = オレンジサイズ = XXL閉鎖型 = ファスナー性別 = 男女兼用反射バンド数 = 2材質 = ポリエステル認定規格 = EN20471 Class 1
Nylon 66 rod stock,1m L 10mm dia RS PRONylon 66 rod stock,1m L 10mm diaRS PRO
59,980税込65,978
1セット(5個)
翌々日出荷
仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB最高使用温度 = +170℃ナイロン66. 高融点ナイロン66 優れた電気的特性 高い耐薬品性 耐衝撃性 容易な機械加工でギアの作成が可能 白色RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトクランプ, 19.5 Dia. x 35.5mm, 内径:9mm RS Pro RS PROフェライトクランプ, 19.5 Dia. x 35.5mm, 内径:9mm RS ProRS PRO
1,298税込1,428
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様タイプ = クランプフィルタアプリケーション = コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ材料 = フェライトインピーダンス @ 25 MHz = 80開閉式 = Yインピーダンス @ 100 MHz = 120Ω開口部直径 = 9mm開口数 = 1外側の奥行き = 35.5mm外側の幅 = 19.5 Dia.mmRS Proヒンジ付きフェライトスリーブ - ノイズフィルタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのフェライトスリーブは、ヒンジ付きクランプを備えています。精密に成形され表面が滑らかなので、ケーブルやワイヤの絶縁に傷を付けません。丸型は内径が1.9 ~ 35 mmの製品が用意されています。その他の形状の製品もあります。いずれの製品にもフェライトが使用されています。. 製品用途の情報. このフェライトスリーブが適合する用途は、電源ケーブル(内蔵・外付け両方)、プリンタ、コンピュータ周辺機器などです。その他の推奨用途は、デジタルテレビやモニタなどです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, フラット RS PRORS PRO ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, フラットRS PRO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
RS Proスーパーエコノミーピンセット. RS Proスーパーエコノミーピンセット。このシリーズのエコノミーピンセットは、電子用途や医療用途向けに特化して設計されています。頑丈で、鋸歯状のハンドルグリップを備え、滑らかなステンレススチール仕上げになっています。RS Proスーパーエコノミーピンセットは、耐磁性 / 耐酸性ステンレススチール製です。特長と利点. 耐酸性 / 耐磁性ステンレススチール ローレット加工グリップ さまざまな長さと先端のタイプを用意
仕様モデルナンバー = 2.SA.B材質 = ステンレス鋼全体長さ = 120 mmポイントタイプ = フラット耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
RS PRO ピンセット, デルリンプラスチック, 抗酸耐性あり, 尖った RS PRORS PRO ピンセット, デルリンプラスチック, 抗酸耐性あり, 尖ったRS PRO
819税込901
1個
翌々日出荷
RS PRO デルリンプラスチックピンセット. RS PROから最新の革新的なデルリンプラスチックピンセットをご紹介します。軽量で耐久性に優れ、正確さを追求した多用途のピンセットで、精密作業を向上させましょう。高品質のデルリン・プラスチック製で、比類のない強度と耐久性を備えたピンセット。錆びや腐食から解放され、デリケートな作業も長持ちします。デルリンピンセットを選ぶ理由. 電子機器の組み立て、ジュエリークラフト、模型製作など、複雑な作業に最適です。精密な作業のしやすさを、まったく新しいレベルに引き上げます。特長. ;ul>; ;li>;優れた引張強さ、曲げ強さ、耐疲労性、耐クリープ性 ;/li>; ;li>;低摩擦性、優れた耐摩耗性 ;/li>; ;li>;低吸湿性優れた ;/li>; ;li>;耐薬品性(オイル、グリース、燃料、有機溶剤);強酸、アルカリ、酸化には耐性がないが、様々な ;/li>; ;li>;チップサイズとポイントタイプ ;/li>; ;li>;耐 ;/li>; ;li>;加水分解 ;/li>; ;li>;性 ;/li>; ;/ul>;. 用途. ;ul>; ;li>;電子機器組立バイオメディカル ;/li>; ;li>;・実験室作業時計 ;/li>; ;li>;・宝飾品写真 ;/li>; ;li>;・光学工芸品 ;/li>; ;li>;・模型製作 ;/li>; ;/ul>;
仕様モデルナンバー = 707.DG材質 = デルリンプラスチック全体長さ = 115 mmポイントタイプ = 尖った耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
RS PRO ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, 狭い RS PRORS PRO ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, 狭いRS PRO
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
RS Pro 精密. RS Pro 精密ピンセットシリーズは、先が鋭利で、細かい物体の精密なピッキングが必要なさまざまな用途に適しています。このピンセットは、高品質の耐磁性 耐酸性スチール製です。 使用可能なオプション: 238-6176 238-6176 -90 mm 、精密ピンセット 238-6198 238-6198 -110 mm 、ショート極細ピンセット 238-6182 238-6182 -110 mm 、極細ピンセット 238-6261 238-6261 -115 mm 、斜めピンセット 238-6205 238-6205 -115 mm フック付きピンセット 238-6227 238-6227 -115 mm 、カーブピンセット 238-6249 238-6249 120 mm 、厚さの強いピンセット 238-6283 238-6283 120 mm 、高強度標準ピンセット 238-6255 238-6255 120 mm 、フラット丸型ピンセット 238-6233 238-6233 -140 mm 、細型ピンセット. 特長と利点:. ●高品質の耐酸性、耐磁性スチール製 防錆、耐酸性、耐熱性、長寿命 ●非常に鋭利な細い先端 精密作業向けに設計されています ●様々な先端形状とサイズが揃っています。 . RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。代表的用途:. ピンセットは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い手持ち工具で、非常に緻密な作業を行う作業で多くの精度と注意を必要とする作業に欠かせない工具です。精密ピンセットは、小物入れの世界のプライヤのようなもので、次の用途で広く使用されています。 マイクロエレクトロニクス 宝石加工 作成と修理を確認します 医療環境 ラボ技術 家庭 DIY. よくある質問. ピンセットを使用する理由 ピンセットは、ペンチのような小型の手動工具です。小さな物体をつまんだり、切ったり、ハンドルしたり、保持したりするために使用されます。手で持ち上げることはできず、正確さと注意が必要になる場合があります。親指と人差し指で快適に SIT できるように人間工学に基づいて設計されており、多くの場合、耐久性と長寿命の工具を実現するステンレススチール製です。ピンセットの中には、特に先端が傾斜している場合に、最終的な精度と精度を確保するために手回しにするものもあり、用途に関係なく、信頼性と信頼性の高い取り扱いを実現します。
仕様材質 = ステンレス鋼全体長さ = 140 mmポイントタイプ = 狭い耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
RS PRO ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, 短い RS PRORS PRO ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, 短いRS PRO
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
RS Pro 精密. RS Pro 精密ピンセットシリーズは、先が鋭利で、細かい物体の精密なピッキングが必要なさまざまな用途に適しています。このピンセットは、高品質の耐磁性 耐酸性スチール製です。 使用可能なオプション: 238-6176 238-6176 -90 mm 、精密ピンセット 238-6198 238-6198 -110 mm 、ショート極細ピンセット 238-6182 238-6182 -110 mm 、極細ピンセット 238-6261 238-6261 -115 mm 、斜めピンセット 238-6205 238-6205 -115 mm フック付きピンセット 238-6227 238-6227 -115 mm 、カーブピンセット 238-6249 238-6249 120 mm 、厚さの強いピンセット 238-6283 238-6283 120 mm 、高強度標準ピンセット 238-6255 238-6255 120 mm 、フラット丸型ピンセット 238-6233 238-6233 -140 mm 、細型ピンセット. 特長と利点:. ●高品質の耐酸性、耐磁性スチール製 防錆、耐酸性、耐熱性、長寿命 ●非常に鋭利な細い先端 精密作業向けに設計されています ●様々な先端形状とサイズが揃っています。 . RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。代表的用途:. ピンセットは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い手持ち工具で、非常に緻密な作業を行う作業で多くの精度と注意を必要とする作業に欠かせない工具です。精密ピンセットは、小物入れの世界のプライヤのようなもので、次の用途で広く使用されています。 マイクロエレクトロニクス 宝石加工 作成と修理を確認します 医療環境 ラボ技術 家庭 DIY. よくある質問. ピンセットを使用する理由 ピンセットは、ペンチのような小型の手動工具です。小さな物体をつまんだり、切ったり、ハンドルしたり、保持したりするために使用されます。手で持ち上げることはできず、正確さと注意が必要になる場合があります。親指と人差し指で快適に SIT できるように人間工学に基づいて設計されており、多くの場合、耐久性と長寿命の工具を実現するステンレススチール製です。ピンセットの中には、特に先端が傾斜している場合に、最終的な精度と精度を確保するために手回しにするものもあり、用途に関係なく、信頼性と信頼性の高い取り扱いを実現します。
仕様材質 = ステンレス鋼全体長さ = 110 mmポイントタイプ = 短い耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
RS PRO ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり RS PRORS PRO ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性ありRS PRO
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
RS Pro 精密. RS Pro 精密ピンセットシリーズは、先が鋭利で、細かい物体の精密なピッキングが必要なさまざまな用途に適しています。このピンセットは、高品質の耐磁性 耐酸性スチール製です。 使用可能なオプション: 238-6176 238-6176 -90 mm 、精密ピンセット 238-6198 238-6198 -110 mm 、ショート極細ピンセット 238-6182 238-6182 -110 mm 、極細ピンセット 238-6261 238-6261 -115 mm 、斜めピンセット 238-6205 238-6205 -115 mm フック付きピンセット 238-6227 238-6227 -115 mm 、カーブピンセット 238-6249 238-6249 120 mm 、厚さの強いピンセット 238-6283 238-6283 120 mm 、高強度標準ピンセット 238-6255 238-6255 120 mm 、フラット丸型ピンセット 238-6233 238-6233 -140 mm 、細型ピンセット. 特長と利点:. ●高品質の耐酸性、耐磁性スチール製 防錆、耐酸性、耐熱性、長寿命 ●非常に鋭利な細い先端 精密作業向けに設計されています ●様々な先端形状とサイズが揃っています。 . RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。代表的用途:. ピンセットは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い手持ち工具で、非常に緻密な作業を行う作業で多くの精度と注意を必要とする作業に欠かせない工具です。精密ピンセットは、小物入れの世界のプライヤのようなもので、次の用途で広く使用されています。 マイクロエレクトロニクス 宝石加工 作成と修理を確認します 医療環境 ラボ技術 家庭 DIY. よくある質問. ピンセットを使用する理由 ピンセットは、ペンチのような小型の手動工具です。小さな物体をつまんだり、切ったり、ハンドルしたり、保持したりするために使用されます。手で持ち上げることはできず、正確さと注意が必要になる場合があります。親指と人差し指で快適に SIT できるように人間工学に基づいて設計されており、多くの場合、耐久性と長寿命の工具を実現するステンレススチール製です。ピンセットの中には、特に先端が傾斜している場合に、最終的な精度と精度を確保するために手回しにするものもあり、用途に関係なく、信頼性と信頼性の高い取り扱いを実現します。
仕様材質 = ステンレス鋼全体長さ = 110 mmチップサイズ = 極細耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
RS PRO ピンセット, デルリンプラスチック, 抗酸耐性あり, シャープ RS PRORS PRO ピンセット, デルリンプラスチック, 抗酸耐性あり, シャープRS PRO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
RS PRO デルリンプラスチックピンセット. RS PROから最新の革新的なデルリンプラスチックピンセットをご紹介します。軽量で耐久性に優れ、正確さを追求した多用途のピンセットで、精密作業を向上させましょう。高品質のデルリン・プラスチック製で、比類のない強度と耐久性を備えたピンセット。錆びや腐食から解放され、デリケートな作業も長持ちします。デルリンピンセットを選ぶ理由. 電子機器の組み立て、ジュエリークラフト、模型製作など、複雑な作業に最適です。精密な作業のしやすさを、まったく新しいレベルに引き上げます。特長. ;ul>; ;li>;優れた引張強さ、曲げ強さ、耐疲労性、耐クリープ性 ;/li>; ;li>;低摩擦性、優れた耐摩耗性 ;/li>; ;li>;低吸湿性優れた ;/li>; ;li>;耐薬品性(オイル、グリース、燃料、有機溶剤);強酸、アルカリ、酸化には耐性がないが、様々な ;/li>; ;li>;チップサイズとポイントタイプ ;/li>; ;li>;耐 ;/li>; ;li>;加水分解 ;/li>; ;li>;性 ;/li>; ;/ul>;. 用途. ;ul>; ;li>;電子機器組立バイオメディカル ;/li>; ;li>;・実験室作業時計 ;/li>; ;li>;・宝飾品写真 ;/li>; ;li>;・光学工芸品 ;/li>; ;li>;・模型製作 ;/li>; ;/ul>;
仕様モデルナンバー = 705.DG材質 = デルリンプラスチック全体長さ = 115 mmチップサイズ = 細目耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
RS PRO Raspberry Piケース, Raspberry Pi 用  ラズベリーパイ アルミケース RS PRORS PRO Raspberry Piケース, Raspberry Pi 用 ラズベリーパイ アルミケースRS PRO
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
仕様併用可能製品 = Raspberry Piシリーズ = RS PRO外形寸法 = 108.50 x 30.00mm材質 = アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, フラット RS PRORS PRO ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, フラットRS PRO
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
RS Proフラット先端ピンセット. RS Proフラット先端ピンセットは、電子部品の取り扱えるように、先端がなめらかで傷を付けないようになっています。
仕様モデルナンバー = 34A.SA材質 = ステンレス鋼全体長さ = 120 mmポイントタイプ = フラット耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
関連キーワード
...