カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 制御機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • onsemi(73)
  • ローズ産業(72)
  • EPSON(40)
  • Y'sGOD(27)
  • StarTech.com(27)
  • シュナイダーエレクトリック(24)
  • 変換名人(22)
  • MICROCHIP(21)
  • Canon(20)
  • エコリカ(20)
  • KICKER(18)
  • JIT(16)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(13)
  • SPARKFUN(12)
  • イスカル(10)
  • エレコム(10)
  • プレジール(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「icm」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro クランプメータ 192 x 66 x 27mm ICM30R RS PRO

    RS Pro クランプメータ 192 x 66 x 27mm ICM30R

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様絶対最大交流電流測定 = 300A ac絶対最大直流電流測定 = 300A dc絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩモデル番号 = ICM30RAC電流測定分解能 = 10 mA ac, 100 mA acDC電流測定分解能 = 10 mA dc, 100 mA dc最高直流電流精度 = + 5桁、±3 %最高交流電流精度 = + 5桁、±2 %最高交流電圧精度 = + 5桁、±2 %最高直流電圧精度 = + 5桁、±0.5 %最高動作温度 = +50℃IEC61010 CAT II 600 V、CAT III 300 V. テストリード、バッテリ、説明書、キャリングケース. RS Pro ICM30R AC-DC電流クランプマルチメータ. True-RMS測定、デュアルホールセンサ、ニッケルスチール合金ジョーメカニズム付きデジタルAC及びDCクランプメータです。. 特長と利点:. True-RMS測定 4000カウントのデジタルディスプレイ 自動範囲調整 デュアルホールセンサ ニッケルスチール合金ジョーメカニズム AC-DC 300 A AC-DC 600 V 基本DC電圧精度0.5 % 基本AC電圧精度1.5 % 基本DC A / AC A精度1.0 % 基本抵抗精度0.9 % 導通ブザー 分解能10 mA DC周波数用自動ゼロ設定キー データ保持機能 最大値保持機能 自動電源オフ選択可能 すべてのレンジで600 V保護 最大直径22 mmの導体 絶縁入力ジャック 手を保護するデザイン 電源要件: 1.5 Vアルカリ単四電池 x 2
  • RS PRO クランプメータ 56 x 32 x 180mm ICM20 RS PRO

    RS PRO クランプメータ 56 x 32 x 180mm ICM20

    RS PRO
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶対最大交流電流測定 = 400A acモデル番号 = ICM20AC電流測定分解能 = 100mAクランプメータータイプ = 電流クランプ最高交流電流精度 = ± ( 2 % rdg + 0.5 A )電源 = 電池PP3電池(充填済み)、取扱説明書、キャリングケース. RS Pro ICM20電流クランプメータ. 安全な非侵入型AC電流測定に合わせて設計されたRS Pro ICM20電流クランプ、最高400 Aまで測定可能. 特長と利点:. 2000カウント大型LCDディスプレイ 400 AまでのAC電流を測定 データ保持 最大値保持 電池交換が簡単 導体サイズ: 直径27 mm 耐落下強度: 1.2 m 自動電源オフによりバッテリ寿命を最大化 EN61010-1CAT. III 600 V安全基準に準拠
  • RS PRO クランプメータ 78 x 51 x 235mm ICM136R RS PRO

    RS PRO クランプメータ 78 x 51 x 235mm ICM136R

    RS PRO
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶対最大交流電流測定 = 600A ac絶対最大直流電流測定 = 600A dc絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 400Ωモデル番号 = ICM136RAC電流測定分解能 = 100mADC電流測定分解能 = 100mA最高直流電流精度 = ± ( 1.9 % rdg + 5 dgt )クランプメータータイプ = 多機能クランプ最高交流電流精度 = ± ( 1.9 % rdg + 5 dgt )最高交流電圧精度 = ± ( 1 % rdg + 5 dgt )最高直流電圧精度 = ± ( 0.7 % rdg + 2 dgt )安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 VEN61010 CAT. III 600 V. テストリード、バッテリ、キャリングケース、取扱説明書. RS Pro ICM136R True RMSクランプメータ. RS Pro ICM 136Rクランプメータ ホール効果技術とニッケル鋼合金のジョーを採用しているので、最高600 A ac/dc電流を正確に測定できます。. 特長と利点:. バックライト付き4000カウントLCDディスプレイ、アナログ棒グラフ表示 ACモードで真の実効値(True RMS)を測定 600 A ac/dc電流の測定 600 V AC / DC電圧測定 導通ブザーによる抵抗測定 表示の保持 / ピーク保持 (10 ms) 最大導体サイズ: 35 mm径 最大バスバーサイズ: 40 x 15 mm DCAゼロ設定キー min / max機能 周波数カウンタ 自動電源オフ
  • RS PRO クランプメータ 90 x 51 x 275mm ICM139R RS PRO

    RS PRO クランプメータ 90 x 51 x 275mm ICM139R

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶対最大交流電流測定 = 1kA ac絶対最大直流電流測定 = 1kA dc絶対最大交流電圧測定 = 750V ac絶対最大直流電圧測定 = 1000V dc絶対最大抵抗測定 = 400Ωモデル番号 = ICM139RAC電流測定分解能 = 100mADC電流測定分解能 = 100mA最高直流電流精度 = ± ( 1 % rdg + 3 dgt )クランプメータータイプ = 多機能クランプ最高交流電流精度 = ± ( 1.5 % rdg + 5 dgt )最高交流電圧精度 = ± ( 1 % rdg + 5 dgt )最高直流電圧精度 = ± ( 0.7 % rdg + 2 dgt )動作温度 Min = 0℃バッテリ(充填済み)、テストリード線、キャリングケース、ユーザーマニュアル. RS Pro ICM139Rクランプメータ. RS Pro ICM139Rは、頑丈で低コストのユニットで、ハイスペックな性能を発揮します。. 特長と利点:. 4000カウント、バックライト付きデジタルディスプレイ、アナログ棒グラフ表示 ACモードで真の実効値(True RMS)を測定 ニッケルスチール合金ジョーメカニズム 1000 A ac/dcの電流測定 1000 V AC / DC電圧測定 抵抗 / 導通ブザー ;30 Ω 表示保持及び最小最大機能 A ac / V acのピークを10 ms保持 周波数カウンタ 自動電源オフ(30分) 直径51 mmの導体ジョー能力 独立したバッテリコンパートメント EN61010 CAT IV 600 V / CAT III 1000 Vに準拠
  • RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B RS PRO

    RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B

    RS PRO
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 15 cm USB 2.0 A オス - Micro B オス この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、片側が USB 2.0 A オスコネクタ、反対側が USB 2.0 Micro B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適した卓越した品質と信頼性を実現します。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB ケーブルは、モバイル機器やメス A ポート付きの充電器など、充電、電力、データの転送が必要なさまざまな機器を接続するのに最適です。 特長と利点 最大 480 Mbit/s の速度を実現する USB 2.0 PVC シースにより、優れた耐久性と保護を実現 シールド、編組、ドレイン 金コンタクト ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 スマートフォン、スピーカー、外付けハードドライブ、タブレットなど、幅広い用途に適しています 用途 USB A オス - Micro B オスケーブルは、さまざまな長さと色の製品が用意されており、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行うことができます。USB A オス - Micro B オスケーブルには、コネクタと保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られた被覆を含めることができます。 このタイプの USB ケーブルは、次のようなコンピュータ又は電源にデバイスを接続するために一般的に使用されています。 携帯電話 カメラ 外付けハードディスク タブレット スマートウォッチ ポータブルスピーカー よくある質問 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 USB A オスコネクタとは USB A オスコネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形になっています。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。 Micro B オスコネクタとは USB Micro B コネクタは、メス Micro B ポートに合わせて設計されており、一般に携帯電話、外付けハードドライブ、スピーカーなど、さまざまなポータブルデバイスの充電や給電に使用されます。多くの場合、ケーブルの反対側にオス A コネクタがあり、ホストコンピュータ又はプラグに接続できます。
    仕様長さ = 150mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B RS PRO

    RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B

    RS PRO
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 15 cm USB 2.0 A オス - Micro B オス この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、片側が USB 2.0 A オスコネクタ、反対側が USB 2.0 Micro B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適した卓越した品質と信頼性を実現します。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB ケーブルは、モバイル機器やメス A ポート付きの充電器など、充電、電力、データの転送が必要なさまざまな機器を接続するのに最適です。 特長と利点 最大 480 Mbit/s の速度を実現する USB 2.0 PVC シースにより、優れた耐久性と保護を実現 シールド、編組、ドレイン 金コンタクト ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 スマートフォン、スピーカー、外付けハードドライブ、タブレットなど、幅広い用途に適しています 用途 USB A オス - Micro B オスケーブルは、さまざまな長さと色の製品が用意されており、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行うことができます。USB A オス - Micro B オスケーブルには、コネクタと保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られた被覆を含めることができます。 このタイプの USB ケーブルは、次のようなコンピュータ又は電源にデバイスを接続するために一般的に使用されています。 携帯電話 カメラ 外付けハードディスク タブレット スマートウォッチ ポータブルスピーカー よくある質問 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 USB A オスコネクタとは USB A オスコネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形になっています。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。 Micro B オスコネクタとは USB Micro B コネクタは、メス Micro B ポートに合わせて設計されており、一般に携帯電話、外付けハードドライブ、スピーカーなど、さまざまなポータブルデバイスの充電や給電に使用されます。多くの場合、ケーブルの反対側にオス A コネクタがあり、ホストコンピュータ又はプラグに接続できます。
    仕様長さ = 150mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒代表規格 = CE, REACHRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B RS PRO

    RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B

    RS PRO
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 50 cm USB 2.0 A オス - Micro B オス - 黒 この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、片側が USB 2.0 A オスコネクタ、反対側が USB 2.0 Micro B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適した卓越した品質と信頼性を実現します。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB ケーブルは、モバイル機器やメス A ポート付きの充電器など、充電、電力、データの転送が必要なさまざまな機器を接続するのに最適です。 特長と利点 最大 480 Mbit/s の速度を実現する USB 2.0 PVC シースにより、優れた耐久性と保護を実現 シールド、編組、ドレイン 金コンタクト ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 スマートフォン、スピーカー、外付けハードドライブ、タブレットなど、幅広い用途に適しています 用途 USB A オス - Micro B オスケーブルは、さまざまな長さと色の製品が用意されており、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行うことができます。USB A オス - Micro B オスケーブルには、コネクタと保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られた被覆を含めることができます。 このタイプの USB ケーブルは、次のようなコンピュータ又は電源にデバイスを接続するために一般的に使用されています。 携帯電話 カメラ 外付けハードディスク タブレット スマートウォッチ ポータブルスピーカー よくある質問 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 USB A オスコネクタとは USB A オスコネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形になっています。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。 Micro B オスコネクタとは USB Micro B コネクタは、メス Micro B ポートに合わせて設計されており、一般に携帯電話、外付けハードドライブ、スピーカーなど、さまざまなポータブルデバイスの充電や給電に使用されます。多くの場合、ケーブルの反対側にオス A コネクタがあり、ホストコンピュータ又はプラグに接続できます。
    仕様長さ = 500mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーカーユニット RS PRO 300mW RS PRO

    スピーカーユニット RS PRO 300mW

    RS PRO
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    スピーカー部品 = スピーカーユニット。インピーダンス = 8Ω。直径 = 66mm。ドライバーの形状 = 丸形。スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下。長さ = 66mm。幅 = 66mm。深さ = 17.4mm。コーン/ドーム材質 = マイラー。。RS Pro 丸型スピーカードライバ、 300 mW (公称)、 8 ΩRS Pro 丸型スピーカードライバは、複数のトーンを必要とするサウンド配信システムにおける信頼性の高い耐候性コンポーネントです。マイラーコーンスピーカーは、紙の同等品がオプションでない湿気の多い環境で機能します。 マイラーは、軽量で柔軟性の高い伸縮性のあるポリエステルフィルムで、耐久 Durable です。つまり、このスピーカードライバを屋内でも外でも使用できます。ドライバを所定の位置に固定する 2 つのはんだ付けポイントで簡単に設置できます。この 66 mm 黒色丸型スピーカーは、公称定格電力 300 mW 、インピーダンス 8 Ω です。RS Pro 製品には、性能と品質についてエンジニアがテスト このマイラーコーンスピーカードライバは、耐湿性に優れているため、屋外のラウドスピーカーやアラームに使用できます。また、オフィスや学校の PA 及びインターホンシステムにも適しています。特長と利点.公称定格電力: 300 mW .スピーカのインピーダンス: 8 Ω .ラウンドスピーカー .寸法: 66 mm ( W )および 66 mm ( L ) .マイラーコーン素材 .スピーカードライバのサイズは 8 cm (3 インチ ) 以下 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプメータ 83 x 48 x 200mm ICMA6 RS PRO

    RS PRO クランプメータ 83 x 48 x 200mm ICMA6

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶対最大交流電流測定 = 600A ac絶対最大交流電圧測定 = 750V ac絶対最大直流電圧測定 = 1000V dc絶対最大抵抗測定 = 2kΩモデル番号 = ICMA6AC電流測定分解能 = 100mAクランプメータータイプ = 多機能クランプ最高交流電流精度 = ± ( 1.9 % rdg + 5 dgt )最高交流電圧精度 = ± ( 1.5 % rdg + 3 dgt )最高直流電圧精度 = ± ( 1 % rdg + 2 dgt )測定機能 = AC電流、AC電圧、導通チェック、DC電圧、ダイオードテスト、抵抗テストリード、キャリングケース、アルカリ電池 x 2、取扱説明書. RS Pro ICMA6Nクランプメータ. RS Pro ICMA6Nは、入力端子と電流クランプ条件に応じて測定機能を選択する、完全自動型のインテリジェントテスターです。 機能レンジを選択する必要はありません。 このクランプメータは、AC電圧、DC電圧、抵抗、AC電流を測定します。. 特長と利点:. 10000カウントLCDディスプレイ、警報器付き 自動検出: ACV、DCV、Ω、ACA 600 A acの測定機能 750 V ac / 1000 V dcの測定範囲 2 kΩの抵抗範囲 導通及びダイオードテスト 32 mmの導体ジョー能力 表示保持機能 自動電源オフ EN61010-1 (安全基準) CAT III 600 V、CAT II 1000 Vに準拠
  • RS Pro クランプメータ 60 x 31 x 147mm ICMA1 RS PRO

    RS Pro クランプメータ 60 x 31 x 147mm ICMA1

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶対最大交流電流測定 = 300A ac絶対最大直流電流測定 = 300A dcモデル番号 = ICMA1AC電流測定分解能 = 0.01ADC電流測定分解能 = 0.01A最高直流電流精度 = ±1.5 % + 5ディジットクランプメータータイプ = 電圧, 電流最高交流電流精度 = ±2.5 % + 5ディジット安全カテゴリ電圧 = 600VIEC61010-1: CAT III 600 V. LR44ボタン電池(充填済み)、ユーザーマニュアル、キャリングポーチ. RS Pro ICMA1電流クランプメータ. ホール効果技術とニッケルスチール合金ジョーを備えたRS Pro ICMA1クランプメータを使用すれば、最高で300 AのAC / DC 電流を正確に測定できます。. 特長と利点:. 6000カウント、バックライト付き大型LCDディスプレイ 最高300 AのAC / DC電流を測定可能 AC True RMS読み取りモードでDCA / ACAを自動検出 分解能: 10 mA DCA / ACA基本精度: 1.5 % モータ始動電流をモニタリングするための突入電流測定 スマートデータ保持 可変速ドライブ用途用のローパスフィルタ DCAゼロ設定 自動電源オフ(20分) VoltSense(TM)機能(非接触式の電圧検出) 最大導体サイズ: 直径25 mm
  • RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B RS PRO

    RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro USB ケーブルRS Pro 15 cm USB バージョン 3.0 A オス - Micro B オスケーブルは、白色の PVC ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備え、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 5.5 mm です。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。USB 3 A オス - マイクロ B オスケーブルは、外付けハードドライブなどの小型デバイスをコンピュータに接続するために使用します。特長と利点最大 5Gbps の速度をサポート認定 REACH 準拠 CE認定
    仕様長さ = 15cmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白代表規格 = CE, REACHRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B RS PRO

    RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro USB ケーブルRS Pro 80 cm USB バージョン 3.0 A オス - Micro B オスケーブルは、白色の PVC ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備え、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 5.5 mm です。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。特長と利点 Assy USB 3.0 ( AM )成形 - USB 3.0 タイプ成形 Micro USBBM 10P* 1 個(黒色絶縁体) USB 3.0 M ( A ) * 1 個(青色絶縁体)用途外付けハードドライブなどの小型デバイスをコンピュータに接続します認定 REACH 準拠 CE認定
    仕様長さ = 800mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 流出吸収剤 RS PRO ロール RS PRO

    流出吸収剤 RS PRO ロール

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO Chemical RollThe RS PRO chemical roll has a size of 40cm x 40m (W x L). It is ideal for spills involving aggressive chemicals (acids and alkalis) either inside or outside. It is manufactured from high-grade polypropylene.Features and Benefits 50ltr absorbent capacity Open finish for quick absorbency Economical useCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007
    仕様種類 = ロール用途 = 化学薬品吸収容量 = 50L内容量 = 1商標名 = RS PRO色 = 黄材質 = ポリプロピレン重さ = 3.5寸法 = 505 x 405 x 300mm
  • 流出吸収剤 RS PRO 靴下 RS PRO

    流出吸収剤 RS PRO 靴下

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    RS PRO Chemical SockThe RS PRO chemical sock has a size of 7.5cm x 1.2m (W x L). It is ideal for spills involving aggressive chemicals (acids and alkalis) either inside or outside. It can be used with most liquids including aggressive chemicals. It has spun-bond or knitted outer skin for extra durability and improved uptake of fluid.Features and Benefits 40ltr absorbent capacity Chemical absorbents are generally yellow in colourCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007
    仕様種類 = 靴下用途 = 化学薬品吸収容量 = 40L内容量 = 10商標名 = RS PRO色 = 黄材質 = セルロース重さ = 3.25寸法 = 600 x 450 x 520mm
  • 流出吸収剤 RS PRO 枕 RS PRO

    流出吸収剤 RS PRO 枕

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1箱(8個)
    7日以内出荷
    RS PRO Chemical PillowThe RS PRO chemical pillow has a size of 38cm x 23cm (L x W). It is ideal for spills involving aggressive chemicals (acids and alkalis) either inside or outside, and for absorbing spills in difficult to access places. It can be used to catch spills under machinery or where drips and leaks are a problem. Non-woven outer and high-grade polypropylene ensures excellent absorbency and strength.Features and Benefits 28ltr absorbent capacity Colour: YellowCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007
    仕様種類 = 枕用途 = 化学薬品吸収容量 = 28L内容量 = 8商標名 = RS PRO色 = 黄材質 = セルロース重さ = 2.25寸法 = 600 x 450 x 520mm
  • 流出吸収剤 RS PRO シート RS PRO

    流出吸収剤 RS PRO シート

    RS PRO
    28,980税込31,878
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    RS PRO Oil Spill Absorbent Sheets, White Introducing the RS PRO Oil Spill Absorbent Sheets, suitable for use in cleaning up oils and oil-based fluids. These white absorbent pads are only designed to clean up oil spills and follow the industry-standard guidelines of cleaning up oil spills, preventing harm to the environment and to the industry. They are ideal for use in a wide range of environments where oils or oil-based liquids are present and are also designed to be hydrophobic, making them versatile but essential to have available as a part of your spill kit. Features and Benefits: This RS PRO oil spill clean-up sheet is white in colour and follows the industry standards for cleaning up oil spills These super absorbent sheets are suitable for use with oil spills or oil-based liquids only and are a cost-effective spill clean-up solution 100% polypropylene single sided laminated sheet with a sonic-bonded code and sun-bond top layer for ultra-absorption and reducing seepage Designed with hydrophobic material properties and are tough and hardwearing Excellent for both indoor and outdoor use across a wide range of applications The sheets are quick and easy to use with an absorbency rate of 0.45 litres per sheet Available in a pack of 200 Sheet size 50 cm x 40 cm Applications: Oil spill sheets or general-purpose sheets are absorbent sheets or pads that are used in the clean-up of spills and leaks to avoid damage to equipment or avoiding injury through slipping. These types of pads can also be used for general maintenance applications to manage and clean drips, leaks and spills that can come from equipment or day to day tasks like transportation, dispensing or storage or liquids. There are industry-specific colours that correspond to certain liquid spills to ensure the right regulations are adhered to without harming the environment and ensuring the area is cleaned correctly to avoid injury. Oil spill pads are generally kept as part of a spill clean-up kit that can be used in: Industrial manufacturing Automotive manufacturing and repair Transport and logistics Household applications What do the colours in spill control mean Black / Grey Absorbs any liquids excluding any aggressive chemicals, for example, coolant White Oil spills only including oil-based liquids like fuel Yellow Absorbs any liquids and can be used for cleaning aggressive chemical spills What does hydrophobic mean Hydrophobic means that the product has material properties that repel water. This is ideal, especially when using white spill absorbents that are only intended for the clean-up of oil-only liquids as water will not be absorbed and the pad can also float in water. Why RS PRO RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards; they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様種類 = シート用途 = オイル吸収容量 = 90L内容量 = 200商標名 = RS PRO色 = 白材質 = ポリプロピレン重さ = 6.7寸法 = 505 x 405 x 380mm
  • 流出吸収剤 RS PRO パッド RS PRO

    流出吸収剤 RS PRO パッド

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    RS PRO Oil Spill Absorbent Pads, White Introducing the RS PRO Oil Spill Absorbent Pads, suitable for use in cleaning up oils and oil-based fluids. These white absorbent pads are only designed to clean up oil spills and follow the industry-standard guidelines of cleaning up oil spills, preventing harm to the environment and to the industry. They are ideal for use in a wide range of environments where oils or oil-based liquids are present and are also designed to be hydrophobic, making them versatile but essential to have available as a part of your spill kit. Features and Benefits: This RS PRO oil spill clean-up pad is white in colour and follows the industry standards for cleaning up oil spills These super absorbent pads are suitable for use with oil spills or oil-based liquids only and are a cost-effective spill clean-up solution Designed with hydrophobic material properties and are tough and hardwearing Excellent for both indoor and outdoor use across a wide range of applications The pads are quick and easy to use with an absorbency rate of 0.6 litres per sheet Available in a pack of 100 Sheet size 50 cm x 40 cm Applications: Oil spill pads or general-purpose pads are absorbent sheets or pads that are used in the clean-up of spills and leaks to avoid damage to equipment or avoiding injury through slipping. These types of pads can also be used for general maintenance applications to manage and clean drips, leaks and spills that can come from equipment or day to day tasks like transportation, dispensing or storage or liquids. There are industry-specific colours that correspond to certain liquid spills to ensure the right regulations are adhered to without harming the environment and ensuring the area is cleaned correctly to avoid injury. Oil spill pads are generally kept as part of a spill clean-up kit that can be used in: Industrial manufacturing Automotive manufacturing and repair Transport and logistics Household applications What do the colours in spill control mean Black / Grey Absorbs any liquids excluding any aggressive chemicals, for example, coolant White Oil spills only including oil-based liquids like fuel Yellow Absorbs any liquids and can be used for cleaning aggressive chemical spills What does hydrophobic mean Hydrophobic means that the product has material properties that repel water. This is ideal, especially when using white spill absorbents that are only intended for the clean-up of oil-only liquids as water will not be absorbed and the pad can also float in water. Why RS PRO RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards; they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様種類 = パッド用途 = オイル吸収容量 = 60L内容量 = 100商標名 = RS PRO色 = 白材質 = ポリプロピレン重さ = 4.3寸法 = 505 x 405 x 300mm
  • スピーカーユニット RS PRO 1.5W RS PRO

    スピーカーユニット RS PRO 1.5W

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    スピーカー部品 = スピーカーユニット。インピーダンス = 8Ω。直径 = 66mm。ドライバーの形状 = 丸形。スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下。長さ = 66mm。幅 = 66mm。深さ = 21mm。コーン/ドーム材質 = マイラー。。RS Pro 丸型スピーカードライバ、 1.5 W (公称)、 8 Ωスピーカーやアラームを介してサウンドをブロードキャストする必要がある場合は、スピーカードライバがサウンド配信システムに不可欠なコンポーネントです。RS Pro 丸型スピーカードライバは、信頼性の高いコンポーネントです。特に複数のトーンが必要なシステムで最適です。また、マイラーコーンスピーカーは耐候性もあるため、紙の同等品が適さない湿気の多い環境でも効果的に機能します。 マイラーは、軽量で柔軟性に優れ Durable2 点はんだ付けで簡単に設置できます。この 66 mm 丸型スピーカーは、公称定格電力 1.5 W 、 8 Ω インピーダンスです。RS Pro シリーズに期待されるとおり、性能と品質の厳格なテストが実施されています。 このマイラーコーンスピーカードライバは、耐候性により、屋内外の両方で使用できます。学校やオフィスのインターホン及び PA システムで使用されます。特長と利点.ラウンドスピーカードライバ .公称定格電力: 1.5 W .スピーカのインピーダンス: 8 Ω .寸法: 66 mm ( W )および 66 mm ( L ) .マイラーコーン素材 .スピーカードライバのサイズは 8 cm (3 インチ ) 以下 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーカーユニット RS PRO 12W RS PRO

    スピーカーユニット RS PRO 12W

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    スピーカー部品 = スピーカーユニット。公称定格電力 = 12W。周波数タイプ = フルレンジ。直径 = 87mm。ドライバーの形状 = 丸形。スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下。防水 = あり。長さ = 87mm。幅 = 87mm。深さ = 34.3mm。コーン/ドーム材質 = マイラー。。RS Pro 丸型スピーカードライバ、公称 12 W 、 8 ΩRS Pro 丸型スピーカードライバは、サウンダやアラームなど複数のトーンを必要とする音声配信システムに不可欠な部品です。マイラーコーンスピーカーは耐候性なので、湿気によって用紙の同等品が損なわれる屋外のラウドスピーカーで使用できます。 マイラーは、軽量で伸縮性のあるポリエステルフィルムで、高い耐久 Durable と耐湿性を備えています。このスピーカードライバは簡単に設置でき、 2 点式のはんだ付けで所定の位置に固定できます。この 87 mm の黒色スピーカーは、公称定格電力 12 W で、 8 Ω インピーダンスとなっています。RS Pro の他の製品と同様に、品質と性能についてエンジニアが徹底的にテストしています。 屋外での使用に加えて、このマイラーコーンスピーカードライバは、オフィスや学校の敷地内の PA システムやインターホンシステム用に使用できます。特長と利点.ラウンドスピーカードライバ .公称定格電力: 12 W .スピーカのインピーダンス: 8 Ω .寸法: 87 mm ( W )および 87 mm ( L ) 及び 34.3 mm ( D ) .マイラーコーン素材 .スピーカードライバのサイズは 8 cm (3 インチ ) 以下 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ゴムシート 黒, 1.2m x 3mm x 600mm RS PRO

    RS PRO ゴムシート 黒, 1.2m x 3mm x 600mm

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 黒色ゴムシート、 1.2 m x 600 mm x 3 mmこの RS Pro エチレンポリプロピレン( EPDM )ゴムシートを使用すると、シール、ガスケット、又はケーブルジョイントを形成することができます。温水又は冷水、植物油、エチレングリコール、及び穏やかな酸やアルカリ液での使用に適しているため、用途が広く Durable な選択肢です。これを使用して、オゾンや過酷な気象条件の影響にさらされるシールを作成します。 EPDM は伸張強度が高く、高温( +100 ° C )、低温( -40 ° C )でも優れた性能を発揮するため、極端な天候でも溶けたりひび割れたりすることはありません。また、防水性だけでなく、耐摩耗性も備えているため、接触する材料が汚れることはありません。 このシートは、 EU の RoHS 指令( Restriction of Hazardous Substances Directive )に準拠しており、 Water Regulations Advisory Scheme (水規制諮問制度)の認定を受けています。この製品は、飲料水用途での使用に適しているように、水の地方条例で指定されています。特長と利点. EPDM (エチレンポリプロピレン)製 . 黒色 .最小動作温度は -40 ° C です .最大動作温度は +100 ° C です .寸法: 1.2 m ( L ) x 600 mm ( W ) .厚さ: 3 mm .動物油、冷水、希釈酸、希釈アルカリ、エチレングリコール、温水、植物油での使用に適しています .密度: 1.13 g/cm 3 .長さ 328 ~ 420% . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . BS6920-1 : 2000 に準拠した水規制諮問制度の承認RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様材料 = EPDMカラー = 黒密度 = 1.13g/cm3幅 = 600mm厚さ = 3mm動作温度 Max = 100℃動作温度 Min = -40℃伸長 = 328 to 420%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ゴムシート 黒, 1.2m x 1.5mm x 600mm RS PRO

    RS PRO ゴムシート 黒, 1.2m x 1.5mm x 600mm

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    材料 = EPDM。カラー = 黒。密度 = 1.13g/cm3。裏面粘着 = なしmm。厚さ = 1.5mm。動作温度 Max = 100℃。動作温度 Min = -40℃。伸長 = 328 to 420%。。RS Pro 黒色ゴムシート、 1.2 m x 600 mm x 1.5 mm大気条件を満たし、耐久性に優れた製品が必要な場合は、 RS Pro エチレンポリプロピレン( EPDM )ゴムシートを使用して Durable ( EP D )を確認できます。防湿シールの作成や、ケーブルジョイント、シール、ガスケットの作成に最適です。また、軽度のアルカリ / 酸性液体、エチレングリコール、温水 / 冷水、及びオイルに対する耐性も備えています。 このタイプのゴムは、 -40.+100 ° C の温度で信頼性の高い性能を発揮するため、溶けたり破損したりすることなく、あらゆるタイプの過酷な環境で使用できます。また、伸張強度が高く、他の材料の汚染なし、耐摩耗性にも優れています。 各 EPDM ゴムシートは、 BS6920-1 : 2000 に準拠した Water Regulations Advisory Scheme 認定を取得していて、 Restriction of Hazardous Substances Directive ( RoHS )に準拠しています。これはまた水の地方のリストされた等級プロダクトである、従って飲料水システムのために安全に使用できる。特長と利点. EPDM (エチレンポリプロピレン)製 . 黒色 .最小動作温度は -40 ° C です .最大動作温度は +100 ° C です .寸法: 1.2 m ( L ) x 600 mm ( W ) .厚さ: 1.5 mm .動物油、冷水、希釈酸、希釈アルカリ、エチレングリコール、温水、植物油での使用に適しています .密度: 1.13 g/cm 3 . 328 ~ 420 % の長さ . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . BS6920-1 : 2000 に準拠した水規制諮問制度の承認RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応