カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • MAD MAX(マッドマックス)(12)
  • WISENET(5)
  • 中央化学(4)
  • TP-LINK(3)
  • XP POWER(3)
  • DENSO(デンソー)(2)
  • 日動工業(2)
  • cotta(2)
  • ホンダ(1)
  • 松吉医科器械(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • Spotcam(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ik24」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO ロータリスイッチ RS PRO

    RS PRO ロータリスイッチ

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Annunciator 19mm 85dB IP40 IK04 screw RS PRO

    Annunciator 19mm 85dB IP40 IK04 screw

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ブザー RS PRO

    RS Pro ブザー

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様デシベル/1m = 75トーンの長さ = 断続的な騒音取付けスタイル = パネル取り付け電源電圧 = 24 V dc最小温度 = -20℃最大温度 = +55℃特殊機能 = 耐衝撃性: IK04アンチバンダルブザー16 mm. 断続的なブザー機能を備えた、頑丈な照光式報知器です。. 耐衝撃性: IK04 光沢仕上げステンレススチール製RoHS指令(10物質対応)対応
  • Annunciator 19mm 85dB IP50 IK04 screw RS PRO

    Annunciator 19mm 85dB IP50 IK04 screw

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様デシベル/1m:75 、 トーンの長さ:断続的な騒音 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 電源電圧:24 V dc 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+55℃ 、 特殊機能:耐衝撃性: IK04RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switch ILL Rotary selector 19mm Red 12V RS PRO

    Switch ILL Rotary selector 19mm Red 12V

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様EN50102、IEC62262:2002. パッケージには、スイッチ、ナット、及びパネルシーリングOリングが含まれます。. アンチバンダルIP67ロータリセレクタスイッチ - (19 mm). ステンレススチール製の維持動作アンチバンダルセレクタスイッチは、IP67パネル上保護及び0.2 Jの衝撃エネルギーに耐えるIK02抵抗を備えています。 赤、緑、青の照明や、定格電圧12 V、24 V及び220 VのLEDを用意しています。. 機械的寿命: 負荷なしで50000回 照光式スイッチ機能の矢印、オン-オンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 標準DINレール端子 IKシリーズ RS PRO

    RS PRO 標準DINレール端子 IKシリーズ

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応